デスクで浮かない渋めのマットな色調です。大型ダストボックス内蔵。
材質ABS樹脂製フレーム
質量(g)310
電源手動
機能ノック式芯調整機構付、クランプ(固定用金具)取付可能
寸法(縦×横×高さ)(mm)130.5×86.0×131.0
材質スチール
対応機種TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×35×51.2
アズワン品番64-0894-37
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
小さなお子様でも安心、従来の1/2の力で削れます
鉛筆は差し込むだけの簡単セット。
鉛筆の削り上がりが鈍角で安全。
質量(g)222
材質(本体)ABS、(ダストケース)PS
寸法(mm)75×115×136
電源手動
こんなお得な商品も!

クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。
サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。
種類精密クランプ
仕上メッキ
奥行(mm)19
使いやすくてカラフルなトイ感覚の手動鉛筆削りき。本体をしっかりと固定できるクランプ付。
電源手動
仕様クランプ付
材質ABS樹脂
質量(g)190
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×108×123
RoHS指令(10物質対応)対応
押さえやすいカタチ。指を挟む心配がありません。鉛筆を差してハンドルを回せば簡単に削れます。短い鉛筆でもしっかり削れます。押さえやすくて、手にフィットする卵型フォルム。
電源手動
適合外径6mm~8mmまでの木質鉛筆
材質ABS樹脂
質量(g)180
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×122×120
RoHS指令(10物質対応)対応
スリムな設計だから省スペースに設置可能。また、動きにくい吸盤付きで安定して鉛筆が削れます。
<主な特徴>ダストボックス容量が約229ml(新品の鉛筆約45本)と大容量
ムダ削り防止機能削り上がると自動的に働きます
安全オートストッパー機能ダストボックスを引き出すとモーターが作動しません
オーバーヒート防止機能過熱すると自動的に働きます消費電力43/35W(50/60Hz)と省エネ設計。
待機電力0Wのエコ仕様になっています
電源電動
仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆ダストボックス容量/切削回数:約229mL/45回
付属品取扱説明書(保証書つき)
材質ABS
質量(kg)1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×174×110
消費電力(W)(50/60Hz)43/35
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
温度ヒューズ76℃
定格使用時間(分)7
待機電力(W)0
CPB-Sに取り付け作業台に固定できます。
用途CPB-S用専用金具
仕様天板厚み17~50mmに取り付け可
トラスコ品番765-7790
材質本体・金具:スチール、ノブ:ABS樹脂
質量(kg)0.58
高さ(mm)96.6
奥行(mm)91.6
間口(mm)80
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
・小さいけれど本格スパイラル刃、サクサク削れて長寿命(平刃との比較)。・インテリアに馴染むくすみカラー。・場所をとらないコンパクトサイズ。・クランプレス(ハンドルを回すと鉛筆を引き込んで削り、反対に回すと排出。指を挟む心配がありません。・芯先太さ調整3段階(細・中・太)。・誤落下防止のダストボックスレイアウト:ダストボックスがハンドルに当たることで、持ち運び時などの意図しない落下を回避。<ご使用上の注意>。直径6.5~8mm(六角/丸/三角)の木質鉛筆以外のものを削らないでください。直射日光の当たる場所、火の側など高温になる所に放置しないでください。汚れた場合は柔らかい布を水または薄めた中性洗剤で湿らせて軽く拭き取ってください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色の原因となりますのでご使用しないでください。
用途インテリアに馴染む、くすみカラーのコンパクト鉛筆削り
仕様●本体寸法:W48×D99×H86mm●本体質量:約110g●主要材質:ABS樹脂●切削可能鉛筆外径:6.5 8mmまでの木質鉛筆(六角/丸/三角対応)●パッケージ寸法:W52×D102×H90(フック穴使用時H105)mm●パッケージ質量:約125g●パッケージ材質:PP(クリア)●内箱寸法:W213×D165×H203mm●内箱質量:1.8Kg●梱包寸法:W510×D440×H228mm●梱包質量:12.3Kg●入数:12/72
電源手動
シンプルで使用しやすい、手動式のえんぴつ削りです。小さいお子様から大きな大人まで使える、シンプルなデザインです。クランプ付(取り付け可能厚45mmまで)なので、机に固定させて使えます。削りやすく安全です。シャープな切れ味で、削った後も綺麗な仕上がりです。
電源手動式
仕様クランプ付(取り付け可能厚45mmまで)
材質ABS
質量(g)187
外形寸法(mm)W59×D101×H93
指をはさまない安全カバー仕様!
クランプ付きで机にしっかり固定できて安全!
ムダ削りストップ構造!
材質本体・クズケース:ABS、クランプ:スチール(亜鉛メッキ)・ABS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×115×129
1本の支柱に1~2台の液晶モニタが取り付けられるため、非常にスペース効率の高い設置が可能です。
支柱スタンド専用小型アームのLA-QAシリーズを使用して液晶モニタを取り付けます。
アーム固定用の溝を前後左右に4本用意してありますので方向を変えて複数のモニタを設置することもできます。
(PA-113は台座のバランスの関係上、背面側にアームの取付ができません。)
またキーボード用アームKA-01も取り付けられますので、支柱スタンド専用アームとともに使用すれば、限られた狭いスペースにワークステーションを設置することができます。
スタンドのみの耐荷重は30Kgです。
PA-10AXは、支柱スタンドをテーブル天板などに取り付けるクランプ型のスタンドです。
板厚15mm~100mmのテーブルなどに取付可能です。またクランプ金具側面の取付穴を利用すれば、壁面への取り付けも可能です。
PA-10DXは、ネジ(M6皿ネジ4本付属)で水平面上固定するネジ固定型のスタンドです。テーブルの上や機械設備への設置など、確実に固定して設置したい場所に最適です。
PA-113は、デスクトップ型のスタンドです。狭いスペースへも気軽に複数台の液晶モニタを設置することができます。
本体の材質はアルミニウムです。
支柱の高さはLA-10DX、LA-10AXが600mm,PA-113が700mmです。
耐荷重(kg)~30
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
重ね家具の上置きと下台との固定金具です。
用途屋内用家具等に
材質/仕上鋼/クロメート
今までにない超小型軽量クランプです。
今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
種類精密クランプ
材質(本体)アルミ
材質(止めネジ)スチールメッキ
こんなお得な商品も!

プレスクランプ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
細かい作業に最適です。ミニサイズなので小さな部品も楽に固定できます。
用途ホビーや細かい作業時の固定。
種類精密クランプ
材質(本体)アルミ
仕様ストッパー付
塗装色黒
こんなお得な商品も!

鉛筆削り器 3way
モノタロウ
¥119
税込¥131
削りカスが収容できるフタ付き。
色色指定不可
電源手動
材質本体:R-ABS、キャップ:PS
外寸法・幅(mm)31
外寸法・高さ(mm)27
外寸法・奥行(mm)17
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
材質樹脂+鉄ネジ
タイプ回転式
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ
適合フランジ厚(mm)7~28
適合フランジ幅(mm)100~400
3種類(長・太・標準)の形状に鉛筆を削ることができます。
太い鉛筆は直径10mmまで対応可能です。
用途鉛筆や色鉛筆を削るように。
材質本体:PS、カバー:PP、カッター部:ステンレス
色色指定不可
質量(g)24
電源手動
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)52×26×45
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
コンパクトな精密クランプ。
種類精密クランプ
材質(本体)スチール
関連キーワード