20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
根腐れ防止効果ガスや不純物などを吸着し浄化する作用で根腐れを防止します。通気性の向上くずれにくいので空気の通り道がきちんと確保され、根が呼吸をしやすくなります。保肥性の向上マイナスイオンを帯びているので通常プラスイオンを持つ肥料成分が土の中に残りやすくなります。微生物の働きを良くします炭の中には無数の穴があり、その穴に微生物が住みつき増殖し活発に働きます。保湿効果吸水性が良いので水をきちんとたくわえます。根腐れ防止効果ガスや不純物などを吸着し浄化する作用で根腐れを防止します。通気性の向上くずれにくいので空気の通り道がきちんと確保され、根が呼吸をしやすくなります。保肥性の向上マイナスイオンを帯びているので通常プラスイオンを持つ肥料成分が土の中に残りやすくなります。微生物の働きを良くします炭の中には無数の穴があり、その穴に微生物が住みつき増殖し活発に働きます。保湿効果吸水性が良いので水をきちんとたくわえます。根の張りを良くします通気性の良さや微生物の活発化などの働きで、丈夫で健康な根っこを育てます。保温効果日射の吸収効果により、地温が上がります。ナメクジよけ効果イオンの力でナメクジがよりにくくなります。その他トマト・メロン・イチゴなどの糖度を上げるようです。芝生の生育にもとても良く緑の時期を長くする効果も期待できます。
1個
589 税込648
6日以内出荷

とっても軽い鉢底石。天然素材を1000℃以上で燃やし発泡させた、無菌・無臭の素材です。 通常のパーライトよりくずれにくいため、繰り返しの使用が可能です。 鉢の中の通気性・排水性がアップし、根腐れを防止します。 こくよう石は真珠岩を原材料としたものと違い、崩れにくく、長期間使用しても劣化しにくいのが特徴です。
用途鉢底の石。 主原料こくよう石パーライト
1袋(2L)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然木を高温焼成した木炭です。植物の生育に必要な有効ミネラルを含み、土壌の透水性の改善に効果があります。
用途根ぐされ、水ぐされの防止に。 仕様土壌浄化剤 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×250×30 名称無し 登録保証無し
1袋(500g)
499 税込549
当日出荷

土壌改良にも使われる不揃いな園芸炭です。 一片が軽くて薄く小鉢向きです。
材質南洋広葉樹(約3~15mm) 名称なし 登録保証なし
1袋(0.5L)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通気改善・高温殺菌済・繰り返し使えるネット入り鉢底石です。約900度で高温殺菌済みですぐに使えます。プランターや鉢の底石として使いやすい0.6Lの小袋ネット入りで、鉢の大きさに合わせて計量する手間がかかりません。使い終わったらそのまま水洗いでき、何度でも使えて経済的です。
適合観葉植物、鉢草花全般 内容量(L)3.6 配合焼成人工軽石
1袋(3.6L)
629 税込692
3日以内出荷

木片を炭化させた土壌改良材。 保水・通気・保肥力に効果がある。 用土に10%位混ぜ込む。
仕様厳選素材 容量(L)15 寸法(縦×横×高さH)(cm)54×37×9
1袋(15L)
2,098 税込2,308
当日出荷

土と混ざらないワリフを使ったアミ袋入りで簡単に再利用可能。 鉢の大きさにあわせて計量する手間がかかりません。 通気性、排水性を向上させ、根腐れを防止。 そのまま水洗いでき、何度も使えて経済的。
用途鉢植えで栽培するほとんどの植物に使用できます。 適合作物鉢植え 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×320×65 アズワン品番65-1829-78 主原料人工軽石
1袋(4個)
589 税込648
4日以内出荷

天然多孔質軽石を使用しています。排水性・通気性に優れています。また加熱処理済ですので清潔です。
用途鉢植えやプランターに 成分天然多孔質軽石 寸法(mm)505×330×80 質量(kg)1 適合作物観葉植物、鉢花草花全般
1袋(10L)
449 税込494
当日出荷

鉢・プランター・コンテナの底に敷くことで植物の根の発育促進と根腐れを防止します。
用途鉢底の石。 容量(L)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×45
1袋(2L)
289 税込318
4日以内出荷

真珠岩を高温で焼いた多孔質の軽石。土に混ぜて通気性・排水性を改善するのに効果的です。
用途園芸培養土、土壌改良。
1袋(2L)ほか
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日向土は宮崎県南部で産出される軽石の一種です。 粒には微細な穴が開いており、団粒の働きにより、水、養分、空気を保つことができます。 培養土作りや市販の培養土に混ぜたり、鉢底石としてもご使用頂けます。
用途山野草、花木、盆栽、サボテン、寒ラン、東洋ラン、洋ラン、観葉植物などの培養土作りや鉢底石として。 適合作物山野草、花木、盆栽、サボテン、寒ラン、東洋ラン、洋ラン、観葉植物
1袋(2L)ほか
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体側面(4面)とフランジ4隅にはエレガントなティアラをモチーフにした装飾入り。 通気性のよいスノコ付き、排水性の良い底穴付き仕様。
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

天然珪酸白土使用。 土壌の根腐れ防止効果と保肥力を改善。
仕様厳選素材 容量(kg)1 寸法(縦×横×高さH)(cm)26×20×4
1袋(1kg)
389 税込428
当日出荷

赤城山南面で産出される軽石を乾燥・選別したものです。 シンビ洋らん・東洋ラン等の植込みとして使用できます。 大粒、中粒は鉢底用土としても最適です。
仕様乾燥良品
1袋(2L)ほか
269 税込296
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バラナーセリー第一人者の京成バラ園との共同開発商品です。ミニチュアローズ、オールドローズなどのデリケートな品種にも対応しており、汎用性が非常に高いバラ専用土です。初期育成に必要な栄養素入り。初期育成に重点を置いた配合となっています。
適合作物バラ 原材料赤玉土、バーク堆肥、もみがら堆肥、くん炭、木炭、パーライト 等
1袋(5L)ほか
679 税込747
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

良質なニーム種子・核を粉末にした100%有機質の特殊肥料です。土壌混和・表土施用することで、 土壌環境改善はもちろん、作物の根張り促進・樹勢強化に力を発揮します。元肥:プランター650型で100g(紙コップ1杯)を土に混ぜて使用します。追肥:1~2ヶ月に1度を目安に株元に散布します。
用途バラなど肥料、土壌改良に。 適合作物バラ 成分(チッソN-リン酸P-カリK)2.0-0.5-1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×50×300 名称ダイコウオーガニックマニュア 肥料の種類家庭園芸専用特殊肥料 登録保証輸入17家保衛肥第(号)72
1袋(1kg)
599 税込659
当日出荷

撥水コート処理済みで水洗い可能です。使わない時にはコンパクトにたため持ち運び、保管に便利です。
用途室内やベランダなどでも、周りを汚さずお手軽に作業できます。 材質ポリエチレン 仕様撥水コート 質量(g)130 寸法(cm)フック留め前:約80×80/フック留め後:約61×61
1個
649 税込714
当日出荷

放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。 水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。 有害な重金属類は含まれていません。
用途脱臭、浄化用 エスコ品番EA939AA-21 材質ヤシ殻活性炭 粒度4×8メッシュ 効果消臭
1個
12,000 税込13,200
当日出荷

多孔質で鉢底石や鉢植えの水はけ改善の土壌づくりに。 保水性・通気性に優れています。水はけ改善の土壌として使用します。
寸法(mm)280×180×45
1袋(2L)
189 税込208
4日以内出荷

リサイクルガラスを高温で溶解し、発泡させた軽石状の環境にやさしいジャリです。踏むと石同士が擦れ合って「ジャリジャリ」と大きな音が出るので、手軽に防犯対策ができます。侵入されたくない所へ厚さ約4cm程度に敷き詰めて使用します(1m2あたり約40Lを目安にご使用下さい。)。焼成加工をしているので清潔です。防犯対策だけでなく、防草効果・冷害の予防・鉢底石としての使用もできます。
材質発泡石
1袋(60L)ほか
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連キーワード