635件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直径28MMのシルバーの丸いシールです。様々な用途にお使いください。
タイプ消銀ホイル紙 径(Φmm)28 メーカー商品コード007067671
1パック(120片)
269 税込296
当日出荷

屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 エーワン[ラベル] 動画あり
レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルです。 備品管理や資産管理用表示ラベルにぴったりです。 素材は水にも強く、アルミ銘板のようなツヤ消しシルバーフィルムです。
厚さ(mm)0.15 ラベル厚(mm)0.08 材質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工 シルバー シートサイズ(mm)210×297 紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工 標準総厚さ(mm)0.15 粘着性より強く貼れる 入数5シート シートサイズA4 適合プリンタレーザー、コピー、手書き
1冊(5シート)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

透明ガラスや扉に貼ることによって、衝突を防ぐ目的のシールです。 窓ガラスなどの装飾としても使用できます。 裏面(糊面)も表面と同様の銀色なので、1枚で前と後ろから確認することができます。
用途衝突防止。装飾。 材質/仕上ポリエステル 銀艶 質量(g)8 取付け方法粘着テープ 粘着力(N/mm)15/25
1袋(24枚)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラベルシールインクジェット専用 フィルムラベル エーワン[ラベル] 動画あり
高級感のあるフィルムのオリジナルラベルが作れます。 乾きが早く、にじまないので小さな文字や線もクッキリ印刷。
粘着力しっかり貼れる ラベルサイズ(mm)210×297 面付ノーカット 総厚(mm)0.15 余白なし シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料) ラベル形状四角
1冊(5シート)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

30mmΦ丸型の平滑面用の標示用ポイントマーカーシールです。耳付きはく離紙なので剥がしやすく、作業性抜群です。通常ラインテープと比較して「見た目がキレイに仕上がる」「コストダウンが図れます」。基材はアルミ+ポリエステルフィルムで耐摩耗性に優れ、床用洗剤にも強いアクリル系粘着剤を採用しています。表面のヨコ筋状の線=「ヘアライン加工処理」によりつや消しイメージ効果と金属的な質感を演出します。
用途店舗の陳列什器の位置決めや動線標示に。事務所・オフィスの机や書庫の位置目印に。非常扉の開閉スペース確保標示にも(物置厳禁箇所標示)目立つことなく便利です。 自動ドアなど透明ガラスに貼れば追突防止の注意喚起目印シールになります。 サイズ(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 被着材の素材金属
1セット(24枚)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレート&シートプリンター用のシートロール銀ツヤアリです。
幅(mm)50 テープ長さ(m)24 タイプ銀ツヤアリシート 対応機種PP550/PP500 厚さ(μm)200 入数2巻入り/箱
1箱(2巻)
11,980 税込13,178
当日出荷


飛び回る害虫を色で引き寄せ粘着でビタットキャッチします。野菜などの作物や花を害虫から守ります。ロールで粘着面積を増やし一気に捕獲できます、小さく切って使えば経済的です。色で引き寄せ、強力な粘着力で捕虫するため、農薬に抵抗性のあるコナジラミ・アザミウマなどにも有効です。農薬を使用しないため、安心・安全であるだけでなく、抵抗性のある害虫にも効果を発揮します。銀色面はアブラムシなどの害虫忌避が期待できます。
用途害虫捕獲粘着ロール。 仕様両面粘着 幅(mm)100 銀&黄 材質(本体)ポリエチレン 長さ(m)100 粘着剤ポリプデン
1巻
7,998 税込8,798
翌々日出荷

豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルです。 グラフや分布図の作成、在庫管理など様々な用途でお使いいただけます。
1パック(832片)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

色別マーキングにおすすめの円型ラベル。裏面強粘着剤付き。
寸法(Φmm)15 ラベルサイズ(mm)Φ15
1パック(595片)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(1000枚)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

POP REVOLUTION POP・表示用ラベル エーワン[ラベル] 動画あり
プライス・表示などに便利なラベルです。 いろいろなプリンタで印刷できます。 しっかり貼れてキレイにはがせる粘着剤を使用しています。
白無地 適合手書き 規格FSCミックス認証紙 シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)89 紙質上質紙 粘着性キレイにはがせる 余白四辺余白付 用紙厚(g/m2)125(0.13mm) 入数10シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット 粘着タイプきれいにはがせる
1冊(10シート)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マットな質感が使いやすい無地楕円シールです。サイズも揃えておけば安心!まずは揃えたいシリーズです。
材質
1袋(500枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プリンタラベル マルチタイプ 強粘着 モノタロウ 定期注文 動画あり
強粘着を使用しているので、しっかり貼れます。 はく離紙に樹脂ラミネート加工しておりませんので、ゴミ処理安心。
シートサイズA4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 適合プリンタレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、モノクロコピー機、カラーコピー機、熱転写プリンタ 取扱説明書(1.8MB)
1冊(100シート)ほか
特価
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(24片×10シート)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 フィルムラベル エーワン[ラベル] 動画あり
耐水性・耐光性に優れた、屋外での使用もできる強粘着タイプのラベルです。レーザープリンタでの印字適性に優れています。
用途屋外でも使えるタイプ 余白余白なし ラベル形状四角
1冊(10シート)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(1008片)ほか
318 税込350
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ガラス面に貼り、ガラスの存在を示す為のシールです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
1箱(10個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ラベルをはがすとシール面に「開封済」または「VOID」の文字が浮き出るようになっていますので、一目で開封の確認ができます。
材質塩化ビニール(PVC) 質量(g)19 取付方式貼付タイプ(粘着シール)
1組(90枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(18片)ほか
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ライブの感動をお家で独り占め!。銀テープ保管&鑑賞ケース
材質本体/ABS樹脂 寸法(mm)106×37×30
1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクトで持ち運びに便利な保温シートです。 金色と銀色のリバーシブルタイプです。 金色は太陽光などの熱を吸収しやすく、銀色は熱を反射しやすい性質がありますので、冬場は金色側を表に、夏場は銀色側を表に使用してください。
用途非常用の防水シートや保温シートに 材質アルミ蒸着PET 厚さ(mm)約0.012 寸法(mm)2100×1300 ゴールド×シルバー
1個
199 税込219
当日出荷

TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]シールウエア
清潔・安心のAg(銀)イオン、SIAA適合の抗菌加工です。使いやすいサイズで密閉度も抜群です。本体は電子レンジ対応です。
材質(本体)ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)-20~140(本体) -30~70(蓋) 材質(フタ)ポリエチレン(PE) 電子レンジ○(蓋除く)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高級銀龍紙を使ったテーブルマットです。オールシーズンの柄を揃えているので、一年中お客様に新鮮なテーブルムードを提供できます。落ち着いた和風の絵が、料理を引き立てます。
材質和紙 銀龍60kg 寸法(mm)260×380
1パック(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ジャンボシール
清潔・安心のAg(銀)イオン、SIAA適合の抗菌加工です。開けやすいつまみ付で密閉度も抜群です。
形状角形 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)-10~120 材質(フタ)ポリエチレン(PE)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級銀龍紙を使ったテーブルマットです。オールシーズンの柄を揃えているので、一年中お客様に新鮮なテーブルムードを提供できます。落ち着いた和風の絵が、料理を引き立てます。
材質紙 銀龍紙<60> 寸法(mm)130×380
1パック(100枚)
739 税込813
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀銅タイプの導電塗料です。
用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。 茶褐色 特性導電 主な用途プラスチック 耐熱温度(℃)85 指触乾燥時間(分)約5~10(25℃) 表面抵抗率(Ω/sq)約0.2(30μm厚) 硬化時間(時間)約3(25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/本)約1.0(20μm厚)
1本(300mL)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(32片)ほか
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

高級銀龍紙を使ったテーブルマットです。オールシーズンの柄を揃えているので、一年中お客様に新鮮なテーブルムードを提供できます。落ち着いた和風の絵が、料理を引き立てます。
寸法(mm)130×380
1パック(100枚)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホイル紙に、2種類のリボンを挟んだ豪華なシールです。高級感のあるギフトにもよく合います。ラッピングの大きさによりシールのサイズをお選びいただけます。
材質 仕様サテン・シャインリボン付
1パック(30枚)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮性があり、曲げや衝撃に強い導電性皮膜を形成します。銀銅タイプの溶剤系導電塗料スプレーです。
用途主に軟質塩ビ・布・木・紙・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策 仕様電磁波シールド性能:約58.8~71.4db (1MHz~1GHz) 成分溶剤系 アクリル系 灰茶 耐熱温度(℃)約90 適合材軟質塩ビ・紙・布・木・一般プラスチックなど 主な用途主に軟質塩ビ・布・木・紙・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策 指触乾燥時間(分)約15(室温25℃) 表面抵抗率(Ω/sq)0.29(膜厚60μm) 硬化時間(時間)約12~24(室温25℃) 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量120mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性電磁波シールド 関連資料(0.29MB) 取扱説明書(0.55MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロール状ですので、シーラーと組み合わせれば効率よくシートから取り離せます。 500片入り 適合シールピーラー:SD-92・SD-75
1巻(500片)
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀銅タイプの導電塗料です。
用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。 茶褐色 特性導電 主な用途プラスチック 耐熱温度(℃)85 指触乾燥時間(分)約5~10(25℃) ノズル長(cm)15(付属) 表面抵抗率(Ω/sq)約0.2(30μm厚) 硬化時間(時間)約3(25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/本)約1.0(20μm厚)
1本(300mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的なプラスチックの他、PBTやPPSなどのエンジニアリングプラスチック、ガラスや金属にも密着いたします。 電磁波シールドとしては、特に高周波(ミリ波)帯域で高い遮蔽効果を発揮いたします。
用途一般的なプラスチック、エンジニアリングプラスチック、ガラス、金属 主な用途プラスチック/ガラス/金属 特性導電 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様なまえシール付き 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×57×107
1個
359 税込395
当日出荷

各種フランジやネジ等の接合面に塗布することにより内部流体を密閉し、封止する液状のシール剤です。メンテナンス時の取り外し性に優れております。弾性力がある為、耐衝撃性に優れております。
用途内部流体を密閉し、封止する液状のシール剤です。 仕様溶剤揮散型液状ガスケット トラスコ品番205-6565 使用温度範囲(℃)-40~150 液色 危険物の類別非危険物
1本(150g)
3,098 税込3,408
当日出荷


一般的なプラスチックの他、PBTやPPSなどのエンジニアリングプラスチック、ガラスや金属にも密着いたします。 電磁波シールドとしては、特に高周波(ミリ波)帯域で高い遮蔽効果を発揮いたします。
用途一般的なプラスチック、エンジニアリングプラスチック、ガラス、金属 主な用途プラスチック/ガラス/金属 特性導電 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金箔押し加工付きが華やかな、封留めやラッピングのアクセントに使いやすい和風ギフトシールです。 水引の梅結びには、縁起物の意味のほか「固く結ばれた」「魔除け」「運命向上」の意味があり相手への思いやりを表します。
材質和紙コットン 寸法(縦×横)(mm)30×30
1袋(1袋)
489 税込538
4日以内出荷