純銅製の米びつ。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×60
板厚(mm)0.6
質量(g)約80
材質純銅(外面・クリア塗装)
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
材質本体:銅、内面:錫メッキ、仕上げミラー
容量(mL)340
外寸(mm)Φ70×H85
EBM品番3120100
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
材質銅
容量(mL)250
外径×高さH(Φmm×mm)70×85
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
材質銅製
容量1杯約10g
質量(g)48
本体寸法(mm)84×44×29
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
材質純銅
容量(mL)65
質量(g)43/1PC
寸法(Φ×高さH)(cm)5.2×5.4
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
食器の種類洋食器
材質銅
容量(mL)315
材質銅
全高(mm)80
口径(Φmm)73
品名・タイプショットグラス
種類銅管用継手
形状キャップ
材質リン脱酸銅
仕様給湯用銅管継手
材質銅
容量(mL)360
外径×高さH(Φmm×mm)65×150
1個
¥3,998
税込¥4,398
13日以内出荷
品名・タイプショットグラス
材質銅
容量(mL)360
外径×高さH(Φmm×mm)80×80
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
先ずは優雅に、コーヒー豆の計量から。コーヒー豆・粉を計量するときに使用する器具です。
材質銅
寸法(mm)132×43×26
質量(g)55
容量(g)10
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
材質銅
容量(mL)360
外径×高さH(Φmm×mm)90×115
1個
¥4,998
税込¥5,498
13日以内出荷
材質銅製
容量1杯約10g
質量(g)52
本体寸法(mm)135×44×29
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
優れた強度、ろう付が容易な銅管継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅
形状キャップ
電動工具用に取り付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
従来品と比べ、ワイヤー量を増やすことでブラシの耐久性を改善しました。
また、磨いた表面がより細かく仕上がります。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。
材質#70カーボンスチール(表面-真鍮メッキ)
質量(g)259
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
ねじピッチ(mm)1.5
線径(Φmm)0.25
ねじ径(mm)10
毛丈(mm)25
外径(Φmm)約80
本数636×4(ワイヤー)
グラインダ砥石径(Φmm)100
金具径(mm)70
適合材鉄鋼、非鉄金属
材質(ワイヤー部)#70カーボンスチール(表面-鍍銅加工)
種類銅管用継手
形状キャップ
材質銅
新潟県燕市でホテル・レストラン向けテーブルウェアー・家庭用テーブルウェアー及びキッチン用品一式を製造している高桑金属オリジナルアイテム。
材質18-8ステンレス(銅メッキ/ウレタン塗装)
寸法(mm)145
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
材質銅
容量(mL)330
外径×高さH(Φmm×mm)70×120
1個
¥2,998
税込¥3,298
13日以内出荷
材質本体:銅(内面ニッケルメッキ)、ハンドル:真鍮
寸法(mm)約Φ85×幅115×高さ90
容量(mL)500
質量(g)約174
表面処理クリア塗装
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
手作りだからこそ味わえる本物の一品
錫被(すずきせ)とは追起で作成した銅器に錫を溶かして引いたものです。
容量(mL)120
材質銅・錫メッキ
直径×高さ(mm)50×90
TKG品番9-2280-1801
TKG品番(2017)6-2066-2001
食器の種類和食器
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
平面部の研磨作業に大変便利です。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途真鍮・銅製品及び合金製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りなどに。
毛丈(mm)25
線径(Φmm)0.15
六角対辺(mm)6.35
材質(ブラシ部)真鍮線
手作りだからこそ味わえる本物の一品
錫被(すずきせ)とは追起で作成した銅器に錫を溶かして引いたものです。
材質銅・錫メッキ
食器の種類和食器
容量(mL)360
材質本体:銅、内面:錫メッキ、仕上げミラー
外寸(mm)Φ65×H150
品名・タイプビアーグラス
EBM品番3119910
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
硬鋼線やステンレス線と比較すると研磨力は落ちますが腰が柔らかく、あたりがソフトな真鍮線を使用しています。
用途真鍮や銅製品の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離など。
適合材真鍮、銅など
材質真鍮波線
ねじ径M10
線径(Φmm)0.3
毛丈(mm)20
外径(Φmm)75
ねじ径(mm)10
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
ねじピッチ(mm)1.5
こんなお得な商品も!

カップブラシ
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。
材質真鍮メッキ鋼線
適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
●素材自体に抗菌性を持っています。●銅のイオン効果による作用を利用しているため安全です。●持ちやすい長いハンドルで計量しやすいです。
用途●研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止。
約10gの挽き豆を計量できます。
材質サテン/18-8ステンレスダメージ/18-8ステンレス(ダメージ加工)、銅/18-8ステンレス(銅メッキ)、ウレタン塗装
商品タイプバラ
グリス注入用のオイルカップです
用途油圧機器などのオイル注入に
仕様銅クロームメッキ
用途銅・真鍮等のサビ取り・木目出し等
材質真鍮線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径M10 P=1.5
取り付け工具100mmディスクグラインダー
線径(Φ)0.3
関連資料(2.27MB)
インナーケーブルやアウターケーケーシングの切断に使用します。エルゴノミックグリップ採用。ケーブル処理(ライナー部分)の穴を通しやすいよう加工する機能が加わりました。
全長(mm)175
切断能力(mm)Φ 5
アズワン品番64-9593-32
純正品番Y09898010
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
ブラシは、砥石や塗布研磨材のような、研削材ではないので製品自体を削ることはなく、表面の汚れや付着物の除去に最適です。
用途さび落とし・溶接後の酸化膜除去。
塗装はがし・下地処理。
外径(Φmm)75
質量(g)270
穴径(Φmm)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
適合径(Φmm)(グラインダー砥石)100
こんなお得な商品も!

カップブラシ ステンレス
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。
材質SUS
外径(Φmm)75
ねじ径M10×P1.5
線径(Φmm)0.3
トラスコ品番124-7638
質量(g)310
ねじピッチ1.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径(mm)10
金具径(mm)71
適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたカップ型ブラシ。
用途カップ型なので底面・曲面コーナー研磨に最適。平面・側面の研磨に最適。
外径(Φmm)13
毛丈(mm)8
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
軸長(mm)40
使用工具変速式電動マイクログラインダー
毛腰が軟らかく傷を付けません。真鍮、銅製品および合金製品の 研磨に向きます。木工製品の木目出しに。
線径(Φmm)真鍮 Φ0.15
適合材真鍮、銅、合金、木工
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ