22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(102個)ほか
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(30個)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(870個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
特価
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(1000個)
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)銅-銅ブラインドリベットNCC(小箱)
材質 表面処理生地
1箱(1000個)
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RENNSTEIG(レンシュタイグ)リベットセッター5本セット
高品質の鋼材を使用したリベットセッターです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど トラスコ品番766-3366 セット内容プラスチックスタンド、2.5・3.5・4.5・6・7mm 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)485
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

1パック(1個)ほか
特価
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)

1パック(17個)ほか
特価
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
特価
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)


材質 入数125本 寸法(軸径Φ×全長)(mm)Φ4.1×19
1パック
12,600 税込13,860
翌日出荷

1箱(5000個)ほか
特価
2,490 税込2,739
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

熱処理型の耐食性合金です。
用途リベット用材、自動車用部品など。 成分Siけい素/0.4~0.8、Fe鉄/0.7以下、Cu銅/0.15~0.40、Mnマンガン/0.15以下、Mgマグネシウム/0.8~1.2、Crクローム/0.04~0.35、Zn亜鉛/0.25以下、Alアルミニウム/残部 材質アルミA6061 タイプ丸棒 規格参考)H4040 A6061BE 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (348種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 銅 太鼓鋲
椅子や太鼓の革張りに使用します。購入しやすい少量パックです。
材質
1パック(14本)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多品種が少量ずつ入った、たたきリベットセットです。
セット内容【リベット径3Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウムPH3×5A/A かしめ幅(3.0~3.5mm)、PH3×6A/A かしめ幅(4.0~4.5mm)、PH3×8A/A かしめ幅(5.5~6.5mm)、PH3×10A/A かしめ幅(7.5~8.5mm)【リベット径4Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウムPH4×5A/A かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH4×6A/A かしめ幅(3.5~4.0mm)、PH4×8A/A かしめ幅(5.0~6.0mm)、PH4×10A/A かしめ幅(7.0~8.0mm)【リベット径5Φ】各20個、材質(本体・ピン)アルミニウム・鉄PH5×6A/S かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH5×8A/S かしめ幅(4.0~5.0mm)、PH5×10A/S かしめ幅(6.0~7.0mm)、PH5×12A/S かしめ幅(8.0~9.0mm) ケース寸法(mm)122×140×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
6,360 税込6,996
当日出荷

1個ほか
519 税込571
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。
用途自動車板金、電機板金などに
1箱(1000本)
14,980 税込16,478
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ペンチの種類 = カッター、 平鼻ペンチ、 半丸鼻ペンチ、 長鼻ペンチ、 ニッパー。個数 = 5。材質 = クロームバナジウム鋼。全体長さ = 300 mm。。RS Proスチール製ミニプライヤー5本セット. RS Pro のこのプライヤセットは、 5 つの高品質ピースから構成され、研磨仕上げのクロムバナジウムスチール製です。このプライヤセットには、広く使用されている 5 本のプライヤとカッターが含まれています。これらは、あらゆる工具キットに不可欠なものです。 このスチール製プライヤは、ソフトグリップのダブルインジェクションハンドルを備えており、滑らかで精密な操作が可能になると同時に、長時間使用しても疲れにくくなっています。 このセットはポーチ内に収納できるため、安全かつ確実に収納して持ち運ぶことができます。 キットの内容 114 mm サイドカッター カッター付き 144 mm ロングノーズプライヤ フラットジョープライヤ付き 140 mm フラットノーズ 144 mm ベントノーズプライヤ 127 mm エンドニッパー 特長と利点 さまざまな作業に対応する 5 ピースミニプライヤ品質セット 人間工学に基づいた赤と黒の TPR グリップハンドルにより、簡単かつスムーズに操作できます 狭い環境での作業に適した小型工具セット 工具を確実に整理できるように、すべての工具がポーチに収納されています クロムバナジウムスチール製 用途 このプライヤセットは非常に汎用性が高く、専門家や愛好家に幅広い用途に適しています。家庭での電気工事や機械の修理のいずれにも最適です。 ニッパー - 多くの場合、ワイヤカッターと呼ばれ、ワイヤやケーブルを切断するように設計されています。この傾斜ニッパーは、銅、鉄、アルミ、さらにはスチールワイヤの切断に適しています ロングノーズプライヤ - ニードルノーズプライヤ、ポイントノーズプライヤ、スナイプノーズプライヤとも呼ばれています。精密作業向けで、電気関連の作業から宝石加工まで、あらゆる用途に使用できます。 ベントノーズプライヤ - 角度付きブレードを備えたロングノーズプライヤの一種です。これらは、手の届きにくい場所や窮屈な状況での作業に便利です。 エンドカッタープライヤー - ワイヤ、スプリング、釘、リベット、ボルトなどの材料を切断したりねじったりするように設計されています。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷