カテゴリ

  • 制御機器(499)
  • 電気材料(287)
  • 研磨材(145)
  • 溶接用品(66)
  • 作業工具(41)
  • 切削工具(29)
  • 空調・電設資材(28)
  • 介護用品(25)
  • 接着剤・補修材(24)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 塗料(16)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 学童・教育用品(16)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 建材・エクステリア(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • 建築金物(13)
  • 防犯用品(12)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 医療(10)
  • 洗剤・除去剤(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • テープ(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(7)
  • 日用品(6)
  • 安全用品(6)
  • 防災用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 照明(4)
  • 測定用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 事務用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 機構部品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 食品・飲料(3)
  • バイク部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 清掃用品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 空圧工具(1)

「銅 箱」の検索結果

関連キーワード
1,434件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メイバランスMiniカップ 125mL×12個 明治メイバランスMiniカップ 125mL×12個明治
2,998税込3,238
1箱
5日以内出荷
誰でも持ちやすく、飲みやすい、独自設計の「小型カップ」!無理なく飲める125mLで200kcalのエネルギーが摂取できます。1本でたんぱく質、脂質、糖質、食物繊維、ビタミンミネラルなど様々な種類の栄養を効率よく補給できます。
賞味期限製造後1年アレルギー乳成分・大豆栄養機能食品食物繊維、カルシウム、ビタミンD、鉄
アルジネードウォーター スポーツドリンク風 Nestle(ネスレ)アルジネードウォーター スポーツドリンク風Nestle(ネスレ)
2,098税込2,266
1箱
5日以内出荷
アルギニン、亜鉛銅を補給可能。飲みやすいスポーツドリンク風味。アルギニンの補給がおいしく手軽になりました。
賞味期限製造後9ヶ月原材料デキストリン、しょ糖/アルギニン、酸味料、紅花色素、甘味料(スクラロース)、香料入数125mL×12本栄養成分(1本当たり)エネルギー100kcal、たんぱく質2.5g、脂質0g、炭水化物22.5g、食塩相当量0g栄養機能食品亜鉛、銅
BNC型パネルジャック カナレ電気BNC型パネルジャックカナレ電気
29,980税込32,978
1箱
当日出荷
75ΩBNC型リセプタクル[パネル取付タイプ]はインピーダンス(75Ω)整合を重視したBNC型リセプタクルです。BCJ-JRKのリターンロスは、26dB以上(~3GHz)、15dB以上(~12GHz)です。他製品は26dB以上(~2GHz*)*パネルジャックタイプは(~1GHz)BCJ-JRKの絶縁体色は、他75ΩBNC型リセプタクルとは異なり灰色となります。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。(金めっき仕上げ)直接配線タイプおよびパネルジャックタイプの中心コンタクトは、はんだ付けです。パネルジャックタイプは、機器内配線を考慮した省スペース設計です。パネルジャックタイプのケーブル接続部は、圧着スリーブで覆ってシールドしています。
タイプパネルジャックタイプ(※)適合ケーブル1.5C-2V
75ΩBNC型パネルジャック カナレ電気75ΩBNC型パネルジャックカナレ電気
21,980税込24,178
1箱
当日出荷
75ΩBNC型リセプタクル[パネル取付タイプ]はインピーダンス(75Ω)整合を重視したBNC型リセプタクルです。BCJ-JRKのリターンロスは、26dB以上(~3GHz)、15dB以上(~12GHz)です。他製品は26dB以上(~2GHz*)*パネルジャックタイプは(~1GHz)BCJ-JRKの絶縁体色は、他75ΩBNC型リセプタクルとは異なり灰色となります。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。(金めっき仕上げ)直接配線タイプおよびパネルジャックタイプの中心コンタクトは、はんだ付けです。パネルジャックタイプは、機器内配線を考慮した省スペース設計です。パネルジャックタイプのケーブル接続部は、圧着スリーブで覆ってシールドしています。
タイプパネルジャックタイプ(※)適合ケーブル1.5C-2V
75ΩBNC型 中継アダプタ カナレ電気75ΩBNC型 中継アダプタカナレ電気
7,998税込8,798
1箱
当日出荷
BNC型プラグ同士を接続するためのJ-Jアダプタです。リターンロスは、26dB以上(~3GHz)、15dB以上(~12GHz)です。絶縁体色は、灰色となります。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。(金めっき仕上げ)
形状BNC(メス)-BNC(メス)
メイバランスソフトゼリー 明治メイバランスソフトゼリー明治
1,498税込1,618
1箱(125mL×6箱)ほか
4日以内出荷
なめらか食感の少量高エネルギーゼリー体に大切な栄養素が一度に摂れる! たんぱく質 7.5g(牛乳の約1.7倍)※ 同量の普通牛乳と比較 ビタミンDやビタミンCなど10種類のビタミン 食物繊維 2.5g(レタス約3/4個分)※ 1個当たり可食部300g カルシウムや亜鉛など7種類のミネラル ※ 文部科学省科学技術・学術審議会資源調査分科会報告 日本食品標準成分表 2020年版(八訂)押しやすく吸いやすいスパウト付パウチ容器まろやかで食べやすい8種類の味
賞味期限製造後240日アレルギー乳成分 ※上記以外のアレルギー物質(特定原材料に準ずるもの)として、大豆を含む原材料を使用しています。栄養成分(1個125ml当たり)エネルギー:200kcal、たんぱく質:7.5g、脂質:5.6g、炭水化物:31.6g、糖質:29.1g、食物繊維:2.5g(1.3kcal/gで計算)、灰分:0.8g、水分:94.5g、ビタミンA:120μgRAE(レチノール活性当量)、ビタミンD:1.2μg、ビタミンE:7mg、ビタミンK:10μg、ビタミンB1:0.3mg、ビタミンB2:0.4mg、ナイアシン:5.5mgNE(ナイアシン当量 )、ビタミンB6:0.6mg、ビタミンB12:1.2μg、葉酸:100μg(参考値)、ビオチン:13μg、パントテン酸:1.2mg(参考値)、ビタミンC:32mg、コリン:16.4mg(参考値)、ナトリウム:130mg、(食塩相当量):0.33g、カリウム:80mg、カルシウム:80mg、マグネシウム:40mg、リン:120mg、鉄:2mg、亜鉛:2mg、銅:0.1mg、マンガン:0.46mg、クロム:6μg(参考値)、モリブデン:10μg(参考値)、セレン:12μg(参考値)、ヨウ素:30μg(参考値)、塩素:120mg
75ΩBNC型リセプタクル カナレ電気75ΩBNC型リセプタクルカナレ電気
9,698税込10,668
1箱
当日出荷
75ΩBNC型リセプタクル[パネル取付タイプ]はインピーダンス(75Ω)整合を重視したBNC型リセプタクルです。BCJ-JRKのリターンロスは、26dB以上(~3GHz)、15dB以上(~12GHz)です。他製品は26dB以上(~2GHz*)*パネルジャックタイプは(~1GHz)BCJ-JRKの絶縁体色は、他75ΩBNC型リセプタクルとは異なり灰色となります。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。(金めっき仕上げ)直接配線タイプおよびパネルジャックタイプの中心コンタクトは、はんだ付けです。パネルジャックタイプは、機器内配線を考慮した省スペース設計です。パネルジャックタイプのケーブル接続部は、圧着スリーブで覆ってシールドしています。
適合ケーブル-
75ΩBNC型リセプタクル カナレ電気75ΩBNC型リセプタクルカナレ電気
14,980税込16,478
1箱
当日出荷
75ΩBNC型リセプタクル[パネル取付フランジタイプ(埋込)]はインピーダンス(75Ω)整合を重視したBNC型リセプタクルです。BCJ-JRUK、BCJ-JRUDK、BCJ-JRUDBKのリターンロスは、26dB以上(~3GHz)、15dB以上(~12GHz)です。他製品は26dB以上(~2GHz*)*パネルジャックタイプ(~1GHz)BCJ-JRUK、BCJ-JRUDK、BCJ-JRUDBKの絶縁体色は、他75ΩBNC型リセプタクルとは異なり灰色となります。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。(金めっき仕上げ)フランジタイプは、破損防止構造の埋込タイプです。〈図1〉フランジサイズは、ITTキャノン製XLR-F77タイプとノイトリック製Dシリーズタイプの2種類があります。〈図2〉それぞれ同質仕上げですので同一パネルに並べても違和感なく使えます。直接配線タイプおよびパネルジャックタイプの中心コンタクトは、はんだ付けです。パネルジャックタイプは、機器内配線を考慮した省スペース設計です。パネルジャックタイプのケーブル接続部は、圧着スリーブで覆ってシールドしています。※取付には工具が必要です。BCJ-RUDB、BCJ-JRUDBKのフランジは黒色です。
フローバル シールテープ フローバルフローバル シールテープフローバル
1,068税込1,175
1箱(10個)
3日以内出荷
生テープなので、ねじ込み、取り外しが容易ですステンレス、鉄、アルミ、銅、塩ビなどの配管ねじ部のシールに最適です簡単にねじ込みでき、焼付けもないため、取り外しが簡単に行えます
幅(mm)13厚さ(mm)0.1使用温度範囲(℃)-100~2601巻長さ(m)15
制御弁式鉛蓄電池 REHシリーズ GSユアサ制御弁式鉛蓄電池 REHシリーズGSユアサ
38,980税込42,878
1台
9日以内出荷
3C10A放電で11分間保持を可能にした、優れた高率放電特性~UPSに最適です極板構成・セル間接続構造・端子構造などに先進の技術を取り入れ、ひとクラス上の高率放電性能を実現しました。例えば、3C10A放電での持続時間は11分となり、従来の小形制御弁式鉛蓄電池の1.8倍(メーカー比)。同じ停電補償時間を得るなら、従来よりもひとまわり小さい蓄電池で済みます。約5~6年の寿命が期待できる設計フロート充電使用(25℃、2C10A放電)で約5~6年の寿命が期待できます。難燃材料を採用した仕様安全性を考慮して、電槽と蓋には難燃材料を使用しました。(V-O相当)ナットインサート形端子により、バー接続が容易銅合金製ナットインサートの端子構造を採用。これによりバー接続が容易になり、信頼性の高い蓄電池間接続が可能になりました。扱いやすいトップフラットでコンパクトな設計トップフラットの蓄電池形状に加え、新式の把手開口一体構造を採用。これにより、据付移動などの取り扱い作業が簡単になりました。
用途UPS計測、計装機器公称電圧(V)12
ギター万年筆 寺西化学ギター万年筆寺西化学
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
万年筆の魅力を知りたい方におすすめの一本。ならではの気持ちよい書き心地が楽しめます。コンバーター式で本格仕様。さらりと手馴染みのよい質感と重み。使う人を選ばず、飽きのこないエレガントなクラシカルデザイン。使うほどに愛着が湧く理由がつまった万年筆です。気軽に手にできる価格でありながら、本格的に万年筆が楽しめます。年齢やシーンを選ばず使え、万年筆が初心者の方にもおすすめです。高級感のある専用箱つきでギフトに最適です。
材質●ボディ・キャップ:真鍮+焼付塗装、POM(インナーキャップ)●クリップ:マンガン銅+電気メッキ●ペン先:ステンレス、イリジウム本体質量(g)30
単独アース棒 大阪避雷針工業(OHK)単独アース棒大阪避雷針工業(OHK)
53,980税込59,378
1箱(10個)
9日以内出荷
仕様【銅被覆】0.5mm材質銅被覆、鋼棒摘要単独用寸法14Φ×1500
連結アース棒 大阪避雷針工業(OHK)連結アース棒大阪避雷針工業(OHK)
53,980税込59,378
1箱(10個)
9日以内出荷
仕様【銅被覆】0.5mm材質銅被覆、鋼棒摘要連結用寸法14Φ×1500
銅帯取付金物 大阪避雷針工業(OHK)銅帯取付金物大阪避雷針工業(OHK)
5,698税込6,268
1個
9日以内出荷
銅線取付金物 大阪避雷針工業(OHK)銅線取付金物大阪避雷針工業(OHK)
4,298税込4,728
1個
9日以内出荷
高耐熱クレープ紙マスキングテープ 214-3MNE 3M(スリーエム)高耐熱クレープ紙マスキングテープ 214-3MNE3M(スリーエム)
139,800税込153,780
1箱(16巻)
5日以内出荷から36日以内出荷
のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
用途塗装マスキング仮固定耐熱塗装マスキングプリント基板ウェーブソルダーマスキングタン基材クレープ紙テープ厚さ(mm)0.14粘着剤アクリル系
りん銅ろう BCUP-6 2.4X500 東洋溶材りん銅ろう BCUP-6 2.4X500東洋溶材
14,980税込16,478
1箱
4日以内出荷
クリアランスが0.03~0.13mmの継手のろう付けに適する。
用途機械的性質、流動性が良く空調機、電気部品のろう付けに使用される。銅管のろう付けに最適。成分【Ag】2%、【Cu】91%、【P】7%長さ(mm)500規格Bcup-6線径(Φmm)2.4温度(℃)【ろう付け】730~815内容量(kg)1
りん銅ろう BCUP-3 2.4X500 東洋溶材りん銅ろう BCUP-3 2.4X500東洋溶材
27,980税込30,778
1箱
4日以内出荷
溶融範囲が広く、クリアランスの不均一な継手のろう付けに適する。
用途機械的性質に優れ、空調機器、電気部品に使用される。銅配管のろう付けに最適。成分【Ag】5%、【Cu】89%、【P】6%長さ(mm)500規格Bcup-3線径(Φmm)2.4温度(℃)【ろう付け】720~815内容量(kg)1
りん銅ろう BCUP-2 2.4X500 東洋溶材りん銅ろう BCUP-2 2.4X500東洋溶材
4,698税込5,168
1箱
4日以内出荷
流動性に優れ、クリアランスが0.02~0.08mmの狭い継手のろう付けに適する。
用途空調機器・給湯機・冷凍機等に使用される。銅配管のろう付けに最適。成分【Ag】0%、【Cu】93%、【P】7%長さ(mm)500規格Bcup-2線径(Φmm)2.4温度(℃)【ろう付け】735~845内容量(kg)1
超硬DLCリーマ Aシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬DLCリーマ AシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
55,980税込61,578
1箱(3本)
40日以内出荷
耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
銅管用継手 NJT銅管銅管用継手NJT銅管
1,498税込1,648
1箱(10個)
5日以内出荷
空調、給水、給湯配管用
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.84MB)
浸漬・超音波洗浄剤 クリーン99-LO WEB クリーンケミカル浸漬・超音波洗浄剤 クリーン99-LO WEBクリーンケミカル
9,698税込10,668
1箱(5本)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
●泡をコントロールしたアルカリ性洗浄剤です。●血液・油脂汚れなどの除去に効果的です。●浸漬洗浄・超音波洗浄として使用できる兼用洗浄剤です。●※アルミ器材・真鍮器材・銅器材への使用はできません。●※医療用洗浄剤のため一般個人での使用はできません。
使用方法【浸漬洗浄の場合】普通の汚れ/2%(50倍希釈)、ひどい汚れ/5%(20倍希釈)、頑固な汚れ/10%~20%(10倍~5倍希釈)、超音波洗浄の場合:0.5%(200倍希釈)、8分~15分浸漬もしくは2時間~24時間完全浸漬8分~15分浸漬もしくは2時間~24時間完全浸漬主成分高級アルコール系非イオン界面活性剤、洗浄助剤液性pH11.6(1%)、pH11.8(2%)※代表値外観無色~淡黄色透明
S CLEAN 55α クリーンケミカルS CLEAN 55αクリーンケミカル
26,638税込29,302
1箱(4本)
6日以内出荷
●ステンレス・アルミ・銅・真鍮への影響を軽減したウォッシャーディスインフェクター用アルカリ性洗浄剤●キレート作用を増強させることで硬度成分の影響を受けにくくしました。●水中の硬度成分が原因で発生する洗浄槽内のカルシウムスケール(白色付着物)の付着防止に優れた効果を効果を発揮します。
成分水酸化アルカリ、金属腐食防止剤、金属イオン封鎖剤(キレート剤)使用方法推奨濃度0.3%(使用可能濃度0.2%~0.5%)液性アルカリ性pH11.3(0.3%・代表値)外観淡黄色透明液体
Cufitecシート 12箱 写真化学Cufitecシート 12箱写真化学
29,998税込32,998
1ケース(12箱×1ロール)
4日以内出荷
洗浄後の医療器材を乾燥する際にご使用いただける抗微生物加工不織布シートです。一価銅化合物ナノ粒子を応用しておりシートから微生物が水平伝播するリスクを低減します。抗菌効果が長持ちするのでシートを交換する手間が少なくてみます。
材質レーヨン不織布寸法(幅W×長さL)(cm×m)ロール:18×9(50シート=18cm毎ミシン目入り)アズワン品番63-5730-59
ケーブルストリッパー&カッター/回転式/UTP FTP STP 同軸 ネットワークケーブル対応/クランプ調整可能/ワイヤーストリッパー 電線被覆剥き工具 StarTech.comケーブルストリッパー&カッター/回転式/UTP FTP STP 同軸 ネットワークケーブル対応/クランプ調整可能/ワイヤーストリッパー 電線被覆剥き工具StarTech.com
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
精密ストリッピング:360度回転式で、UTP、FTP、STP、同軸、多芯ケーブルに対応するワイヤーストリッパー&カッター。外被と絶縁体の除去を自在に制御可能。対応径3.5mm~7.5mm多用途対応:丸型からフラット型まで、同軸、ネットワーク、オーディオなどのケーブルに対応する配線ストリッパー。専用スロットで効率的かつ正確な被覆剥きを実現。多様なケーブルの施工がスムーズ調整可能なクランプ位置:プラスねじでケーブル径に合わせてクランプの高さを簡単に調整可能な被覆剥き工具。正確かつ一貫した絶縁除去を実現。導体や他のワイヤーを傷つけるリスクを最小限に抑制一体型カッター:丸型および平型ケーブルにフィットするカッティングスロットを内蔵し、ほつれのない信頼性の高い切断を可能にするケーブルカッター。余分なケーブルをきれいにトリミングでき、別途切断工具は不要。施工時間を短縮し、作業効率が向上コンパクトデザイン:軽量で持ち運びに便利で、工具箱にすっきり収納可能。現場での作業に理想的で、頻繁な使用から急な配線作業まで幅広く対応。あらゆる場面ですぐに活躍
仕様●材質:ABS樹脂●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-40℃~70℃●湿度:30%~70%●色:グレー●製品幅:45mm●製品長さ:110mm●製品高さ:15mm●製品質量:45gRoHS指令(10物質対応)対応
SB 微量要素液肥1号 イノチオアグリ株式会社SB 微量要素液肥1号イノチオアグリ株式会社
5,698税込6,268
1箱(20kg)
翌々日出荷
鉄以外の微量要素(Mn,B,キレートZn,キレートCu,Mo)を養液栽培用に適した割合で配合した微量要素液肥です。計量し原液に入れ、それを希釈し、培養液を作るための液体肥料です。タンク原液のpHは3~6.5の範囲内でご使用ください。1,000倍希釈で葉面散布としてもご使用できます。
用途養液栽培用肥料成分マンガン・ほう素・銅・亜鉛・モリブデン
東京8 太陽油化東京8太陽油化
15,980税込17,578
1箱(10L)
4日以内出荷から5日以内出荷
東京で生まれた微生物資材。微生物の力で土壌がフカフカ、土壌病害の耕種的防除、葉面散布で植物を元気にします。1500種類以上の微生物の力で、様々な環境に柔軟に対応できる植物に育てます。土中の有機物を分解し、作物に必要な栄養素に変え、作物の成長促進につなげます。土壌の団粒化を促進し、しっかりした根を張らせます。耕種的防除の効果で病原菌の増殖を抑制し作物を強くします。また、葉面散布により作物の光合成促進・免疫力を向上させます。無臭で人体への影響はありません。
用途微生物活力土壌改良剤(液体たい肥)仕様肥料登録番号:東京都家保衛肥第168号タイプ剤型:液剤有効成分有効微生物群(プロテオバクテリア、クロロフレクサス、アクチノパクテリア、フィミクテス、バクテロイデス、真菌類)、酵素リパーゼ プロテアーゼ、セルラーゼ等微生物由来)、精製水、必須元素 (マグネシウム、リン、カリウム、カルシウム、鉄、塩素、マンガン、ニッケル、銅、亜鉛、モリブデン)関連資料(46.6MB) (8.45MB)
卓上グラインダ用 切削盤用 GC NORITAKE(ノリタケ)卓上グラインダ用 切削盤用 GCNORITAKE(ノリタケ)
29,980税込32,978
1箱(10個)
翌々日出荷
GC砥材使用 非鉄系材料の自由研削、精密研削に使用します。
用途適用被削材:超硬合金、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金など。超硬合金、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金などトラスコ品番825-6061材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度120厚さ(mm)16砥材GC硬度J砥粒GC結合剤V外径(mm)150穴径(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応砥石周速度(m/s)40
溝入れ工具 インサート 外径ねじ切り さらい刃付き メートルねじ用 GG305. グーリング溝入れ工具 インサート 外径ねじ切り さらい刃付き メートルねじ用 GG305.グーリング
8,298税込9,128
1箱(2本)
20日以内出荷
1
用途アルミ、銅、プラスチック用。
溝入れ工具 インサート 端面溝入れ GA305. グーリング溝入れ工具 インサート 端面溝入れ GA305.グーリング
8,498税込9,348
1箱(2本)
20日以内出荷
用途アルミ、銅、プラスチック用。
溝入れ工具 インサート 内外径溝入れ加工用 GE305. グーリング溝入れ工具 インサート 内外径溝入れ加工用 GE305.グーリング
5,398税込5,938
1箱(2本)
20日以内出荷
用途アルミ、銅、プラスチック用。
溝入れ工具 インサート 外径ねじ切り さらい刃付き メートルねじ用 GG305. グーリング溝入れ工具 インサート 外径ねじ切り さらい刃付き メートルねじ用 GG305.グーリング
8,298税込9,128
1箱(2本)
20日以内出荷
用途アルミ、銅、プラスチック用。
溝入れ工具 インサート 突切り加工 GZ305. グーリング溝入れ工具 インサート 突切り加工 GZ305.グーリング
5,398税込5,938
1箱(2本)
20日以内出荷
用途アルミ、銅、プラスチック用。
溝入れ工具 インサート 内外径フルR溝入れ加工用 GE305. グーリング溝入れ工具 インサート 内外径フルR溝入れ加工用 GE305.グーリング
6,198税込6,818
1箱(2本)
20日以内出荷
用途アルミ、銅、プラスチック用。
溝入れ工具 インサート 端面フルR溝入れ GA305. グーリング溝入れ工具 インサート 端面フルR溝入れ GA305.グーリング
8,498税込9,348
1箱(2本)
20日以内出荷
用途アルミ、銅、プラスチック用。
溝入れ工具 インサート 外径端面リセス加工用 GA305. グーリング溝入れ工具 インサート 外径端面リセス加工用 GA305.グーリング
13,980税込15,378
1箱(2本)
20日以内出荷
用途アルミ、銅、プラスチック用。
溝入れ工具 インサート 外径ねじ切り さらい刃なし メートルねじ用 GG305. グーリング溝入れ工具 インサート 外径ねじ切り さらい刃なし メートルねじ用 GG305.グーリング
7,298税込8,028
1箱(2本)
20日以内出荷
用途アルミ、銅、プラスチック用。
絶縁付フェルール端子 PANDUIT絶縁付フェルール端子PANDUIT
47,980税込52,778
1箱(5箱×50個)
94日以内出荷
ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
用途差込型端子台などに。トラスコ品番827-8720材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン全長(mm)30寸法L(mm)30外径(Φmm)0.9電線抱合範囲AWG(#)2内寸(mm)0.8寸法P(mm)16耐熱温度(℃)105適合工具CT-1005電線抱合範囲(撚線)(mm2)35スタッド径(Φmm)なし寸法ID(mm)8.5絶縁体外径(Φmm)12.5
エンジョイArgina 栄養補助食品 マスカット味 1箱 24パック入 クリニコエンジョイArgina 栄養補助食品 マスカット味 1箱 24パック入クリニコ
5,278税込5,700
1箱(24パック)
4日以内出荷
手軽においしく栄養補給ができる、アルギニン、コラーゲンペプチド、亜鉛配合の栄養補助飲料です。少量高カロリー 200kcal(1パック125mL当たり)脂質ゼロで、すっきりとした飲み口。
成分1パック125mL(200kcal)、たんぱく質7.5g(アルギニン2.5g、コラーゲンペプチド5.3g配合)、亜鉛10.0mg、鉄7.5mg、銅1.0mgアズワン品番69-2991-43アレルギー乳成分、大豆、ゼラチン
パンチングプレート 群協製作所パンチングプレート群協製作所
7,243税込7,967
1箱(2個)ほか
翌日出荷
熟練した職人の手により一点一点製作されております。すべての製品が自信を持っておすすめ出来る最高の品質、さらにコスト削減に貢献できるロープライス。ご注文後も迅速にお客様の元へお届けいたします。
用途銅管の施工、ケーブルラックとしてもご使用いただけます。
関連キーワード
...