独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。
材質銅
軟らかく作業性に優れます。耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
用途園芸、盆栽、屋根など。
材質銅(Cu99.9以上含有)
質量(kg)1
熱伝導率に優れた銅製針金です。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。
材質銅
質量(kg)1
使いやすいボビン巻きです。
用途ホビー・手芸・工作に。
長さ(m)10
材質銅
軟らかく作業性に優れます。
耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
用途園芸、盆栽、屋根など
材質銅(Cu99.9以上含有)
長さ(mm)300
材質C-1100
RoHS指令(10物質対応)対応
独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。柔らかく使いやすい工作やホビーに適している。
材質電気用軟銅線
独特の光沢が美しい!細い線は工作やホビーの友に、結束細工にも適しています
線径(Φmm)1.6~1.5
長さ(m)2
材質銅
安全荷重(kg)10
番手#16
1巻
¥449
税込¥494
当日出荷
熱伝導率に優れた銅製針金です。日曜大工に最適な少量タイプ
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。
材質銅
独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい工作やホビーに適している。
線径(Φmm)0.70~0.66
長さ(m)25
材質銅
安全荷重(kg)2
番手#22
1巻
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
JIS規格C2800系黄銅(銅60:亜鉛40)の硬質線ワイヤ。厳重な管理によって製造され、安定した品質を提供します。外径寸法精度(線径許容差)は±0.001、真円度0.001mm以内で製造しています。
材質JIS C2800W
記号H
伸び(%)0.4以上
直径許容差(mm)±0.001
真円度(μm)1
通電性に優れ、表面にエナメルコートを施した針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。
材質銅・ポリウレタン
質量(kg)0.02
独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。
材質真鍮
巻き癖がない直線ワイヤーです。固定したり、連結したり、吊るしたりなど幅広い使い方ができます。
用途園芸や農作業、プラモデルやフィギュア等の工作に。
材質銅
長さ(mm)200
JIS規格C2800系黄銅(銅60:亜鉛40)の硬質線ワイヤ。厳重な管理によって製造され、安定した品質を提供します。外径寸法精度(線径許容差)は±0.001、真円度0.001mm以内で製造しています。
材質JIS C2800W
記号H
伸び(%)0.4以上
直径許容差(mm)±0.001
真円度(μm)1
ウレタン樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。
耐熱性、耐薬品性にすぐれています。
接続時被覆をはがさずハンダ付けすることが可能です。
高周波における誘電特性にすぐれています。
はんだ付け性:ハンダ槽にて380℃X1秒
用途リレーコイル、通信用コイル、小型モーター、小型トランス等
種類産業機械用ケーブル
厚さ許容差(mm)±0.003
絶縁皮膜2種
耐熱区分120℃(E種)
RoHS指令(10物質対応)対応
銅線ケーブル専用カッターです。
軽くて、片手で作業ができ切断面の変形なしに、きれいに切れます。
ケーブルカッターの高周波焼入れを施した刃部は硬く、鋭い刃を持ち、すばらしい切れ味が持続します。
平面部の研磨作業に大変便利です。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途真鍮・銅製品及び合金製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りなどに。
毛丈(mm)25
線径(Φmm)0.15
六角対辺(mm)6.35
材質(ブラシ部)真鍮線
電線・ワイヤーロープ・鉄筋・軟鋼線も切断できる!!
材質(ハンドル)アルミ合金
JIS規格C2700系黄銅(銅65:亜鉛35)の硬質線ワイヤ。厳重な管理によって製造され、安定した品質を提供します。外径寸法精度(線径許容差)は±0.001、真円度0.001mm以内で製造しています。
材質JIS C2700W
記号H
伸び(%)0.4以上
直径許容差(mm)±0.001
真円度(μm)1
使いやすいボビン巻きです。
用途ホビー・手芸・工作に。
長さ(m)10
材質真鍮
はるかに軽い力で段階的に次々とワイヤーを切断し、同サイズの標準的なケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減します。人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。ケーブルを潰さずに切断することができます。ボルトジョイントで正確かつ簡単な切断を可能にし、耐久性に優れています。高周波焼き入れを施した切断刃です。挟み込み防止機能で安全な作業を実現します。
用途銅、アルミの単線・複合線の切断に。
全長(mm)160
切断能力単線15mm/より線50mm2/AWG1/0
切断能力(mm2)銅・アルミケーブル:Φ15mm/50
JIS規格C2700系黄銅(銅65:亜鉛35)の硬質線ワイヤ。厳重な管理によって製造され、安定した品質を提供します。外径寸法精度(線径許容差)は±0.001、真円度0.001mm以内で製造しています。
材質JIS C2700W
記号H
伸び(%)0.4以上
直径許容差(mm)±0.001
真円度(μm)1
1個
¥2,410
税込¥2,651
当日出荷
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。
ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。
ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。
てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。
スクリュージョイントは調節可能です。
握りやすいグリップ。
ハンドルは強化アルミパイプ。
カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
仕様ケーブルタイプ = Kevlarストリップ範囲 = 0.125 → 3mm最小サイズ = 0.125mm最大サイズ = 3mm全体長さ = 145 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
長さ(mm)300
材質C-2700
RoHS指令(10物質対応)対応
太いケーブルの切断が手動でOK
仕様●全長:280mm●最大切断能力:Φ52mm●質量:980g●電子工作で必要な作業にワイヤーの処理があります。
アズワン品番67-0434-64
1個
¥43,980
税込¥48,378
10日以内出荷
編組アースリード. RS PROが提供する編組みケーブルシリーズは、強度と柔軟性に優れた編組接続が必要とされるさまざまな用途に適しています。通常、自動車、航空宇宙、鉄道業界で使用されています。スズめっき銅のフラット編組として提供され、さまざまな長さで利用できるこの銅ワイヤは、多くの状況で優れた選択肢となります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . 振動の多い場所に適した柔軟性の高い編組線 . BS4109に適合 . ろう付けシーム端子構造 . 両端にメトリック端子が付属. 編組みケーブルとは. 銅編組は、耐久性で知られており、最も強力な電気接続のために、世界中でケーブル内に使用されています。編組みケーブルは主に、安全性と静電気の除去の両方を目的としてアースストラップとして使用されています。この2つは、電子機器における最大の問題です。頑丈で柔軟な編組みケーブルが必要な場合は、これらのRS PRO製品が性能を保証します。. 銅の利点. 銅は、導電性に定評があるため、ケーブルやワイヤの材質としては当然のように選択されます。スピーカーケーブル、回路基板、さまざまな種類の高度な配線は、すべて接続に銅ワイヤを使用しています。編組みケーブルの優れた柔軟性により、すべての用途で、接続された電子機器に対してスムーズで安定した性能が期待できます。
仕様電池タイプ = 16 x 20 x 0.2 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 10.05 mm2長さ = 0.15m導体抵抗 = 1762 Ω/kmスタッドサイズ = M5ケーブル形状 = シングルコア代表規格 = BS EN 13602:2002, BS4109
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
ケーブルやワイヤーを簡単に切断。握りやすいグリップ付ハンドルです。
全長(mm)150
質量(g)250
はるかに軽い力で段階的にワイヤーを切断し、同サイズの標準的ケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減します。人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。ケーブルを潰さずに切断することができます。ボルトジョイントで正確かつ簡単な切断を可能にし、耐久性に優れています。高周波焼き入れを施した切断刃を使用しています。挟み込み防止機能で安全な作業を実現します。
用途銅、アルミの単線・複合線の切断に。
トラスコ品番256-7138
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済バナジウム鋼
全長(mm)160
切断能力単線15mm/より線50mm2/AWG 1/0
1丁
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
1本でケーブルの切断と皮むきができます。
全長(mm)165
呼び寸法(mm)150
質量(g)160
頭部厚(mm)10
頭部幅(mm)25
柄幅(mm)43
切断能力(Φmm)ケーブル(鋼芯)9.0
切断能力(mm2)IV線22
皮むき能力0.15~6mm2:先端4~16mm2:根元
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
こんなお得な商品も!

ワイヤーケーブル&スポークカッター
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
プロ用に開発されたワイヤーケーブルカッター。
冷間鍛造に十分な熱処理を施した強じんな刃は、ほとんどの自転車用ワイヤーケーブルを確実にカットします。
インナーキャップのカシメ加工も行え、二重成型グリップは滑りにくく安全な作業が可能です。
厚さ(mm)6.3
全長(mm)191
切断能力(mm)Φ2
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。スクリュージョイントは調節可能です。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
適合規格EN60900適合品
種類産業機械用ケーブル
絶縁皮膜2種
耐熱区分120℃(E種)
銅・アルミケーブル用。スプリング入りのためバネの力で刃が自動的に開き、片手で連続作業が可能になります。自動ロック機構採用。スクリュージョイントは調節可能です。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。片手で簡単に作業できます。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。スチールワイヤーやワイヤーロープの切断はできません。
全長(mm)165
質量(g)254
切断能力(mm)Φ15 (50)
ハンドルコンフォート
仕上磨き
硬度HRC(刃部)54~56
1丁(1丁)
¥9,030
税込¥9,933
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ