真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
用途艶出し作業用・研磨用
材質(ブラシ部)真鍮
寸法C(mm)235
寸法A(mm)15
質量(g)35
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
真鍮や銅などの磨きだしに適した真鍮線のチャンネルブラシです。柔らかい金属にもキズをつけにくい真鍮線です。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しに最適です。
用途真鍮・銅の磨きだし。
適合材真鍮・銅
材質(毛)真鍮線
タイプチャンネルブラシ
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
こんなお得な商品も!

真鍮ブラシ 手付型
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
柔らかく傷つきやすい金型や機械部品などの研磨・洗浄に
用途銅・真鍮等傷つきやすい物の研磨。
材質(ブラシ部)0.15真鍮
全長×幅W×厚さ(mm)240×18×9
毛丈(mm)16
植付(mm)73
トラスコ品番258-9311
質量(g)35
タイプ4行
行数4行
1本
¥449
税込¥494
当日出荷
真鍮・銅・合金製品の研磨仕上げ、バリ取りに。狭い箇所・凹凸部の作業に最適なコンデンサーブラシ!
材質真鍮
全長(mm)265
質量(g)25
径(Φmm)20
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
1個
¥3,130
税込¥3,443
翌日出荷
J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状J型
材質(柄部)スチール
用途銅・真鍮など非鉄、または鉄・木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。パイプの内面研磨やクリーニング、せまい場所、凸凹面の多い箇所に便利です。線のこしがやわらかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)6
線径(Φmm)0.15
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
適合材鉄・軽金属、木材
1個
¥2,960
税込¥3,256
翌日出荷
FM材は銅系ブラシで動力用、ヒーター用等に適しています。
KA材は銀系ブラシで信号用、熱電対等の微少電流検出に適しています。
本体は樹脂製の二枚合わせネジ留め機造なので、替ブラシの交換が簡単。
高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を奇麗にできる一体型。
用途ろう付け作業前の、パイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適。
適合替ブラシセット(内ブラシ=2、外ブラシ=2)CBB46
トラスコ品番363-4957
全長(mm)129
質量(g)54
適合パイプ1/2(インチ)、3/4(インチ)(内・外)
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
本体は、樹脂製の二枚合わせねじ留め構造なので、替ブラシの交換が簡単です。
高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を綺麗にできる一体型です。
ろう付け作業前のパイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適です。
トラスコ品番488-7697
全長(mm)129
質量(g)54
適合パイプ1/2、3/4インチ(内・外)
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ろう付け作業の前行の必需品です。
用途パイプ内外面の酸化皮膜、汚れの防止に。
質量(g)95
適合パイプ外径(inch)給湯1/2・3/4、冷媒5/8・7/8
1本
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
パイプ内外面の酸化皮膜、汚れが簡単にとれます。
用途ろう付け作業前のパイプ磨きに。ろう付作業前の、パイプ内外面の酸化皮膜、汚れ等の除去に。
トラスコ品番809-4546
質量(g)95
適合サイズ給油1/2・3/4、冷媒5/8・7/8
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
仕様ろう付け作業前の、パイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適。 本体は樹脂製のニ枚合わせネジ留め構造なので、替えブラシの交換が簡単。 高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を綺麗にできる一体型。 1/2″(Φ15.88)、3/4″(Φ22.23)給湯管サイズ
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

真鍮ブラシ 手付型
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
材質(ブラシ部)真鍮
全長(mm)240
寸法(mm)75×17(ブラシ)
トラスコ品番373-9392
形状直(頭部)
質量(g)38
タイプ真鍮ブラシ
線径(Φmm)0.14
柄の形状直
材質(柄部)木
行数4
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ステンレススチール製ブラシでロウ付け前の銅管の外周、溶接継手の内周が極めて短時間に、しかもおどろくほど綺麗に磨き上がります。
高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫です。
用途TCPB-401用。
トラスコ品番488-7701
適合機種TCPB-401
質量(g)20
1セット
¥649
税込¥714
当日出荷
高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫です。
仕様内ブラシ=2、外ブラシ=2
トラスコ品番363-4965
適合機種CB461/2用内面ブラシ・1/2用外面ブラシ・3/4用内面ブラシ・3/4用外面ブラシ
質量(g)20
1セット
¥659
税込¥725
当日出荷
高炭素鋼ワイヤを採用した、チューブ・クリーニングとフィッティング用一体型ブラシです。
二重プラスチック構造により、替えブラシの交換は簡単です。
トラスコ品番423-2917
全長(mm)90
質量(g)90
適合パイプ1/2、3/4(内、外)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
多様な用途に使用される手作業ブラシです。
用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。
材質真鍮線
全長(mm)210
毛丈(mm)15
ブラシ長(mm)60
形状(ブラシ)A型
1本
¥659
税込¥725
当日出荷
セット内容取付式保管ラックを含むクイックチェンジコレット、スペアコレットホイール、ブラシ(1/2・3/4・1・1.1/4・1.1/2・2”)
質量(kg)1.39
1セット
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
モデル4100用交換用ブラシセットです。
トラスコ品番405-3991
適合機種NO-4100
質量(g)450
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
パイプ内外面の酸化皮膜、汚れが簡単にとれます。
用途ろう付け作業前のパイプ磨きに。
トラスコ品番809-4662
質量(g)95
適合サイズ給油3/4
1セット
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
パイプ内外面の酸化皮膜、汚れが簡単にとれます。
用途ろう付け作業前のパイプ磨きに。ろう付作業前の、パイプ内外面の酸化皮膜、汚れ等の除去に。ろう付作業前の、パイプ内外面の酸化皮膜、汚れ等の除去に。
トラスコ品番809-4661
質量(g)95
適合サイズ給油1/2
1セット
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
仕様●ブラシ材質:サンダーロン(銅硫化物の層と接合させたアクリル繊維)●ハンドル材質:ステンレス●毛先径:0.038mm●全長:120mm●毛幅:4.8mm●毛丈:8.0mm
アズワン品番65-2105-77
1本
¥2,020
税込¥2,222
翌日出荷
様々な場面に対応できる、カップブラシ・ホイールブラシ・筒型ブラシお得なセットです。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途サビ落としや塗装剥がしに。
材質(ブラシ部)鋼線(銅メッキ)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500
軸長(mm)カップブラシ・ホイールブラシ:33、筒形ブラシ:30
線径(Φmm)0.3
六角対辺(mm)6.35
軸径(Φmm)6.35
1個
¥4,160
税込¥4,576
翌日出荷
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
ダブル巻タイプで作業性が良い。
鋼線やステンレス線より柔らかく、相手側に傷をつけにくい。
用途パイプなどの内側洗浄、バリ取り
材質真鍮
全長(mm)255
植付(mm)80
インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途真鍮や銅製品、木材の表面処理やバリ取りに。真鍮や銅パイプの内面の研磨や清掃に。
ブラシ長(mm)60
線径(Φmm)0.13
材質真鍮線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600
適合材真鍮・銅、木材など
スリップリングに使用する摺動接点です。銅系ブラシは動力用、ヒータ用等に適しています。
材質銅系
形状C2-2
寸法A(mm)8
寸法B(mm)6
寸法C(mm)22
ホルダーBH0806
関連資料(0.44MB)
1個
¥790
税込¥869
翌々日出荷
ながーいカーブで背中もラクラク
とろけるような極細毛ブラシで毛穴汚れ&角質スッキリ
銅配合
ブラシ部に約70万本
凸凹ブラシで洗い心地も気持ちいい
種類ブラシ
寸法(mm)約70×415×35
質量(g)約140
材質ハンドル:ABS樹脂、毛:ポリエステル
色ブラック
1個
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
トロイダル状の鉄芯に銅線を放射線状に捲線し、特殊配線によるカーボン刷子を摺動します。
出力電圧を断続することなく連続的に0Vより任意の圧力まで可変できる電圧調整器です。
用途過電圧、および不足電圧の調整。回転速度の調整。温度調整。
入力電圧(V)100
出力電圧(V)0~130
出力変動率(%)5以下
種別据置型
寸法A(mm)139
寸法D(mm)104
温度上昇(コイル)65℃、(鉄芯)55℃
寸法B(mm)116
寸法C(mm)130
冷却方式自冷式
相数単線2線
周囲湿度(%RH)35~85
入力周波数(Hz)50/60
定格時間4時間
周囲温度(℃)0~40
端子M6
関連キーワード
1
2
3
次へ