商品豆知識
侵漬しておくだけで、溶接用ノズルやチップを始め、溶断用ガス吹菅、バーナーなどの洗浄が簡単にできる。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]
許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]
許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
用途電気部品・化学工業用等
成分Cu(銅)/99.90以上
タイプフラットバー
切断方法鋸切断
板厚公差±0.15
参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)
サービス分類オーダー・加工
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:Ca2●高さH(mm):36●六角対辺径(mm)S:73●最小肉厚(mm)t:4●コード番号:303-0001391
アズワン品番67-4858-19
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。
耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される
成分Cu(胴)/83.5~87.0Su(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)/0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下
材質砲金(BC6)
タイプ丸棒
規格参考)H5121 CAC406C
長さ公差(mm)(-0、+3)
切断方法バンドソー切断
切断公差(-0、+3)
外径(仕上がり保証寸法)(Φmm)20
納入寸法外径(実寸)(Φmm)21
サービス分類オーダー・加工
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等
成分Cu(銅)/99.90以上
材質タフピッチ銅
タイプフラットバー
切断方法鋸切断
参考準拠JIS規格H3250 C1100BD-H(旧呼称:TCUB)
サービス分類オーダー・加工
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
材質ベリリュウム銅合金
認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
高活性・即効性の水溶性フラックスです。
鉛フリー・鉛入りはんだともに使用できます。
残渣除去は温水(約65℃)洗浄が最適です。
用途銅・銅合金用。
ヤニなしはんだ作業中の母材への酸化物の除去。
種別半田付け
仕様(洗浄)した方が良い
トラスコ品番215-5095
質量(g)28
容器20cc目薬容器
臭気若干有
色調青色
危険物の類別非危険物
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
常温でペースト状のため,取り扱いが容易で使用量も少なくて済み、横穴タップやドリル作業に最適です。タップの切削熱で液状となり,加工部に浸透する為、切粉はけも良好で作業環境を汚す事もありません。
銅・銅合金材用
用途タッピング作業のみではなく、あらゆる低切削作業にご利用いただけます。刷毛塗り、筆付が可能ですから、ネジ切り、へ-ル仕上げ、フライス、ドリル、リーマ、ダイス通し、オーバーパイプネジ切りなど、切削困難な場合にこそ十分な効果を発揮します。
形状ペースト
仕様銅及び銅合金用
トラスコ品番123-7152
タイプ塩素系
使用温度範囲(℃)5~35
ちょう度220~280
引火点(℃)230
密度(g/cm3)15℃:1.0000
外観オレンジ色ペースト状
適合工具タツプドリル
動粘度(mm2/s)50℃:39.40
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量1kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
鉛レス タンク取り出し用の継手です
使用圧力(MPa)0.98
本体鉛レス超合金 鋳造
接続方式Gねじ
材質(パッキン)NBR(2枚)
関連資料納入仕様書(0.05MB)
仕様タイプ = シングルボディ材質 = 銅合金最大使用圧力 = 10 バールねじの呼び径 = 15mm
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:UE1●面間寸法A(mm):60●本体外径(mm)Db:44●ナット形状:8角●ナット対辺径(mm)N:61●ユニオンネジW外径×山/吋:W55×12●コード番号:303-0001337
アズワン品番67-4857-66
1個
¥5,298
税込¥5,828
8日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:X1●面間寸法A(mm):38●外径(mm)Db:44●最小肉厚(mm)t:3●コード番号:303-0001329
アズワン品番67-4857-58
1個
¥4,198
税込¥4,618
8日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:L2●面間寸法A(mm):57●縁外径(mm)Db:72●最小肉厚(mm)t:4●コード番号:303-0001240
アズワン品番67-4856-76
1個
¥6,498
税込¥7,148
8日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:T1/8●面間寸法A(mm):16.5●縁外径(mm)Db:15.5●最小肉厚(mm)t:2.5●コード番号:303-0001273
アズワン品番67-4857-07
1個
¥899
税込¥989
8日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BN3●全長(mm)A:78●ネジ長さ(mm)E:32●内径(mm)d:78●コード番号:303-0001163
アズワン品番67-4856-02
1個
¥8,098
税込¥8,908
8日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BN2●全長(mm)A:55●ネジ長さ(mm)E:25●内径(mm)d:50●コード番号:303-0001161
アズワン品番67-4855-99
1個
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BN1●全長(mm)A:42●ネジ長さ(mm)E:20●内径(mm)d:25●コード番号:303-0001158
アズワン品番67-4855-96
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:UE3/8●面間寸法A(mm):43●本体外径(mm)Db:26●ナット形状:6角●ナット対辺径(mm)N:37●ユニオンネジW外径×山/吋:W32.5×12●コード番号:303-0001334
アズワン品番67-4857-63
1個
¥2,298
税込¥2,528
17日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:P1/8●全高(mm)H:15●四角の二面巾(mm)S:7●頭部の高さ:5●コード番号:303-0001371
アズワン品番67-4857-98
1個
¥239
税込¥263
8日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:S3/4●全長A(mm):38●六角対辺径(mm)D:32●最小肉厚(mm)t:2.5●コード番号:303-0001304
アズワン品番67-4857-35
1個
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:X3/4●面間寸法A(mm):32●外径(mm)Db:33●最小肉厚(mm)t:3●コード番号:303-0001328
アズワン品番67-4857-57
1個
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:Ca1/4●高さH(mm):17●六角対辺径(mm)S:17●最小肉厚(mm)t:2.5●コード番号:303-0001384
アズワン品番67-4858-12
1個
¥559
税込¥615
8日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:Ca1/2●高さH(mm):21●六角対辺径(mm)S:27●最小肉厚(mm)t:2.5●コード番号:303-0001386
アズワン品番67-4858-14
1個
¥819
税込¥901
8日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:L3/8●面間寸法A(mm):23●外径(mm)D:24●最小肉厚(mm)t:2.5●コード番号:303-0001234
アズワン品番67-4856-72
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
仕様タイプ = シングルボディ材質 = 銅合金最大使用圧力 = 10 バールねじの呼び径 = 22mm
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
仕様タイプ = ダブルボディ材質 = 銅合金最大使用圧力 = 10 バールねじの呼び径 = 1.5インチ
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
仕様タイプ = ダブルボディ材質 = 銅合金最大使用圧力 = 10 バールねじの呼び径 = 1インチ
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
仕様タイプ = ダブルボディ材質 = 銅合金最大使用圧力 = 10 バールねじの呼び径 = 3/4インチ
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:T4●面間寸法A(mm):97●縁外径(mm)Db:136●最小肉厚(mm)t:6●コード番号:303-0001284
アズワン品番67-4857-15
1個
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:T3●面間寸法A(mm):78●縁外径(mm)Db:105●最小肉厚(mm)t:5●コード番号:303-0001283
アズワン品番67-4857-14
1個
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ