左官作業の必需品
寸法(mm)70
毛色白色
種類刷毛
主な用途左官用
玉厚(mm)6
刷毛幅(mm)70
1本
¥859
税込¥945
当日出荷
極薄銅使用、細工がしやすい。
誰にでも、どんなハサミでも切れます。
いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途調理台、食器棚、戸棚の汚れ防止
浴室、ドア、腰板、雨戸、物干台の腐蝕防止
ネズミ穴、雨もり個所の補修
整理箱、下駄箱、ペット用工作
その他手芸、園芸、学校教材等、沢山あります。
タイプ巻物
粘着剤なし
比重約8.89
溶融点(℃)約1083
1個
¥4,450
税込¥4,895
欠品中
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です
エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
アースバーは薄銅板なので、切断・穴あけ・曲げ加工は簡単にできます。
長さ(mm)1200
幅(mm)12
厚さ(mm)0.3
質量(kg)0.04
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
一般に柔らかく加工が容易で、様々な処理を行うことが可能です。
加工性、伸び性、電気・熱の伝導性に優れています。
粘着剤付です。
用途めっき・はんだ付けなど。
粘着剤アクリル系
比重8.89
溶融点(℃)1083
粘着付なので裏紙をはがすだけで簡単に施工できます。
用途水回りなどの補修に。
トラスコ品番381-5269
質量(g)244
タイプ平板
粘着剤アクリル系
比重約8.90
溶融点(℃)1083
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
被着体との導電を可能とし、厚さ方向、長さ方向に導電が得られます。
打ち抜き加工もできます。
切断にはカッターが必要。
用途電磁波シールド。
帯電防止。
スイッチ部品。
色ブロンズ
使用温度範囲(℃)-10~130
基材厚さ(mm)0.035
粘着力(N/10mm)4.7
引張強度(N/10mm)62.7
銅箔面に直接レタリング・テープなどを転写し、エッチングすると回路基板できます。
板厚(mm)1.6
厚さ(μm)(銅箔)35
110タイプの銅にアニーリングされたものです。(ASTM:B-152、B-451)
仕様(mm×m)150×2.5
特殊毛を使用しており水の含みが抜群で水につけることで刷毛の先がキレイに整いチリ掃除がしやすくなります。先端の毛を斜めにカットしているので面のあたりがよく使いやすい!。柄が長いため高い場所、奥に入った場所にも最適です。
刷毛幅(mm)70
全長(mm)420
種類刷毛
毛丈(mm)35~50
材質(毛)特殊毛
主な用途掃除用
毛色オレンジ
玉厚(mm)5
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
特殊毛を使用しており水の含みが抜群で水につけることで刷毛の先がキレイに整いチリ掃除がしやすくなります。細かい場所や細い場所のチリ掃除に最適です。
刷毛幅(mm)70
全長(mm)280
種類刷毛
毛丈(mm)45
材質(毛)特殊毛
主な用途掃除用
毛色オレンジ
玉厚(mm)5
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整
材質銅(CU)
RoHS指令(10物質対応)対応
シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。
裏面に絶縁体を貼っております。
折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。
筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。
スリット加工にて様々な幅をご用意しております。"
用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅素材のシートです
ホビーや工作、各種補修などに最適です
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
特殊毛タイプなので水につけることで刷毛が揃い、水の含みも良く使いやすくなっています。
用途壁際や塗り付け現場のチリ掃除に。
刷毛幅(mm)75
毛丈(mm)55
全長(mm)230
質量(g)65
種類刷毛
材質(毛)特殊毛
主な用途掃除用
毛色オレンジ
玉厚(mm)8
1本
¥939
税込¥1,033
当日出荷
一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。
用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等
比重8.89
参考準拠JIS規格H3100 C1100P
サービス分類オーダー・加工
電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れています。
用途あらゆる補修に
仕様テープ付
トラスコ品番753-8499
質量(g)469
1セット(5個)
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます。
用途手押し台車、リフターに。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:銅板ホイール、ウレタン(ベアリング入)
タイプ自在式
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに
巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます。
用途手押し台車、リフターに。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:銅板ホイール、ゴム(ベアリング入)
タイプ自在式
材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整
材質銅(CU)
巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます
用途手押し台車、リフターに。
トラスコ品番250-9347
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:銅板ホイール、ウレタン(ベアリング入)
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)42
取付高H(mm)250
取付ピッチY(mm)105~120
取付穴径P(mm)11.5
許容荷重(N[kgf])408
許容荷重(daN)400
取付座A(mm)144
車輪径D(Φmm)200
取付ピッチX(mm)105~120
取付座B(mm)144
1個
¥13,980
税込¥15,378
19日以内出荷
巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます
用途手押し台車、リフターに。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:銅板ホイール、ゴム(ベアリング入)
タイプ自在式(ストッパー付)
材質C5191P
巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます
用途手押し台車、リフターに。
トラスコ品番250-9345
材質金具:スチール
材質(車輪)銅板ホイール、ウレタン(ベアリング入)
タイプ自在式
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
取付座A×B(mm)120×120
ストッパーあり
取付高H(mm)198
取付ピッチY(mm)87~94
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)300
車輪径D(Φmm)150
取付ピッチX(mm)87~94
1個
¥9,698
税込¥10,668
翌日出荷
関連キーワード