31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途軽量パイプ、配線等の押えバンドとして使用。 種類丸サドル(片サドル) 材質/仕上 取付穴径(Φmm)5.5×10
1個
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
1,180 税込1,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)



1個
50 税込55
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極細銅管用のサドルバンド。真鍮製。
材質真鍮 寸法t(mm)0.5 寸法C(mm)10 寸法G(Φmm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25 税込28
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス製 適合ケーブル5C-2V、5C-2VF、5C-FV、5C-FVS、S-5C-FB 適合径(Φmm)7.4~7.7
1袋(100個)
3,598 税込3,958
当日出荷


銅管用のサドルバンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質電気亜鉛めっき 寸法t(mm)2.3 寸法C(mm)24 寸法G(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アカギデップサドル
RoHS
銅管用のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質電気亜鉛めっき 寸法t(mm)1 寸法C(mm)25 寸法G(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
15 税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)




1パック(15個)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


銅管用の片押さえ式サドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質電気亜鉛めっき 寸法t(mm)1 寸法C(mm)20 寸法G(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
108 税込119
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
材質ポリプロピレン製 ホワイト
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
89 税込98
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アカギPPサドル
RoHS
浮き上がり配管各種用のPPバンド。ポリプロピレン製。「PPサドル台座」を使用すると、5mmずつ高さ調整ができます。
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59 税込65
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

銅管用のサドルバンド。3mmゴム付。SUS304製。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質SUS304 寸法t(mm)2 寸法C(mm)24 寸法G(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁面等への冷媒管(メーカーペフチューブ等)の取り付け(支持)に使用します。
1セット(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ガス配管用のバンド。
用途被覆鋼管用 材質スチール(有色クロメートメッキ) 寸法t(mm)2 寸法C(mm)15 締付ボルト×長さ(mm)M6×20
1袋(2個)
200 税込220
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
対応冷媒種別2 外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
1セット
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
セット内容フレアナット、ウォールキャップ(UWC-60):1個、非粘着テープ(50mm×18):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻、シールパテ(200g):1個、ドレンホース(14Φ):3m 対応冷媒種別2 外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、12.7×0.8
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
対応冷媒種別2 外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
1セット
特価
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長さ(m)7 付属品フレアナット、ウォールキャップ(UWC-60):1個、非粘着テープ(50mm×18):2巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻、片サドル(KS-20):7個、木ビス(Φ3.5×25mm):10本、シールパテ(200g):1個、ドレンホース(14Φ):3m 対応冷媒種別2 外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、12.7×0.8
1個
特価
24,980 税込27,478
当日出荷

Panasonic(パナソニック)配管セット 2分・3分 7m
長さ(m)(配管)7 ホース長さ(m)(ドレン)5 付属品ドレンホース、サドル:5、木ねじ:5、配管穴用(パイプ・ブッシング)、パテ、粘着テープ、非粘着テープ:1 材質フレアナット(液側・ガス側):黄銅、銅管:銅、断熱材・ダストキャップ・ドレンホース呼び14・サドル・:PE、木ねじ Φ4 L25:SWCH12A、配管穴用(パイプ・ブッシング)・粘着テープ・非粘着テープ:PVC 径(Φmm)【鋼管径】(ガス側)9.52、(液側)6.35 締付トルク(液側)1.8kg・m、(ガス側)6.5kg・m 電線長さ(m)(接続)8.3 ナット径(フレアナット)液側17mm、ガス側22mm
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)配管セット 2分・3分 4m
ホース長さ(m)(ドレン)4 長さ(m)(配管)4 付属品ドレンホース、サドル:3、木ねじ:3、配管穴用(パイプ・ブッシング)、パテ、粘着テープ、非粘着テープ:1 材質フレアナット(液側・ガス側):黄銅、銅管:銅、断熱材・ダストキャップ・ドレンホース呼び14・サドル・:PE、木ねじ Φ4 L25:SWCH12A、配管穴用(パイプ・ブッシング)・粘着テープ・非粘着テープ:PVC 径(Φmm)【鋼管径】(ガス側)9.52、(液側)6.35 締付トルク(液側)1.8kg・m、(ガス側)6.5kg・m 電線長さ(m)(接続)5.3 ナット径(フレアナット)液側17mm、ガス側22mm
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷