26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。 震動のあるパイプにでも使用できます。 何回でも使用出来ます。
用途銅管のチーズ・エルボ・ソケットとの直管との接続部、および直管自体の漏れの修理に。 形状ソケット 種類メカニカル継手 使用温度範囲-30~80 使用流体水・湯・オイル・蒸気 耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK) 耐圧力(MPa)1 材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤 材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435) 材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM 形状ソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。 震動のあるパイプにでも使用できます。 使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。 何回でも使用出来ます。 継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
用途チーズ、エルボ、ソケット等の継手部のネジ切り箇所からの漏れも直管部のピンホールの漏れの修理に。水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに。 形状ソケット 種類メカニカル継手 使用温度範囲-30~130 使用流体水・湯・オイル・蒸気 耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)×(トルエン、アセトン・MEK) 耐圧力(MPa)2 材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤 材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435) 材質(金具)(カバー)/ダクタイル鋳鉄(FCD450) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM 形状エルボ90° 最高使用圧力(MPa)~30℃:1.6~65℃:1.0~95℃:0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM 形状チーズ 使用流体水・湯 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
仕様●接続A 寸法(mm):3●接続B 寸法(mm):3 材質C3604B 材質(本体)C3604B 寸法L(mm)50.9 温度(℃)-45~200 最高使用圧力(MPa)4.9 接続方式パワフルロック RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(18.65MB)
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

水や油が漏れたまま、即ち圧力がかかっている状態でもピタリと止まります。パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めが出来ますから、設備の稼動停止や、エアー抜き等は一切不要です。取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
用途チーズ、エルボ、ソケット等の継手部のネジ切り箇所からの漏れも直管部のピンホールの漏れの修理に。水・湯・オイル・の各流体のパイプの漏れ止めに。 付属品六角レンチパイプハンドル 使用方法【継手部の漏れ補修】1/補修する部分のサビや汚れをワイヤーブラシ等で落します。サビこぶ等の付着物はノコ刃等で確実に落とし段差部を直角に仕上げて下さい。最後にウエスできれいに拭きとって下さい。2/パイプと継手の段差部の上に圧着ソケットのゴムの段差もきちっと合わせてスキマのないように取り付けます。3/圧着ソケットの耳部のネジ穴に取り付けボルトを差し込み、偏締めしないように均等に締め込んで漏れが止まるまで続行して下さい。4/始めはレンチだけで締め込み、重くなったらパイプハンドルをレンチに差し込んで、両手で締め込んで下さい。【直管部の漏れ補修】圧着ソケット内面の直管押さえ部分(直径の小さいほう)のみを使用します。漏れ箇所に圧着ソケットの湾曲部の一番深い部分(中央部分)が当たるように当てがい、上と同様に4個の取り付けネジを偏締めにならないように均等な力で締めていきます。また鋼管及び銅管には、直管専用型圧着ソケットがありますのでそれをご使用頂くほうが理想的な漏れ止めとなります。 形状ソケット 種類メカニカル継手 寸法L(mm)105 使用温度範囲-30~130 使用流体水・湯・オイル 耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)×(トルエン、アセトン・MEK) 耐圧力(MPa)2 材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤 材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435) 材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450) 適合レンチ六角レンチ12mm 適合キズ長さおよそ60mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋フィッティングテクタッチ継手 フィッティングレジューサ
エコ商品
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
形状レジューサー 材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM 呼び径(B)3/4×1/2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~80℃です。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
形状ソケット 種類メカニカル継手 使用温度範囲-30~80 使用流体水・湯・オイル・蒸気 耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK) 耐圧力(MPa)1 材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤 材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435) 材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等 材質黄銅製、ボディ:C3604B 形状圧縮リング式継手 使用温度範囲(℃)-45~125 最高使用圧力(MPa)2.94 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等 材質黄銅製、ボディ:C3604B 形状圧縮リング式継手 使用温度範囲(℃)-45~125 最高使用圧力(MPa)2.94 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジキンリングジョイント式継手
エコ商品
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等 温度範囲(℃)-45~125 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
翌々日出荷から119日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

フジキンRジョイント
エコ商品
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等 材質(本体)C3604B 温度範囲(℃)-45~125 接続方式リングジョイント式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
57 税込63
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
材質C3604B 材質(本体)C3604B 温度(℃)-45~200 最高使用圧力(MPa)4.9 接続方式パワフルロックXねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(18.65MB)
1個
689 税込758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
材質(本体)C3604B 寸法L(mm)11.8 呼び径(mm)3 寸法H(mm)- 温度(℃)-45~200 最高使用圧力(MPa)4.9 接続方式C3604B/パワフルロック RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(18.65MB)
1個
419 税込461
3日以内出荷

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
寸法(mm)【接続A】3【接続C】3 材質(本体)C3771B 寸法【接続B (R)】R1/8 寸法L(mm)41.2 寸法H(mm)23.4 温度(℃)-45~200 最高使用圧力(MPa)4.9 接続方式C3771B/パワフルロックXねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(18.65MB)
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
寸法(mm)【接続A】3【接続B】3 材質(本体)C3771B 寸法【接続C (R)】R1/8 寸法L(mm)46.8 寸法H(mm)17.8 温度(℃)-45~200 最高使用圧力(MPa)4.9 接続方式C3771B/パワフルロックXねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(18.65MB)
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等。銅管用。 材質黄銅 形状エルボハーフユニオン 六角対辺(mm)19 温度(℃)【液体】-45~200 最高使用圧力(MPa)4.9 寸法A(mm)33.3 材質(ボディ)C3771B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
寸法(mm)【接続A】3 材質(本体)C3604B 寸法H(mm)- 温度(℃)-45~200 最高使用圧力(MPa)4.9 接続方式C3604B/パワフルロックXねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(18.65MB)
1個
889 税込978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
材質C3771B 材質(本体)C3771B 温度(℃)-45~125 接続方式リングジョイント式Xねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.64MB)
1個
2,298 税込2,528
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等。銅管用。 トラスコ品番655-0898 材質黄銅 形状ハーフユニオン 六角対辺(mm)14 温度(℃)【液体】-45~200 最高使用圧力(MPa)4.9 寸法A(mm)37.9 材質(ボディ)C3604B 適合管外径(Φmm)【T】PDW継手6.35×ねじ込み式R1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
翌日出荷

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
材質(本体)C3771B 寸法【接続B (R)】R1/4 寸法H(mm)- 温度(℃)-45~200 最高使用圧力(MPa)4.9 接続方式C3771B/パワフルロックXねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(18.65MB)
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等。銅管用。 トラスコ品番655-4000 材質黄銅 形状ハーフユニオン 六角対辺(mm)19 温度(℃)【液体】-45~200 最高使用圧力(MPa)4.9 寸法A(mm)36.1 材質(ボディ)C3604B 適合管外径(Φmm)【T】PDW継手10×ねじ込み式R1/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
翌々日出荷