新冷媒対応。
長さ(m)4
対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
直管。建築用の給湯・給水配管に使用されています。
規格銅管:C1220T
全長(m)2
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質C-1220T
直管。一般用配管及び加工用に使用されています。
規格銅管:C1220T
全長(m)2
肉厚(mm)1
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用
厚さ(mm)0.8
肉厚(mm)0.8
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに
材質銅
形状パイプ
呼び径(A)7A
エスコ品番EA440DB-7A
厚さ(mm)1
長さ(m)20
1個
¥13,500
税込¥14,850
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質C-2700T
RoHS指令(10物質対応)対応
通常より高い防露性能が必要な場合にお使いください。新冷媒対応。
長さ(m)4
適合(質別)1/2H
保温材厚(mm)20
対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
導電率、耐食性、曲げ性、深絞り、溶接性、メッキ性に優れています。
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用、ガス管に使用される。
成分銅/99.9%以上
長さ(m)10
比重8.94
溶融点(℃)1083
伝導率70~90%IACS(20℃)
1本(4m)
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。
震動のあるパイプにでも使用できます。
何回でも使用出来ます。
用途銅管のチーズ・エルボ・ソケットとの直管との接続部、および直管自体の漏れの修理に。
形状ソケット
種類メカニカル継手
使用温度範囲-30~80
使用流体水・湯・オイル・蒸気
耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK)
耐圧力(MPa)1
材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤
材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)
材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450)
RoHS指令(10物質対応)対応
取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~80℃です。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
形状ソケット
種類メカニカル継手
使用温度範囲-30~80
使用流体水・湯・オイル・蒸気
耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK)
耐圧力(MPa)1
材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤
材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)
材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450)
RoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されています。
用途冷媒・空調配管に使用される銅管。
長さ(mm)2000
調質1/2H
熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されています。
用途一般的な配管に使用される銅管。
長さ(mm)2500
調質1/2H
トラスコ品番850-8003
形状ソケット
種類メカニカル継手
寸法L(mm)70
使用温度範囲-30~80
寸法D1(Φmm)79
寸法D2(Φmm)109
寸法W(mm)164
耐圧力(MPa)1
適合レンチ六角レンチ10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
エアコン配管(空調配管、冷媒配管)用被覆銅管の軟質タイプ(コイル管-なまし管)です。
銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。
保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンを採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。
保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。
ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。
長さ(m)20
仕様国土交通省標準仕様適合
タイプ被覆鋼管空調用シングルタイプ
耐熱温度(℃)-40~120
収縮率(%)(厚さ)7以下(120±5℃)
引張強度(N/cm2)14以上
熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均温度23℃)
吸水量2.0g/100cm2
透湿係数(ng/m2sPa)20以下(厚さ25mm当たり)
一つの継手で銅管をポリブテン管に変換できます。ワンタッチ接続が可能なためリフォーム工事等で既設配管の更新に便利です。
規格水道用銅管(JWWA H 101)の硬質銅管(直管)/軟質銅管(コイル巻)、外面被覆銅管(JIS H 3330)
新冷媒対応。
通常より高い防露性能が必要な場合にお使いください。
長さ(m)4
適合(質別)1/2H
種別3
最高使用圧力(MPa)4.8
保温材厚(mm)20
対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに
材質銅
アングル水栓に使用するクロームメッキ付ナマシ銅管(直)です。
材質ナマシ銅管(C1220T)クロームメッキ
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状ハーフユニオン
最高使用圧力(MPa)15
アングル水栓に使用するクロームメッキ付ナマシ銅管(直)です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:ナマシ銅管(C1220T)クロームメッキ
直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。
震動のあるパイプにでも使用できます。
使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。
何回でも使用出来ます。
継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
用途チーズ、エルボ、ソケット等の継手部のネジ切り箇所からの漏れも直管部のピンホールの漏れの修理に。水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに。
形状ソケット
種類メカニカル継手
使用温度範囲-30~130
使用流体水・湯・オイル・蒸気
耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)×(トルエン、アセトン・MEK)
耐圧力(MPa)2
材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤
材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)
材質(金具)(カバー)/ダクタイル鋳鉄(FCD450)
RoHS指令(10物質対応)対応
1/2″~13/4″の曲げ加工も電動だからラクラク行えます。三脚は標準装備されておりません。 。シュー・ガイドは別売りです。適応銅管材質…なまし銅管、1/2H銅管。適応銅管サイズ…4D:1/2″~13/4″、3D:7/8″~15/8″。曲げ半径…R=4D(銅管直径の4倍)、R=3D(銅管直径の3倍)。最大曲げ角…180°(角度自動設定)。本体サイズ…540×185×360mm。本体質量…38kg。電源…100V、50/60Hz、550W
1台
¥779,800
税込¥857,780
翌々日出荷
材質黄銅(C3604B)
形状ソケット
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
直管ベンダー使用時の必需アイテム。
長尺銅管の曲げ加工支持に最適。
1人でもラクラク作業。
折りたたみ式だから現場での移動も容易。
大型ローラーで作業性を向上。
小便器用の直パイプです。
水栓・フラッシュバルブと小便器の接続用パイプです。
材質銅ナマシ管
建築工事現場など電源の取れない場所でも使えます。
セット内容本体、ハンドル、三脚、本体受台
質量(kg)本体/21、三脚/9
高さ(mm)三脚高(使用時)/740
本体寸法(mm)410×140×220
曲げ角度最大180度
曲げ半径(mm)R=4D(銅管直径の4倍)
適合銅管径1/2~1 3/4
小型、軽量ボディで、1/2″~11/4″の直管に対応
セット内容本体、テーブルクランプ
質量(kg)7
本体寸法(mm)155×270×125
曲半径RR=4D(銅管直径の4倍)
適応材質:なまし銅管・1/2H銅管、サイズ:1/2″~11/4″
曲げ角度(°)180
楽々持ち運び、簡単セット、美しい仕上がり。
17mmソケット付。
セット内容ベンダーヘッド・ガイドセット(7/8″、1″、1-1/8″ 各1個)、ベース三脚、1/2″ラチェットレンチ(17mmソケット付)、収納バッグ
長さ(mm)(ラチェットレンチ)420~660
質量(kg)(三脚)6.9kg、(7/8″ヘッド)4.5、(11/8″ヘッド)5、(11/4″ヘッド)5.4
高さ(mm)(三脚)550~790
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バッグ)670×330×300
曲げ角度(最大)180°
差込角(inch)1/2
曲げ半径(mm)R=4D
適合管(銅管)1/2H
1セット
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
直管ベンダーのお宝市限定セット
曲げ半径R=3D用 銅管直径の3倍
セット内容手動式直管ベンダー(三脚付) / TA515、ベンダー用シュー7/8 / TA515-7J、ベンダー用シュー1 / TA515-8J、ベンダー用シュー11/8 / TA515-9J、ベンダー用ガイド7/8X1 / TA515-78S、ベンダー用ガイド11/8X13/8 / TA515-103S
適合管径7/8"、1"、1-1/8"
1セット
¥439,800
税込¥483,780
3日以内出荷
直管ベンダーのお宝市限定セット
曲げ半径R=4D用 銅管直径の4倍
セット内容手動式直管ベンダー(三脚付) / TA515、ベンダー用シュー7/8 / TA515-7K、ベンダー用シュー1 / TA515-8K、ベンダー用シュー11/8 / TA515-9K、ベンダー用ガイド7/8X1 / TA515-78S、ベンダー用ガイド11/8X13/8 / TA515-103S
適合管径7/8"、1"、1-1/8"
1セット
¥439,800
税込¥483,780
3日以内出荷
水や油が漏れたまま、即ち圧力がかかっている状態でもピタリと止まります。パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めが出来ますから、設備の稼動停止や、エアー抜き等は一切不要です。取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
用途チーズ、エルボ、ソケット等の継手部のネジ切り箇所からの漏れも直管部のピンホールの漏れの修理に。水・湯・オイル・の各流体のパイプの漏れ止めに。
付属品六角レンチパイプハンドル
使用方法【継手部の漏れ補修】1/補修する部分のサビや汚れをワイヤーブラシ等で落します。サビこぶ等の付着物はノコ刃等で確実に落とし段差部を直角に仕上げて下さい。最後にウエスできれいに拭きとって下さい。2/パイプと継手の段差部の上に圧着ソケットのゴムの段差もきちっと合わせてスキマのないように取り付けます。3/圧着ソケットの耳部のネジ穴に取り付けボルトを差し込み、偏締めしないように均等に締め込んで漏れが止まるまで続行して下さい。4/始めはレンチだけで締め込み、重くなったらパイプハンドルをレンチに差し込んで、両手で締め込んで下さい。【直管部の漏れ補修】圧着ソケット内面の直管押さえ部分(直径の小さいほう)のみを使用します。漏れ箇所に圧着ソケットの湾曲部の一番深い部分(中央部分)が当たるように当てがい、上と同様に4個の取り付けネジを偏締めにならないように均等な力で締めていきます。また鋼管及び銅管には、直管専用型圧着ソケットがありますのでそれをご使用頂くほうが理想的な漏れ止めとなります。
形状ソケット
種類メカニカル継手
寸法L(mm)105
使用温度範囲-30~130
使用流体水・湯・オイル
耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)×(トルエン、アセトン・MEK)
耐圧力(MPa)2
材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤
材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)
材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450)
適合レンチ六角レンチ12mm
適合キズ長さおよそ60mm
RoHS指令(10物質対応)対応
小便器用の直パイプです。水栓・フラッシュバルブと小便器の接続用パイプです。《ご注意》給水には使用できません。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●材質:銅ナマシ管
関連キーワード
1
2
次へ