396件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状ハーフユニオン 最高使用圧力(MPa)15
1個
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 最高使用圧力(MPa)3.45 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-75 入数1個 銅管径(Φmm)12 関連資料図面(0.04MB)
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用 材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅 形状チーズ 使用温度範囲(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)6.86 使用流体水、空気、油 常用使用圧力(MPa)3.43 関連資料※寸法表はこちら(0.5MB) ※詳細資料(0.3MB)
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
279 税込307
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手 形状ユニオン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両口リングジョイント アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604B) 形状ソケット 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様フレアードユニオン 材質黄銅(ニッケルメッキ) 常用圧力(MPa)0.98 使用流体油・水・空気等 最大圧力(MPa)3.43 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 最高使用圧力(MPa)3.45 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-53 入数1個 銅管径(Φmm)12 関連資料図面(0.04MB)
1個
720 税込792
翌日出荷

外径(Φmm)75 ケース形状A枠(つば無) 接続ねじ3/8G(PF) 種類微圧計 寸法A(mm)78 精度±2%F.S. 寸法D(mm)68 寸法E(mm)18 寸法B(mm)52 寸法C(mm)10
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状フレヤードユニオン 最高使用圧力(MPa)15
1個
388 税込427
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
1個
特価
702 税込772
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

リングジョイント アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604B) 形状ソケット 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 最高使用圧力(MPa)3.45 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-47 入数1個 銅管径(Φmm)12 関連資料図面(0.04MB)
1個
730 税込803
翌日出荷

リング玉 アソー CADデータあり
用途銅管用継手。 使用流体水、空気、油 材質黄銅(C3604BD) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用温度(℃)-50~150
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質快削黄銅棒(C3604BD-F) 形状エルボ 最高使用圧力(MPa)15 使用流体油・蒸気・水
1個
658 税込724
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質C-1220T
1組(2本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。 震動のあるパイプにでも使用できます。 何回でも使用出来ます。
用途銅管のチーズ・エルボ・ソケットとの直管との接続部、および直管自体の漏れの修理に。 形状ソケット 種類メカニカル継手 使用温度範囲-30~80 使用流体水・湯・オイル・蒸気 耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK) 耐圧力(MPa)1 材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤 材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435) 材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネジ切り、溶接、フレア加工やろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます
用途衝撃圧と振動を伴う油圧配管路向け 形状スリーブ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質快削黄銅棒(C3604BD-F) 形状チーズ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

優れた強度、ろう付が容易な銅管継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅 形状キャップ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手 ねじ規格PT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

仕様袋ナット 材質黄銅(ニッケルメッキ) 常用圧力(MPa)0.98 使用流体油・水・空気等 最大圧力(MPa)3.43 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手 形状ユニオン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)



1個
819 税込901
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
1個ほか
845 税込930
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅
1個ほか
133 税込146
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)