54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレアーナット アソー CADデータあり
種類銅管用継手 形状その他 使用流体水、空気、油 材質C3604BD 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150
1個
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(5個)
589 税込648
5日以内出荷

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604 形状コネクタ 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類R
1個
429 税込472
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

主に寒冷地や寒暖差の激しい所でも配管や高温から低温の差が激しい冷媒回路でフレアナットねじ部の水滴や水分をナット内部溝穴より外部に出すことにより結露や割れを防止します。
適合サイズ銅管:1/4"(6.35mm) 仕様穴は3ヶ所
1セット(5個)
1,698 税込1,868
当日出荷



新冷媒2種対応ナット
適合サイズ(銅管)1/4"(6.35) 仕様1/4"フレアナット×2、1/4"フレアオス×2、1/4"フレアオス(ムシ付)
1セット(3個)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

主に寒冷地や寒暖差の激しい所でも配管や高温から低温の差が激しい冷媒回路でフレアナットねじ部の水滴や水分をナット内部溝穴より外部に出すことにより結露や割れを防止します。
適合サイズ銅管:5/8"(15.88mm) 仕様穴は3ヶ所
1セット(3個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

新冷媒2種対応ナット
適合サイズ(銅管)3/8"(9.53) 仕様3/8"フレアナット×2、3/8"フレアオス×2、1/4"フレアオス(ムシ付)
1セット(3個)
5,998 税込6,598
5日以内出荷

1個
209 税込230
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

R410A/R32機器の配管途中にサービスポートを設けることができます。 新冷媒2種対応ナット。
1セット(3個)ほか
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10個)
1,910 税込2,101
当日出荷

仕様銅管サイズ:Φ8mm 材質(本体)真鍮 アズワン品番64-7849-51 ねじサイズG1/4" ナット対辺(mm)17
1個
180 税込198
当日出荷

フレアージョイント アソー CADデータあり
用途専用工具でラッパ状に広げた銅管を、機器・装置に接続する為のジョイントです。 材質C3604BD 形状ソケット 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
199 税込219
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

リングナット アソー CADデータあり
1個
93 税込102
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シンコー(継手)リングナット RN型
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用 材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅 使用温度範囲(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)6.86 常用使用圧力(MPa)3.43 関連資料※寸法表はこちら(0.4MB) ※詳細資料(0.3MB)
1個
109 税込120
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1セット(10個)
1,430 税込1,573
翌々日出荷


1セット(5個)
2,420 税込2,662
翌日出荷

シンコー(継手)ロックナット NUT型
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用 最高使用圧力(MPa)6.86 常用使用圧力(MPa)3.43 使用温度範囲(℃)-20~150 材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅
1個
179 税込197
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1セット(5個)
4,620 税込5,082
翌日出荷

本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用 関連資料※詳細資料(0.3MB) ※詳細資料(0.5MB)
1個
169 税込186
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
249 税込274
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。銅管を内ネジへ変換する便利な継手です。取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅製
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 水・エアー・油等の配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅 形状ソケット
1個
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。耐振動性にすぐれております。水・エアー・油等の配管に適しています。取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。《ご注意》銅管を直角に切断し、管の内外面のバリを取り除きフレアーナットを取付けてください。
仕様●材質:黄銅製
1個
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。耐振動性にすぐれております。水・エアー・油等の配管に適しています。取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。《ご注意》銅管を直角に切断し、管の内外面のバリを取り除きフレアーナットを取付けてください。
仕様●材質:黄銅製
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 水・エアー・油等の配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅 形状エルボ
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フレアナット締付け時の銅管のとも廻りを防止します。冷媒に影響を与えない安定性の高いHAB油系冷凍組織付オイルです。防錆性にとても優れた性質をもっています。
仕様スプレーノズル付 容量(mL)180
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 水・エアー・油等の配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅 形状エルボ
1個
779 税込857
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 水・エアー・油等の配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅
1個
359 税込395
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)