リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状ハーフユニオン
最高使用圧力(MPa)15
材質黄銅(C3604B)
形状ソケット
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質快削黄銅棒(C3604BD-F)
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)15
使用流体油・蒸気・水
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604
形状コネクタ
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)7
常用使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類R
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-86
入数1個
ねじサイズG(PF)1/4"
銅管径(Φmm)6
1個
¥150
税込¥165
翌日出荷
材質黄銅(C3604B)
形状ソケット
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用
厚さ(mm)0.8
肉厚(mm)0.8
エスコ品番EA442AM-22
材質真鍮
形状チーズ
1個
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
エスコ品番EA443MB-22
材質真鍮
めねじサイズRc1/4”
フレアサイズ(inch)(オスねじ)1/4”フレアー
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
材質C3604B
形状ソケット
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
エスコ品番EA430AC-2
形状ユニオン
適合管径(Φinch)銅管:1/4
ナット対辺(mm)17
1セット(5個)
¥1,870
税込¥2,057
当日出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手
形状ハーフユニオン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-32
入数1個
銅管径(Φmm)6
1個
特価
¥369
税込¥406
当日出荷
仕様銅パッキン付
エスコ品番EA443EB-2
材質真鍮
形状フレアーエルボ
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌々日出荷
銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
呼び径(B)【おねじ】R1/4
常用圧力(MPa)0.98
呼び径(A)【おねじ】8
材質(リング)黄銅
適合銅管外径(mm)8
1個
¥629
税込¥692
翌々日出荷
銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
呼び径(B)【めねじ】Rc1/4
常用圧力(MPa)0.98
呼び径(A)【めねじ】8
材質(リング)黄銅
適合銅管外径(mm)12
1個
¥829
税込¥912
翌々日出荷
銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
呼び径(B)【めねじ】Rc1/4
常用圧力(MPa)0.98
呼び径(A)【めねじ】8
材質(リング)黄銅
適合銅管外径(mm)6
1個
¥449
税込¥494
翌々日出荷
銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
呼び径(B)【おねじ】R1/4
常用圧力(MPa)0.98
呼び径(A)【おねじ】8
材質(リング)黄銅
適合銅管外径(mm)12
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
呼び径(B)【おねじ】R1/4
常用圧力(MPa)0.98
呼び径(A)【おねじ】8
材質(リング)黄銅
適合銅管外径(mm)6
1個
¥619
税込¥681
翌々日出荷
銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
呼び径(B)【おねじ】R1/4
常用圧力(MPa)0.98
呼び径(A)【おねじ】8
材質(リング)黄銅
適合銅管外径(mm)10
1個
¥739
税込¥813
翌々日出荷
銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
呼び径(B)【めねじ】Rc1/4
常用圧力(MPa)0.98
呼び径(A)【めねじ】8
材質(リング)黄銅
適合銅管外径(mm)10
1個
¥629
税込¥692
翌々日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-42
入数1個
銅管径(Φmm)6
1個
¥290
税込¥319
当日出荷
銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
呼び径(B)【めねじ】Rc1/4
常用圧力(MPa)0.98
呼び径(A)【めねじ】8
材質(リング)黄銅
適合銅管外径(mm)8
1個
¥459
税込¥505
翌々日出荷
銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
呼び径(B)【めねじ】G1/4
常用圧力(MPa)0.98
呼び径(A)【めねじ】8
材質(リング)黄銅
適合銅管外径(mm)10
1個
¥629
税込¥692
翌々日出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状フレヤードユニオン
最高使用圧力(MPa)15
銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
呼び径(B)【めねじ】G1/4
常用圧力(MPa)0.98
呼び径(A)【めねじ】8
材質(リング)黄銅
適合銅管外径(mm)12
1個
¥829
税込¥912
翌々日出荷
銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
呼び径(B)【めねじ】G1/4
常用圧力(MPa)0.98
呼び径(A)【めねじ】8
材質(リング)黄銅
適合銅管外径(mm)6
1個
¥449
税込¥494
翌々日出荷
銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
呼び径(B)【めねじ】G1/4
常用圧力(MPa)0.98
呼び径(A)【めねじ】8
材質(リング)黄銅
適合銅管外径(mm)8
1個
¥459
税込¥505
翌々日出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手
RoHS指令(10物質対応)対応
銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
1個
¥639
税込¥703
翌々日出荷
銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
1個
¥259
税込¥285
翌々日出荷
銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
1個
¥279
税込¥307
翌々日出荷
銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
1個
¥459
税込¥505
翌々日出荷
銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
呼び径(B)【おねじ】R1/4
常用圧力(MPa)0.98
呼び径(A)【おねじ】8
材質(リング)黄銅
適合銅管外径(mm)8
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
呼び径(B)【おねじ】R1/4
常用圧力(MPa)0.98
呼び径(A)【おねじ】15
材質(リング)黄銅
適合銅管外径(mm)8
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
呼び径(B)【おねじ】R1/4
常用圧力(MPa)0.98
呼び径(A)【おねじ】8
材質(リング)黄銅
適合銅管外径(mm)6
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
テーパおねじ(R)。銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。 90°配管に使用。樹脂製スリーブ入り。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~60
寸法d(Φmm)8
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)0.6
銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
呼び径(B)【おねじ】R1/4
常用圧力(MPa)0.98
呼び径(A)【おねじ】8
材質(リング)黄銅
適合銅管外径(mm)6
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
エスコ品番EA442A-22
材質真鍮製
形状ハーフユニオン
質量(g)23
接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:1/4
最高使用圧力(MPa)4.8
寸法D(mm)14.3
寸法E(mm)4.8
寸法C(mm)31.8
1セット(2個)
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ