62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅素材のメッシュタイプです ホビーや工作、各種補修などに最適です
1枚ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泰豊トレーディング銅金網
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに
1個
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


銅イオンの効果でナメクジなどの虫を寄せ付けない!
用途鉢底に敷き土の流出防止・害虫の侵入防止に
1パック(2枚)ほか
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)接地網
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×300 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2本)
11,980 税込13,178
当日出荷


導電性と熱伝導率が高く、展延性が良く加工がしやすいです。 ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質
1枚
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷

銅イオンでナメクジなどを防ぐことができます。10cm角が3枚入ります。純銅製の鉢底網です。
入数(枚)3 寸法(cm)約10×10
1個(3枚)
849 税込934
3日以内出荷

鉢植えの必需品です。鉢底からの土の流出防止、ナメクジの侵入防止に最適です。銅イオンがナメクジ・ミミズ等虫をシャットアウトできます。
用途鉢植用ネット。 材質 寸法(mm)100×300
1パック(3枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

材質りん青銅 寸法(mm)1000×1000 アズワン品番3-2510-01 線径(mm)Φ0.04 開口率(%)28 目開き(mm)0.045
1個
61,500 税込67,650
8日以内出荷

適合排水口径(Φmm)137~150 エスコ品番EA468DB-29 材質銅(殺菌作用) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)170(136)×54
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

極薄銅使用、細工がしやすい。 誰にでも、どんなハサミでも切れます。 いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途調理台、食器棚、戸棚の汚れ防止 浴室、ドア、腰板、雨戸、物干台の腐蝕防止 ネズミ穴、雨もり個所の補修 整理箱、下駄箱、ペット用工作 その他手芸、園芸、学校教材等、沢山あります。 タイプ巻物 粘着剤なし 比重約8.89 溶融点(℃)約1083
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



導電性と熱伝導率が高く、展延性が良く加工がしやすいです。
厚さ(μm)900 材質 寸法(mm)910×1000 メッシュ12 アズワン品番3-5147-06 開口率(%)62.1 目開き(μm)1670 糸径(μ)450
1個
23,200 税込25,520
8日以内出荷

水切れの良い純銅網製のたわし入れです。いつでもキッチンを清潔にしておいきたいなら、純銅製品がおすすめです。銅イオン効果による殺菌作用で、ヌメリや悪臭を防止します。
材質純銅 質量(g)約140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×170×75
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。 より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。 機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐熱糸に錫メッキ銅箔を巻きつけ網組した屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。 屈曲部・可動部のシールドに最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。
材質耐熱ポリエステル糸+錫メッキ銅箔 使用温度範囲(℃)-40~150
1本
749 税込824
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

プレシジョンブランド銅 ロール巻シム
110タイプの銅にアニーリングされたものです。(ASTM:B-152、B-451)
仕様(mm×m)150×2.5
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コーヨー防虫銅底網
植木鉢やプランターの底に敷き、ナメクジ等の害を防ぎます。ナメクジは、銅イオンに対して、忌避する性質があります。
材質 形状丸型
1セット(2枚)ほか
599 税込659
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

植木鉢やプランターの底に敷き、ナメクジ等の害を防ぎます。 ナメクジは、”銅イオン”に対して、忌避する性質があります。
材質 形状角型
1セット(3枚)
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,600 税込7,260
翌日出荷

ヒロショウ純銅製タワシ
銅イオン効果により、タワシの雑菌の繁殖を抑えます。鉄製のフライパンや五徳、グリルの網の汚れ落としなどにおすすめです。キズがつきにくいやわらか素材です。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約90×30 質量(g/個)約20 繰り返し・詰め替え対応
1セット(4個)
929 税込1,022
当日出荷

銅製の鉢底網は、銅イオン効果でナメクジ、ミミズをシャットアウト!
用途植木鉢やプランターの底に敷く、銅製の底網。
1袋(5枚)
519 税込571
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆に強い、ステンレス製のワイド型万能バサミです。 水回り・園芸・荷造り作業など、様々な場面での活用が可能です。 【国内調整】:組み上げ・最終調整は日本国内で行っております。 【ワイド型】:ロープやブリキなどを強力に切断するワイドタイプ。 【ギザ刃仕様】:ギザ付きで、切断対象は滑らずしっかりカットできます。 収納に便利なストッパー付。
用途水産業・料理・摘果・荷造りなどに、ロープ・網・ゴム・革・ナイロン・ブリキ・小枝・海藻類等の切断に 全長(mm)約165 刃渡り(mm)約50 材質刃部:ステンレス/柄部:PVC 切断能力(mm)軟鉄:0.5までステンレス:0.4まで銅板:0.5までアルミ板:1.0までゴム:6.0まで皮革:5.0まで針金:1.2まで銅線:1.0まで電源コード:8.0までロープ・網 関連資料メーカーチラシ(2.57MB)
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

鉄・アルミ・ステンレス布・紙・ビニール・金網・針金・銅線等の切断が可能です。厚さ0.5mmまでの板材や棒材の切断が可能です。サビに強い特殊表面処理を施しています。特殊加工(ニッケル無電解加工)された刃と、ステンレス製の部品は、サビに強く永く使用できます。高周波焼き入れが施され、強靭で耐久力に優れています。グリップは手にフィットしやすく設計され、スプリング付きで長時間の作業も楽にできます。
用途鉄・アルミ・ステンレス・エンビ・プラスチック・布・紙・ビニール・金網・針金・銅線等の切断。 仕様高周波焼入・ステンレスストッパー付 材質(刃)ニッケル無電解加工
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

・銅イオン効果により、雑菌やカビの繁殖を抑えます。・本体に網を使用しているので水切れが良いです。・取り出しやすいつる付きです。
材質本体/銅、つる/18-8ステンレス 質量(g)120 メッシュ【網メッシュ】16 線径(mm)【網メッシュ】0.4 直径×高さ(mm)134×93
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

ソロキャンプやお花見に最適なコンパクトグリル。卓上で使用できる。トランク型にすっきり収納。
材質本体:鉄(焼付塗装)、目皿・ハンドル:ステンレス銅、脚:アルミニウム合金、バーベキュー網:鉄(クロムめっき) カーキ 質量(g)1400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×220×230 網サイズ(mm)270×180 収納寸法(mm)(約)300×240×70
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

銅イオン効果でナメクジ、ミミズをシャットアウト!
用途植木鉢やプランターの底に敷く、銅製の底網。 材質
1袋(5枚)ほか
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銅イオン効果で雑菌の繁殖を防止。ぬめり、悪臭、カビ防止の効果があります。
用途生ゴミの処分に。 高さ(mm)115 材質(本体) 質量(g)220 短辺(mm)155 長辺(mm)215 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×155×115 材質(脚)ABS樹脂 TKG品番9-0792-1301 TKG品番(2017)6-0708-1301
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

種類丸型ガラリ 材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網・組立ビス/SUS304、温度ヒューズ/銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類丸型フード付ガラリ 材質本体・ガラリ・水切板・金網・組立ビス/SUS304、フード/SUS316、温度ヒューズ/銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銅イオンによる殺菌作用で雑菌やカビを抑えます。
材質本体:銅、引っ掛け金具:抗菌ステンレス、吸盤:塩化ビニール 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×95×60
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

材質本体・ダンパー羽根/NSS442M3、ガラリ板・フード・水切板・金網・組立ビス/SUS304、温度ヒューズ/銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類丸型フード付ガラリ 材質本体・ガラリ板・金網・ダンパー羽根・組立ビス/SUS304、フード/SUS316、温度ヒューズ/銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HDMIコンソーシアムのHDMI 2.1規格に対応し、Ultra High Speed認証を取得済み 48Gbpsに対応したメタルHDMIケーブルで、8K/10K、HDR、VRR、HFR、3D、FRLをサポート 0.381 mmの24金メッキが施されたOFC銅製コネクターピン 亜鉛合金ダイキャストハウジングを採用したコンパクト設計のコネクター 偶発的な脱落を防止する2kgの強力なケーブル保持力 7種類の線長(0.5m、1m、1.5m、2m、3m、4m、5m)により最適な長さを選択可能 Kordzのライフタイム保証 現場での廃棄物を最小限に抑えるバルクパッケージ
仕様終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:ABSシェル+ストレインリリーフPVCインジェクションモールドブーツ ケーブル長(m)2 ピン形式HDMIコネクター:24K金メッキOFC銅 材質(絶縁体)TMDS/FRLペア線素材:ポリエチレン、4C + HEACペア線素材:高密度ポリエチレン / ポリエチレン プラグHDMIコネクター:24K金メッキ亜鉛合金ダイキャスト製 シールドTMDS/FRLペア線:アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き) 材質(シールド)アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き)+錫メッキ銅網線85%遮蔽 導体30-26 AWG OFC単線(線長による) ケーブル種類スタンダード 被覆材耐火性PVC複合材
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

亜鉛ダイキャスト合金製シェル 24K金メッキ 20N(約2kg)の引抜き強度のため,ロック機構が不要です。 同一端子内で特性の均質性を最高レベルに保つ誘導ハンダ処理により,低ジッター特性を確保し,ドライジョイント(イモハンダ)を防ぐ ケーシングレスで低容量を実現しています。 ハロゲンフリー素材の絶縁層 アルマイト処理の押出し成形アルミ製シェル(エッチング処理のKordzロゴ付き) 超軽量・高剛性を実現しています。 有害なEMI(電磁干渉),RFI(無線周波干渉)を防ぐ銅箔シールド 張力緩和機能付きプラグ固定部(ハロゲンフリー素材) 耐衝撃性,耐熱性ケーブル被覆(ハロゲンフリー素材) 緩めの被覆により屈曲時でも広帯域の信号を伝送可能です。 高品質素材により超軽量化を実現しています。
シルバー ケーブル長(m)5 ケーブルTMDSデータ+クロックペア線:32AWG銅単線導体/HEC,CEC+その他:単線導体/3重シールド:アルミ蒸着マイラー箔2層巻きと表面積の65%を覆う銅網線 シールド3重シールド ケーブル種類スタンダード
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

亜鉛ダイキャスト合金製シェル 24K金メッキ 20N(約2kg)の引抜き強度のため,ロック機構が不要です。 同一端子内で特性の均質性を最高レベルに保つ誘導ハンダ処理により,低ジッター特性を確保し,ドライジョイント(イモハンダ)を防ぐ ケーシングレスで低容量を実現しています。 ハロゲンフリー素材の絶縁層 アルマイト処理の押出し成形アルミ製シェル(エッチング処理のKordzロゴ付き) 超軽量・高剛性を実現しています。 有害なEMI(電磁干渉),RFI(無線周波干渉)を防ぐ銅箔シールド 張力緩和機能付きプラグ固定部(ハロゲンフリー素材) 耐衝撃性,耐熱性ケーブル被覆(ハロゲンフリー素材) 緩めの被覆により屈曲時でも広帯域の信号を伝送可能です。 高品質素材により超軽量化を実現しています。
シルバー ケーブル長(m)3 ケーブルTMDSデータ+クロックペア線:32AWG銅単線導体/HEC,CEC+その他:単線導体/3重シールド:アルミ蒸着マイラー箔2層巻きと表面積の65%を覆う銅網線 シールド3重シールド ケーブル種類スタンダード
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷