端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
種類裸圧着端子
高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
JIS規格JIS C 2805
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
色シルバー
タイプ単線対応タイプ
こんなお得な商品も!

銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
寸法d2(Φmm)3.7
適合NH20
幅(mm)6
種類裸圧着端子
端子形状旗形
寸法F(mm)3.3
寸法E(mm)4.0
材質(端子)ニッケル
適応ねじ径M3
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形。
0.3mm2、1.25mm2、2mm2
材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
寸法E(mm)4.5
裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
特性難燃
その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。
定格電圧(V)(UL)300(CSA)600
寸法t(mm)0.8
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
難燃性UL94 V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
種類裸圧着端子
端子形状先開形
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します
仕様単線非対応
材質(絶縁体)ビニール
材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
関連キーワード