ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅素材のメッシュタイプです
ホビーや工作、各種補修などに最適です
エスコ品番EA952BD-3
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
銅イオンの効果でナメクジなどの虫を寄せ付けない!
用途鉢底に敷き土の流出防止・害虫の侵入防止に
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに
ウエス感覚で手軽に使えるシートです。SDG5010は必要量だけ切って使えるロール上の原反です。
厚さ(mm)0.5
表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
材質超極細繊維不織布
エスコ品番EA952BD-2
1個
¥8,200
税込¥9,020
翌々日出荷
導電性と熱伝導率が高く、展延性が良く加工がしやすいです。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質銅
鉢植えの必需品です。鉢底からの土の流出防止、ナメクジの侵入防止に最適です。銅イオンがナメクジ・ミミズ等虫をシャットアウトできます。
用途鉢植用ネット。
材質銅
寸法(mm)100×300
1パック(3枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます。腐食や酸化を防げます。ハンダ付けが可能です。
用途金属の腐食や酸化が気になる部分の電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。銅の色を目立たせたくない場所に。
材質基材:スズメッキ銅箔、粘着剤:アクリル系導電性
色シルバー
質量(g)30
規格UL規格対応(File E59505)
粘着力(N/10mm)3.8
引張強度(N/10mm)44
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅素材のシートです
ホビーや工作、各種補修などに最適です
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
極薄銅使用、細工がしやすい。
誰にでも、どんなハサミでも切れます。
いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途調理台、食器棚、戸棚の汚れ防止
浴室、ドア、腰板、雨戸、物干台の腐蝕防止
ネズミ穴、雨もり個所の補修
整理箱、下駄箱、ペット用工作
その他手芸、園芸、学校教材等、沢山あります。
タイプ巻物
粘着剤なし
比重約8.89
溶融点(℃)約1083
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
エスコ品番EA952BD-1
1個
¥6,920
税込¥7,612
翌日出荷
特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。
アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。
電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。
半田付けが非常に容易にできるため、アースの取付けが短時間で完了します。
用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。
材質ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)(PETコート)、面ファスナーテープ部:ナイロン繊維・ポリウレタン樹脂
色黒
長さ(m)5
こんなお得な商品も!

静電気除電シート 放電ペーパー
モノタロウ
¥599
税込¥659
安価で静電気の除電ができます。
除電効果はほぼ永久です。
用途プラスチック・フィルム類を扱う作業場所の下敷に
包装の中の除電に
除電装置の設置ができない場所に
使用方法帯電したプラスチック・フィルムに放電くんを軽く触れるだけで除電。冬場の車、ドアノブに使用して、手軽に静電気対策!
表面抵抗値(Ω)104~106/SQ
サイズ(mm)200×1100
厚さ(g/m2)60
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
”G-ZERO COIL SHEET SERIES”は、電気を使用しないランニングコスト¥0の、経済的で、安全・安心設計です。
シート素材には、繊維表面に固定化抗菌成分「Etak®/イータック」を強力に固定化するクラボウ独自の加工技術により開発された抗菌・抗ウイルス機能繊維「CLEANSE®/クレンゼ®」を適用。
日本国内で、この機能素材一枚いち枚に、G-ZERO COILを正確に、繊細に、丁寧にひとの手で縫いあげています。 また、1枚あたり10項目以上のポイントを手と目と検針機で厳しく検品しています。
睡眠の質の改善を目的に開発された”G-ZERO COIL PILLOW SHEET” は、毎日の快眠、熟睡をお求めの方におすすめしています。
さらに、脳波検査においても脳内にリラックス効果が見られ、寝付いた後、より早くノンレム睡眠へと導かれることが確認されており、 寝付きが良くない方や物忘れや記憶力の低下など将来に不安を覚えている方、就寝前にスマートホンを多用される方にもおすすめしています。
身体全体の血流を促進し、体温を上げることにより、疲労回復や健康維持を目的に開発された”G-ZERO COIL BODY SHEET” は、 睡眠時においての身体の疲労回復やコンディショニングをお求めの方におすすめしています。
G-ZERO COILは、水質検査においてアルカリ性へと導き、さらに二酸化炭素量を抑制することが確認されています。人間の体内の60%は水分であるという事実から、体内の水分を浄化することで、健康な身体づくりのサポートが期待できます。
材質G-ZERO COIL:エナメル銅線、生地:抗菌・抗ウイルス機能繊維クレンゼ(R)10902 綿100%、コイル止めリボン:ポリエステル100%
厚さ(mm)14
色ベージュ
寸法(縦×横)(cm)25×35
1枚
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
安価で丈夫、長寿命 非常に軽く、加工が容易
導電性カラーマットに比べて丈夫で長寿命なため、作業台や棚の静電気対策に最適です。
導電性カラーマットの上に敷くことで作業表面の保護にも使えます。
はさみやカッターで簡単に加工できます。
仕様ESD管理値:Rp≦1×10^8Ω
材質PP
厚さ(mm)0.5
質量(g)575
外形寸法(cm)60×180
粘着付なので裏紙をはがすだけで簡単に施工できます。
用途水回りなどの補修に。
トラスコ品番381-5269
質量(g)244
タイプ平板
粘着剤アクリル系
比重約8.90
溶融点(℃)1083
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
豪雨・台風などの水害から自宅を守る「つっぱるだけ」の浸水対策。出入口の内側から設置。設置後も出入り可能。優れた止水性:JISA4716 Ws-4相当、1時間当たり1m2の漏水量=4~10L。カンタン設置:工具不要、一人で設置できる。ピタっと密着:つっぱり機構で出入口に圧着固定。シートにナノフロント仕様:超極細繊維が水分付着でグリップ力UP。繰り返し使える(本体):非常時に備えてスリムに保管できる。帝人フロンティア(株)開発の止水シートに平安伸銅工業(株)のつっぱり機構を利用した簡易止水装置
材質パイプ:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、ねじ類:鉄・メッキ、バネ:バネ鋼・メッキ、樹脂部品:ABS樹脂、止水ゴム:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、止水シート:PVC
寸法(mm)本体:幅86.3-126.7×奥行4.5×高さ25、シート:長さ152
色ブラック
寸法(cm)対応開口:85~125
1個
¥39,800
税込¥43,780
4日以内出荷
RoHS対応品
鉄道車両用燃焼試験取得品
マジックテープ式のため、手でケーブルに簡単装着可能です。
アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果が向上しており、電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。
はんだ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。
アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。
電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。
半田付けが非常に容易にできるため、アースの取付けが短時間で完了します。
用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。
材質/仕上ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)(PETコート)、面ファスナーテープ部:ナイロン繊維・ポリウレタン樹脂
色黒
長さ(m)25
関連キーワード