レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルです。
備品管理や資産管理用表示ラベルにぴったりです。
素材は水にも強く、アルミ銘板のようなツヤ消しシルバーフィルムです。
厚さ(mm)0.15
ラベル厚(mm)0.08
材質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工
色シルバー
シートサイズ(mm)210×297
紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工
標準総厚さ(mm)0.15
粘着性より強く貼れる
入数5シート
シートサイズA4
適合プリンタレーザー、コピー、手書き
種類備品用ラベル
材質フィルム:OPP
ラベルサイズ(mm)28×40
フィルム寸法(mm)34×46
1袋(8片×7枚)
¥289
税込¥318
欠品中
Φ22の2ノッチセレクトスイッチボックスです。
付属品銘版シールセット
ケーブル長(m)1
1個
¥3,250
税込¥3,575
当日出荷
高級感のあるフィルムのオリジナルラベルが作れます。
乾きが早く、にじまないので小さな文字や線もクッキリ印刷。
粘着力しっかり貼れる
ラベルサイズ(mm)210×297
面付ノーカット
総厚(mm)0.15
余白なし
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料)
ラベル形状四角
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)
使用可能温度範囲-40~100℃
融点(℃)263
RoHS指令(10物質対応)対応
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
区分PL警告表示ラベル
材質蒸着PETステッカー
耐熱温度(℃)-29~100
付属品裏面離けい紙付
形状ラベル
取付方式ステッカー
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。
適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
耐熱温度(℃)-29~100
仕様裏面離けい紙付
種別注意
材質蒸着PETステッカー
形状ラベル
区分PL警告表示ラベル
取付方式裏面離けい紙付
危険予知ステッカー
サイズ60×50mm
仕様裏面離けい紙付
材質PETステッカー
形状ステッカー
区分安全保安用品
質量(g)9
取付方式ステッカー
シンプルなデザインで書き込みやすく、耐久性もあるシールなのでオイル交換時期の確認用に便利です。
マジックやボールペンも使用できます。
用途オイル交換時期の確認に。
アルミ銘板のような、上品かつ落ち着きのある銀色を表現。
備品管理表示に最適な専用ラベルです。
タイプ備品管理
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色銀
エコマーク認定番号17 112 045
粘着シールタイプなので、対象物へ簡単に貼り付けできます。
材質ペットフィルムステッカー
取付方式粘着シールタイプ
耐熱温度(℃)約-40~60
熱に強い
文字内容警告 高温部で火傷をする恐れあり絶対にさわるな
取付方式ステッカー
材質アルミステッカー
耐熱温度(℃)約-45~120
配管表面温度約-45℃~120℃までOK。
仕様裏面粘着
材質アルミステッカー
文字内容高温注意
取付方式ステッカー
こんなお得な商品も!

プリンタラベル 屋外用
モノタロウ
¥899
税込¥989
耐水性・耐光性に優れた、屋外での使用もできる強粘着タイプのラベルです。レーザープリンタでの印字適性に優れています。
用途屋外でも使えるタイプ
余白余白なし
ラベル形状四角
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。
貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。
耐熱温度(℃)-29~100
仕様裏面離けい紙付
材質蒸着PETステッカー
形状ラベル
区分PL警告表示ラベル
取付方式裏面離けい紙付
UV硬化システムとは、塗料・接着剤・レジスト材等の樹脂へ、紫外線を照射し、瞬時に硬化・乾燥させる技術です。
従来の熱乾燥などと比較すると、硬化・乾燥までにかかる時間が短縮でき、溶剤等の使用量も少量で済むため、使用シーンが広がっています。
紫外線を照射し、UV硬化の実験及び少量生産ができます。
コンパクトで設置場所を取らず実験室設備に適しています。
灯具、電源を分離して軽量化を実現、室内移動が容易です。
グリップを取り外せばラインに組み込み可能。
用途接着に。CD用ピックアップ・レンズの接着、光学レンズの接着、光ファイバーの接着、電子部品の仮組立・封止など。塗装・コーティングに。乗用車塗装補修、ルアー・釣竿の表面塗装、木工芸品の塗装、店舗やホテルの塗装短時間施工、プリント基板の保護コート、装飾織物の表面コート(帯地の金箔)、FRPの補修、屋外構築物の部分補修など。印刷・マーキングに。電子部品のマーキング、銘版印刷、シール・ラベル印刷、プラスチックフィルム・カードの印刷の部分補修など。
アズワン品番1-7416-01
仕様ランプハウス
寸法(mm)Φ156×215×192
コード長さ(m)ランプコード:2
紫外線放射強度(μW/cm2)17
1個
¥69,900
税込¥76,890
翌々日出荷
Φ16の2ノッチセレクトスイッチボックスです。
付属品銘版シールセット
ケーブル長(m)1
1個
¥3,250
税込¥3,575
欠品中
関連キーワード