スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する鋼製スペーサーです。露出面の防錆対策として足先へポリエチレン被膜を施しました。断熱材や土間上で使用する際は、別売りのP敷プレートまたは敷鉄板を併用してください。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する鋼製スペーサーです。断熱材や砕石上での沈み込み防止の下端プレートを標準装備しています。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
基礎のベース筋の下がりぶりを確保する目的に使用する鋼製スペーサーです。足先へポリエチレン被膜を施しました。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する鋼製スペーサーです。足先へ樹脂製キャップを被せてあるので躯体の裏面をはつる部分にも使用できます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する長尺鋼製スペーサーです。防錆対策として足先へポリエチレン被膜を施しました。単独スペーサーに比べ格段に効率よく、見栄え良く配筋できます。別売りのP敷プレートが併用可能です。デッキプレートの凹凸の窪みに平行するよう配置することでワイヤーメッシュ敷設用に使うこともできます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
上筋下筋ともにこれひとつで上下のかぶりを確保できる優れたスラブ用鋼製スペーサーです。露出面の防錆対策として底部へポリエチレン被膜を施しました。D13以下のスラブ筋に使えます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
梁底のかぶりの確保を目的とした梁用の鋼製スペーサーです。露出面の防錆対策として足先へポリエチレン被覆を施しました。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
樹脂製の下筋受けはH30、H40兼用、上筋受けは鋼製のハイブリッド型スラブ用スペーサーです。躯体裏面をはつる部分にも使用できます。(5mmまで)
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
上筋下筋ともにこれひとつで上下のかぶりを確保できる優れたスラブ用鋼製スペーサーです。断熱材または土間上での使用を想定し沈み込み防止の下端プレートを標準装備しています。D13以下のスラブ筋に使えます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
スラブの上下方向のかぶりを確保する使用する長尺鋼製スペーサーです。安全に配慮し、プレートの角を丸めました。断熱材または土間上での使用を想定し、沈み込み防止の下端プレートを標準装備しています。単独スペーサーに比べ格段に効率よく、見栄え良く配筋できます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
樹脂製の下筋受けはH30、H40兼用、上筋受けは鋼製のハイブリッド型スラブ用スペーサーです。台座の下端が樹脂プレートと一体成型なので土間や断熱材の上でも使用できます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する長尺鋼製スペーサーです。足の先端に樹脂キャップを被せてあるので躯体の裏面をはつる部分にも使用できます。デッキプレートの凹凸の窪みに平行するよう配置することで、ワイヤーメッシュの敷設用に使うこともできます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
打放しスラブに最適
材質プラスチック
タイプ下筋用
最もベーシックなコンクリート製のスペーサー。
建築・土木ともに広く使用されている、信頼のおけるスペーサーです。
圧縮強度試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」の5.の試験方法です。
強度(設計基準)50N
関連資料寸法参考図(0.1MB)
主に梁底のかぶりの確保を目的とした梁用の鋼製スペーサーです。露出面の防錆対策として足先へポリエチレン被膜を施しました。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
梁の主筋の多段筋の上下間の空きを確保するための梁用の鋼製スペーサーです。梁幅より100mm(左右50mmずつ)短い長さのスペーサーを選択してください。梁の主筋と交差する向きに使用します。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
材質快削鋼(SUM)
ねじ径M3用
表面処理無電解ニッケルメッキ(無電解Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーメッシュの下ヵぶりの確保に使用するスラブ用の鋼製スペーサーです。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
合成スラブの耐火補強筋を正しい位置に配置する目的に使用する長尺鋼製スペーサーです。鋼選の太さはΦ4mmです
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
梁底のかぶりの確保を目的とした梁用の鋼製スペーサーです。足先へ樹脂製のキャップを被せてあるので、躯体の裏面をはつる部分にも使用できます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
日鉄建材「スーパーEデッキ」またはJFE建材「QLデッキ」専用のスラブ用鋼製スペーサーです。デッキプレートの凸部に被せ、足で踏むなど上から強く押し付けることで、爪の先端がデッキプレートの窪みに掛かりスペーサーが固定できます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する長尺鋼製スペーサーです。足の先端に樹脂キャップを被せてあるので躯体の裏面をはつる部分にも使用できます。デッキプレートの凹凸の窪みに平行するよう配置することで、ワイヤーメッシュの敷設用に使うこともできます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
寸法(高さH×長さL)(mm)230×900
1箱(25本)
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
マイルド鋼のポット、真鍮のスペーサー、ボディーは亜鉛メッキ。
最高使用温度(℃)220
マイルド鋼のポット、真鍮のスペーサー、ボディーは亜鉛メッキ。
最高使用温度(℃)220
ステンレス304スペーサーはハイグレードなステンレス鋼を使用しています。
スペーサー本体にHの記号を刻印しています。
形状丸型
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
内径(Φmm)6.3(-0.15~+0.15)
ねじ径M6用
外径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)脱脂
マイルド鋼のポット、真鍮のスペーサー、亜鉛メッキ。
径はH6の公差まで研磨されています。
最高使用温度(℃)220
アジャスター機能付で高さ調節ができます(調節代22.5 mm)。適応パネル厚は13、15、16、20 mmです(別売のスペーサー使用)。アジャスター部はステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。パネルの固定は、付属のコネクターねじセットにより両側から狭み込む方法です。
付属品コネクターねじセット六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)、亜鉛合金/サテン、サチライトクロームめっき
適合パネル厚さ(mm)13、15、16、20 (別売のスペーサー使用)
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
付属品+トラスタッピンねじ3.5×30 3本+トラスタッピンねじ3.5×20 2本
セット内容ソフトクローズ本体(FC-125)、化粧カバー(FC-125-C)、トリガー(FC-350)、取付用スペーサー(FC-330S/トリガーに嵌めこまれています)
材質化粧カバー/鋼トリガー、取付用スペーサー/POM
材質(本体)POM、ステンレス鋼
Φ2ワイヤー用樹脂製アイドラーで径がΦ32のタイプです。
荷重の目安:~30N
材質(本体部)樹脂、(ベアリング部)鋼、(スペーサー部)ステンレス
質量(g)21
1セット
¥759
税込¥835
当日出荷
外部の衝撃からスピーカーの振動板を保護します。音質を劣化させないシンプルな構造です。太さΦ1.6mmの強靭な鋼線製、黒色ツヤ消し塗装。長さ10mmの金属スペーサと黒色ネジが付属します。バスレフエンクロージャー組立キット/WP-M801Bの他、8cmスピーカーユニットに対応します。2台一組。
付属品金属スペーサ×8個、タッピングねじ×8本
適合バスレフエンクロージャー組立キット/WP-M801B、8cmスピーカーユニット
材質鋼線Φ1.6(黒色つや消し塗装)
ねじピッチ(mm)(取付ねじ)118
外径(Φmm)90
1袋(2枚)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
GFの爪部をレールとして利用するローラーです。
材質(ローラー部)ポリアセタール、(ベアリング・ボルト)鋼、(スペーサー・ナット)ステンレス
質量(g)70
キット内容ベアリング用スペーサー×1、GFローラー(単品)×1、六角穴付ボルトM6×40×1、STナットL(M6)×1
1セット
¥1,778
税込¥1,956
9日以内出荷
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など
材質(カップ)亜鉛合金(本体)鋼(スペーサー)ポリアセタール
仕様扉の調整機能(前後±2.5 mm、かぶせ〔左右〕-3 mm)
付属品マウンティングプレート
色シルバー
質量(g)252.6
種類板金用スライドヒンジ
仕上(本体・カップ)ニッケルめっき
付加機能キャッチなし
開き角度(度)95
RoHS指令(10物質対応)対応
座金ねじ穴数6
座金ピッチ(mm)35
かぶせ量分類(mm)12~15
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ロングセラーの手がかりも大きい埋込取手です。本品は手掛かりがあります。ブラックが新しく加わりました。
材質本体:亜鉛合金(ZDC)、カップ:ハイインパクトポリスチレン(HIPS)、スペーサー:鋼(SUM)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
独自の機構によりパネルをのせたまま上下調整(26 mm)ができ、施工しやすくなっています。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は12、13、15、16、20 mmです(別売のスペーサー使用)。
付属品六角穴付皿ボルトM6×30(ステンレス鋼)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
適合パネル厚さ(mm)12、13、15、16、20 (別売のスペーサー使用)
1個
¥6,498
税込¥7,148
14日以内出荷
グリーンフレームLスロットやSFフレームのLスロットの溝をレールとして利用するローラーです。
材質(本体部)ナイロン6、(ベアリング・軸受け部)鋼、(スペーサー部)アルミ押出材
質量(g)69
耐荷重(kg)15
キット内容ベアリング用スペーサー×1、スロットローラL40ライト×1
1セット
¥880
税込¥968
9日以内出荷
Φ2ワイヤー用鉄製アイドラーです。
材質(本体部)鉄、(ベアリング・軸受け部)鋼、(止め輪部)ステンレス、(スペーサー部)ステンレス
質量(g)53
キット内容ベアリング用スペーサー×1、鉄製アイドラ ー(単品)×1
1セット
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ