アルミフレームにパネルを取り付ける場合、パネルのばたつきを防止するために使用するブラケットです。ジョイントシステムPJ型ねじ穴あり仕様専用です。
仕様キャビネット幅内寸法:300~1200 mm(縦型仕様)、300~900 mm(横型仕様)、600~1800 mm(横型仕様【両開き】)キャビネット高さ内寸法:300~900 mm(縦型仕様)、100~1200 mm(横型仕様)、100~1200 mm(横型仕様【両開き】)キャビネット奥行内寸法:330 mm以上(縦型仕様)、330 mm以上(横型仕様)、330 mm以上(横型仕様【両開き】)
材質ステンレス鋼(SUS430)
仕上光沢バレル研磨
1個
特価
¥419
税込¥461
当日出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)。折り返し付加工など、目につきにくいところにも安全のための配慮をしっかり施しました。補強リブを工夫し強度を増しました。ご使用の他メーカー鋼製型枠(型枠巾50mm)とも併用できます。 ※一部接続できないメーカーもございます。
用途直線部に使用します。板厚1.6mm有り従来品の平パネル(板厚1.2mm)より厚く丈夫です。
材質亜鉛鋼板
厚さ(mm)型枠:50
関連資料(0.13MB) (0.75MB) (1.15MB)
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途直線部分に使用します。
材質亜鉛鋼板
材質/仕上アルミ平板 t3/ヘアーライン
付属品付属ねじなし
表面処理アルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
用途パネルとパネルの引き寄せ、外壁パネルの地墨あわせ、床・天井パネルのジョイント部の引き寄せ、密着、梁と梁の引き寄せ、木製型枠パネル引き寄せ、組み立て
トラスコ品番813-1137
ストローク(mm)30
質量(g)760
寸法H(mm)250
寸法W(mm)212
寸法H1(mm)80
寸法H2(mm)60
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
材質鉄t1.6
付属品付属ねじなし
外形寸法D(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:鉄
色本体:クリーム塗装(2.5Y8/2)
板厚(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
用途両面打放し用
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄t1.6
塗装色ペールホワイト
仕様FKP・(D)FR用
外形寸法W(mm)450
外形寸法H(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)60
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)。他社製品に比べ約20%も軽くしました。折り返し付加工など、目につきにくいところにも安全のための配慮をしっかり施しました。補強リブを工夫し強度を増しました。ご使用の他メーカー鋼製型枠(型枠巾50mm)とも併用できます。 ※一部接続できないメーカーもございます。
用途直線部に使用します。
材質亜鉛鋼板
厚さ(mm)型枠:50
関連資料(0.13MB) (0.75MB) (1.15MB)
耐水性を重視した合板です。表面にコンクリートの剥離用に樹脂を塗装しており、塗装なしのものよりも使用耐久性に優れます。
用途コンクリートの型枠
厚さ(mm)12
寸法(mm)900×1800
規格T1
ホルムアルデヒド等級☆☆☆
セット内容パイプ本体:L=1139
色素地
種類物干竿
適合シリーズLSノングレーチング、スーパーLS、レフィノⅢ、レフィノⅣ、レフィノΣ、レフィノノングレーチング、レフィノ限定品、厳選SCⅡ
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
各種メーター、機器などの予備パネルカットや不要になったパネルカットのブラインドにご利用ください。
各メーカー(三菱電機(株)、東洋計器(株)、富士電機(株)など)のメーターに適用可能です。
材質鋼板
色黒
付属品フランジナット2コ
板厚(mm)1.6
付属品フランジナット2個付
色黒
材質(本体)鋼板製
寸法t(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
AS-PTBをアルミフレームに取り付けるためのセットです。アルミフレームにパネルを取り付ける場合、パネルのばたつきを防止するために使用するブラケットです。ジョイントシステムPJ型ねじ穴付タイプ専用です。
RoHS指令(10物質対応)対応
住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用
幅(mm)基礎:410
耐水性のある合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に。
厚さ(mm)12
材質南洋木 ラワン
トラスコ品番449-6841
長さ(mm)1800
幅(mm)900
質量(kg)9.8
軽量で耐候性に優れた樹脂製基礎型枠です。枠組みを作る手間が省けるだけではなく、取り外す必要もないので、大幅に作業時間を短縮できます。本体が2つに分離しますので、架台設置後でも施工できます。墨出しマーク付きですから位置決めが簡単です。
用途RD取付架台やブラケットベースに最適です。
色調グレー
材質PP
使用温度範囲(℃)-10~50(製品表面温度)
溶接一体構造です。三面パネル付なので変形物の搬送に最適です。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個三面パネル付
トラスコ品番308-1206
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)811
材質(車輪・金具)鋳物
均等耐荷重(kg)本体:400、ストッパー使用時:250
材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装
適合ストッパー900-4-BAR01
荷台寸法(奥行)(mm)900
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
溶接一体構造です。三面パネル付なので変形物の搬送に最適です。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個三面パネル付
トラスコ品番239-1520
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
積載荷重(kg)500
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)811
材質(車輪・金具)鋳物
材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装
適合ストッパー900-4-BAR01
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
文字内容無地
仕様明治山型
材質スチール(メラミン焼付)
寸法(mm)300×600×0.4
質量(g)570
取付方式穴4
穴径(Φmm)3.5
穴数4
高さ3インチ(76mm)のABSプラスチック製フック、4インチ(105mm)間隔。1U ラック設計。頑丈な鋼製パネル構造。標準の19インチ2または4ポストサーバラックに取付け
用途サーバラック/キャビネット、配線クローゼット、ネットワーク分配ケーブルと併用しケーブル周りを整理
幅(cm)48.3
長さ(mm)88.6
質量(g)378.1
高さ(cm)4.3
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
保温・保冷どちらにも使用可能です。
持ち運びに便利なハンドル付。
折りたたんで収納出来るスタンド付。
注水や洗浄の際に使いやすい広口タイプ。
コップ2個付。
色ネイビー
材質内容器:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、胴部:鋼(印刷鋼板)、ふた・内ぶた:ポリプロピレン 、本体樹脂部・コップ:ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム
溶接一体構造です。
三面パネル付なので変形物の搬送に最適です。
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません。
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様三面パネル付
付属品ストッパーセットLSP-2SET
トラスコ品番768-0724
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル固定
ハンドル高さ(mm)900
材質(車輪・金具)鋳物
材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装
荷台寸法(奥行)(mm)900
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)。他社製品に比べ約20%も軽くしました。折り返し付加工など、目につきにくいところにも安全のための配慮をしっかり施しました。補強リブを工夫し強度を増しました。ご使用の他メーカー鋼製型枠(型枠巾50mm)とも併用できます。 ※一部接続できないメーカーもございます。
用途平パネルに伸縮パネルが付いた寸法調整型枠。入隅用パネルとしても使用します。呼び寸法から長くなります。
材質亜鉛鋼板
厚さ(mm)型枠:50
関連資料(0.13MB) (0.75MB) (1.15MB)
12ナイロンを使用した高耐侯(耐候性約20年相当。)タイプのケーブルタイです。
当社ケーブルタイ耐候タイプと比べ、耐侯年数が長いので、交換の頻度を低減できます。
塩化物などの化学物質に対する耐性が高いので、塩害の発生する地域や亜鉛メッキ鋼の取り付け、融雪剤、凍結防止剤などを使用する地域でも使用可能です。
太陽光パネルの架台まわりの配線の固定に最適です。
用途電線やケーブルの固定や結束に
種類耐候性
UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
材質ステンレス鋼、ふた・本体樹脂部・コップ(内ぶた): ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム
最後まで注げる便利なジャグ。本体を傾けずに最後まで注ぐことができる。保温&保冷オールシーズン対応。コップ2個付。持ち運びに便利なハンドル。
材質内容器:アルミニウム(表面加工=アルマイト)、胴部:鋼(印刷鋼板)、ふた:ポリプロピレン、本体樹脂部・コップ(内ぶた):ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム
色ネイビー
鋼製基礎型枠、コンパネ型枠などすべての型枠に対応可能。
施工後、耳部を簡単に折ることができます。
用途住宅基礎型枠に最適!
ガン無しで使用できて廃棄物を削減するフィルム容器です。
住宅環境対策品で、厚生労働省指針値策定の14物質を使用しておりません。
2×4工法、軸組工法、床暖房用木質床材の施工など各床仕上げ工事に適します。
適度な弾性皮膜をもっており、床下地のキシミ音、釘の浮き上がりを防止します。
一液・無溶剤型接着剤です。
用途木質床材用(二重床貼り・根太組付)「2×4住宅・在来工法住宅地」。
床暖房パネル・フローリング仕上げ用。
根太組合せ部のキシミ止め。
石膏ボード、けい酸カルシウム板、スレート板、メラミン化粧板などと胴縁、モルタル下地との接着。
鋼製束・プラスチック束の接着固定。
特性耐水性、耐熱性、耐油性
色淡黄色
主成分ポリウレタン系
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
老朽化した雨戸パネルを短時間で簡単に取り替え可能です。2枚の鋼板の間にウレタンの断熱材を注入。断熱性・防音性・防護性に優れた雨戸パネルです。
幅(mm)550~990
関連資料現調マニュアル(1.3MB)
サービス分類オーダー・加工
2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
長さ(mm)2000
板厚(mm)1.5
穴ピッチ(mm)380mm(両端から50mm)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
【タフだから「タフボーン」。そのままで。】。最強素材(SUS鋼パネル)をフォルムカットし、ボディに貫通。「着水衝撃や磯際での折れ・変型」は確実に軽減します。高密着ホログラムの耐久性も高く、ショアからの酷使に耐え得る実戦機能を持ちます。【軽く、キレのある動きと、爽快な「飛び感」】。尖ったヘッドとサイドエッジが直進慣性を推進し、引き抵抗が軽くなりました。また、キレのいいダートローリングが放つフラッシングはハイアピールを繰り返します。飛行姿勢抜群で「飛び感」もホント爽快そのものです。※使用するホログラムや色調などについては予告なく変更がございます。ご了承ください。
用途釣り・ルアー
タイプルアー
材質 本体:ステンレス鋼SUS304、ベース:PA66-GF樹脂、キャップ:POM樹脂(黒)、非常解錠キー:ステンレス鋼SUS430。パネル厚 13~19mm
用途ソリッドパネル内開き
長さ(mm)24
幅(mm)133
厚さ(mm)51
1個
¥5,898
税込¥6,488
10日以内出荷
材質 本体:ステンレス鋼SUS304、ベース:PA66-GF樹脂、キャップ:POM樹脂(黒)、非常解錠キー:ステンレス鋼SUS430。パネル厚 13~19mm
用途ソリッドパネル外開き
長さ(mm)35
幅(mm)133
厚さ(mm)55
1個
¥5,998
税込¥6,598
10日以内出荷
容量(L)10
材質内容器:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、胴部:ステンレス鋼、ふた・内ぶた:ポリプロピレン、本体樹脂部・コップ:ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム
寸法(mm)(約)240×280×高さ425
収納時寸法(mm)(約)240×270×高さ365
保温効力(℃)約45以上(24時間)、75以上(6時間)
保冷効力(℃)約10以下(8時間)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
【タフだから「タフボーン」。そのままで。】。最強素材(SUS鋼パネル)をフォルムカットし、ボディに貫通。「着水衝撃や磯際での折れ・変型」は確実に軽減します。高密着ホログラムの耐久性も高く、ショアからの酷使に耐え得る実戦機能を持ちます。【軽く、キレのある動きと、爽快な「飛び感」】。尖ったヘッドとサイドエッジが直進慣性を推進し、引き抵抗が軽くなりました。また、キレのいいダートローリングが放つフラッシングはハイアピールを繰り返します。飛行姿勢抜群で「飛び感」もホント爽快そのものです。※使用するホログラムや色調などについては予告なく変更がございます。ご了承ください。
用途釣り・ルアー
色ケイムラゼブラスモークエッジ
タイプルアー
号数40
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
【タフだから「タフボーン」。そのままで。】。最強素材(SUS鋼パネル)をフォルムカットし、ボディに貫通。「着水衝撃や磯際での折れ・変型」は確実に軽減します。高密着ホログラムの耐久性も高く、ショアからの酷使に耐え得る実戦機能を持ちます。【軽く、キレのある動きと、爽快な「飛び感」】。尖ったヘッドとサイドエッジが直進慣性を推進し、引き抵抗が軽くなりました。また、キレのいいダートローリングが放つフラッシングはハイアピールを繰り返します。飛行姿勢抜群で「飛び感」もホント爽快そのものです。※使用するホログラムや色調などについては予告なく変更がございます。ご了承ください。
用途釣り・ルアー
色スローゼブラ
タイプルアー
号数18
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
【タフだから「タフボーン」。そのままで。】。最強素材(SUS鋼パネル)をフォルムカットし、ボディに貫通。「着水衝撃や磯際での折れ・変型」は確実に軽減します。高密着ホログラムの耐久性も高く、ショアからの酷使に耐え得る実戦機能を持ちます。【軽く、キレのある動きと、爽快な「飛び感」】。尖ったヘッドとサイドエッジが直進慣性を推進し、引き抵抗が軽くなりました。また、キレのいいダートローリングが放つフラッシングはハイアピールを繰り返します。飛行姿勢抜群で「飛び感」もホント爽快そのものです。※使用するホログラムや色調などについては予告なく変更がございます。ご了承ください。
用途釣り・ルアー
色ピンク
タイプルアー
号数1
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ