42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
1本ほか
299 税込329
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。 表面処理シルバー仕上げ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。150~1000mm:上段1mm目盛、下段0.5mm目盛。1500、2000mm:上段1mm目盛、下段1mm目盛。表裏目盛りはSV-150KDのみ。
用途線引き、ケガキ作業、寸法測定に 材質ステンレス(SUS420J2) JIS規格取得取得済
1本
479 税込527
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチ JIS1級、赤数字入り 裏面インチ換算表、ネジ下穴表付です。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。 目盛上下1mmピッチ 目盛間隔上下段1mmピッチ JIS規格1級 JIS規格取得取得済
1本
719 税込791
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS1級です(15cm~2m)。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし) 目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。 ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。 材質ステンレス JIS規格取得取得済
1本ほか
299 税込329
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

直尺150mmにIV線とVE管(厚鋼電線管・CD管近似)のサイズ目盛りが付きました。 JIS1級(ステンレス製シルバー仕上)ですから、強く、長持ちします。 胸ポケットに入る手頃な使い易いサイズです。
仕様JIS1級(ステンレス製 シルバー仕上)
1本
559 税込615
当日出荷

女性の方にも使いやすい軽量設計です。大きく鮮明な目盛数字を採用しています。裏面にすべり止めスポンジ付きです。カッターの刃が食い込まない、ステン鋼付です。
用途長さの測定・カッティングに使用できる直尺 測定範囲(cm)100 材質本体:アルミ 目盛仕様メートル目盛、赤数字入り 長さ許容差(mm)±0.40 真直度(mm)0.40以下
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端が曲がっているためつまみやすい形状です。インチ換算表付です。JIS1級品です。
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。 メモリピッチ上段(mm)1mm ピッチ(mm)(下段)1 仕様インチ換算表付 材質ステンレス(SUS420J2) JIS規格取得取得済
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーパーゲージ 直尺付 新潟精機(SK) 動画あり
テーパーゲージNo.700 1-15mmと、直尺130mmをセットして、クリップで止めてあり携帯にとても便利です。
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定、長さの測定 測定範囲(mm)1~15(テーパーゲージ)、0~130(直尺) 種別テーパーゲージ 材質ステンレス焼入鋼 精度(mm)±0.05 最小読取値(mm)0.1 仕上硬質クロームメッキ 全長×厚さ(スケ-ル)(mm)155×0.5 全長×厚さ(テ-パ-ゲ-ジ)(mm)148.5×1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片面に刻印加工。片側のエッジはmm表記、もう1つのエッジにはインチ表記です。 ステンレス鋼で大変丈夫な作り。反射防止処理付き。
用途定規
1個
8,998 税込9,898
欠品中

電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用。 絶対原点をもつABSスケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しません。 段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途液晶表示の文字高さを11.0mmに拡大し、視認性が向上(メーカー比較約16%アップ)。ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。本尺幅20mmNIより、測定面の平行度が狂いにくい。通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。 厚さ(mm)3.8(外側ジョウ) 質量(g)350 使用温度範囲(℃)0~40 寸法L(mm)404 寸法H(mm)20 シリーズ500 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 寸法A(mm)22 使用温度(℃)0~40 寸法D(mm)64 寸法B(mm)27.5 寸法C(mm)19.8 量子化誤差±1カウントを含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 保存温度(℃)-10~60 機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、測定データ出力機能、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。) サムローラあり 許容誤差最大:±0.03mm(EMPE)、±0.05mm(SMPE) 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 保存温度範囲(℃)-10~60 液晶表示7セグメント5桁、マイナス、文字高さ11.0mm 出力端子あり(測定データ) 最大許容誤差(μm)EMPE:±30、SMPE:±50 警報機能電圧低下、スケール汚染エラー、オバーフローエラー 電池寿命(年)通常の使用状態で約5 適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.959149 2m:No.959150●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-C(2m):No.06AFM380C●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790C フットスイッチ用:No.02AZE140C測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TC送信ユニット (ブザータイプ)264-621●U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版)(ブザータイプ)264-625●U-WAVE-TC接続ユニット(ブザータイプ)02AZF300
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワイド設計でブレずにカットできます。 滑り止用にゴムを付けています。 カッターの刃が食い込まないように両サイドステン鋼付です。
用途長さ測定・線引き・丸ノコガイド定規として。 材質本体/アルミ、滑り止め/ゴム 目盛仕様測定面:メートル目盛、カッティング面:尺相当目盛、赤数字入
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大工さんに便利な尺相当目盛付きのアルミ定規です。裏面に滑り止めゴム付です。カッター面に刃が食い込まない、ステン鋼付です。 大きく鮮明な目盛数字を採用、、赤数字入り。 軽くて錆びず丈夫です。
用途長さ測定、線引き、カッティング、丸ノコガイド定規に。 材質(本体)アルミ、(細板)ステンレス、(滑り止め)ゴム
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
7,698 税込8,468
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ブラスト処理仕上げなので光の反射をおさえ、目盛りが見やすくなっています。エッチング目盛のため消えにくいです。インチ換算表、ねじ下穴径表付です。JIS1級品です。 (TSU15N~TSU200N)
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。 メモリピッチ上段(mm)1mm ピッチ(mm)(下段)0.5 仕様インチ換算表、ねじ下穴径表付 材質ステンレス(SUS420J2) JIS規格取得取得済
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイド設計でブレずにカット出来ます。スベリ止用にゴムを付けています。両サイドステン鋼付でカッターの刃が食い込みません。カッターガイド部が厚くカッターの刃が乗り上げにくくなっています。エストラマーで握りやすい取手付です。
用途長さ測定・線引き・丸ノコガイド定規として使用できる直尺 材質本体/アルミ、滑り止め/ゴム、取手/エラストマー樹脂 目盛仕様測定面:メートル目盛、カッティング面:尺相当目盛、赤数字入
1本
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネットを内装した鋼製直定規です。 磁力の切換構造はありません。
高さ(mm)30 幅(mm)20 有効長(mm)500 トラスコ品番808-5903
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷

細巾で厚みの薄いスケールです。 目盛はエッチングで刻み、黒クロムメッキなので取れません。 品質は直尺JIS規格と同じです。 曲面に合わせて使用できます。
用途R状の寸法取りや機械等への取り付けに使用できます。 メモリピッチ上段(mm)1
1本ほか
849 税込934
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大きくて鮮明な目盛数字を採用。 軽くて錆びずに丈夫で。 危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。 裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。 目盛仕様メートル目盛 材質アルミ
1本
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

本器は鋼製直尺を保持してハイトゲージとして使用されるものです。 べ一スは鋳鉄製で底面は研磨仕上を施し、主柱は軟鋼製研磨仕上で底面に対して直角を確保してあります。 直尺把持具は背面の微動装置に依って上下移動が可能で全体的に座りが安定する様設計されています。
1台
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カッターから手を守る高さ18.5ミリガード付定規 プロ用カッターガイドを幅40ミリにスリム化して事務・家庭用へ 強度に優れた空中リブ構造を採用 ミリ単位の目盛付。定規として利用できます 底面にすべり止めゴムを埋め込み安定します ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつまでもきれいな直線 ケガキ面はにじみ防止加工。定規の下にインクが流れません
材質ガイド本体:アルミニウムカットガイド面:ステンレス鋼滑り止め:発泡ゴム
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

直角切断専用定規です。ステン鋼付で丈夫です。尺相当目盛とメートル目盛の併用目盛です。
用途材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規 材質本体:アルミ、ステンレス ガイド面:ステンレス 寸法(mm)500×330×20 質量(g)560 目盛仕様尺相当目盛(1尺6寸相当)、メートル目盛(460mm) 直角精度100mmで±0.1mm以下
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

直角切断専用定規です。ステン鋼付で丈夫です。刃先位置を決める捨て木付。尺相当目盛とメートル目盛の併用目盛です。横目盛が付いているので、ガイド定規を動かさずに次の切断場所をけがく事ができます。
用途材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規 材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂 寸法(mm)1150×524×70 質量(g)1600 直角精度100mmで±0.1mm以下
1台
11,980 税込13,178
翌日出荷

ヤヨイ化学カルカッター
軽量設計で扱い易いアルミ製の定規です。 片側にステン鋼を貼り付けてありますのでカッターの刃が食い込みにくくなっています。 定規が滑りにくいように裏面に滑り止めスポンジを付けてあります。
長さ(mm)1020 幅(mm)56 厚さ(mm)5.5 サイズ1m
1本
2,998 税込3,298
8日以内出荷

軽量設計で扱い易いアルミ製の定規です。 片側にステン鋼を貼り付けてありますのでカッターの刃が食い込みにくくなっています。 定規が滑りにくいように裏面に滑り止めスポンジを付けてあります。
長さ(mm)1020 幅(mm)56 厚さ(mm)5.5 サイズ1m
1本
4,298 税込4,728
8日以内出荷

軽くて丈夫な高精度アルミ採用。刃の乗り上げから手指を護る高さ25mmのガード付きなので、電動丸鋸のモーターの当たりを避けた高さによりスムーズに直進させられます。底面に2列の滑り止めゴムを埋め込み配置。ガイド端をゼロ基点にしたコンベ目盛の装着により、測定やケガキなど直尺としての利用可能。ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつでもきれいな直線。ケガキ面にはにじみ防止加工を施し、定規の下へのインク流入を防止。
用途カッター切断用ガイド 材質(本体)アルミニウム、(カットガイド面)ステンレス鋼、(滑り止め)ゴム 高さ(mm)ガード/25
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。アンカー定規の固定に便利な固定金具。アンカー定規が2枚重なった時は2枚用を使用します。特殊ステンレスのバネ鋼ではめ込むだけで5秒で設置できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカー定規を固定する金具。 材質ステンレス 長さ(mm)55 幅(mm)35 厚さ(mm)型枠:45、50 高さ(mm)25 関連資料(0.11MB)
1箱(50個)
30,980 税込34,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。段積みした際、天地に穴が開いたパネル同士を固定。メタルフォーム定規と型枠の連結に使用。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカー定規を固定する金具。鋼製型枠の段積み時、天地に穴が開いたパネル同士を固定。メタルフォーム定規と型枠の固定 材質亜鉛めっき 長さ(mm)64 厚さ(mm)型枠:45、50 関連資料(0.09MB) 径(mm)10
1袋(30個)ほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便利な尺相当目盛付のアルミ製定規です。スベリ止めゴム付き。カッター面に刃が食い込まないステン鋼付。
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方部材。繰り返し使用できるので経済的です。鋼製のポール1200に取り付け可能な専用部材で、アルミ貫定規もしくは木製貫板を直線部に取付けて固定出来ます。
用途基礎工事現場等で使用する鋼製のポール1200の直線部に取付けてアルミ貫定規もしくは木製貫板を固定する金具。 材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ 幅(mm)(板入)28 寸法(mm)115 関連資料(0.15MB)
1箱(10個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方部材。繰り返し使用できるので経済的です。鋼製のポール1200に取り付け可能な専用部材で、アルミ貫定規もしくは木製貫板を四隅のコーナー部に取付けて固定出来ます。
用途基礎工事現場等で使用する鋼製のポール1200の四隅のコーナー部に取付けてアルミ貫定規もしくは木製貫板を固定する金具。 材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ 幅(mm)(板入)28 寸法(mm)115 関連資料(0.15MB)
1箱(10個)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

【測って切ってつかんでポイっ! 収穫効率大幅アップ!!】 28cmの脱着式ものさしが付いていますので、アスパラのサイズが測れます! 錆びに強いステンレス刃を採用しています。長さは63mmのロング刃! 切った後はキャッチ機能でやさしくつかむ! アスパラを手で持つことはありません。 ものさしは、回すだけで簡単脱着! 立茎時期など、ものさしが邪魔になる場合は、取り外して使えるので大変便利です。
用途アスパラガスの収穫に。 全長(mm)約205 刃長(mm)約63 材質刃:ステンレス刃物鋼、ものさし:ステンレス、柄:鋼板製・ソフトコート 高さ(mm)約280 使用目的収穫 切断対象アスパラガス
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷

基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方部材。繰り返し使用できるので経済的です。アルミ貫定規もしくは木製貫板の交差部の固定に使用出来ます。
用途基礎工事現場等で使用する遣り方のアルミ貫定規もしくは木製貫板の交差部を固定する金具。 材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ 長さ(mm)40 幅(mm)40 寸法(mm)(噛み口)55 関連資料(0.15MB)
1箱(10個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷

基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方部材。固い地盤でも設置できます。繰り返し使用できるので経済的です。鋼製のポール1200に取り付け可能な専用部材を使用して、アルミ貫定規もしくは木製貫板を取りる事が出来ます。
用途基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方専用の杭。 材質亜鉛めっき 長さ(mm)1200 関連資料(0.15MB) 径(mm)35
1セット(10個)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方部材。繰り返し使用できるので経済的です。アルミ貫定規もしくは木製貫板にネジ固定だけで簡単にセットでき、型枠通り、アンカー芯出しが出来ます。基礎芯と型枠通り・30・45・60・75mmに水糸をセットする事が出来ます。
用途基礎工事現場等で使用する遣り方部材で、貫板に固定して基礎芯と型枠通り30・45・60・75mmに水糸をセットする部材。 材質樹脂 幅(mm)150 幅W2(mm)(板入)16 関連資料(0.17MB)
1箱(50個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方部材。繰り返し使用できるので経済的です。アルミ貫定規もしくは木製貫板にネジ固定だけで簡単にセットでき、型枠通り、アンカー芯出しが出来ます。基礎芯もしくは型枠通り30・35・40・45・60・67.5・75・80・85・90・95・100mmに水糸をセットする事が出来ます。貫板2枚重ねでも取付可能です。
用途基礎工事現場等で使用する遣り方部材で、貫板に固定して基礎芯と型枠通り30・35・40・45・60・67.5・75・80・85・90・95・100mmに水糸をセットする金物。 材質亜鉛鋼板塗装仕上げ、ユニクロメッキ 幅(mm)220 幅W2(mm)(板入)25 関連資料(0.2MB)
1箱(10個)
28,980 税込31,878
3日以内出荷

リボルバー式のタレットには6つの刃が付いており消耗時に交換できます。 先端刃は交換可能です。 先端刃には焼き戻し処理された合金鋼を使用しております。 木製のハンドルは手に馴染みやすいです。 ホイールホルダーが丈夫で直線が引きやすいです。 あてた定規の端から2.5mm先が切れます。
用途ガラスの切断に。 材質(刃)合金鋼(焼き戻し処理済み) 全長(mm)135 切断厚(mm)3~10 刃先角度(°)130 材質(ハンドル)木材 トラスコ品番258-0627 アズワン品番65-1978-01
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

新しい機能と専用定規が付いて簡単きれいに45度カットできる額装マット専用カッター。
仕様●全長:59.5×90×67mm●重量:84.6g●材質●▼本体:ポリカーボネート樹脂●▼スライダー:ポリアセタール樹脂●▼刃:タングステン鋼●▼定規:アクリル樹脂●▼滑り止め(定規):発泡エチレン アズワン品番67-7285-42
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

ぬいしろ付き型紙づくりがスピーディに。ぬいしろカッターガイドを使うと、ぬいしろをとりながら、型紙をカットできます。ぬいしろ線を”描いて”から”切る”という2つの作業を一気にできるので、ぬいしろ付きの型紙が簡単に作れます。脇線や裾線など、定規では描きにくい緩やかな曲線部分も、ガイド線を合わせてカッターナイフをうごかすだけなので、直線のカットと同じ感覚で簡単です。左利きの方もご使用いただけます。0.3~3.5cmの様々なぬいしろ幅に対応しています。(0.3/0.5/0.7/1/1.2/1.5/2/2.5/3/3.5cm)
材質定規:ポリカーボネート レバー・カバー:ABS樹脂 バネ:ステンレス鋼 入数(個)1
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷