ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに 塩害などの酷い錆び落としに 溶接のスラグ落としに
無負荷打撃数(min-1)4500
付属品PT1/4カプラー、スプリング x 1PC、125mmチゼル x 5PC
全長(mm)317
質量(kg)1.98
空気使用量(L/min)99
使用空気圧力(MPa)0.62
ピストン径(Φmm)19
ニードル数19
ニードル長さ(mm)3Φ×180
関連資料よくある商品Q&A ご使用方法について
取扱説明書取扱説明書
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
こんなお得な商品も!

ニードルスケーラーストレートタイプ
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
YOSHIDAのニードルスケーラ(YNS-1シリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
均一でなかったり、凸凹のある面でも活用できるように設計されています。
高い打撃数を維持し容易なニードル交換を可能としました。
小型コンプレッサーでの使用が可能です。
用途岩石やコンクリートの荒い表面や、溶接熔材、鋳造品のサビやペイントを削るのに最適です。
全長(mm)196
質量(kg)0.97(ニードル無)
ハンドルレバー
最大外径(mm)36
推奨ホース径(mm)9.5
空気消費量(Nm3/min)(最大)0.14
打撃数(Hz)90
ピストン径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
ニードル(mm)3×180-12
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
小型軽量・低速回転で調速器機構または、減速機構を内蔵した強力型です。用途は鏡面仕上げ・錆・塗料落とし・軽度のバリ取り作業に最適で、不織布などの研磨剤の焼付けもなく、使いやすいコンパクトなツールです。
給気口PT3/8
強力に細かいところの剥離作業ができます。エアーハンマーの先端パーツです。本体にねじ込むだけで簡単に接続できます。
鉄工ではサビ取り・塗装ははがし・溶接ビートはがし等に、建築ではコンクリートの地ならし等に、塗装では塗料はがし等に最適です。
用途サビ取り、塗装はがし、コンクリートの地ならし作業等。
適合機種SK11エアーハンマー(AHM-661K・AHM-881K)
材質特殊鋼・他
全長(mm)175
直径(Φmm)34
径(Φmm)ニードル:3
先端形状12Pcsニードル
ニードル長さ(mm)125
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
こんなお得な商品も!

ニードルスケーラー エアー式
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
使用圧力(MPa)0.64
こんなお得な商品も!

ニードルスケーラー エアー式
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!
毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。
軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
針径と本数(本)Φ2×29
仕様軽量タイプ
付属品ニードルΦ2×150mm×58本(内本体装着29本)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個
トラスコ品番116-6000
種別空気式高速多針タガネ
質量(kg)1.4
本体寸法(mm)158×150
空気消費量(m3/min)0.15
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
針の標準の長さ(mm)150
無負荷打撃数(min-1)4000
ピストン径(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
小型・軽量で打撃力が強いです。
用途建設機械の泥、サビ落とし、溶接後のビード除去。
仕様エアインレット1/4PT、ホース取入口PT1/4
ホース内径(Φmm)6
ピストン径(Φmm)Φ20
こんなお得な商品も!

クリーニングブラシ セット
モノタロウ
¥539
税込¥593
沢山入って大変お得なセットです!
中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業。
錆取りや塗装はがし
適合材金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品など
セット内容【毛ブラシ(エンド型)】5×8×2.35mm(各3本)【真鍮ブラシ(ホイール型)】20×2×2.35mm(各3本)【ステンレス(カップ型)】14×8×2.35mm(各3本)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(9本)
¥739
税込¥813
当日出荷
小型軽量・低速回転で調速器機構または、減速機構を内蔵した強力型です。用途は鏡面仕上げ・錆・塗料落とし・軽度のバリ取り作業に最適で、不織布などの研磨剤の焼付けもなく、使いやすいコンパクトなツールです。
ホース内径(Φmm)9.5
給気口PT1/4
用途研削・錆落し・面取りやあらゆる仕上げ作業に最適。軽研削作業に。中研削作業に(軽研削も可)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
空気消費量(L/min)680
全長(mm)207
質量(kg)1.3
高さ(mm)92
口金1/4PT
砥石径(Φmm)100
騒音レベル(dB(A))92
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
小型、軽量で扱いやすくなってます。
用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。
ホース取付口Rc1/4
使用空気圧力(MPa)0.6
こんなお得な商品も!

ニードル 汎用
モノタロウ
¥4,898~
税込¥5,388~
豊富なバリエーションを揃えたジェットタガネ用針。(硬鋼線)
用途作業対象面凹凸に追従するニードル束が、はく離作業に威力を発揮。
全長(mm)295
質量(g)1300
使用圧力(MPa)0.63
空気消費量(L/min)120
吸入口サイズPT1/4"
アズワン品番64-7822-63
使用コンプレッサ1.5HP以上
打撃数(bpm)4800
1台
¥16,300
税込¥17,930
当日出荷
塗装剥がし、サビ取り、下地処理などに使用できるサンドブラスターガンです。片手で作業できるハンディタイプでピンポイントにブラストが出来ます。
用途サビや塗装剥がし
粒度46~100
寸法(mm)290×255×90
質量(g)600
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)9.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
作業対象面凹凸に追従するニードル束が剥離作業に威力を発揮。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
全長(mm)245(本体)
針径と本数(本)Φ3×24(内本体装着12本)
仕様汎用タイプ
付属品ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個
トラスコ品番116-6026
質量(kg)2.4
空気消費量(m3/min)0.2
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
針の標準の長さ(mm)180
無負荷打撃数(min-1)4000
ピストン径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
ブラシは、砥石や塗布研磨材のような、研削材ではないので製品自体を削ることはなく、表面の汚れや付着物の除去に最適です。
用途さび落とし・溶接後の酸化膜除去。
塗装はがし・下地処理。
外径(Φmm)75
質量(g)270
穴径(Φmm)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
適合径(Φmm)(グラインダー砥石)100
ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに。
塩害などの酷い錆び落としに。
溶接のスラグ落としに。
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ
ストローク(mm)ピストン/28.2
寸法(mm)幅86×全長378
質量(kg)2.8
空気使用量(L/min)232
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
無負荷打撃数(min-1)4600
ピストン径(Φmm)25
ニードル数19
ニードル長さ(mm)3Φ×180
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(1.0MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ディスク直径よりも小さな基板を採用することで、研磨布の反り・遊びが自在になりました。曲面や異形面に研磨布がピッタリと当たります。研磨布間の隙間に空冷放熱作用が働く為、ヤケや目詰まりが殆どありません。金属のサビ落とし、異形面の研削研磨作業に適しています。
用途メッキ前の研磨/塗装前の錆落とし/ステンレス、鉄の研磨/凹面の研磨/アール、曲面の研磨
外径(mm)100
内径(Φmm)15
砥材アルミナ
種別マイルドテクノ
直径(Φmm)100
研磨材の構造研磨布
適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)/電気ドリル
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材ステンレス、鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。エアーハンマーに取り付けることでニードルスケーターになります。
ニードル数19本
ニードル(mm)Φ3
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
用途研削・錆落し・面取りやあらゆる仕上げ作業に最適。軽研削作業に。 フラップホール等
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000
空気消費量(L/min)530
全長(mm)180
質量(kg)0.9
高さ(mm)85
口金1/4PT
砥石径(Φmm)100
騒音レベル(dB(A))90
1台
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
ディスク直径よりも小さな基板を採用することで、研磨布の反り・遊びが自在になりました。曲面や異形面に研磨布がピッタリと当たります。研磨布間の隙間に空冷放熱作用が働く為、ヤケや目詰まりが殆どありません。金属のサビ落とし、異形面の研削研磨作業に適しています。
用途メッキ前の研磨/塗装前の錆落とし/ステンレス、鉄の研磨/凹面の研磨/ア-ル、曲面の研磨
外径(mm)75
内径(Φmm)15
砥材酸化アルミニウム
種別マイルドテクノ
直径(Φmm)75
研磨材の構造研磨布
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材ステンレス、鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
研磨布を折りたたんでディスク状に加工しました。
ディスクの表・裏・外周部分での同時研磨作業が可能です。
金属の溝・L字型・コ型部分の研磨に最適です。
粗い粒度はZ砥材で、細かい粒度はA砥材でご用意しています。
研磨布は3~4枚重ねですので、耐久性にも優れています。
用途バリ取り/錆落とし/溶接のビード取り/ステンレス、鉄の研磨
外径(mm)100
内径(Φmm)15
砥材ジルコニア
種別SP
直径(Φmm)100
研磨材の構造研磨布
適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
砥粒Z
適合材ステンレス、鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
研磨布を折りたたんでディスク状に加工しました。
ディスクの表・裏・外周部分での同時研磨作業が可能です。
金属の溝・L字型・コ型部分の研磨に最適です。
粗い粒度はZ砥材で、細かい粒度はA砥材でご用意しています。
研磨布は3~4枚重ねですので、耐久性にも優れています。
用途バリ取り/錆落とし/溶接のビート取り/ステンレス、鉄の研磨
外径(mm)100
砥粒A
寸法(mm)直径:100、穴径:15
研磨材の構造研磨布
種別SP
直径(Φmm)100
砥材アルミナ
適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
内径(Φmm)15
適合材ステンレス、鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
本体とお試し用重曹メディアマジックパウダーMPST10Kgが付属するスタートキットです。重曹メディアは環境に優しく、水に溶けるから簡単キレイに後片付けもラクチンです。重曹由来のマジックパウダーを圧縮空気と水と共に対象物に打ち付け、パワフルに清掃研磨を行うツールです。高圧洗浄機とサンドブラストの中間のような、効果と施工が可能です。作業後の重曹メディアはそのまま下水に流しても環境負荷がありません。人体への影響も少ないため人の肌に触れる素材にも施工が可能です。水溶性の重曹メディアは作業後に水で洗い流すことが容易です。重曹は溶解する過程で炭酸ガスを発砲し、この効果で汚れを浮き上がらせ洗浄効果が力強くなります。金属メッキ(クローム、ユニクロ、ニッケル等)の素材表面は、汚れや錆の洗浄が可能です。アルミ、真鍮、銅の仕上げは半艶です(傷がつく恐れがあります)。ステンレスは磨きものでも濁りません。薄い塗装や、自動車外板の2液ウレタンは剥離可能です。パウダー塗装や厚い塗装の汚れ落としは可能ですがダメージがあります。重曹メディアは弱アルカリ性のため、腐食の発生を抑えます。マジックパウダーはモース硬度が2.5と柔らかく、素材を傷つけません。3WAY切り替えバルブ付き(マジックパウダー、マジックパウダー+水、水のみ)。
用途[自動車、建設機材関係]・車両足回り、エンジン回り洗浄、車体洗浄(汚れ、サビ、油成分)、塗装剥離、修理整備などの部品洗浄・[船舶関係]・船体洗浄(汚れ、サビ、油成分)、塗装剥離、エンジン部品、機械室、デッキ洗浄・[建物関係]・内外壁洗浄、レンガの洗浄、塗装下地処理、塗膜落とし、鉄筋サビの除去、仕上げ洗浄、空調機などのフィルターダクト洗浄、アスファルトコンクリートの油シミ除去
付属品オイルファンネル 200mm (85108990)
質量(kg)13
タンク容量(L)26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×340×805
ホース長さ(m)1.5
空気消費量(m3/min)0.26
使用の目安メディア消費量:330g/1min、水の消費量:4L/1min(目安)
エア圧力範囲(MPa)0.24-0.62
注入口G1/4inch
空気圧6~7kg推奨
適合コンプレッサー最低3馬力以上のエアコンプレッサー (5馬力推奨)
1台
¥87,980
税込¥96,778
翌日出荷
関連キーワード