こんなお得な商品も!

ケレンハンマー
モノタロウ
¥569
税込¥626
溶接のスラグ スパッタ取りに最適。
用途溶接作業
種類溶接用ハンマー
頭径(Φmm)22
全長(mm)290
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)木
呼称#3/4
頭部長(mm)140
質量(g)410
トラスコ品番123-5303
主な用途溶接作業
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
片側が縦刃、片側が横刃になっており、割り作業に便利です。
用途溶接時のスラグやスパッタ除去に。
種類トンカチ
頭径(Φmm)22
全長(mm)294
材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)
材質(柄部)ハードウッド
主な用途バリ取り、カス取り/溶接作業
質量(g)360
頭部幅(mm)124
1本
¥569
税込¥626
当日出荷
用途船舶、鉄骨、橋梁、ボイラー等の錆落し及び塗料落し。
仕様打撃数:8000B.P.M
付属品タッチジョイント(1個)
トラスコ品番209-8024
全長(mm)520
質量(kg)2.45
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(L/minANR)負荷時:350
ホース口金取付ねじ3/8Rc
使用ホース径(Φmm)12.7
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ケレンハンマー
モノタロウ
¥569
税込¥626
頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途溶接作業
種類溶接用ハンマー
全長(mm)301
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)ヒッコリー
呼称#3/4
質量(g)438
トラスコ品番232-7244
主な用途溶接作業
こんなお得な商品も!

カストリハンマー
モノタロウ
¥799
税込¥879
ダクタイル製のため、非常に長持ちで丈夫。
用途電気溶接した後の、溶接した部分にできたカス取り。
種類溶接用ハンマー
全長(mm)300
材質(柄部)木
主な用途バリ取り、カス取り
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×300×25
1本
¥989
税込¥1,088
当日出荷
軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。
アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。
グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。
グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
種類片口ハンマー
全長(mm)330
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
100Vの電圧で使う電動式タガネ。
小型軽量で旧型(PF-25)よりもさらにPOWER UP。
凹凸や狭い作業箇所に効果大。
出張作業に便利。
用途船舶の錆や貝殻落とし、古い塗料剥し。
建設機材のケレン作業。
溶接後のスラグ、スパッタ落とし。溶接後のショットピーニング。
塗装前の表面処理。鋳物の砂落とし。
左官、石材、水道、電気工事等の軽作業。
付属品針(Φ3×180mm×10本)本体取付済、カギスパナ×1本、六角棒スパナ×1本、取扱説明書
質量(kg)3.9
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×90×100
針径×長さL(Φmm×mm)3×180
定格時間(分)30
振動3軸合成値(m/s2)2.5以下(準拠基準:JIS B7762-1・JIS B7762-14)
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
先端が尖った方はスパッタをキレイに取り除く事が出来ますので使い勝手がとても良いです。
用途溶接時のスパッタ取り、バリ取り、カス取り/溶接作業
全長(mm)295
質量(g)234
種類溶接用ハンマー
刃幅(mm)21
材質(柄部)ヒッコリー
材質(頭)炭素鋼
頭部長(mm)15.3
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
こんなお得な商品も!

カストリハンマー
モノタロウ
¥799
税込¥879
溶接のスラグ・スパッタ取りに最適です。
用途溶接時に発生したスラグ・スパッタをたたいて落とします。
種類溶接用ハンマー
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)木
主な用途溶接作業
RoHS指令(10物質対応)対応
用途溶接作業用ハンマー。
種類トンカチ
全長(mm)340
主な用途溶接作業
頭の全長(mm)160
全質量(g)約550
刃幅(mm)21
トラスコ品番471-7121
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
溶接のスラグ スパッタ取りに最適。前処理のサビ等たたき落とすことも可能。
種類溶接用ハンマー
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)木
主な用途溶接作業
こんなお得な商品も!

カストリハンマー
モノタロウ
¥799
税込¥879
頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途溶接のスラグ・スパッタ取りに
種類溶接用ハンマー
全長(mm)295
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)ヒッコリー
主な用途溶接作業
呼称#1/2
質量(g)286
刃幅(mm)19.5
頭部長(mm)147.5
トラスコ品番232-2561
種類溶接用ハンマー
全長(mm)330
材質(頭)炭素工具鋼
材質(柄部)木
主な用途溶接作業
エスコ品番EA575WJ-11
1個
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ニードルスケーラー エアー式
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!
毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。
軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
針径と本数(本)Φ2×29
仕様軽量タイプ
付属品ニードルΦ2×150mm×58本(内本体装着29本)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個
トラスコ品番116-6000
種別空気式高速多針タガネ
質量(kg)1.4
本体寸法(mm)158×150
空気消費量(m3/min)0.15
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
針の標準の長さ(mm)150
無負荷打撃数(min-1)4000
ピストン径(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
狭くて奥まった箇所での作業に適したスリムな先端部デザイン。
作業姿勢に応じて自由に位置設定できるフリーポジションハンドル。
無負荷打撃数(min-1)3000
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)3.2
定格消費電力(W)300
キャブタイヤコード(m)2.5
定格時間(分)30
付属品ニードルΦ3×180mm:30本(内本体装着:15本) 六角棒スパナ6mm:1本
高さ(mm)225.2
全長(mm)520
針の標準の長さ(mm)180
針径と本数(本)Φ2:32Φ3:15
種別電動式高速多針タガネ
質量(kg)4.5
トラスコ品番116-6093
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
種類トンカチ
全長(mm)300
材質(柄部)木
主な用途解体作業
サイズ中
口径(Φmm)20×20
頭の全長(mm)135
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
種類溶接用ハンマー
全長(mm)285
材質(柄部)ヒッコリー
主な用途溶接作業
エスコ品番EA575VE-4
1個
¥9,540
税込¥10,494
当日出荷
チッピングハンマーとワイヤーブラシの一体型です。
軽量で使用時の疲労を軽減します。
用途電気溶接用。
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
関連キーワード