23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お薬のシートから錠剤を取り出す器具です。 錠剤にもカプセルにも対応します。
材質ABS、AS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×50×55 アズワン品番8-8022-01 松吉医科器械コード22-2218-00
1個
1,720 税込1,892
当日出荷

幅を合わせてスイッチを入れる・またはハンドルを回すだけの簡単操作です。カプセル錠やOD錠も除包(じょほう)できます(※錠剤の大きさや形状により不可の場合があります)。
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


岡部洋食器製作所おくすりポン!
錠剤シートをはさんで押すだけで簡単に薬を取り出せます。 薬を取り出すときにうっかり落とす心配がありません。 大小の穴でいろいろな薬に対応しています。
仕様●サイズ:縦90×横34×厚み22mm●材質:メタルリル樹脂、ポリプロピレン アズワン品番68-0946-12
1個
699 税込769
10日以内出荷

挟んで押すだけでPTPシートから薬を取り出せます。 底部に滑り止めが付いていますので片手でも薬を取り出せます。
材質ポリカーボネート アズワン品番8-7223-01
1個
802 税込882
当日出荷

カプセルなら飲みやすい!。食品用ゼラチンカプセルです。無色透明なので、内容物をどれだけ入れたか、中に何を入れたかがキャップを開けなくてもよく分かります。
用途粉末・顆粒を飲むとき、液体を飲むとき、苦いものや臭うものを飲むときに。 原材料ゼラチン
1箱(100個)
499 税込539
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

錠剤を手で触れずにカットできます。 包装のままでもバラ錠でも使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×34×33 材質ABS、ポリプロピレン 付属品ブレードケース替刃×1枚、分割錠剤用ブレードケース×1個
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

飛び散らず半分に割れます。錠剤を半分だけ飲みたい時や大きくて飲みにくい時、簡単、きれいに割ることができる。
材質ABS樹脂(ウレタン塗装/山中塗) 材質(刃)ステンレス刃物鋼 アズワン品番0-6597-01
1個
599 税込659
当日出荷

1つで錠剤をカットすることも、すりつぶすこともできる両用タイプ。下部には錠剤を保存するケース付。
材質本体/ABS、刃部/ステンレス 寸法(Φ×高さH)(mm)60×64 松吉医科器械コード24-5009-00
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

らくらく簡単。押してバラすニューモデル。PTP包装されたお薬を一錠ずつ取り出せます。錠剤、カプセルに対応してます。3列シート対応可能です。
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷

アルミシートに密封された錠剤をらく~に取り出せます!
材質樹脂部:ポリエチレン樹脂、ネジ・バネ:ステンレス鋼 寸法(mm)約63×40×60 質量(g)約38 適合サイズ(mm)錠剤:直径約10、カプセル:長さ約20 耐熱温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
5日以内出荷

錠剤をセットし、フタを閉めることで錠剤を2つにカットできます。 弱い力でも錠剤をカットできるように、フタ部分は力をかけやすいフラットな形状です。 カットした薬の粉が飛び散らないよう、粉を受ける小窓付。
材質ポリスチレン ブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×90×30 松吉医科器械コード24-3333-00
1個
849 税込934
当日出荷

トリダスPRO(TO-100)用交換用ロートです。
材質PC アズワン品番7-6240-11
1個
799 税込879
当日出荷

錠剤でもカプセルでも対応可能なお薬取出器です。ハンドルはトリガー式で疲れにくい構造です。PTPシートから直接分包機のマスに、撒くことができます。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

約0.5秒でピタッと密封! はさんでボタンを押すだけの簡単操作。 少量の業務用包装に最適。
用途片側厚さ0.1mmまでのフィルム 材質ポリエチレン、ポリプロピレン、塩ビ、不織布のネット、ポリエチレンを内側にラミネートした複合フィルム(紙・ナイロン・ポリエステル・アルミ蒸着など) 寸法(mm)42×225×71 質量(g)200 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)200 ヒーター5000~10000回 シール時間(sec)約0.5 電源(AC)最大4 電源コード(cm)60
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

粉末・液体・顆粒および錠剤・半固形剤の充填が可能です。 安全性に優れた天然成分を使用しています。 内容物の苦味や刺激性、においをマスキングします。 サイズ等もバリエーションに富み、内容物の特性に応じて使用する事が可能です。
使用方法粉末:押し付けて、顆粒:そのまま入れて、液体:スポイトで 原材料ゼラチン
1個(100個)
特価
289 税込312
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

錠剤をセットし、フタを回すことで薬を細かくすりつぶします。 下部が透明なので薬のすりつぶし状態が確認できます。
材質ポリカーボネート、ポリアセタール 寸法(mm)Φ55×H44 アズワン品番8-7224-01 松吉医科器械コード24-3334-00
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

シートの幅に合わせてハンドルを回すことで、錠剤を2列同時に押し出すことが出来ます。簡単に錠剤を取り出すことが出来ますので、作業時間を短縮できます。コンパクトなボディで置く場所を選びません。程よい本体重量により、ぐらつきにくく安定して作業することができます。
1個
549 税込604
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

錠剤をカットして服用しやすくします。錠剤を保管できるポケット付きです。
材質本体/ABS樹脂・TPR、刃/ステンレス(SUS420) 寸法(mm)83×44×23 質量(g)約25 アズワン品番7-8462-01 適合寸法(mm)錠剤:約5~15
1個
759 税込835
当日出荷

1パック(5個)
1,798 税込1,978
当日出荷

鏡面状、かつ凹凸ワーク全体に均一照射
用途缶・アルミ業界・・・アルミ缶底部の打痕・文字検査、食品・薬品・包装業界・・・錠剤欠け検査、シートの破れ・文字検査 外形寸法H(mm)8 発光色
1台
129,800 税込142,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

均一な光を凹凸ワーク全体に
用途缶・アルミ業界・・・アルミ缶底部の打痕・文字検査、半導体・電子部品業界・・・実装基板検査、食品・薬品・包装業界・・・錠剤欠け検査、シートの破れ・文字検査 発光色
1台
78,980 税込86,878
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビス(アズワン)錠剤除包器
シートの幅に合わせてハンドルを回すことで錠剤を2列同時に押し出すことができます。容易に錠剤を取り出すことができるので、作業時間を短縮できます。コンパクトなボディで置く場所を選びません。程よい本体重量により、ぐらつきにくく安定して作業することが可能です。ハンドルを回すだけで簡単に錠剤を取り出せます。
付属品ステンレス製バット 材質本体/ステンレス(SUS304)・アルミニウム、バット/ステンレス(SUS304) 質量(kg)4.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×175×190 アズワン品番7-917-11 対応寸法(mm)【シート幅】36~68【錠剤幅】21~55
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷