ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途船舶・ヨット使用時において、ロープ等に取り付けたスマルを海中(水中)に放り込み簡易の係留に使用したり、水中の物を拾うために使用出来ます
アンカーの爪(ブレード)で海底を引っかけて船を保持する把駐力に優れています。
用途小型船舶用
材質鋼板製
砂地でも岩場でも使える万能的なアンカーです。折りたたみ傘のような構造で、海底で開いて適度に引っかかるります。レジャーボート・カヤックフィッシングでも多く使われています。
用途レジャーボート・カヤックフィッシングのアンカーとして
表面処理溶融亜鉛めっき
ゴムボートに傷をつけないプラスチックでコーティングしたマッシュルーム型のアンカーです。
仕様ロープ付
エスコ品番EA915R-2
質量(kg)4.5
ロープ径(Φmm)6
ロープ長さ(m)20
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
小型船舶やボートに適した錨(アンカー)。ブレード部分が大きく、軽量アンカーの中では把駐力が高いため、水底が泥、砂、砂利を問わず使用できます。素材:鋼板製、表面仕上げ:亜鉛メッキ
耐食性に優れ、小型船舶に最適です
材質ステンレス(SUS316)
寸法(mm)266×315(H)
質量(kg)1.8
アズワン品番64-2277-01
1本
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
強風時に船が速く流れるのを軽減できます。シーアンカーを船首方向から投入することにより、風に船首を立てて船が流れるスピードを軽減できます。
生地は丈夫で厚手のPVC製のリップストップ生地を採用しています。
砂、砂利、岩場などほとんどの底質に優れた把注力を発揮するアンカーです。ストック部が折りたためるので、コンパクトに収納できます。
材質鉄 亜鉛メッキ
チタンボロン合金採用でボディは耐蝕寿命約2倍。小型軽量、使いやすいスイッチ。起動・停止が同じスイッチなので誤作動無し。巻き上げロールはアルマイト処理で錆に強い!電圧、モーター出力、巻き上げの容量等、用途に応じてお買い求め下さい。
用途巻き上げ作業に
材質本体チタンボロン
付属品ブレーカー、電源コード、ナット(M4)×2、パッキン、丸小ネジ(M4×8)×2、圧着端子×4
ローコストを実現したシンプルな組立式T-トップ。
突然の雨でも安心!撥水加工&ダブルステッチで頑丈な縫製のホロ!
材質アルミ/樹脂
長さ(mm)【最小取付可能コンソール】300
パイプ径(Φmm)32
こんなお得な商品も!
クレモナロープ 3打ち
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
ロープの代表的素材で信頼度があります。
強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。
トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適
クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
スモールボートに最適な軽量・コンパクトタイプ!
背面・座面ともに小さめに設計されていますが、横幅を広くすることでゆったりと座れ、コンパクトながら快適な座り心地を実現しています。
そのため、インフレータブルボートや2馬力ボートなどに最適です。
仕様【リムーバブルスイベルベース(MA765-2)】使用可能
付属品【タッピングビス】4本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)534×506×406
船用のデルタ型アンカー(Delta anchor)は、船舶の係留や停泊に使用される一種のアンカー(錨)で、このタイプのアンカーは、アンカーを降ろした際もどんな海底ででもセットすることが可能です。セットアップも簡単でその取り扱いやすさから、レジャーボートやヨットで広く使用されています。
材質SUS316
サブクレーンフックやフロートを利用しフックを開放し、スムーズに玉掛けワイヤを外し、構造物を設置できる。ストッパーピンをセットする事で、2重ロックが可能です(外れ止めレバーの誤。操作防止)。US型強力シャックル KS-1150 13.5t。<名前の由来>。海事用語の「Let’s go anchor=錨を落とす、錨を放す」より、「レッコカン」という名がついたとされています
用途河川工事のブロック据付、異形ブロック、人工漁礁の据付、工場内・外の高所作業、クレーン作業、エレベーターの落下試験など
色シルバー
最大約30組の錨を収納可能。背ばり用マットが付属。メーカーのスイフト錨がそのまま入るサイズで移し替えも簡単。ハリスおさえクリップ付でハリスが横からはみ出ない。
形態小物アクセサリー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14.5×6.7×2.7
鈎のトータルなパワーを引き出す新素材―VCN合金とイカリ鈎の型クズレがしにくいラフパック加工を装着。タフは鈎先ストレートの攻撃型早掛けタイプ。瀬・チャラ・トロ オールラウンドに対応。
形態仕掛
掛けバラシを防止!まさに「狐トンボ」とでも呼びたくなる独自フォルムに仕上がった特徴的な鈎先角度は広角に攻め、フトコロが広い形状は見切れを最大限に防ぎ、《角》が野鮎の弱いアタリも確実に捕らえて深掛かりさせる。
形態仕掛
鈎のトータルなパワーを引き出す新素材―VCN合金とイカリ鈎の型クズレがしにくいラフパック加工を装着。タフは鈎先ストレートの攻撃型早掛けタイプ。瀬・チャラ・トロ オールラウンドに対応。
形態仕掛
群を抜く掛かりの早さとキープ力。フロロ3本錨スイフト。1日の使用分が入ったワンデイパック
形態仕掛
刺さり込みの良さとキープ力は随一の優等生。フロロ3本錨スイフト。1日の使用分が入ったワンデイパック
形態仕掛
群を抜く掛かりの早さとキープ力。フロロ4本錨スイフト。1日の使用分が入ったワンデイパック
形態仕掛
掛かりの良さと根掛り回避で急瀬を制する。フロロ3本錨スイフト。1日の使用分が入ったワンデイパック
形態仕掛
数釣りシーンを吹き抜ける新たなストレート鈎の核となる。フロロ3本錨スイフト。1日の使用分が入ったワンデイパック
形態仕掛
掛かりの良さと根掛り回避で急瀬を制する。フロロ3本錨スイフト。1日の使用分が入ったワンデイパック
形態仕掛
数釣りシーンを吹き抜ける新たなストレート鈎の核となる。フロロ3本錨スイフト。1日の使用分が入ったワンデイパック
形態仕掛
泳がせ、引き釣り泳がせ、引き釣りetc…、いかなる釣法にも対応し、オールマイティーに使用できる短軸早掛型シワリ鈎。フロロ3本錨スイフト。1日分の使用分が入ったワンデイパック
形態バラ
強靭かつ重量級のパワータイプ。フロロ4本錨スイフト。1日の使用分が入ったワンデイパック
形態仕掛
オールラウンド広角フック。フロロ4本錨スイフト。1日の使用分が入ったワンデイパック
形態仕掛
関連キーワード
1
2
次へ