「録音ケーブル」の検索結果

88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブルCD等の音声をポータブルMD等に録音する時に使用するケーブルです。
コネクタ形状ポータブルCD等 ステレオミニプラグ - ポータブルMD等 ステレオミニプラグ 対応機種ポータブルCDプレイヤー、録音機能のあるMDプレイヤー等
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステレオミニプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
ブラック コネクタ形状ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグ ケーブルOFC採用 コネクタ24金メッキ 関連資料商品導入事例(1.9MB) ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーディオインターフェース シールドケーブル USB-Φ6.3 楽器用 黒 エレコム 動画あり
豊かな中音域と抜けの良い高音域が特徴の、クセのない自然でバランスの良いサウンド特性。 ギターやベースなどの電子楽器をパソコンやスマートフォンと接続して簡単に演奏録音可能。 簡易収録や練習時に最適なシールドUSBケーブル。
ブラック 電源バスパワー電源供給 適合規格USB2.0 定格電圧(V)5 対応OSWindows 10/8.1/8、macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.1/macOS Mojave 10.14、iOS 14、iPadOS 14、Android 11 コネクタ形状Φ6.3モノラル標準プラグ 、USB-A 対応機種Φ6.3モノラル標準ジャックを搭載したギターやベースなどの電子楽器およびパソコンやスマートフォン※スマートフォン等に接続する際は変換アダプター等を併せてご利用ください。 ケーブル径(Φmm)約6.0 パッケージ袋+ステッカー
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モノラルテレビとモノラルラジカセを接続して録音 高純度99.99%OFC(無酸素銅)を採用 金メッキ処理プラグ採用
ケーブル長(m)2
1個
759 税込835
当日出荷

ステレオケーブルを通じて外付け3.5mmジャック搭載の設備と接続し車内、部屋、オフィス等場所分けず高音質の音楽、ラジオ等を楽しめます。
仕様ミニピン Φ3.5 形状オスーオス(ストレート型)3.5mm ブラック
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB3.1ケーブル A-Cタイプ モノタロウ 動画あり
USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。) 10Gbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値) 最大3Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します。) Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 RoHS指令に対応した製品です。
用途充電、通信ケーブル コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス ブラック 仕様ツイストペアケーブル 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグニッケルメッキ ケーブル外径(Φmm)約5.5 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 伝送速度(Gbps)最大10(理論値) USBタイプUSB3.1 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-C USB規格USB3.1
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
ブラック コネクタ形状ステレオミニプラグ-RCAプラグ×2 ケーブルOFC採用 コネクタ24金メッキ ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。3.5Φステレオミニプラグ搭載機器とRCAプラグ搭載機器の接続ができるアナログオーディオケーブル。 音楽プレーヤーやパソコンの音声をコンポやアンプで再生できるコンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオケーブルです。 3.5Φステレオミニプラグ搭載機器とRCAピンプラグ搭載機器の接続が可能です。 従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比 高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
コネクタ形状3.5Φステレオプラグ-音声RCAピンプラグ×2 対応機種3.5Φステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及び音声RCAピンプラグ×2を搭載したコンポやアンプ等 ブラック
1個
758 税込834
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘッドホンなどステレオミニプラグを持つケーブルを延長するためのケーブルです。
ブラック コネクタ形状ステレオミニジャック-ステレオミニプラグ ケーブルOFC採用 コネクタ24金メッキ ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
ブラック コネクタ形状RCAプラグ×2-RCAプラグ×2 ケーブルOFC採用 コネクタ24金メッキ ケーブル径(Φmm)4.0×8.1
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MM-ADUSB3N USBオーディオ変換アダプタ サンワサプライ 動画あり
3.5mプラグのヘッドホンやマイクをUSBに接続できる変換アダプタです。サウンドカードやドライバは不要。USBポートに差し込むだけの簡単接続です。パソコン内部のノイズの影響を受けにくくクリアな高音質を実現します。マイク端子がないパソコンでも、すでにヘッドホン端子が埋まっているパソコンでも使用できます。マイクミュートや音量調整スイッチ付きです。
仕様ビット深度:16Bit、サンプリングレート:44.1kHz/48kHz セット内容本体、取扱説明書、保証書 消費電力(W)0.25 ケーブル長(m)約0.16 対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 周波数特性20~20000Hz 動作温湿度範囲0~50℃/10~90% S/N比>70dB 保管温度範囲(℃)-5~55 プラグ形状USB-A
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

モノラルテレビとモノラルラジカセを接続する(音声)コード
適合機種モノラルテレビ、モノラルラジカセ(音声) 材質無酸素銅 コネクタ形状Φ3.5ミニプラグ-Φ3.5ミニプラグ プラグ24金メッキ
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AutoMemo(オートメモ)専用の録音ケーブル。 リモート会議などでPCやスマートフォンに接続すると、イヤホンで音声を確認しながら録音ができます。 本製品は3極オーディオケーブルのため、4極対応機器で使用する場合は別途変換ケーブルが必要です。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個ほか
199 税込219
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイクコードの延長に便利なΦ3.5mmモノラルミニプラグ&ジャック付き。 音質重視の24K金メッキで接触抵抗を抑え耐久性・信頼性を向上。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。コンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオ延長ケーブル(3.5Φステレオミニプラグ)。 お手持ちの3.5Φステレオミニプラグケーブルを延長できる、コンパクトで取り回しがしやすい3.5Φステレオミニ延長ケーブルです。 従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比 高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
適合機種3.5Φステレオミニプラグケーブル及び、3.5Φステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及びコンポ等 ブラック コネクタ形状3.5Φステレオミニジャック-3.5Φステレオミニプラグ
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB2.0ケーブル。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオス ブラック 仕様ツイストペアケーブル(通信線) 規格USB2.0規格準拠 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキ シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)最大480(理論値) 特性難燃性、データ転送 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
246 税込271
当日出荷

スマートフォンの音楽をスピーカーや車で再生。 スマートフォンやタブレット、音楽プレーヤーの音楽をスピーカーやステレオで再生するオーディオΦ3.5AUXケーブル。
コネクタ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート) 対応機種Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のスピーカー・ヘッドフォン・カーナビ・カーステレオおよびΦ3.5mmステレオミニジャック搭載のスマートフォン・ポータブルオーディオプレーヤーなど 材質(プラグ)金メッキ 環境EU RoHS指令準拠 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
758 税込834
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
179 税込197
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

会議や講義の録音に最適な、充実の録音機能。 直接パソコンと接続できるスライド式USB端子を搭載。 ケーブルいらずで音声や音楽ファイル、データを転送できます。 乾電池でも使えるので、いざという時にも安心です。
用途音声の録音・FMラジオの試聴・録音に。 録音時間LPCM44.1kHz/16bit:5時間20分、MP3192kbps:39時間45分、MP3128kbps:59時間35分、MP348kbps(モノラル)159時間 対応フォーマット【録音】リニアPCM、MP3、【再生】LPCM 44.1kHz/16bit、MP3、WMA、AAC 仕様最大ファイル数:5000ファイル 付属品ソニー単4形アルカリ乾電池×2、SoundOrganizer2(本体メモリーに内蔵) 質量(g)約74(電池含む) 電源単4形乾電池×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.3×114.1×19.3 インターフェースHi-SpeedUSB 内部メモリー4GB 外部メモリーmicroSDHC、microSDXC 受信周波数FM:76MHz-108MHz スピーカー出力(mW)300 RoHS指令(10物質対応)対応 スピーカーサイズ(mm)200 入出力端子(入力)ステレオマイク、オーディオ兼用、(出力)ステレオヘッドホン
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトになったマイク/レシーバーユニットにより、離れた被写体の声を手軽に録音。 ワイヤレスで、撮影者から最大約50m※離れた場所のマイクロホン音声をしっかり録音します。 ※ハンディカム側からマイクが見えているときの目安となる通信距離。 金属・人物などの障害物や電波状況により変化します。 ビデオカメラやICレコーダーなどのマイクイン端子搭載の録音機器と接続可能。 付属の録音ケーブルを使用すれば、ビデオカメラやICレコーダーなどのマイクイン端子搭載の録音機器と接続可能です。 外部マイクを使用できるマイク入力端子を装備。 クリップ、アームバンド、据え置きの3wayスタイルで録音可能。 レシーバーと録音機器を接続すれば、録音機器に接続したイヤホンと、マイクロホンに接続したイヤホンで会話が可能です。 クリップで胸ポケットに挟んだり、アームバンドに固定したり、テーブルに置いて、会話しながらマイクロホン側の音声を録音※することができます。 また、本体側面にイヤホンの音量を調整できるボリュームボタンが付いているので、状況や場所に合わせた対応が可能です。 ※レシーバー側の音声は録音できません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大約19×30×66 質量(g)約19 付属品録音ケーブル、ウィンドスクリーン、ポーチ、アームバンド、イヤホン(×2個)、イヤホンハンガー(×1個) 周波数特性300-9000Hz 電源(マイク/レシーバー)単4形アルカリ乾電池×各1本(別売)または単4形ニッケル水素充電池×各1本(別売) 出力Φ3.5mmミニジャック 通信距離(m)最大約50 連続通話時間(時間)約3※ソニー製アルカリ乾電池使用、気温25度時 通信方式Bluetooth 対応機種大型センサーモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、ハイビジョン”ハンディカム”[HDVモデル(DVテープ)]、ハイエンドカムコーダー、レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、アクションカム、デジタル録画双眼鏡、デジタルカメラ VLOGCAMなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

CHDHX-131-FW GoPro HERO13 ブラック CHDHX-131-FW GoPro 動画あり
自動検出対応HBシリーズレンズ。レンズを装着すると、最適な設定に自動で切り替わります。新しい大容量1900mAh Enduroバッテリーは、HERO13 Black専用の新しいバッテリーコネクターを装備。効率も駆動時間も向上したため、最長2.5時間の連続撮影が可能です。HERO13 Black用Enduroバッテリーは、旧機種のGoProカメラには適合しません。マグネット式ケーブルとドアは防水仕様。USB-Cで給電しながら、連続して撮影できます。内蔵型マウントフィンガーはあらゆるGoProアクセサリーに対応。1/4-20のネジ穴は業界標準の三脚に適合します。5.3K60、4K120、2.7K120、1080p240まで、HERO13 Blackならすべて撮影できます。HERO13 BlackはGoPro初のバーストスローモーション機能搭載カメラです。720pで400fpsのビデオを15秒間撮影できます。より高い解像度の900p 360fpsなら15秒間、5.3K 120fpsなら5秒間の撮影が可能です。優れた耐久性と水深10mまでの防水性能。内蔵のHyperSmooth (ハイパースムーズ) 6.0がビデオのブレを新次元レベルで補正します。HLG HDRビデオでは、いっそうきめ細やかなディテールと、より鮮やかな色彩を表現できます。オーディオ調整機能。「標準」オーディオモードではリアルなオーディオを録音し、「音声」モードでは環境音よりも人の声を優先します。Wi-Fi 6接続により、GoProからスマートフォンへのワイヤレス転送が40%速くなりました。USB-Cケーブルを使用した有線高速転送も可能です。
付属品Enduroバッテリー、粘着性ベースマウント(曲面)、マウント用バックル、サムスクリュー、USB-Cケーブル 質量(g)154 (カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー)、121 (バッテリーを除く) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.8×33.6×50.8 レンズ口径:F2.5 メモリーメモリーストレージmicroSD:A2 V30以上のmicroSDカード1枚 コントロール機能ボイスコントロール:14種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む) ディスプレイ背面:2.27インチのタッチディスプレイ、前面: 1.4インチの色ディスプレイ 焦点距離(mm)【35mm相当】最小=12、最大=39 コネクタUSB-C 動作温度(℃)-10~35 バッテリー容量(mAh)取り外し可能な1900 Enduroバッテリー プロセッサーシステムプロセッサー:GP2 耐久性優れた耐久性 + 防水性:10m マウントフォールディングフィンガーによるビルトインマウント、1/4-20マウント USBポートUSB-C BluetoothBLE 5.3 アスペクト比16:9 9:16 4:3 8:7 Wi-Fi周波数:Wi-Fi 62.4GHz、5GHz、プロトコル:802.11 a/b/g/n/ac イメージセンサー1/1.9インチCMOS、27.6MPの有効画素数(5599×4927) HDMI規格ポート:メディアモッド (H9B/H10B/H11B/H12B)
1台
62,980 税込69,278
当日出荷

<受話器・外部入力接続対応モデル> 簡単接続・簡単操作、メモ代わりに録音! 電話機の下における省スペース設計! 録音告知アナウンス送出に対応! 電話機により異なる受話器のモジュラー配列(ピンアサイン)もスイッチの切り替えで簡単に設定できます。 「この通話はサービス向上のため録音させていただきます」などの自作・固定のアナウンスを送出することができます。 録音の開始・終了は、「自動録音(音声起動)」「手動録音」から選択でき、スイッチの切り替えで設定できます。 SDカードに最大4,444時間録音できます。(SDHCカード 32GB LPモードの場合) 専用ソフトをパソコンにインストールしてUSBケーブルで接続することで、パソコンから音声の検索・再生や音声ファイル転送ができます。また、パソコンからUSB経由で電源供給することができます。 独自の録音起動方式で通話の録音漏れを防止、通話中以外の周囲の音声等による録音誤動作を抑制できます。<特許4841526>
仕様録音告知:自動送出/手動送出、ハードディスク:100MB以上の空き容量 セット内容本体、電源アダプタ、SDカード(4GB)、セキュリティカバー、モジュラーコード20cm、モジュラーコード3m(VR-D179Aのみ添付)、取扱説明書(保証書)各1 質量(g)約440 電源(V)AC100±10(専用電源アダプタ) 精度時計:月差±60秒(通電時25℃) 対応OSWindows 10 / 8.1 日本語版 接続方式(音声入力方法)受話器接続:受話器モジュラー端子<モジュラ配列(ピンアサイン)切替え可> 起動形式音声起動 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×260×15(ゴム足含まず) 最大消費電力(W)4.5 インターフェースUSB2.0 ミニBコネクタ ファイル入数9999個(1枚のSDカードに保存できる最大数) メモリーOSが推奨する環境以上 使用CPUOSが推奨する環境以上 外部入力3.5Φモノラルミニジャック インピーダンス15kΩまたは6kΩ 録音方式SDカード(128MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)/自動録音/手動録音 対応SDカード2GB、4GB(標準添付)、8GB、16GB、32GB
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

ファミリー・ライフ小型デジタル録音機 8GB
物忘れ対策におすすめ!充電式の小型録音機。 かかりつけのお医者さんの診療内容や銀行で話した内容など、忘れたくない事や何度も繰り返して聞きたい事を簡単に録音・再生。 診察時・習い事・集会。軽量約40g。 サッと取り出せる!メモ代わりに活用! 電話の通話録音に。オレオレ詐欺対策に!付属のピンマイク使用で固定電話の録音も可能に! 3つのボタンでラクラク操作。軽い!小さい!簡単! 最大録音時間約572時間 内蔵フラッシュメモリ8GB 電池不要※充電は付属のUSBケーブルからとなります。
付属品電話用ハブ、接続ケーブル、専用アダプタ、イヤホン、ピンマイク、USBケーブル、日本語説明書 材質ABS樹脂、他 ブラック 質量(g)(約)40 電源内蔵リチウム電池 連続使用可能時間(録音)約20時間、(再生)約13時間(イヤホン再生時) 解像度ディスプレイ:128×64pix 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)3.5×1.2×8.3 録音方式ファイル形式:WAVファイル 記録メディア内蔵フラッシュメモリー:8GB 再生可能ファイル形式WAV・MP3・WMA 録音時間(時間)(低音質)約572・(高音質)約48
1個
4,598 税込5,058
欠品中

ポケットに入れたまま使えるスリムボディーに、状況に応じて選べる「録音シーンセレクト」搭載。 VP-20は、胸ポケット内やバッグに入れたままでの録音に便利な、スティックタイプのスリムなボディーを採用。 利用場面に合わせて、4つのシーンから最適な設定を適用できる「録音シーンセレクト」では、超高感度の「ポケット」モードも搭載し、ポケットの中からでも広範囲の音をしっかり録音することが可能です。 テレホンピックアップTP8との組み合わせで電話での会話を明瞭に録音。 VP-20のマイク端子に、同梱のインナーイヤー方式の電話録音用テレホンピックアップ「TP8」をつなぎ、イヤホンを装着したまま受話器を耳にあてるだけで、電話での会話を明瞭に記録することができます。 TP8は通常のイヤホンと異なり、外側にマイクがついており、VP-20が自動でマイク/イヤホンの判別をおこない録音するため、設定切り替えなどの難しい操作は必要ありません。 また、固定電話や携帯電話など、電話機器にとらわれず通話録音が可能で、電話取材や証拠録音など様々なシーンでご活用いただけます。 全方向からの音をとらえる「全指向性ステレオマイク」と「擦れ音フィルター」。 あらゆる方向からの音を捉える「全指向性ステレオマイク」を搭載し、広範囲の声を確実に捉えることができます。 さらに「擦れ音フィルター」によって、左右のマイクから入る音を瞬時に分析し、人の声と擦れ音を識別して、雑音となる擦れ音を抑えて人の声を聴きやすく記録します。 さりげない録音を可能にする「ワンタッチ録音」と「セルフタイマー機能」。 電源がOFFの状態でも本体上部のRECスイッチをスライドするだけで録音を開始できるので、録りたいと思った瞬間を逃すことなく、本体に目をやることなく胸ポケットに入れたままでもスマートな操作で記録できます。 セルフタイマー機能を使えば、3分後・5分後・10分後から自動で録音を開始できるので、シチュエーションに合わせて、さりげなく自然に録音することが可能です。 大容量8GBメモリー内蔵で長時間録音に対応&PCにダイレクト接続できるUSB端子を搭載。 大容量8GBメモリーを内蔵しているので、音声ファイルを大量に保管できるうえ、長時間連続して録音しても容量不足になりにくく、安心して使用できます。 また、USB端子も備えており、ケーブル不要でパソコンへダイレクトに接続できます。 録音データの転送も簡単におこなえ、同梱のニッケル水素充電池 BR404を本体に入れたまま充電することもできます。 その他の機能 録音環境に合わせてマイク感度を自動調整する「ボイスチェイサー」 より聞きやすい音量で再生する「ボイスバランサー」 議事録作りがラクラク「文字起こし」モード 人の声をクリアな音質で再生する「ノイズキャンセル機能」 英会話などのリスニング学習に便利な「語学学習」モード&「早聞き・遅聞き再生」 録音日時からファイルを探せる「日付検索」 録音ファイルの誤消去を防止する「ファイルロック機能」
記録方式リニアPCM形式/MP3形式 ブラック 録音時間(時間)リニアPCM形式:約23.5、MP3形式(128kbps/32kbps mono/8kbps mono):約130/525/2100(内蔵メモリー8GB) メモリー8GB(内蔵型NAND FLASH) 周波数(kHz)【サンプリング】リニアPCM形式:22.05、MP3形式(128kbps):44.1 最大出力(mW)【ヘッドホン】3+3(16Ω負荷時) スピーカーΦ10mm丸型ダイナミックスピーカー 径(Φmm)3.5(マイクロフォン部)、3.5(イヤホンジャック部) 電源単4形乾電池1本(LR03)またはOMデジタルソリューションズ製ニッケル水素充電池1本 (※本体内充電はOMデジタルソリューションズ製BR404を使用) 周波数特性50~17kHz(内蔵ステレオマイク録音時)※上限値は各録音モードにより異なる 外形寸法(mm)17×130×17(最大突起部含まず) 質量(g)37.5(電池含む) セット内容電話録音用テレホンピックアップ TP8×1個/単4形ニッケル水素充電池×1本/USB延長ケーブル(KP19)×1個/取扱説明書(保証書付) 入力インピーダンス(kΩ)2(マイクロフォン部)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

サンワダイレクトボイスレコーダー
持ち運びに便利なスリムタイプカバンやポケットの中に入れることのできるスリムタイプ。簡単操作で使えるスライドスイッチ搭載。最も操作する電源と録音開始・終了をスライドスイッチにしました。初めての人でも簡単に使えるようになっています。見やすいカラー液晶搭載カラー液晶搭載で画面が見やすく快適な操作ができます。8GBのメモリ内蔵で大量のデータを保存できる。microSDスロット搭載で用途ごとに録音データを分けることができるmicroSDカードを使うことで、語学学習用、講義用など用途に分けて録音をすることができます。2つのマイクで綺麗に集音!。FMラジオ機能搭載。充電ケーブルは互換性が高いType-Cポート搭載
仕様128kbps, 32kHzWAV:1536kbps,48KHz セット内容USBケーブル、イヤホン、イヤーパッド(4個) 電源リチウムポリマーバッテリー マイクロホンステレオマイク メモリー8GB 対応メディアmicroSDHC 32GBまで 再生可能時間10時間 録音方式MP3 再生形式MP3/WAV
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

<電話回線接続対応モデル> 簡単接続・簡単操作、メモ代わりに録音! 電話機の下における省スペース設計! 録音告知アナウンス送出に対応! 電話機により異なる受話器のモジュラー配列(ピンアサイン)もスイッチの切り替えで簡単に設定できます。 「この通話はサービス向上のため録音させていただきます」などの自作・固定のアナウンスを送出することができます。 ・録音の開始・終了は、「自動録音(音声起動、回線・外部起動)」「手動録音」から選択でき、スイッチの切り替えで設定できます。 SDカードに最大4,444時間録音できます。(SDHCカード 32GB LPモードの場合) 専用ソフトをパソコンにインストールしてUSBケーブルで接続することで、パソコンから音声の検索・再生や音声ファイル転送ができます。また、パソコンからUSB経由で電源供給することができます。 独自の録音起動方式で通話の録音漏れを防止、通話中以外の周囲の音声等による録音誤動作を抑制できます。<特許4841526>
仕様録音告知:自動送出/手動送出、ハードディスク:100MB以上の空き容量 セット内容本体、電源アダプタ、SDカード(4GB)、セキュリティカバー、モジュラーコード20cm、モジュラーコード3m(VR-D179Aのみ添付)、取扱説明書(保証書)各1 質量(g)約460 電源(V)AC100±10(専用電源アダプタ) 精度時計:月差±60秒(通電時25℃) 対応OSWindows 10 / 8.1 日本語版 接続方式(音声入力方法)受話器接続:受話器モジュラー端子<モジュラ配列(ピンアサイン)切替え可>、電話回線接続:アナログ一般回線1回線 モジュラー接続 起動形式音声起動/回線・外部起動 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×260×15(ゴム足含まず) 最大消費電力(W)4.5 インターフェースUSB2.0 ミニBコネクタ ファイル入数9999個(1枚のSDカードに保存できる最大数) メモリーOSが推奨する環境以上 出力接点VR OUT端子:無電圧メーク(接点容量DC30V 500mA以下) 使用CPUOSが推奨する環境以上 接点仕様無電圧メーク/ブレーク(接点容量DC5V10mA以上接点抵抗1kΩ以下) 外部入力3.5Φモノラルミニジャック インピーダンス15kΩまたは6kΩ 外部端子電話機接続ジャック(2-5番ピン) 録音方式SDカード(128MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)/自動録音/手動録音 音声出力VR OUT端子:-20dBV 600Ω 対応SDカード2GB、4GB(標準添付)、8GB、16GB、32GB
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

仕様コンタクト数 = 19ジェンダー = メス取り付けタイプ = XLR等級のパネル取り付けボディ向き = ストレート色 = 黒コンタクトめっき = 金ハウジング材質 = プラスチックRS XLR形式HDMIフィードスルーコネクタ. 信頼のRSブランドがお届けする、このHDMIフィードスルーコネクタを使用すると、XLR形式のシャーシを貫通してHDMIケーブルを確実に接続することができます。 このXLR形式HDMIコネクタは壁コンセント及びラック取り付けに適し、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオのシステムやネットワークラックで使用されます。. 特長と利点. ; 標準のXLR切り抜きに適合 ; 前面又は背面に取り付け可能 ; 低プロファイルの背面で省スペースを実現. このシリーズの内容:. ; 品番< 874-1188&#x27;) 874-1188/は、HDMI A-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 ; 品番< 874-1232&#x27;) 874-1232/は、HDMI A-Aフィードスルーコネクタです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

チャットケーブルを使えば、録音やストリーミング中にヘッドセットから聞こえる音をすべてキャプチャできます。これにより、視聴者はあなたの声をすべて聞き取ることができます。コンソールのヘッドセットからすべてのパーティーチャットの音声をキャプチャします。シンプルなプラグアンドプレイのセットアップ。動きの自由度を高める2メートルのケーブル
仕様●3.5mm オスオーディオプラグ (TRRS):コンソールコントローラー●3.5mm オスオーディオプラグ (TRS):コンピューターのライン入力●3.5mmメスオーディオプラグ(TRRS):コンソール 4 極 (TRRS) ヘッドフォンまたはマイク付きヘッドセット●THD+N:< 0.001%●USBおよびワイヤレスヘッドセット:互換性がありません●オーディオケーブルの長さ:2.0メートル●クロストーク:> 90 dB●ヘッドセット:4極(TRRS)3.5mmオーディオジャックを備えたヘッドフォンとヘッドセット●信号損失:< 0.04 dB 保証期間2年 S/N比< -100 dB コンソールPlayStation 4 & 5、Xbox One (X&S) & Series (X&S)
1台
1,698 税込1,868
5日以内出荷

講義の録音や語学学習からビジネスまで幅広く活躍するスタンダードレコーダ―WS-882。便利な機能が充実した録音・再生機能搭載し、長時間の録音にも対応できるICレコーダーです。<高音質録音>。多彩な録音機能を搭載しており、広い教室での講義でも、マンツーマンレッスンの英会話教室でも聞き取りやすい音で録音できます。トゥルーステレオマイクにより臨場感の高いステレオ録音を実現。余計な音は拾わないローカットフィルターや、録音レベルを自動調節するボイスチェイサー機能により、快適な録音をサポートします。<充実の再生機能>。遠くの声も聞きやすくする「ボイスバランサー」、余分な雑音は抑える「ノイズキャンセル機能」などの再生機能が充実。リスニング学習をサポートする「語学学習」モードなど、利用場面が拡がる機能も搭載。その他、聞き取りやすい音程に調整できるボイスチェンジャーや、再生速度を変更できる早聞き・遅聞き再生、繰り返し学習に便利なABCリピート再生、録音ファイルの音量を最大限大きくして聞きやすくするノーマライズ機能などを搭載しています。<使いやすさを追求した便利な機能>。未再生のファイルを区別・聞き忘れを防いだり、より簡単に目的のファイルを探し出せるように、使いやすさにこだわりました。「ミュージックフォルダ/ポッドキャストフォルダ」で大量のファイルを保管・整理したり、「カレンダー検索」でファイル検索もしっかりとフォローします。また、スライドレバーで簡単に出し入れできるUSB端子を内蔵しており、ケーブル不要の「PCダイレクト接続」が可能です。データの保存・共有など、さらに使いやすくなっています。<その他の機能>。「ファイル分割機能」で長時間の録音データも扱いやすく。長時間の講義でもパソコンを使わずにレコーダー本体で分割編集することができます。外部ファイルにもインデックスマークを記録できる。メーカー製ICレコーダーの録音ファイル以外にもインデックスマークを付けられるようになりました。聞きたい位置に素早く移動して再生することができます。多言語対応。デンマーク語、ドイツ語、英語、フランス語、スペイン語、イタリア語、オランダ語、ポーランド語、ロシア語、スウェーデン語、 チェコ語、トルコ語、日本語、中国語(台湾繁体字)に対応。
付属品単4形アルカリ乾電池×2/取扱説明書 基本編(保証書付) シルバー 質量(g)77(電池2本含む) 外形寸法(mm)111.5×39×18(最大突起部含まず) 電源単4形アルカリ乾電池2本 定格電圧(V)3 使用温度(℃)0~42 周波数(kHz)【サンプリング周波数】(リニアPCM形式)22.05 sampling 16bit モノラル、(MP3形式)128kbps:44.1/64kbps mono:44.1/8kbps mono:11.025 記録方式リニアPCM形式/MP3形式 周波数特性【マイクジャック録音時】(リニアPCM形式)40Hz~11kHz、(MP3形式)128kbps:40Hz~17kHz、64kbps mono:40Hz~15kHz、8kbps mono:40Hz~3.5kHz、【内蔵マイク録音時】(内蔵マイク録音時)70Hz~17kHz、【再生時】(再生時)30Hz~20kHz 接続端子(マイク)ステレオ Φ3.5mmインピーダンス2kΩ、(イヤホン)ステレオ Φ3.5mmインピーダンス8Ω以上 スピーカーΦ20mm丸型ダイナミックスピーカー スピーカー出力(mW)実用最大:250(スピーカー8Ω) 記録メディア(内蔵型NAND FLASHメモリー)4GB、(microSDカード)2GB~32GB 録音時間(時間)【内蔵メモリ最大(MP3:8 kbps mono時)】約1040、【内蔵メモリ(MP3:128 kbps時)】約65 最大出力(mW)(ヘッドホン)3+3(16Ω負荷時)
1台
8,198 税込9,018
当日出荷

すぐ録りたい時に対応できる「ワンタッチ録音」機能があります。付属のmicroUSBケーブルまたはmicroSDカード(別売)でパソコン等へのファイル転送が可能です。
仕様カラー:ブラック サイズ(mm):40×110×20 重量(g):約46(乾電池含まず) 外部マイク端子:Φ3.5mmステレオ イヤホン端子:Φ3.5mmステレオ 液晶サイズ:23×23mm 内蔵メモリ:8GB microSDカード:最大32GB(Class6以上に適応) スピーカー:範囲/750~18.000Hz、出力/110mW 音楽再生・対応フォーマット:MP3、WMA FMラジオ:周波数/76~108MHz 対応OS:Windows(R)10・8・7、MacOS X 10.8~ 電源:単4形アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 付属品:ステレオイヤホン、microUSBケーブル アズワン品番4-5291-02
1個
8,090 税込8,899
翌々日出荷

DVDプレーヤーやHDDレコーダーの画像をフルハイビジョン画質でSDカードに録画&再生が可能。5インチの大型画面でそのまま再生視聴もでき、出力端子でHDMI端子付きのテレビやモニターに接続して再生することも可能です。SDカードは128GBまで対応。高画質で約723分、低画質なら約1784分の録画ができます。付属のマイクと分配ケーブルを使用して録音時に自分の声でナレーションを入れることも可能です。
その他記録データ:1ファイル最大3.8GB、録画方式:MP4 最大60fps 1920×1080、ヒートアップ:約1分30秒(約100℃)、段階調整数:5段階調整(3~15mm) 付属品本体、USB-Cケーブル、AVケーブル、マイク、オーディオ分配ケーブル、取扱説明書 材質ABS 質量(g)252 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×100×22 対応メディアSDカード 内蔵電池2900mAh3.7V 画面サイズ5インチ液晶 対応メモリーカードSDカード(FAT32/exFAT)128GB迄 インターフェイス入力:HDMI/AV(CVBS、Φ3.5mm)、出力:HDMI 使用時間(時間)(満充電)再生:約3、HDMI録画:約1.5、AV録画:約1
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

オーディオインターフェース マイクケーブル USB-XLR 楽器用 黒 エレコム 動画あり
豊かな中音域と抜けの良い高音域が特徴の、クセのない自然でバランスの良いサウンド特性。 ダイナミックマイクをパソコンやスマートフォンと接続して簡単に音声録音可能。 簡易収録や練習時に最適なマイクUSBケーブル。
対応機種XLRプラグを搭載したダイナミックマイクおよびパソコンやスマートフォン (ファンタム電源供給非対応、ダイナミックマイク専用 ※スマートフォン等に接続する際は変換アダプター等を併せてご利用ください) 対応OSWindows 10/8.1/8、macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.1/macOS Mojave 10.14、iOS 14、iPadOS 14、Android 11 適合規格USB2.0 電源バスパワー電源供給 定格電圧(V)5 コネクタ形状XLRジャック、USB-A ケーブル径(Φmm)約6.0 ブラック パッケージ袋+ステッカー
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SWANN(スワン)防犯カメラ
エコ商品
SWANN NVR 8ch 4Kカメラ4台セット。4K画質で録画しますので、人物はもちろん、ナンバープレートもしっかり録画できます。カメラにマイクを搭載しておりますので、映像と同時に音声も録音ができます。LANケーブル1本で接続できますので、カメラごとの電源供給は不要です。カメラ1台ごとに18Mのケーブルが付属。IP66の防塵防水の保護等級を取得。屋内がどちらでも使用ができます。屋外仕様の場合はできるだけ軒下に設置してください。レコーダーはハードディスク2TBを搭載、最大6TBまで対応。ネットワークに接続すれば遠隔のパソコン、スマートフォンからの監視が可能。18mLANケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、電源アダプター、HDMIケーブル、マウスなど必要なものは全て揃っています。
用途業務用、家庭用の防犯・監視対策 仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):35m タイプサイレンあり センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect マイクロフォン部あり 視野角93° スピーカーあり 双方向マイク 画質4K(3840 × 2160) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66(カメラ本体) 作動温度(℃)-30~50 センサー感知範囲PIR:最大10m 作動距離(m)赤外線暗視距離:45
1セット
87,980 税込96,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SWANN(スワン)防犯カメラ
エコ商品
SWANN NVR 8ch 4K ドームカメラ4台セット。4K画質で録画しますので、人物はもちろん、ナンバープレートもしっかり録画できます。カメラにマイクを搭載しておりますので、映像と同時に音声も録音ができます。LANケーブル1本で接続できますので、カメラごとの電源供給は不要です。カメラ1台ごとに18Mのケーブルが付属。IP66の防塵防水の保護等級を取得。屋内がどちらでも使用ができます。屋外仕様の場合はできるだけ軒下に設置してください。レコーダーはハードディスク2TBを搭載、最大6TBまで対応。ネットワークに接続すれば遠隔のパソコン、スマートフォンからの監視が可能。18mLANケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、電源アダプター、HDMIケーブル、マウスなど必要なものは全て揃っています。
用途業務用、家庭用の防犯・監視対策 仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):なし タイプサイレンなし センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect マイクロフォン部あり 視野角90° スピーカーなし 画質4K(3840 × 2160) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66(カメラ本体) 作動温度(℃)-30~50 センサー感知範囲PIR:最大10m 作動距離(m)赤外線暗視距離:45
1セット
79,980 税込87,978
欠品中

アナログレコードを手軽に楽しむための基本性能に加えてBluetooth機能を搭載したステレオレコードプレーヤー アナログレコードをワイヤレスで楽しめる、Bluetooth機能 Bluetoothトランスミッター機能を搭載し、Bluetooth対応のワイヤレススピーカー/サウンドバー/ヘッドホンなどと接続して、家の中のさまざまな場所でレコードの音を楽しめます。 1ステップフルオートプレイ STARTボタンを押すだけで、ペアリング済みのBluetooth対応オーディオ再生機器と接続し、レコードの再生停止(オートスタート・オートリターン・オートストップ)を自動で行います。 ゲインセレクト機能搭載 レコードのオーディオレベルやお好みに応じて、出力する音量をLOW・MID・HIGHの三段階で調整できます。 新設計の高剛性アルミ製トーンアーム 高剛性のアルミパイプを使用し、安定したトレース性能とクリアな中高音、パワフルな低音を実現します。 レコードの再生音を録音可能 付属のUSBケーブルを使いお持ちのパソコンと接続して、レコードの再生音を録音することができます。 新設計の高剛性アルミ製トーンアーム アルミダイキャスト製プラッター 黒で統一されたシンプルなフラットデザイン
付属品取扱説明書、ACアダプタ、45回転用アダプタ、USBケーブル 消費電力(W)1.8 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)430×108×367 本体質量(kg)約3.5 モーターDCモーター 回転数33 1/3回転、45回転 駆動方式ベルトドライブ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷

NDR-RC229FMG リアカメラ搭載 ルームミラー型ドライブレコーダー フルHD200万画素 エンプレイス 動画あり
フルHD200万画素で高画質なダブル録画を可能に。ルームミラー型ドライブレコーダー。【フルHDダブル録画】フロントカメラ、リアカメラが200万画素で高画質な撮影が可能。本体は9.35インチのフルサイズモニターで圧倒的に見やすく、タッチスクリーン方式で操作も簡単にできます。走行中は、リアカメラの映像を反映することができる「電子ミラー」としてもご使用いただけます。【専用リアカメラ搭載】200万画素の専用リアカメラ。ドライブレコーダーに専用リアカメラを取り付けることで、後方の映像も録画することができます。【4つの録画モード】1.常時録画モード 2.イベント録画モード 3.手動録画モード 4.駐車モード。【WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載】暗い画像と明るい画像を処理して暗部を明るく、明部暗くすることで、適切な明るさの画像を作り出す機能。
用途12V車/24V車対応。あおり運転、危険運転、注意喚起、車の走行状況の記録に。車載カメラ/車載用カメラ/ドライビングレコーダー/ドラレコ/ドライブレコーダー/バックミラー/録音/回避/防犯/セキュリティ/抑止/防水/耐水/簡単取付/コンパクト/軽量/ダッシュボード/ケーブル/フルントガラス/LCD/モニター/マイク/スピーカー/レンズ セット内容本体×1、専用シガー電源アダプター×1、取り付けバンド×2、専用リアカメラ×1、専用リアカメラ接続ケーブル(7m)×1、ケーブル固定クランプ×16個、microSDカード(32GB Class 10)×1、GPSアンテナ×1、取扱説明書兼保証書×1 種別常時録画(1分、2分、3分)、イベント録画(録画時間:常時録画に連動)/駐車録画(録画時間:1分)、エンジンON/OFFに連動して記録 質量(g)(本体)340、(リアカメラ)33 形式動画ファイル:MOV(ビデオ: H.264、オーディオ:ADPCM) 電源(V)DC5(専用シガー電源アダプターで DC12V/24V車に対応) センサー3軸Gセンサー 記録媒体8GB~32GB microSD/SDHC カード(Class10 以上)に対応 消費電流(mA)最大:1600 液晶サイズLCD(液晶ディスプレイ):9.35インチ(IPS液晶) 録画時間(8GB)約40分、(16GB)約80分、(32GB)約160分 ミラー形状平面型 画素数フルHD200万画素 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(本体)26×2.2×7.5、(リアカメラ)5.0×3.0×2.36 フレームレート27.5 fps 音声マイク、スピーカー内蔵 動作温度範囲(℃)-10~60 カメラ仕様フロント:200万画素、対角125°/水平110°/垂直60°、FHD 1920×1080
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

不揮発性メモリを搭載した録音、再生基板です。電源を抜いても録音内容は保持されます。音声を記録しているメモリは書き換えできるので、録音、再生を繰り返し行うことができます。コンデンサマイクを基板上に実装しているので、電源を用意するだけですぐに録音することができます。スピーカドライブ回路も内蔵しているので、お手持ちのスピーカ(8Ω)を接続するだけで録音した音を聞くことができます。スピーカー接続用に5P接続コネクタケーブル付属
種類工作キット セット内容MODEL:50-355基板(本体)×1、MODEL:50-355基板(オプション部)×1、5P接続ケーブル(約6cm)×1 時間(最大録音、再生)約20秒 出力スピーカ(8Ω)対応(適正スピーカ:約0.5W~2W 程度の物) 待機電流1μA以下 電源電圧(V)標準DC4.5 動作電流(mA)(録音時)約13、(再生時)平均約200(再生する音の内容により異なります。) 入力コンデンサマイク(基板上に実装) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×42.3×11.5(突起物を除く・ハンダ部も含む高さ)
1個
719 税込791
当日出荷