人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。
材質ABS樹脂
トラスコ品番416-8101
質量(kg)0.6(乾電池除く)
電源単3電池×4本(別売)
連続使用時間(時間)約1200
録音時間(最大)10秒
音量(dB)0~80
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×45×100
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ポータブル拡声器
小型ながらも10Wの大音量
「距離」の負担を、軽くします。
レジや受付窓口等での飛沫感染予防に便利!
飛沫防御用ビニールやアクリル板により、お客様への声が届きにくくなっている昨今、お手軽に設置または身に付けて移動できる小型拡声器がお役に立ちます。
お店や病院、公共施設、映画館やガソリンスタンドなど・・・
大声を出さずとも多くのお客様へご案内をすることが可能です。
用途ストラップやベルトクリップで体に装着できるため身動きが自由、ハンズフリーで使用できます。
ヘッドマイクからの音声を録音することができます。
FMラジオ(FM補完放送含む)を聞くことができます。
マイクロSDカードまたはUSBメモリに保存された、MP3音楽ファイルを再生できます。
外部機器(モノラル)からの音声入力に対応しています。(ケーブルは付属していません)
FMラジオ、マイクロSDカード、USBメモリ、外部機器からの音声や音楽再生中でも、マイク音声の拡声器として使用できます。(マイク音声個別の音量調整はできません)。
付属品本体×1、ヘッドマイク×1、延長ケーブル×1、ストラップ×1、ベルトクリップ×1、ACアダプタ及び接続ケーブル×1、取扱説明書(保証書付)×1
質量(g)スピーカー部:約275、マイク部:約33
形式単一指向性マイク
電圧(V)1.5
最大出力(W)10
ケーブル長(m)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×104×40 (取付ステー含まず)
連続使用時間(時間)マイク:10~12、音楽:6~8(音量約50%時)
マイクロホン入力:3.5mm
周波数特性スピーカー部:200Hz ~ 18000Hz、マイク部:30 ~ 23000Hz
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2K以下
バッテリー内蔵リチウムイオン電池
対応メディアマイクロSDカード、USBメモリー(最大32GB) mp3形式
スピーカー密閉式フルレンジスピーカー
外部入力3.5mm (AUX)
周波数(MHz)FMラジオ76.1 ~ 94.9
バッテリー容量(mAh)1800
スピーカー部インピーダンス(Ω)2
音圧感度(dB)マイク:-41(+-1dB) (0dB=1V/BV)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
人の動きにセンサーが反応し、メッセージを自動で呼びかけ!案内、警告、販売促進など様々なシーンでご使用頂けます。自分で音声の録音とパソコンから音声ファイル(MP3)を本機へコピーが可能となりました。音声調節3段階です。
再生モード切替。複数メッセージ録音。USB-TypeC、乾電池対応です。取付簡単クリップ式です。ACアダプター出力5V1A以上(別売)を使用しコンセントまたはモバイルバッテリーからの電源供給が可能です。
用途安全・防犯対策。案内・誘導。注意喚起。販売促進。
仕様センサー付き音声案内セット
付属品本体、専用ケース、専用カバー、スポット感知カバー、専用ケース取付けクリップ
質量(g)60
電源micro USB Type-Cを接続。IoT機器対応のモバイルバッテリー(低電流)または USB ACアダプター出力5V1A以上を使用しコンセントからの電源供給が可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×23×90
使用環境屋内専用
録音時間540秒
音声圧縮形式MP3形式
再生形式1音声をリピート再生・全ての音声をリピート再生
音量調節3段階
メモリ容量(MB)4
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
音声録音再生ボードに録音用・再生用の各スイッチとマイク、スピーカをセットしたシンプルなボイスレコーダーモジュールです。録音時間は最大で約30秒と、従来の機種の3倍になりました(メーカー比) 。
録音内容は電源が切れても保持。お試し用のボタン電池も付属していますので、買ってすぐにご使用いただけます。メッセージカードやぬいぐるみへの組み込みなど、色々な用途に使用できます。
種類工作キット
使用電池LR1130ボタン電池 3コ (動作確認用として購入時に付属)
寸法(mm)モジュール基板/40×35、各スイッチ基板/15×19、スピーカ/Φ39
電池寿命新品の電池で1日20回再生した場合に約1年
録音時間約30秒
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
本商品は外部入力によりスピーカーを鳴動させる録音再生タイプの音声報知器です。
録音時間は最大8秒までOK。録音マイクに向かって話しかけるだけの簡単録音タイプです。又、何度でも録音し直すことが可能ですので、いろいろな用途に利用できます。
起動入力は無電圧a接点で行えます。(センサーは内臓しておりません)
防雨構造ですので、屋内・屋外で使用が可能です。
音声調整機能付
仕様【制御入力信号】無電圧接点 a接点、制御側接点容量:10mA以上、【音声合成方式】ADM方式(固体録音用音声LSI使用)、【音声出力動作】起動入力(検知信号)によるワンショット(8秒)再生動作(再生中リトリガー無し)
材質樹脂
配線接続リード線式(4芯)、付属長0.5m
音量ボリュームにて音量0から最大まで連続可変
使用周囲温度(℃)-20~+50 (結露・氷結なきこと)
取付け方法フランジ式(ネジ留め)
設置場所屋内、屋外(防雨構造 IP33相当)
表示灯<録音時>録音時間中(8秒)下記動作(録音レベルインジケーター機能、録音レベル 適正時:点滅・過小時:点灯・過大時:消灯、<再生時>再生時間中(8秒)点灯、連続入力時は音声鳴動中
録音時間8秒(音声メモリー容量:256Kbit S・RAM)
バックアップ時間録音メモリー/非通電状態にて20日間以上(t=25℃、30分以上通電充電後)
タイマー無し(電源投入後 即 動作、録音可能)
録音方式スイッチ始動、内蔵コンデンサマイクにて
音声出力最大2W 100dB以上(中心上1m前方)…録音レベル適正時
「センサーが動きを感知」するか「夜間感知モード(5分間隔も可能)」で、「既存のアラーム音」or「自由に録音した音声」と、光を発します。
録音内容によって、防犯・警告や案内など、様々なシーンで使用できます。
最大音量130db(3段階で調整可能)市販品の中でも最強クラス。
ソーラー&USB充電対応高性能ソーラーパネル+3.7V 1200mAhリチウムイオン電池を採用した2way充電仕様。室内ではUSBで充電することも可能です。※充電中は赤いランプが点灯します。
状況に合わせ3つのモード設定。24時間感知モード/夜間感知モード/夜間5分間隔モードの3つのモードから自由に設定できます。
アラームは2パターンから設定可能。
パターン1:「爆発音&犬の鳴き声」(※約30秒)
パターン2:「お客様が自由に録音した音声」(※最大録音20秒の音声を2回)
警告や案内など様々な場面での利用が期待できます。
付属のリモコンでON/OFFなどの操作も楽々です。
アラームの作動中は赤いランプが点灯。
防水機能屋外に設置可能。(防水規格IP55)
リモコン操作可能高い場所に設置した場合の操作に便利です。
英語や中国語、韓国語、アラビア語等々、外国語を録音すれば、外国人向けのアナウンスにもご使用いただけます。
【用途】防犯対策
案内
警告
不法投棄対策
防獣対策(動物の嫌がる音声を録音すれば、害獣対策・害鳥対策としてご利用いただけます)
仕様●本体サイズ:85×88×140mm●材質:ABS樹脂●重量:約300g●内蔵バッテリー:3.7v、1200mAh
アズワン品番67-5282-84
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
オフィス、店舗、施設、工場、さまざまな現場を音声でサポート!。人感知センサーが人の接近を感知し、録音した音声を流します。人感知センサーをOFFにすれば、録音された音声を繰り返し再生します。約90秒の音声を2種類録音でき、スイッチひとつで切り替えられます。録音ボタンを押し、マイクに向かって音声を吹き込むだけで簡単に録音できます。本体横スピーカーから音が出るので、物の裏に置いても音が遮られることがありません。本体前面スペースに案内やお知らせの表示シールを貼ることができます。
用途受付・ロビー、公共施設、工場、ATM・サービス窓口、店舗に。
付属品ACアダプタ、取扱説明書(兼保証書)
質量(g)約400
電源(V)DC5
消費電力(W)3(最大)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×113×77
AC電源アダプタ(V)AC100(50/60Hz)
使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと、雨露が直接かからない場所)
録音時間最大約90秒×2チャンネル/センサーOFFで連続再生
アズワン品番64-8861-77
センサー感知範囲約2m/上下左右 各45°/ON・OFF可能
音声出力2W(最大)
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
スピーカーやマイクから出ている音を録音するソフトです。録音したい音声を再生し「録音」ボタンをクリックするだけで、かんたんに録音でき、インターネットラジオや動画サイトの音声をリアルタイムで録音可能。録音した音声は、MP3・WAV形式でパソコン保存できる他、iTunesやAndroid端末への自動転送機能により、スマートフォンやタブレットでも楽しめます。また、SkypeやLINE電話のような音声チャットの録音に対応。会議や仕事の会話、友人との会話などを録音できます。
対応OSWindows 10/8.1/7 ※32bit版専用ソフトです。64bit版では、WOW64(32bit互換モード)で動作します。Windows 10/8.1では、デスクトップモードのみ対応です。最新のサービスパック及びアップデートがされている環境でお使いください。
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー2GB以上
ディスク1GB以上(インストール時)
使用CPUIntelプロセッサ 2GHz以上(または同等の互換プロセッサ)
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
薄型デザインで機器の省スペース化に貢献
省スペース設計、奥行きわずか19.9mm
薄型ながら最大87dB(at 1m)
特殊な工具なしに前面から簡単に設置できます
信号入力の切替で減音できる機能を搭載しています
SDカードを使用してメッセージの書換えができます
質量(kg)0.1±10%
使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下)
消費電力(W)(最大)3.5
防塵・防噴流 保護特性記号IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ)
電圧許容範囲(V)DC10.8~26.4
不揮発性メモリを搭載した録音・再生基板です。電源を抜いても録音内容を保持!。不揮発性メモリを搭載した録音・再生基板です。電源を抜いても録音内容は保持されます。コンデンサマイク + マイクアンプを内蔵しているので、すぐに録音することができます。スピーカーも付属しているので録音した内容はすぐに再生することができます。(要ハンダ付け)。録音、再生時間は最大20 秒です。
用途電子工作、DIY、組み込み製品
仕様●動作電流:約30mA●搭載IC:ISD1820●録音・再生時間:最大約20秒
付属品スピーカー、スピーカーケーブル、コネクタ付電池ボックス
出力スピーカ(8Ω)
電源電圧(V)DC3~5
動作モード3 種(エッジ検出再生、レベル検出再生、リピート再生)
基板寸法(mm)W42.5×D38×H12
待機電流8μA 以下
取扱説明書(4.07MB)
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)店舗・事務所等での設置に最適な伸縮スタンド付きです。
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。
材質トークナビ本体:ABS樹脂、伸縮スタンド:スチール・プラスチック
質量(kg)7.73
高さ(mm)(伸縮スタンド)680~1100
電源単3電池×4本(別売)
寸法(Φmm)(伸縮スタンド)305
連続使用時間(時間)約1200
録音時間(最大)10秒
音量(dB)0~80
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×45×100
省スペースな円筒形デザイン。
音量調節、マイクON/OFF、スピーカーON/OFFがタッチで操作でき、エコーキャンセラー、オートゲインコントロール、ノイズリダクションなどを搭載し、高品質通話が可能な会議用有線スピーカーフォン。
インピーダンス(Ω)4
周波数特性20~20000Hz
保証期間1年間
ケーブル長(m)約1.5
色ブラック
質量(g)約260
入力端子USB-A端子
最大出力(W)5(実用)
対応機種USB-A端子を装備したパソコン※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(mm)幅75×奥行75×高さ120 (ケーブル含まず)
スピーカーユニット約Φ40mm
スピーカ形式ダイナミック型
マイクミュート有
指向性無指向性
周波数帯域(Hz)(マイク)100~8000Hz
付属品USBケーブル(USB-A to USB Type-C(TM))
仕様マイク方式:MEMS
アズワン品番65-2328-24
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
バッテリー内蔵!コンパクトで使いやすいスピーカー
ショルダーベルト付きで、持ち運び楽々♪
会議やセミナー、イベントやアウトドアに、様々な場所で使えます
ワイヤレスマイクが2本付属、本体にマイクホルダーが装着可能
Bluetooth対応のスマートフォンやメディアプレイヤー、USBメモリから音楽データを再生可能
FMラジオがきける!AUX端子対応!
TWSシステム搭載、同モデルのスピーカー2台をワイヤレスで接続可能
質量(kg)約2.8
電源AC100-240V 50/60Hz
最大出力(W)20
周波数65Hz~18KHz
S/N比≧71dB
歪率(%)全高調波歪率:≦0.7(1W)
周波数(MHz)261.8、239.4
バッテリー容量(mAh)1800
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)4
周波数帯域(FM)(MHz)76~108
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約27.5×28×16.5
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
人感センサーで人影を感知して、音声を自動再生する音声POPです。
人を感知するとSDカードにコピーした音声データを自動再生します。
センサー検知範囲は約1.8mで、適度な距離で感知、再生できます。
SDカードをセットして電源・音量ダイヤルを回すだけの簡単操作です。
10秒の音声データを1日50回再生した場合、約6ヶ月間使用できます。
本体を覆うケースは紙製なので、とても軽量です。
白い印刷のないスリーブが付属し、販売ページよりスリーブのトムソンデータ(Illustrator形式(ai))のダウンロードが可能です。
Illustratorソフトでスリーブのデザインをすることができます。
仕様●スロット:SDメモリカード●対応メディア:32GBまでのUSBメモリ、SDカード・SDHCカード※SDXCカードには対応していません。●対応メディアファイルシステム:FAT、FAT32●対応オーディオフォーマット:MP3、 WMA、 WAV●センサー検知方式:人感センサー●センサー検知範囲:約1.8m●電源:単三乾電池 ×3●連続使用期間:約6ヶ月※10秒の音声データを1日50回再生した場合の目安●スピーカー:8Ω 0.5W※音量:60~76dB(20cmの距離)●セット内容:本体、白無地スリーブ、SDカード(128MB)、単三乾電池(テスト用) ×3
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
同じ内容を繰り返し放送するシーンで便利です。最大で4種類(合計6分)の音楽や音声を録音、再生できます。USBで音源を転送することにより、簡単に録音ができます。小型アンプを内蔵していますので、小規模放送はスピーカーを接続するだけで拡声できます。
仕様【音源方式】44.1kHzサンプリング16bitPCM方式(モノラル)、【制御入力】起動1~4、停止:無電圧メイク接点入力200msパルスメイク方式、開放電圧:DC30V、短絡電流:10mA、着脱式ターミナルブロック(22P)、【最大メッセージ数】4、収録音源:メッセージ1/ウエストミンスター(※2)メッセージ2/上り4音チャイム(※2)メッセージ3/下り4音チャイム(※2)メッセージ4/未登録※収録された音源は、付属ソフトウェアを使って書き換えることができます、【メッセージ遅延時間】0/2/4秒設定可能、【再生間隔時間】∞/0/5秒/10秒/30秒/1分/5分/10分/30分/1時間間隔で設定可能
付属品CD-ROM(USBデータ転送用ソフト、サンプルメッセージ収録)×1、不平衡型ホーンプラグ×1、USBケーブル(1m)×1、着脱式ターミナルプラグ(22P)×1、ゴム足×4
材質ケース:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)
質量(g)730
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)10(定格出力時)、5(電気用品安全法による)
出力ライン出力:0dB(※1)600Ω不平衡着脱式ターミナルブロック(22P)、ヘッドホン出力:0dB(※1)100Ω不平衡ホーンジャック、スピーカー出力:3W8Ω着脱式ターミナルブロック(22P)
電源外部電源DC24V400mAまたはACアダプターAD-246(別売)より供給
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×44.2×181(突起部含まず)
入力入力/録音入力:マイク-60dB(※1)2.2kΩ/ライン-20dB(※1)10kΩ(マイク/ライン切換可)不平衡ホーンジャック、ライン入力:0dB(※1)10kΩ不平衡着脱式ターミナルブロック(22P)
制御出力ビジー:接点容量:DC30V/0.5A着脱式ターミナルブロック(22P)
周波数特性20Hz~20kHz±3dB(1kHz基準)、50Hz~14kHz±3dB(IT-450実装時、1kHz基準)
表示LEDPOWER、USB、START/STOP1~4
録音時間(分)最大6
歪率(%)1以下(1kHz定格出力時)
録音方式USBデータ転送またはアナログ録音
使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
1個
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
2種類のメッセージを任意に録音できます。
外部制御入力や昼夜判別機能により2種類のメッセージを切替えることができます。
不良入退館防止や来客報知に最適です。
メッセージは外部からの再生入力によっても鳴動しますので威嚇機器としても使用できます。
接点出力は外部制御入力や昼夜判別機能により状況に応じて出力させることができます。
パッシブセンサーは過酷な屋外での信頼性を向上させるため水平エリア、下向きエリアのアンド検知方式を採用しています。
材質樹脂
検出方式パッシブインフラレッド方式(ツインレンズ+カウント処理)
配線接続端子式
入力【警戒入力(警戒/解除)・再生入力】a接点/b接点切替式(スイッチにて)、a接点:短絡時警戒、b接点:開放時警戒、入力受付時間:300msec以上、入力受付抵抗:1kΩ以下
機能【昼夜判別機能】設定明るさ(約10Lx~∞Lx)以下の場合を夜と判定(ボリュームにて設定)、【カウント切替機能】1回/3回(スイッチにて)
検知範囲水平面警戒、最長部:12m、水平:7対、開き角:90°、下向き:7対、【エリア調整範囲】水平:±90°(±3°の微調整可能)、検知距離:2~12m〔10段階〕(下向きエリアの垂直角度調整にて)
出力接点接点方式:無電圧接点 a接点/b接点切替式(スイッチにて)、接点容量:AC/DC30V・0.5A以下、接点動作:ワンショット動作 約2秒、昼夜判別機能および警戒入力による出力制限が設定可能
使用周囲温度(℃)-20~+50 (結露・氷結なきこと)
感度調整30%~170%(ボリュームにて)
設置場所屋内・屋外(防雨構造)
表示灯赤色、ウォームアップ時:点滅(約1秒に1回)-消灯設定が可能(スイッチにて)、検知時:点灯(接点出力に同期)-消灯設定が可能(スイッチにて)、録音待機時:速い点滅(約1秒に4回)、録音時:点灯(最大約8秒)
音声出力内蔵スピーカーにて2種類の録音メッセージを音声出力、接点動作:オフディレイ動作 検知時間+約2秒~約5分の間くり返し鳴動(ボリュームにて)、出力音声:〔音声1〕および〔音声2〕の2種類(各最大約8秒)、音量調整:最大約80dB(正面1m)、録音方法:内蔵マイク入力またはジャック入力
かんたんボイスレコーダー。2つのボタンを押すだけで撮る・聴くが可能です。
用途会議の録音、議事作成に。ICレコーダー、録音機として。
録音方式MP3
付属品取扱説明書(保証書付)
質量(g)約40(本体のみ)
電源(V)4.5(単四形アルカリ乾電池×3本)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×95
時間録音保存:約16時間
メモリー容量512MB
出力(mW)イヤホン:3、スピーカー:300
電池使用時間(時間)録音:約26、再生:(別売イヤホン使用時)約26/(内蔵スピーカー使用時)約21
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
コンパクトなボディに36mmのパワフルツインスピーカーを搭載!カセットは録音機能付きで外部入力やラジオ番組の録音ができます。オートリバース再生もできるのでおけいこにも最適です。電池交換の時期が一目でわかるお知らせ表示付き。くっきり表示パネル&ラジオ目覚ましアラーム機能付きデジタル時計搭載。FMワイドバンド対応です。
その他録音用マイク搭載、電池交換お知らせランプ
付属品両耳イヤホン、ベルトクリップ、取扱説明書、保証書
材質本体:ABS、アンテナ:スチール
質量(g)266
電源単3乾電池×2(別売り)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×39×85
機能カセットプレーヤー:再生・録音(モノラル)・巻き戻し・早送り・停止、再生時オートリバース機能・録音・再生時オートストップ機能
電池寿命(時間)カセット連続使用約3時間(マンガン使用時)
スピーカー36mmスピーカー×2
端子イヤホン端子、DC3V端子
周波数帯域(AM)(kHz)530~1600
周波数帯域(FM)(MHz)76~108(FMワイドバンド対応)モノラル
1台
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
本格的なセンサー付音声合成装置人や車などを感知した時だけメッセージが流れます。最大100db/1mの本格的ホーンスピーカーです。
手軽な録音・再生録音時間は最大16秒。録音はマイクに向かって話すだけ。また異なったメッセージを何度でも再録音できるので、さまざまな用途にご利用いただけます。
音量調整機能付
付属品取付バイス:1個
トラスコ品番114-0436
質量(kg)約1.65(取付バイス、付属電線を含む)
取付方式バイス式(挟み込み固定)
電源電圧AC100V±10V(50/60Hz)
配線接続プラグ 付属長:5m
機能昼夜判別:設定明るさ(約10Lx~約1000Lx)以下を〔夜〕、以上を〔昼〕と判定
検知範囲立体検知最長部:12m ゾーン数:24本(12対)
使用可能温度範囲-20℃~+50℃(結露・氷結なきこと)
外観本体:PC樹脂(ブラック)調整・取付部:PPO樹脂(ブラック)
検知方式パッシブインフラレッド方式
感度調整約20%~180%
設置場所屋内・屋外(防雨構造)
表示灯・表示:赤色LED・ウォームアップ時:点滅〔約1秒に1回〕・検知時:点灯〔音声出力または接点出力に同期〕・録音時:点灯 〔録音ボタンを押している時間に同期…最大約16秒〕
消費電流待機時:3W以下、動作時:10W以下(最大音量時)
音声出力ホーンスピーカーにて録音音声を出力・出力動作:ワンショット動作〔録音音声の1回再生 最大約16秒〕・音量調整:0~最大100dB以上(機器正面、距離1mにて)・録音方法:内蔵マイク入力(録音ボタンを押している間録音)・録音時間:最大約16秒*〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能
1個
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
人感センサーで人を検知して警告や注意情報を音声でガイド。標準音声メッセージ10音声を内蔵 独自の音声の録音が可能。付属の磁石やシールで簡単設置 音量は3段階調整可能。注意喚起など簡潔なメッセージに対応(録音時間:約30秒)
用途工事・作業の案内。注意喚起。店舗の販促。子育て・介護
セット内容本体、検出角度調節シール、金属プレート
寸法(mm)約85×50×40
質量(g)約70
形式音声:WAV,MP3(標準10音声内臓)
電源単4乾電池3本(最大1年待機可能)、micro USB Type-B ※アダプター別売
メモリー10音声+録音時間約30秒
色(本体)白色
音量(dB)最大約80
取扱説明書(0.39MB)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
会議や講義の録音に最適な、充実の録音機能。
直接パソコンと接続できるスライド式USB端子を搭載。
ケーブルいらずで音声や音楽ファイル、データを転送できます。
乾電池でも使えるので、いざという時にも安心です。
用途音声の録音・FMラジオの試聴・録音に。
録音時間LPCM44.1kHz/16bit:5時間20分、MP3192kbps:39時間45分、MP3128kbps:59時間35分、MP348kbps(モノラル)159時間
対応フォーマット【録音】リニアPCM、MP3、【再生】LPCM 44.1kHz/16bit、MP3、WMA、AAC
仕様最大ファイル数:5000ファイル
付属品ソニー単4形アルカリ乾電池×2、SoundOrganizer2(本体メモリーに内蔵)
質量(g)約74(電池含む)
電源単4形乾電池×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.3×114.1×19.3
インターフェースHi-SpeedUSB
内部メモリー4GB
外部メモリーmicroSDHC、microSDXC
受信周波数FM:76MHz-108MHz
スピーカー出力(mW)300
RoHS指令(10物質対応)対応
スピーカーサイズ(mm)200
入出力端子(入力)ステレオマイク、オーディオ兼用、(出力)ステレオヘッドホン
ボタン一つですぐ録音スタート、手軽で便利なICレコーダー
シーン別ノイズ軽減:会議、長距離など状況に応じて録音時のノイズを軽減
VOR:音のレベルを感知して自動で録音を開始/一時停止
再生速度調整:±8段階で調整可能。聞き取りやすいスピードで再生
自動録音(分割録音):一定時間ごとに自動分割保存。長時間録音時に便利
プリセットイコライザー:ロック、ジャズ、クラシックなど7種類のプリセットを搭載
ブックマーク(再生時):ファイル上に目印をつけ、簡単に呼び出し可能
録音機能:MP3録音(3モード)、WAV録音(2モード)、録音マイク内蔵(モノラル)、録音マイク端子搭載、シーン別ノイズ軽減、VOR録音、自動録音(分割録音)
再生機能:MP3/WAV再生、スピーカー搭載、イヤホン端子、再生速度調整、ABリピート再生、リピート/イントロ再生、プリセットイコライザー、ブックマーク機能
バックライト付ディスプレイ、時計/アラーム、自動電源オフ、PC接続(microUSB)、ステレオイヤホン付属、USBケーブル付属
乾電池式(単4形×2本使用※別売)
付属品ステレオイヤホン、USBケーブル、保証書、取扱説明書
質量(g)約40(乾電池を除く)
電源DC3V単4形乾電池×2本(別売)
対応OSWindows 8.1~、MacOS High Sierra 10.13~
ディスプレイ128×128ドットLCD
動作環境温度5~35℃、湿度~80%
接続端子録音マイク端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、イヤホン端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、PC接続用USB端子(microUSB)
スピーカー口径28mm(16Ω)×1
電池使用時間(時間)スピーカー再生時/約35、イヤホン再生時/約40、録音時/約45(アルカリ乾電池使用/音量中程度の場合)
インターフェイスUSB端子(2.0以上)
録音方式MP3(LP/32kbps、SP/128kbps、HQ/192kpbs)、WAV(PCML/512kbps、PCMH/1536kbps)
再生形式WAV/MP3(8~320kbps)
アンプ/トランペットスピーカー/ダイナミックマイクのフルセット。
車載用拡声器です。
入力端子付ですので、CD・テープレコーダーなどの音源も再生可能です。
また、トランペットスピーカーを4台まで増設可能です。
セット内容本体×1台、トランペットスピーカー×1台、マイクロフォン(カールコード)×1個、DC12V電源コード(5A ヒューズ付、ケーブル長:約3m)×1本、本体・スピーカー間接続コード(ケーブル長:約3m)×1本、AUX接続プラグコード(ケーブル長:約1m)×1本、本体取り付け金具×1個、マイクロフォン用引っ掛け金具一式×1個、本体取り付けねじ(3×8タッピングねじ)×4本・(3×16タッピングねじ)×4本・(スプリングワッシャー)×4個・(平ワッシャー)×4個、スピーカー取り付けねじ(M4×20)×4本・ナット(M4)×4個
質量(g)本体/約430、スピーカー/約1000
電源(V)DC12~13.8
最大出力(W)20
定格出力(W)15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/約125×55×75(突起物含まず)、スピーカー/約200×118×230(ステー部含まず)
周波数特性100Hz~10kHz
入力感度マイク/5mVAUX/3.5Φ:30mV 100ΩAUX/6.5Φ:250mV 20kΩ
最大消費電力(A)3.5
インピーダンス(Ω)付属スピーカー/8、接続可能スピーカー/2~8
1セット
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
手のひらサイズなのに2スピーカーの高音質。録音もできる携帯用小型ラジカセ。操作も簡単なラジカセです。ラジオ録音、内蔵マイク録音可(ノーマルテープ使用)。
用途ラジオの聴取、カセットの再生や録音に。電池式 時計 アラーム コンパクトラジカセ カセットプレーヤー レコーダー 再生 録音 小型 軽量 ベルトクリップ付 携帯用ラジオ 防災グッズ
付属品両耳イヤホン、取扱説明書
材質ABS、スチール
質量(g)250
電源(V)DC3V 単3形乾電池2本(別売)
口径(Φmm)スピーカー:36×2(出力はモノラル)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×4.2×9.1
電池寿命乾電池:約10時間(カセット連続再生、アルカリ乾電池使用時)
受信周波数AM504-1656KHz/FM75.6-109MHz
端子イヤホン:3.5mmΦミニジャック、ステレオイヤホン対応(出力はモノラル)
1台
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
不揮発性メモリを搭載した録音、再生基板です。電源を抜いても録音内容は保持されます。音声を記録しているメモリは書き換えできるので、録音、再生を繰り返し行うことができます。コンデンサマイクを基板上に実装しているので、電源を用意するだけですぐに録音することができます。スピーカドライブ回路も内蔵しているので、お手持ちのスピーカ(8Ω)を接続するだけで録音した音を聞くことができます。スピーカー接続用に5P接続コネクタケーブル付属
種類工作キット
セット内容MODEL:50-355基板(本体)×1、MODEL:50-355基板(オプション部)×1、5P接続ケーブル(約6cm)×1
時間(最大録音、再生)約20秒
出力スピーカ(8Ω)対応(適正スピーカ:約0.5W~2W 程度の物)
待機電流1μA以下
電源電圧(V)標準DC4.5
動作電流(mA)(録音時)約13、(再生時)平均約200(再生する音の内容により異なります。)
入力コンデンサマイク(基板上に実装)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×42.3×11.5(突起物を除く・ハンダ部も含む高さ)
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
USB端子付きでパソコンにバックアップが可能。
再生ボタン(緑)、録音ボタン(赤)で操作がしやすい!
最大録音時間はLP:約1080時間(8KBPS)。
大口径スピーカーではっきり聞こえる!
電池持続時間は再生:約20時間、録音:約15時間。
便利な時計機能付き。ニッケル水素充電池が使用可能。
音声があるときだけ録音するVOX機能を搭載。
ホールド機能、リピート機能を搭載。
用途会議の録音、議事作成に。ICレコーダー、録音機、デジタルボイスレコーダーとして。
録音時間(時間)LP 8kbps:1080、SP 32kbps:272、MP 64kbps:136、HP 96kbps:90
対応フォーマットADPCM(オリジナル形式)
質量(g)約40.6(電池除く)
電源単4形アルカリ乾電池×2本、又は単4形ニッケル水素充電池×2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×15.6×102
対応(ビットレート)LP:8kbps/SP:32kbps、MP:64kbps/HP:96kbps
周波数範囲(Hz)300~30000
インターフェースミニUSB端子(USB2.0)
メモリー容量4GB
入力端子外部マイク端子Φ3.5mmモノラル
出力端子イヤホン端子Φ3.5mmモノラル
電池使用時間(時間)連続再生:約17(スピーカー音量11)、連続録音:約15
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
小型マイクロボイスレコーダー
長時間5日120時間連続録音可能(乾電池パック装着時)
グラフィックLCD内蔵
マイク感度設定機能
多言語サポート
5段階の録音品質選択(PCM、XHQ、HQ、SP、LP)
鮮やかな原音
リニアPCM録音方式を採用
録音の日付、時間設定機能
バッテリーパック装着時、約120時間
録音で35時間再生可能(スピーカー再生)
VOS(音感知録音)機能内蔵とVOSレベル設定
仕様●サイズ:本体 65.5(W)×19.3(H)×15.3(D)mm●バッテリーパック:11.5(W)×36.3(H)×12.3(D)●重量:本体のみ/約18.3g、バッテリーパック装着時/約40g●材質:ABS樹脂・IC●メモリ容量:8GB●録音保存時間:PCM/約24時間、XHQ/約144時間、HQ/約288時間、SP/約576時間、LP・約1152時間●バッテリー駆動時間●▼本体:録音(PCM、XHQ)/約12時間、(HQ、SP、L)/約16時間再生●▼本体スピーカー:約4時間再生●▼イヤホン再生:約10時間(再生バッテリーパック使用)●▼録音/約120時間(HQ基準)、再生/約35時間(イヤホン使用)●実用最大出力:イヤホン/3.5mW+3.5mW/32Ω、スピーカー/500mW/8Ω●充電時間:約2時間●最大録音件数:9999●使用環境:温度/0~40℃、湿度/20~80%(結露NG)●付属品:イヤホン、USBケーブル、バッテリーパック、クリップ、ストラップ、取扱説明書●保証期間:1年●生産国:韓国
アズワン品番67-9274-64
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
小さくて軽い、薄さ7.4mmのスティック型デザイン。さりげなく、スマートに録音できるICレコーダー
薄さ約7.4mm、重さ約29gのコンパクトなボディには、薄くて堅牢なアルミニウム(表面)とステンレス(裏面)を採用。会議やインタビューの際にもさりげなく、スマートに録音できます。
ジャケットの胸ポケット、バッグや手帳などに固定できるクリップ付き
録音時に便利なクリップを本体背面に装備。ジャケットの胸ポケットやバッグ、手帳などに固定したままスマートに録音できます。
3行表示で見やすい大きな「有機ELディスプレイ」
視認性の高い有機ELディスプレイを採用。従来モデルから面積比で41%サイズを大きくすることで、録音時間やファイル名など、よりはっきりと見やすく表示します。
キャリングケースを付属
高級感のあるレザー調のキャリングケースを付属しています。
仕様最大ファイル数:5000ファイル(フォルダ数を含む)、最大録音ファイル数(1フォルダ内):199ファイル
付属品USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - USB-C)、キャリングケース、取扱説明書、保証書
色ブラック
質量(g)約29(電池含む)
表示録音時間表示、録音/電池残量表示
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102.0×20.0×7.4
機能録音:シーンセレクト、おまかせボイス、ローカットフィルター、デジタルVOR、録音モニター、その他:ファイル分割 、カレンダーサーチ(日付検索)、フォルダ名変更、USB充電、急速充電、データストレージ機能
時間MP3記録曲数:3570曲/238時間
周波数範囲(Hz)リニアPCM(44.1k/16bit):95-20000、MP3ステレオ(192kbps):95-18000、MP3ステレオ(128kbps):95-16000、MP3モノラル(48kbps):95-14000
電源(AC)USB ACアダプター
インターフェースType-C端子 High-Speed USB対応
電池寿命(時間)マイク録音時:LPCM 44.1kHz/16bit 約12、MP3 192kbps/128kbps/48kbps(モノラル) 約17、再生時(本体スピーカー):LPCM 44.1kHz/16bit 約4、MP3 192kbps/128kbps/48kbps(モノラル) 約5、再生時(ヘッドホン):LPCM 44.1kHz/16bit 約12、MP3 192kbps/128kbps/48kbps(モノラル) 約15
電池内蔵リチウムイオン充電式電池(内蔵)
スピーカー内蔵
録音時間LPCM 44.1kHz/16bit:21時間35分、MP3 192kbps:159時間、MP3 128kbps:238時間、MP3 48kbps(モノラル):636時間
再生時機能トラックマーク、ノイズカット機能 (クリアボイス)、デジタルボイスアップ (クリアボイス)、デジタルピッチコントロール 、A-Bリピート 、タイムジャンプ 、イージーサーチ
出力端子ステレオヘッドホン
録音方式リニアPCM/MP3
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵マイクステレオ
スピーカーサイズ(mm)Φ10
容量(GB)16
最大出力(mW)(スピーカー) 90
再生形式(リニアPCM)LPCM 44.1kHz/16bit、(その他)MP3/WMA /AAC
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
多彩な防犯機能があらかじめ設定された防犯電話。『自動着信前警告&自動聞いてから応答』は着信音がなる前に相手に「この通話は防犯のため録音されます」と警告メッセージを流します。電話が切れた場合、着信音はなりません。電話が切れなければ、名前を確認するメッセージが流れますので、知り合いからの電話のみに対応することが可能。これは「警視庁犯罪防止対策本部」「大阪府警察本部特殊詐欺対策室」のアドバイスを受け開発した機能で怪しい電話に出ないですみます。ナンバーディスプレイ契約であれば、番号未登録者からの電話着信時は着信ランプの色が赤、登録者であれば緑と一目で分かる仕様。また、誰から、どこからコール、非通知お断り、フリーダイヤルお断りなど防犯に役立つ機能が満載。うっかり迷惑電話に出た場合も自動通話録音やワンタッチ迷惑ストップボタンなどその場で電話を切れる機能も付いています。受話器ごしに耳元で声を聞くと感情が揺さぶられだまされるリスクが高まります。スピーカーホン機能を利用して、スピーカー越しに相手の声を聞く事が詐欺対策にも有効とされています。移動しながらの通話や電話の取次に便利な親機コードレスです。親機1台に対し子機を3台まで増設可能です。
色ゴールド系
RoHS指令(10物質対応)対応
様々なシーンで便利なBluetooth送受信機能を搭載したCD/USB/SDラジオ。新機能としてBluetoothの音源を本商品で録音ができるようになりました。スリムなボディでありながら厚みのある高音質再生を可能にする密閉型ネオジウムスピーカー搭載。臨場感のある高音質をお楽しみいただけます。また、語学学習に最適なレジューム機能、スピードコントロール、リピートなどの機能、ラジオのタイマー録音機能やスリープタイマー等の多彩な機能を搭載しています。
付属品電源コード、リモコン(リチウム電池付属)、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)約1.4(乾電池、付属品含まず)
電源(V)AC10050/60Hz、単3乾電池×6本(別売り)
対応ラジオ:AM/FM ワイドFM対応、お好み選局各5局
その他の機能内蔵マイク、再生スピードコントロール(±50%)、音質切替、レジューム再生、A-Bリピート、+10/ワンタッチリサーチ、LEDバックライト、曲名表示
スピーカー2.2×2W(径5.0cm)
タイマータイマー録音(10件)/スリープタイマー(120分)
電池使用時間(時間)持続:CD再生:約3(条件により異なる)
対応CDCD、CD-R/RW(CD-DA/MP3/WMAオーディオファイルで記録された音楽ディスク)
Bluetoothバージョン5.3
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×69×151
再生形式【SD/USB】MP3、WMA、FLAC、WAV 96kHz/24bit Hi-Res音源再生、録音可、複製可、メディア容量32MB~32GBまで
対応プロファイルA2DP、AVRCP
カセットプレーヤーやMDプレーヤー、ラジオなどで再生した音楽をMP3形式に変換し、USBメモリまたはSDカードに直接録音・保存することができます。
スピーカーをつなげるとUSBメモリやSDカード内にある音楽を再生することができます。
リモコン付き
仕様サンプリング周波数:44.1kHz ビットレート:128kbps 記録時間・容量:1MB:約1分 対応メディアファイルシステム:FAT, FAT32
セット内容USBケーブル(給電用・約75cm)、3.5mmステレオミニケーブル(約70cm)、ACアダプタ、リモコン
電源UBSバスパワー(DC5V)
記録方式MP3
対応メディア32GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカード
コネクタオーディオ入力:RCAピンジャック[L/R]、3.5mmステレオミニジャックオーデイオ出力:3.5mmステレオミニジャック給電用:microUSBコネクタ メス
スロットUSB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカードスロット ×1
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。
ワイヤレスマイク1本、有線マイク1本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。
有線マイクは最大2本まで接続することが可能です。※1
ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。
市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。
スピーカーは最大60Wの高出力で屋内環境で約320~400m2程度での使用に最適です。
マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。
カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。
音量操作等がし易い上面側にコントール部分を搭載。
簡易的なタブレット・スマートフォンスタンドも搭載しています。
外部音声出力(LINEOUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。
本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載。
三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※2
持ち運びに便利なショルダーベルト付き。
収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き
※1別売り:MM-SPHM4(ダイナミックマイク(有線タイプ))
※2別売り:MM-SPST1(スピーカースタンド)
【ワイヤレスマイク部】
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。
B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。
【有線マイク部】
発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。
質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。
ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。
マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。
電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応しています。
付属品スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×1、有線マイク×1、マイクケーブル(約4m)×1、取扱説明書×1、収納用バッグ、電源ケーブル×1、3.5mm-3.5mmケーブル×1(約1m)
型式単一指向性ダイナミックマイク
色【マイク】ブラック
電源AC100V~240V(50/60Hz)、内蔵バッテリー
最大出力(W)60
ケーブル長(m)約4
連続使用時間(時間)マイク使用:約10~12程度、音楽再生時:約5~6程度(バッテリー駆動時/中間音量)
外部出力3.5mmステレオミニジャック×1
周波数特性65Hz~20KHz、【マイク】50Hz~13000Hz
バッテリー電圧(V)18.5
入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×1
充電時間(時間)約6
寸法(inch)【スピーカー】6.5(直径165mm)、【ツィーター】1.0(直径約25.4mm)
スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー(防磁設計)
外部入力3.5mmステレオミニジャック×1
バッテリー容量(mAh)4000
充電方式AC電源(100~240V)
寸法(口径Φ×高さH)(mm)50×183
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
インピーダンス(Ω)600
音圧感度(dB)-74±3
1個
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
防滴機能搭載のポータブル拡声器
高感度マイクでハッキリ伝わる
屋外でも使える生活防滴対応
手が塞がらないハンズフリータイプ
音楽や音声を再生・録音できるmicroSDスロット搭載
必要な物がセットになったオールインワン
最大連続使用時間約10時間
外部スピーカーとしても使用可能
便利なUSB Type-C端子充電
付属品専用マイク、USB-ACアダプタ、充電用USBケーブル、ショルダーストラップ、外部音源ケーブル、取扱説明書兼保証書、シリコンカバー(装着済)、取扱説明書兼保証書
質量(g)約423(本体のみ)、付属専用マイク:約30
種類ハンズフリー
電源5V1A
最大出力(W)20
ケーブル長(m)約1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×120×45
マイクロホン単一方向性
周波数特性70Hz~16KHz
バッテリーリチウムイオン充電池内蔵
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間お買い上げ日から1年間
充電時間(時間)約6
有効距離(m)約屋内50
容量(mA)4400
防滴構造本体:IPX4相当、マイク:IPX3相当
使用時間(時間)最大約10(使用音量や機能により大きく変動します。)
インピーダンス(Ω)1.2k
使用面積(m2)屋内50前後
対応microSDカードmicroSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)(※microSDカードは別売です。)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
懐かしいカセットテープを再生できます。CDやラジオも、カセットテープに簡単に録音できます。外部機器の録音や、外部機器のスピーカーとしても使用可能。コンセント、電池の2電源対応(専用電源コード付属、電池別売)。口径66mmスピーカー2基搭載、最大出力1W+1Wのステレオサウンド。ワイドFM(FM補完放送)対応。CDプログラム(最大20曲まで)リピートランダム再生機能付き。CD/選局液晶表示。ラジオはAM/FM(ステレオ受信)、ワイドFM対応。ヘッドホン出力端子、外部音声入力端子付き。キャリーハンドル付き。FMロッドアンテナ付き。本体カラーはシルバー
仕様【CD】CD、CD-R/RWディスクの再生に対応、【カセットテープ】トラック方式:4トラック2チャンネルステレオセミオートストップ機能、【ラジオ】AM:522~1620kHzモノラル受信(9kHzステップ)、FM:76~108MHzステレオ受信(0.1MHzステップ)
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書
質量(g)約1300(乾電池含まず)
電源AC100V(50/60Hz)、DC9V単2形乾電池×6本使用(別売)
最大出力(W)実用:1+1(r.m.s)
定格消費電力(W)15
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×117×210
電池寿命(時間)スピーカー出力時:ラジオ約15/CD約13/カセット約14、ヘッドホン出力時:ラジオ約18/CD約17時間/カセット約18
接続端子ヘッドホン出力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック
スピーカー部インピーダンス(Ω)8
取扱説明書(5.25MB)
スピーカーサイズ(mm)口径66×2
1台
¥8,799
税込¥9,679
3日以内出荷
スマホ通話も録音できる高音質のボイスレコーダー!
1.33インチのカラー画面で見やすく操作しやすい!
通常の録音はもちろん、スマホの通話も録音できます。※最初にスマホと接続が必要です。
最大3072kbpsの高音質録音が可能です
内蔵スピーカー搭載で録った音声をワンタッチ再生
亜鉛合金素材を採用でコンパクトなのに音割れの少ない再生音を実現
雑踏でも録音しやすいノイズ低減機能搭載
無音状態をカットするVOR機能搭載
タイムスタンプ機能搭載
重厚感のあるスタイリッシュなデザイン
大切なもの、メモ代わりなど使い道は無数
※通話録音は本製品で通話しながらでしかできません。
仕様●サイズ:33×91×10mm●重量:59.4g●材質:亜鉛合金 画面:1.33インチIPSカラースクリーン●画面解像度:240×240●画面言語:6か国語(日本語含む)●録音形式:WAV●ビットレートでの録音容量:3072kbs/約10時間、1536kbps/約20時間、512kbps/約68時間●音楽再生フォーマット:MP3、FLAC、APE等のロスレス音楽●電源:リチウムポリマー 260mA●電池族時間(目安):512kbps、ノイズ低減オン状態で約20時間●転送速度:USB1.1●セット:本体、充電ケーブル、取扱説明書●保証期間:1年間●生産国:中国
アズワン品番67-9276-26
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
コンパクトなボディにパワフルな5スピーカー搭載。CD、USBメモリ再生からFMラジオ受信、サブスク音源再生まで対応。インテリアに馴染む落ち着いたデザイン。音質にこだわった本格スピーカーユニット。RF wi-fi方式ワイヤレスリモコンで離れた場所からも操作可能。5Wスピーカー×4(正面・側面)+20Wサブウーハー×1。CD、CD-R/RW再生。USBメモリー(MP3)再生機能。Bluetooth受信機能 ver.5.3。PLL方式ワイドFMチューナー。3.5mmステレオ入力端子。3.5mmステレオイヤフォンジャック。アンテナ端子
用途CDプレーヤー、マルチプレーヤーとして。AIWA AUDIO aiwa アイワ スピーカーユニット 5W ウーハー 録音再生 ワイドFM デジタル Bluetooth CDプレーヤー
セット内容本体、リモコン、FMアンテナ、電源コード、ACアダプター、取扱説明書/保証書
質量(kg)5.78
消費電力(W)28
電源AC 100V 50/60Hz、DC 17V3.5A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×31.5×15.9
周波数(MHz)FM受信:76~108
1台
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
懐かしいカセットテープを再生できます。CDやラジオも、カセットテープに簡単に録音できます。外部機器の録音や、外部機器のスピーカーとしても使用可能。コンセント、電池の2電源対応(専用電源コード付属、電池別売)。口径66mmスピーカー2基搭載、最大出力1W+1Wのステレオサウンド。ワイドFM(FM補完放送)対応。CDプログラム(最大20曲まで)リピートランダム再生機能付き。CD/選局液晶表示。ラジオはAM/FM(ステレオ受信)、ワイドFM対応。ヘッドホン出力端子、外部音声入力端子付き。キャリーハンドル付き。FMロッドアンテナ付き。本体カラーはホワイト
仕様【CD】CD、CD-R/RWディスクの再生に対応、【カセットテープ】トラック方式:4トラック2チャンネルステレオセミオートストップ機能、【ラジオ】AM:522~1620kHzモノラル受信(9kHzステップ)、FM:76~108MHzステレオ受信(0.1MHzステップ)
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書
質量(g)約1300(乾電池含まず)
電源AC100V(50/60Hz)、DC9V単2形乾電池×6本使用(別売)
最大出力(W)実用:1+1(r.m.s)
定格消費電力(W)15
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×117×210
電池寿命(時間)スピーカー出力時:ラジオ約15/CD約13/カセット約14、ヘッドホン出力時:ラジオ約18/CD約17/カセット約18
接続端子ヘッドホン出力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック
スピーカー部インピーダンス(Ω)8
取扱説明書(5.25MB)
スピーカーサイズ(mm)口径66×2
1台
¥8,799
税込¥9,679
3日以内出荷
シンプルな操作とデザイン、レトロ&モダンなポータブルラジオカセットレコーダー。1980年代に大ヒットしたaiwaポータブルカセットレコーダー「カセットボーイ」へのオマージュモデル。カセットテープの再生・録音、AM/ワイドFMラジオの受信も可能。内蔵マイクと外部マイク端子で音声録音も自由自在。0.5Wスピーカー内蔵。災害時に強い乾電池+電源コンセント式
用途ラジオカセットプレーヤー カセットデッキ 軽量 小型 持ち運び 簡単 アナログダイヤル 防災グッズ
付属品イヤホン、外付けマイク、保証書付取扱説明書、給電用USBケーブル(ACアダプター別売)
材質ABS樹脂 等
質量(g)195
電源単3乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.7×4×9.3
入力端子外部マイク3.5mmミニジャック
受信周波数AM:530~1600KHz
周波数(MHz)FM受信:76~108
出力端子イヤホン3.5mmミニジャック
災害時に強い!乾電池でも使用可能!大きな文字で簡単操作のCDラジカセ。CD、カセットテープ、AM/FMラジオのみのシンプル機能。本体内蔵マイクでテープに声を録音可能。3.5mmステレオイヤホン出力。W×2のステレオスピーカーでどこでも手軽に聴ける。視認性の高い赤色LED表示で見やすい。本体文字印刷は大きくて見やすい印字を採用。
用途CDラジカセとして、災害時にも。 CDラジカセ コンパクト FMラジオ AMラジオ ワイドFM カセットプレーヤー マルチプレーヤー オーディオ オーディオプレーヤー スピーカー内蔵 再生 おすすめ 父の日 母の日 敬老の日 贈り物 防災用 高齢者向け CDプレーヤー カセットデッキ ラジカセ AM FM ラジオ 簡単 小型 カラオケ 録音 乾電池使用可能 防災グッズ プレゼント
仕様●CD:再生専用(リピート/プログラム機能付き)※カセットテープへの録音が可能●カセットテープ:再生/録音●ラジオ:AM/ワイドFM※カセットテープへの録音が可能
付属品電源コード(約150cm)、取扱説明書
質量(kg)1.5
電源アルカリ単二乾電池×6本(別売)または、付属電源ケーブル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×22.5×11.5
1台
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
シンプルかつ愛着の持てるデザイン。和室、洋室を問わないシンプルカラー。使い勝手のよい1Wモノラルスピーカー。カセットテープへの録音、再生が可能。AM/ワイドFMラジオ受信。災害時に強い乾電池+電源コンセント式。大きな文字で操作がらくらく。伸縮式FMロッドアンテナ。3.5mmイヤホンジャック。単二乾電池×4本(別売)でも使用可能
用途場所を選ばず気軽に。AIWA AUDIO aiwa アイワ とうしょう TOHSHOH ラジオカセットプレーヤー radio カセットデッキ 軽量 小型 簡単 アナログダイヤル 防災グッズ
付属品電源コード、取扱説明書/保証書
質量(g)980
電源(V)AC:100 50/60Hz
周波数(kHz)AM受信:530~1600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×10.5×16.5
周波数(MHz)FM受信:76~108
関連キーワード
1
2
3
4
次へ