37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。 角の丸みを利用した叩きも可能です。 種別鋳鉄製 材質FC250
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍛冶屋道具・鍛造過程で火の中で加熱(焼き入れ)している対象物をつかむ時に使用します。平面・板状のものをつかむ作業に。
用途火造り作業に。
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,690 税込1,859
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小工場用、移動用、土木建築用等に適した形状をしております。
用途穴を利用した叩き作業や床固定で使用します。 側面を利用した単純な曲げ加工も可能です。 種別鋳鉄製 材質FC250
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

机上での細かい作業に最適です。コンパクトなアンビルなので机上での細かい作業に便利です。
用途叩く・曲げるなどの金工作業。 幅(mm)65 高さ(mm)130 仕様すべり止めシート付 材質炭素鋼S50C
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1本
4,798 税込5,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BDS-1010 ベルトディスクサンダ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
タイミングベルトの張りを容易に調整できる構造として張りすぎを防止。 ブレーカを設けて、モーター焼け防止。
用途木材、非鉄金属(マグネシウム等発火性金属は使用不可)の研磨・粗削り・バリ取り。 ディスク径(Φmm)150(ディスクペーパー) ベルト速度(m/min)(50Hz)430、(60Hz)520 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ディスク)2800/3400 電源(V)単相100 電圧(V)100 定格電流(A)(50/60Hz)5.2/4.7 消費電力(W)400 コード長さ(m)2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×210×290 付属品エンドレスベルト#80×1、ディスクペーパー(マジック式)#80×1、ワークテーブル、マイターケージ、ディスクカバー、ワークレスト、ダストノズル、六角棒レンチ、六角穴付ボルト(M8×30)×2、平座金M6×2 質量(kg)17 トラスコ品番781-0466
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。 角の丸みを利用した叩きも可能です。 種別鋳鋼製 材質SC450
1台
43,980 税込48,378
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鍛冶屋道具・鍛造過程で火の中で加熱(焼き入れ)している対象物をつかむ時に使用します。棒状・曲線状・丸みを帯びているものをつかむ。
用途火造り作業に。
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

単体の叩き台として使えるのはもちろんのこと、鉄板を乗せて広い作業台としても使用出来ます。
用途使用面を平面に機械仕上にしております。 かんなの裏出しとのこぎりのあさりが出せます。 上面幅(mm)50 下面幅(mm)100 材質S50C
1台
3,698 税込4,068
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

過酷な使用に最適です。プロの職人の方々に多く使用されています。 耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計です。 入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
1丁ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

彫金や小細工に便利な小型アンビルです。扱いやすいコンパクトサイズです。
用途彫金やホビー等金属の細工。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。鍛冶屋製造で鋭い切れ味。ステンレス製で錆にくい。
用途地面にはった雑草の刈り取り、種植えの穴あけに。 全長(mm)1330 刃長(mm)210 柄長さ(mm)1200 材質(柄部)天然木 材質(刃)ステンレスSUS430
1本
3,398 税込3,738
5日以内出荷

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。鍛冶屋製造で鋭い切れ味。軽いアルミ製柄 日本製。地面にはった雑草の刈り取り。
用途草取り・草削りに。 全長(mm)1200 刃長(mm)210 材質(柄部)アルミ 材質(刃)SK85
1本
2,498 税込2,748
5日以内出荷

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。鍛冶屋製造で鋭い切れ味。切る、削る作業に便利な片刃仕様。
用途森林、山での枝打ちや調木に。 材質地金:炭素鋼S15C 全長(mm)360 刃長(mm)180 刃先形状片刃 柄長さ(mm)177 材質(柄部) 材質(刃)炭素鋼S58C
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。鍛冶屋製造で鋭い切れ味。両刃ナタは割る事を主な目的として考えられた道具です。山菜取りやキャンプなどにも。
用途森林、山での枝打ちや調木に。 材質地金:炭素鋼S15C 刃先形状両刃 材質(柄部) 材質(刃)炭素鋼SK85
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。鍛冶屋製造で鋭い切れ味。
用途庭木の刈り込み、枝の剪定などに。 全長(mm)635 刃長(mm)150 柄長さ(mm)440 使用目的刈り込み、剪定など 切断対象庭木、枝 材質(刃)刃物用炭素鋼S50C
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。鍛冶屋製造で鋭い切れ味。
用途庭木の刈り込み、枝の剪定などに。 材質刃物用炭素鋼S60C 全長(mm)500 刃長(mm)150 柄長さ(mm)300 使用目的刈り込み、剪定など 切断対象庭木、枝
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。鍛冶屋製造で鋭い切れ味。
用途生垣や垣根などの新芽、葉を刈込む作業に。 材質刃物用炭素鋼S15C/安来鋼白3 全長(mm)870 刃長(mm)210 柄長さ(mm)600 使用目的刈込む作業 切断対象垣根、新芽、生垣、葉
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。鍛冶屋製造で鋭い切れ味。
用途畑・果樹園・庭の土の掘り起し作業や畝立てに。 幅(mm)125 全長(mm)1050 質量(g)1100 材質(頭)ステンレスSUS430
1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。鍛冶屋製造で鋭い切れ味。
用途竹割り、小枝刈り作業に。 材質地金:刃物用炭素鋼S60C 全長(mm)313 刃長(mm)165 刃先形状片刃 柄長さ(mm)125 材質(柄部)
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。鍛冶屋製造で鋭い切れ味。
用途庭木の刈り込み、枝の剪定などに。 材質刃物用炭素鋼S60C 全長(mm)650 刃長(mm)150 柄長さ(mm)450 使用目的刈り込み、剪定など 切断対象庭木、枝
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。鍛冶屋製造で鋭い切れ味。
用途庭木の刈り込み、枝の剪定などに。 材質刃物用炭素鋼S60C 全長(mm)745 刃長(mm)180 柄長さ(mm)510 使用目的刈り込み、剪定など 切断対象庭木、枝
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。鍛冶屋製造で鋭い切れ味。軽く、コンパクトにまとまっている鉈。
用途山歩きなどの際の枝打ちや薪割に。 材質地金:刃物用炭素鋼S60C 全長(mm)240 刃長(mm)110 刃先形状片刃 柄長さ(mm)125 材質(柄部)
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。鍛冶屋製造で鋭い切れ味。はがねを使用し切れ味長持ち!
用途庭木の刈り込み、枝の剪定などに。 材質刃物用炭素鋼S15C/SK85 全長(mm)690 刃長(mm)180 柄長さ(mm)450 使用目的刈り込み、剪定など 切断対象庭木、枝
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。鍛冶屋製造で鋭い切れ味。軽いアルミ製柄。地面にはった雑草の刈り取り。
用途軟らかい草の草取り・草削りに。 全長(mm)1240 刃長(mm)125 刃先形状片刃 柄長さ(mm)1090 材質(柄部)アルミ 材質(刃)SK85
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。鍛冶屋製造で鋭い切れ味。全長1080mm軽量タイプ。初心者入門用として最適。
用途畑・果樹園・庭の土の掘り起し作業に。 幅(mm)130 全長(mm)1080 質量(g)1200 材質(頭)高炭素鋼
1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。鍛冶屋製造で鋭い切れ味。家庭菜園に最適。軽量でコンパクトな鍬。
用途土寄せや穴掘り等の作業に。 幅(mm)50 全長(mm)415 質量(g)490 材質(頭)高炭素鋼
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。鍛冶屋製造で鋭い切れ味。全長1070mm軽量タイプ。初心者入門用として最適。
用途畑・果樹園・庭の土の掘り起し作業に。 幅(mm)125 全長(mm)1080 質量(g)1150 材質(頭)高炭素鋼
1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。鍛冶屋製造で鋭い切れ味。切る、削る作業に便利な片刃仕様。山菜取りやキャンプなどにも。
用途森林、山での枝打ちや調木に。 材質地金:炭素鋼S15C 刃先形状片刃 材質(柄部) 材質(刃)炭素鋼SK85
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。鍛冶屋製造で鋭い切れ味。オノや鉞は昔から木割りや薪割りに使用されています。
用途木割りや薪作りに。 全長(mm)345 刃長(mm)105 柄長さ(mm)330 材質(頭)SK5
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。鍛冶屋製造で鋭い切れ味。手が届かないような場所でも、作業できるよう長めの柄で作られています。
用途枝打ち作業に! 材質地金:炭素鋼S15C 全長(mm)363 刃長(mm)135 刃先形状両刃 柄長さ(mm)225 材質(柄部) 材質(刃)炭素鋼S58C
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷