樫の柄を使用しているので、ハードな作業にも耐久性があります。
抜けにくく安全に作業が行えるL型クサビを使用しています。
ヘッド部はステンレスなので、錆びにくいです。
用途土起こし、穴掘り
全長(mm)約400
タイプピッケル
刃幅(mm)50
柄長さ(mm)385
刃高(mm)240
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
大きめの基本の鍬
初心者から農家さんにもおすすめ
土起こし・土寄せに便利な大きめの基本の鍬
大正鍬は、主に北関東や東北地方で使用されている鍬です
刃が細長く、先端が湾曲した形状に加え、柄が長いため、力が入りやすく効率的に土寄せや土集めをすることができ、畝を立てる際などに役立ちます
また、畝の修復などにも使用されます
当製品の「手打鋼付」の刃は、硬い鋼と軟らかい鋼(極軟鋼)の二層構造
鍛冶職人が1つずつハンマーで叩き鍛えながら熱処理を施しています
切れ味と耐久性に優れた刃です
ご購入後のセルフメンテナンスがしやすく、切れ味が持続します
こちらの商品は、お客様ご自身で組み立ててご使用いただく商品です
用途土起こし・土寄せに
セット内容舟形金具1個、長いボルト1個、短いボルト1個、座金2個、ナット2個(大正鍬金具)
材質頭/鉄、柄/ポプラ
質量(g)1750
頭部寸法(mm)125×425
柄長さ(mm)1200
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
ステーキ皿だけでなく天ぷら盛り・焼鳥・野菜炒め、その他餃子、地鶏などの地域名産料理や郷土料理に幅広く使用できます。
角度が変えられる鍬
柔らかい土の耕耘や畝づくり・除草に便利な、角度が変えられる鍬です
頭の角度は約35°~75°まで変更でき、お客様のお好みの角度や用途に合わせて使用できます
頭の中央部が盛り上がっていて、土をすくう際に土塊を割りやすい形状になっています
当製品の「手打鋼付」の刃は、硬い鋼と軟らかい鋼(極軟鋼)の二層構造
鍛冶職人が1つずつハンマーで叩き鍛えながら熱処理を施しています
切れ味と耐久性に優れた刃です
ご購入後のセルフメンテナンスがしやすく、切れ味が持続します
用途:土掘り、土寄せ、土ならし、土起こし、溝掘り、畝作り、穴掘り
用途柔らかい土の耕耘や畝づくり・除草に
材質柄/ポプラ
質量(g)1150
頭部寸法(mm)125×400
柄長さ(mm)1290
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
1個
¥3,788
税込¥4,167
翌日出荷
片手で楽に固いものを掘削・粉砕作業ができます。
用途掘削・粉砕作業。
商品タイプ頭+柄セット
トラスコ品番411-5589
材質スチール
全長(mm)326
質量(g)530
タイプバチツル
材質(柄部)木
刃先(mm)326
先幅(mm)35
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
使う人の体格、作業環境に合わせて角度が調節できます。使用者の体格、作業環境に応じて角度変更できます。
用途千吉角度調整鍬用交換部品。
材質(本体)鉄
1セット
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
お客様の声から生まれたオリジナルの平鍬です。お客様から寄せられたご要望をもとに家庭菜園で使いやすいように最適化しました。叩き鍛えた地金(土台)に鍛造鋼を付けた切れ味が長持ちする強靭な刃です。作業効率の良い幅広形状と側面に土を寄せやすくする耳折り加工付きです。柄の交換が容易な引き込み式です。
用途耕うん・整地・畝つくり・土寄せ・覆土など、耕作作業全般。
刃幅(mm)135
柄長さ(mm)1050
刃長(mm)300
材質(柄部)天然木・塗木柄
材質(刃)鉄・鋼(鋼付け)
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
タケノコ農家さんにおすすめ
職人がタケノコ掘りにこだわって鍛造した切れ味の良い鍬
タケノコ農家さんにおすすめのタケノコ鍬です
鍛造品なので負荷がかかるところを強化してあり、耐久性にすぐれ、各部の厚みを調節して作業しやすく加工してしてあります
当製品の「手打鋼付」の刃は、硬い鋼と軟らかい鋼(極軟鋼)の二層構造
鍛冶職人が1つずつハンマーで叩き鍛えながら熱処理を施しています
切れ味と耐久性に優れた刃です
ご購入後のセルフメンテナンスがしやすく、切れ味が持続します
用途タケノコ掘りに。
材質頭/鉄、柄/樫材
質量(g)1900
頭部寸法(mm)90×210
柄長さ(mm)900×Φ26
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
土掘りに・片手で使える幅広の鍬
家庭菜園・ベランダガーデニングにピッタリの、片手タイプのミニ鍬
用途土掘り、土寄せ、土ならし、土起こし、穴掘りに。
材質頭/鉄、柄/樫材
質量(g)570
頭部寸法(mm)75×125
柄長さ(mm)360
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
土掘りに・狭い範囲の作業に便利な細幅の鍬
家庭菜園・ベランダガーデニングにピッタリの、片手タイプのミニ鍬
鍛造品です
強度・耐久性・機能に合わせてハンマーで打ち、刃の厚さにメリハリをつけて使いやすさを追求してあります
用途土掘り、土寄せ、土ならし、土起こし、穴掘りに。
材質頭/鉄、柄/樫材
質量(g)450
頭部寸法(mm)50×135
柄長さ(mm)360
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
少し曲面になっている半円形スリムタイプの鋼製打設レーキ柄なしとなります。打設コンクリートの荒ナラシに最適です。スリムタイプ(高さが約90mm)で扱いやすい!コンクリートの寄せや拡散ならしなどに使用します。
用途打設コンクリートの荒ナラシ・コンクリートの寄せや拡散ならしなど
横幅(mm)頭:500
頭部高さ(mm)90
材質柄付口:鉄
1本
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
少し曲面になっている半円形スリムタイプのステンレス製打設レーキです!打設コンクリートの荒ナラシに最適です。ステンレス製(焼き入れ)で丈夫で錆びにくく手入れが簡単!(口部分の材質は鉄製となります)スリムタイプ(高さが約90mm)で扱いやすい!コンクリートの寄せや拡散ならしなどに使用します。
用途打設コンクリートの荒ナラシ・コンクリートの寄せや拡散ならしなど
横幅(mm)頭:500
頭部高さ(mm)90
柄長さ(mm)1350
材質柄付口:鉄
1本
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
少し曲面になっている半円形スリムタイプの鋼製打設レーキです!打設コンクリートの荒ナラシに最適です。スリムタイプ(高さが約90mm)で扱いやすい!コンクリートの寄せや拡散ならしなどに使用します。
用途打設コンクリートの荒ナラシ・コンクリートの寄せや拡散ならしなど
横幅(mm)頭:500
頭部高さ(mm)90
柄長さ(mm)1350
材質柄付口:鉄
1本
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
生い茂った熊笹も根ごとザクザク掘れる伝統的な土起こし鍬です。繁茂した熊笹の根や稲株もザクザクと切れる、とんびと呼ばれる伝統的形状の鍬です。根切り・抜根・耕起・砕土・穴掘りなど、主に新しく田畑を切り開く開墾作業に使われてきた、厚く丈夫な刃が特徴の鍬です。叩き鍛えた地金(土台)に鍛造鋼を付けた切れ味が長持ちする強靭な刃です。根切りに適した独特な形状の大きな丸刃です。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。
用途開墾作業。
刃幅(mm)170
柄長さ(mm)900
刃長(mm)190
材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)
材質(刃)鉄・鋼(鍛造鋼付け)
1本
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
少し曲面になっている半円形スリムタイプのステンレス製打設レーキ柄なしとなります。打設コンクリートの荒ナラシに最適です。ステンレス製(焼き入れ)で丈夫で錆びにくく手入れが簡単!(口部分の材質は鉄製となります)スリムタイプ(高さが約90mm)で扱いやすい!コンクリートの寄せや拡散ならしなどに使用します。
用途打設コンクリートの荒ナラシ・コンクリートの寄せや拡散ならしなど
横幅(mm)頭:500
頭部高さ(mm)90
材質柄付口:鉄
1本
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ