183件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持ち運びに便利な取っ手付。また、ネジ付なので、壁に掛けて使用することもできます。独自のキーハンガー設計:落としたり、逆さにしてもキーホルダが外れにくく、保管状態に影響されません。
アイボリー 奥行(mm)53 把手高(mm)35
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍵付深1・浅3段 A4。仕切板対応引出しタイプ 仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です
サイズA4 仕様本体すべり止め付、タイトルシール付 トラスコ品番423-2151 材質本体/ポリプロピレン、引出し/スチロール樹脂 質量(kg)2.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×350×258 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)鍵付:238×312×81、浅:233×307×38 引出し組合せ浅型 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
5,198 税込5,718
当日出荷

K9(駒谷)キーボックス 鍵の宿
エコ商品
やわらかい曲線のフォルムと落ち着いた仕上がりで、和風建築の建物などにも違和感なく溶け込みます。
材質スチール 奥行(mm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラック 材質(本体)強化ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-20~60 保護等級IP65 防塵防水性能IP65 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水
1台ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

TSAロック錠付きで、セキュリティーの必要な機器や、空輸する機器の収納に最適な防水ハードケースです。
ブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)760×186×409 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリンストン鍵付きLANケーブル 3M
エコ商品
会議室や公共スペースに設置してあるパソコンに接続しているLANケーブルをロック付きLANケーブルに交換することにより、ケーブルを直接ロックしセキュリティ強化が可能です。100Mbps環境はもちろん、高速通信が可能なGigbit環境(1000Mbps)も充分に対応できるカテゴリー6規格のLANケーブルだからブロードバンド環境にも最適です。
質量(g)130(鍵2個込140) 規格カテゴリー6 ケーブル長(m)3 ハウジングPC+ABS プラグ8極8芯/PC ケーブルカテゴリー6(CAT6) RoHS指令(10物質対応)対応 2個(同一キー)
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷


ジョー・プリンス竹下ステンレス丸型平面ハンドル 鍵付 鍵違い
エコ商品
左右兼用型です。 ハンドル、ケース共にステンレスカバー付きです。 いたずら防止用のボタンが装着されています。 取り付けが簡単なブラケット方式です。 専用止金が付属しています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上亜鉛メッキクロメート処理+鏡面研磨 操作方法プッシュボタンを押しながらハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。 取付板厚(mm)1~1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は約200通りです。/鍵は2本付属しています。
1個
2,498 税込2,748
12日以内出荷


実用性とインテリア性を兼ね備えたハイセンスラック。 スモークブラウンの引き出しにはB4用紙・A4ファイルが収納でき、インデックスシール付で使い勝手が良くなったオフィスインテリアです。
材質ポリプロピレン・ポリスチレン 他 収納サイズB4 なし
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プリンストン鍵付きLANケーブル 5M
エコ商品
会議室や公共スペースに設置してあるパソコンに接続しているLANケーブルをロック付きLANケーブルに交換することにより、ケーブルを直接ロックしセキュリティ強化が可能です。100Mbps環境はもちろん、高速通信が可能なGigbit環境(1000Mbps)も充分に対応できるカテゴリー6規格のLANケーブルだからブロードバンド環境にも最適です。
質量(g)200(鍵2個込210) 規格カテゴリー6 ケーブル長(m)5 ハウジングPC+ABS プラグ8極8芯/PC ケーブルカテゴリー6(CAT6) RoHS指令(10物質対応)対応 2個(同一キー)
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

ジョー・プリンス竹下破壊防止ディンプルロック 同一鍵
エコ商品
・鍵はリバーシブルキーです。・ケースおよびプラグは焼入れをしたニッケルクロムモリブデン鋼を使用しています。(HRC55以上)。・ドーム形状の表面によりドリル破壊が非常に困難で、衝撃破壊、シェアライン攻撃に対応しています。・ピッキングが困難な2列ピン構造です。・ねじり破壊防止として空転リングを使用しています。
用途・自動販売機、コインロッカー 仕様同一鍵 材質黄銅(Bs)+ ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM420) 質量(g)87 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)(最大)9 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵は2本付属しています。
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

1個
939 税込1,033
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

TANNERキーボックス
エコ商品
ダイヤル鍵式:キーボックスの鍵をもつ必要がなくなります。より安全で便利な鍵の管理がおこなえます。持ち運びに便利な取っ手付。また、ネジ付なので、壁に掛けて使用することもできます。独自のキーハンガー設計:落としたり、逆さにしてもキーホルダが外れにくく、保管状態に影響されません。
その他ダイヤル錠の番号変更はできません。 付属品名刺ホルダー:鍵を取り付けるホルダー番号シール:1~50までの番号シール名刺カード:「番号」「階数」「取付場所」を記入できるカード整理カード:鍵を番号順に分類できる整理カード アイボリー タイプダイヤル錠式 奥行(mm)53 把手高(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Cole Herseeキースイッチ, Cole Hersee
エコ商品
仕様ポジション数:4●スイッチの動作:Acc-Off-Ign / Acc-Start●コンタクト定格電流:10 A●IP評価:IP67●キータイプ:ストレート●ターミナルタイプ:ネジ●ケースの材質:プラスチック●ベゼルの形状:丸型●アプリケーション:車載●パネルからの奥行き:49.52mm●コンタクト材質:ニッケルめっき黄銅●定格電圧DC:12V●イグニッションキースイッチ、95060シリーズ. このイグニッションキースイッチには、カバー付きの2つのキーが付属しています。 スタート位置からイグニッション/アクセサリ位置まで、スプリングリターンによる4つの位置があります。 Oリングと超音波溶接を使用し、前面及びコンタクト部分でIP67等級の密封を実現します(コネクタ付属)。 リアコネクタは、Deutsch DT06-6Sコネクタ又は同等の互換性のあるコネクタに対応します。. 特長と利点:. コンタクト定格: 10 A @ 12 V dc / 5 A @ 24 V dc シールド: コンタクトは前面と背面をIP67等級にシールド(コネクタが取り付けられている状態) ハードウェア: プラスチック面ナット及びニッケルめっき黄銅バッキングナット イグニッションスイッチのSAE J259でテスト済み 2つの一致キーが付属、カバー付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷


ジョー・プリンス竹下破壊防止ディンプルロック 鍵違い
エコ商品
・鍵はリバーシブルキーです。・ケースおよびプラグは焼入れをしたニッケルクロムモリブデン鋼を使用しています。(HRC55以上)。・ドーム形状の表面によりドリル破壊が非常に困難で、衝撃破壊、シェアライン攻撃に対応しています。・ピッキングが困難な2列ピン構造です。・ねじり破壊防止として空転リングを使用しています。
用途・自動販売機、コインロッカー 仕様鍵違い 材質黄銅(Bs)+ ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM420) 質量(g)87 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)(最大)9 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵は2本付属しています。
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

鍵付仕様でセキュリティ面でも安心です。『カギ付き扉』で情報流出をシャットアウト。 書類やメディアの整理に役立ちます。
カギ付き
1台ほか
32,980 税込36,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様●ノッチ数: 3●動作特性: Off-On-Start●コンタクト定格電流: 20 A @ 12 V dc●キータイプ: ストレート●末端様式: Metri-Pack●ケースの材質: ナイロン、PP●ベゼルの形状: 丸型●アプリケーション: 産業用●パネルからの奥行き: 31.67mm●キーインデックス角: 45°●コンタクト材質: 真鍮製●動作温度 Min: -40℃●シール構造の点火キースイッチ(12 → 48 V dc). 見栄えの良い、頑丈なIP66シール構造の点火キースイッチ 定格電流: 20 A @ 12 V dc、10 A @ 24 V dc、4 A @ 48 V dc 点火シーケンスの開始、電源アクセサリの作動、又はユーザーインターフェイス間の切り替えに最適 スイッチには、3つのポジション(オフ-オン-モメンタリ起動)を用意 このHobbs安定キースイッチの代表用途には、建設機器、海洋機器、全地形対応車、ゴルフカート、材料ハンドラ、農業機器などがあります。 ねじ止め接続 オフ位置でキーを抜くことが可能(2つのキーが付属) M22×1.5 mmのパネル保持ナットが付属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

仕様ポジション数:4 、 コンタクトのコンフィギュレーション:SP 、 コンタクト定格電流:150 mA @ 250 V ac 、 ターミナルタイプ:はんだ 、 ケースの材質:亜鉛合金クロムめっき 、 ベゼルの形状:丸型 、 パネルからの奥行き:48.7mm 、 キーインデックス角:90° 、 コンタクト材質:黄銅銀めっき 、 動作温度範囲:-30 → +85℃ 、 2つのキーが付属. 19 mm高セキュリティキースイッチ - CKLシリーズ. 成形シングルウエハースイッチ アンチピックシステムに内蔵の8ディスクロック 4キー引き抜きポジション フラットダブルエントリキー(キーコード85000) 全360°のロック移動 パネルのフロントに挿入されたロックと、背面から挿入されたCKモジュールの2つの部分から構成 ノンショートタイプのBBMコンタクト パス用キー(共通コンビネーション) パネル厚: 3.0 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,630 税込3,993
7日以内出荷

ロジックキーボックス 4ダイヤル
エコ商品
キーボックス 4ダイヤル
用途鍵の鍵。セキュリティー対策に。盗難防止用に。 ロックダイヤル式 アズワン品番65-2350-98 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

LION (ライオン事務器)パンフレットケース
エコ商品
透明引き出しタイプで、中身がよく見えるので、パンフレットの整理収納に最適です。 見出し部分は、下段でもラベル表示が見やすいように、斜めに傾斜しています。 超深型は、CDなどメディアや消耗品、小物を効率よく収納できます。またA4判ファイルの収納も可能です。
ホワイト 材質(本体)スチール・メラミン焼付塗装 種類引出し 収納サイズA4 材質(引出し)ポリスチレン樹脂製 なし グリーン購入法適合
1台
27,980 税込30,778
11日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

18段タイプなので、取引先別・メーカー別・地域別・担当者別など、細かく分類できます。 縦型なのでスペースをとりません。 A4サイズなのでカタログや見積書、仕様書の収納に最適です。 タイトルシール付なので、作業性が向上します。
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×307×36 本体質量(kg)10.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×880 グリーン購入法適合 付属品カラー分類タイトルシール サイズA4 タイプ浅型、タテ型 棚段数18段 収納サイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応 なし 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)277×336×880
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タカチ電機工業ソフト収納ケース SCシリーズ
エコ商品
シンプルで用途多彩。低価格なジッパー式の取手付きソフトケースです。
材質(本体)ポリエステル、ポリプロピレン タイプ中皿無 RoHS指令(10物質対応)対応 なし
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JDSeriesKeySwitches.Tumblerlockswitches,45°and90°indexing,maintainedandmomentaryoptions.MultiplekeypullpositionsNickelplatedbrass(2keyssupplied)250mmwireleads
仕様キートラッピングあり、末端様式:WireLead 形状ベゼル:丸型 接点構成DPST 角度(°)キーインデックス角:45 動作特性ラッチ 材質(ケース)亜鉛合金 材質(コンタクト)銅合金、金めっき 動作温度(℃)(Min)-30 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクト定格電流(A)4@28Vdc キーの種類フラット ポジション数3
1個
3,900 税込4,290
5日以内出荷

収納のベーシックツール、アバンテV2レターケースサイズ、形状とも豊富に取揃えました。用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。A4サイズ収納のスタンダードサイズ。書類、身の回りの小物の収納に。
サイズA4 材質本体/スチール 粉体焼付塗装、引出し/透明スチロール樹脂、引出し段板/ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

タカチ電機工業ソフト収納ケース SCシリーズ
エコ商品
シンプルで用途多彩。低価格なジッパー式の取手付きソフトケースです。内装スポンジ付きで収納機器の保護機能を高める事が出来ます。
仕様内装スポンジ:スポンジ有り/10mm切目付 材質(本体)ポリエステル、ポリプロピレン、ポリウレタン タイプ中皿無 クッションスポンジ付 RoHS指令(10物質対応)対応 なし
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

書類や小物の大量収納に。種類の多い分類に。多段収納の決定版。「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。カラー分類ができるタイトルシール付きです。シールは5色の使い分けができます。
付属品カラー分類タイトルシール 材質(本体)スチール、粉体焼付塗装、(引出し)透明スチロール樹脂、(引出し段板)ポリプロピレン 本体質量(kg)9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×880 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×307×80 グリーン購入法適合 サイズA4 タイプ深型、タテ型 棚段数9段 収納サイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応 なし 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)277×336×880
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3桁の数字によるダイヤル錠式でカギ不要。携帯・壁掛け兼用型で、手提げ取っ手付きです。
材質スチール ベージュ 奥行(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

APEMキースイッチは、革新的なフラットキーデバイスです。亜鉛合金、ニッケルめっきハウジング、及び4ディスクタンブラーシリンダを備えています。このキットには、黄銅製の単一素材製キーが2本付属しています。ポジション数は3です。モメンタリスイッチ動作。コンタクト構成は双極単投(DPST)。キートラッピング。コンタクト定格電流:4A@28Vdc。ワイヤリードTerminal。亜鉛合金ケース材質。ベゼルの形状は丸型です。キーインデックス角度は45°です。動作温度範囲:-30→85℃
用途廊下。トイレの照明制御。 仕様キートラッピングあり、末端様式:WireLead 形状ベゼル:丸型 接点構成DPST 角度(°)キーインデックス角:45 動作特性モーメンタリ 定格電圧 DC V28 材質(ケース)亜鉛合金 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクト定格電流(A)4@28Vdc キーの種類フラット ポジション数3
1個
3,900 税込4,290
5日以内出荷

K9(駒谷)キーボックス DXタイプ
エコ商品
シリンダー錠式で、大容量に収納可能なデラックスタイプ。丈夫なハンドル付きです。
材質スチール ベージュ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

可変ダイヤル錠式のキーボックスです。 ダイヤル錠なのでキ ーボックスの鍵は不要。複数の方で管理する場合とっても便利です。 暗証番号は4桁の文字あわせで、お好みの番号に設定・変更が可能です。 万一、暗証番号を忘れても非常開錠キーがついていますので、いつでもOPEN。中の鍵 を取り出す事ができます。
メタリックブラウン 付属品非常開錠キー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A4サイズの整理ケースです。 引き出しは透明プラスチック製で、外から中身を確かめることができます。また、本体はスチール製のため頑丈です。 カラー分類ができるタイトルシール付です。
サイズA4 材質(本体)スチール(紛体焼付塗装) 収納サイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応 なし グリーン購入法適合
1台ほか
2,990 税込3,289
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金庫タイプのテンキー式キーボックス!堅牢性に優れた金庫タイプの堅牢モデルです。 金庫タイプの作りなので、破壊にも強い設計。特殊バーにて施錠します。 キーボックスを施錠したままでも鍵をキースロットに放り込むだけで、ボックス内に安全に保管する事ができます。 押しボタン式暗証番号で自由に設定・変更ができます。 非常開錠キーでいつでもオープン!暗証番号忘れ、電池切れ時にも、中のカギを取り出すことができます。
アイボリー 付属品非常開錠キー×2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

書類や小物の大量収納に・高さ620mm。 デスクの下にぴったり収納フロアケース。
サイズA4 収納サイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応 なし グリーン購入法適合
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JDSeriesKeySwitches.Tumblerlockswitches,45°and90°indexing,maintainedandmomentaryoptions.MultiplekeypullpositionsNickelplatedbrass(2keyssupplied)250mmwireleads
仕様末端様式:WireLead 形状ベゼル:丸型 接点構成DPST 角度(°)キーインデックス角:90 動作特性ラッチ 定格電圧 DC V28 材質(ケース)亜鉛合金 材質(コンタクト)銅合金、金めっき RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクト定格電流(A)4@28Vdc キーの種類フラット ポジション数2
1個
3,900 税込4,290
5日以内出荷

シリンダー錠式で、リーズナブルなスタンダードタイプ。携帯・壁掛け兼用型で、手提げ取っ手付きです。
材質スチール ベージュ 奥行(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ディンプルシリンダ錠式で、信頼と実績のキーボックスです。 外せて持ち運べるキーハンガー。落ちない名刺ホルダー。 整理に便利な整理カードと名刺ホルダー。安全性に配慮したTRシリンダー、鍵の潤滑剤ニューキーシュット装備です。
メタリックブラウン 付属品TRシリンダーキー×2、ニューキーシュット×1 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)