375件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2) 定格絶縁電圧(V)250 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm ベゼルサイズ(mm)Φ24 機械的寿命(万回)25以上 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)



超小形キーロックスイッチ。M12ねじ取付けで、胴体長22.5mmと超小形です。 接触面は打接点で、接触面を摺動する方式により、高い接触信頼性を備えています。 操作部と接触部は隔離されており、接触部への高い防塵性能を備えています。 端子部は背面端子構造ですので、はんだ付け作業が容易に行えます。
用途アミューズメント機器、情報通信機器、防災機器、FA機器、セキュリティ機器の電源スイッチや操作スイッチ等 付属品内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)、キ-(AT-4081、AT-4082) 製品形状Φ12ねじ取付け 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて) 極数1 使用温度範囲(℃)-25~70 規格UL、C-UL 端子形状はんだ 耐電圧AC1.0kV(端子・端子間)1分間以上AC1.5kV(端子・アース間)1分間以上 取付寸法(mm)12×11.2 接点仕様 機械的開閉耐久性30000回以上 電気的開閉耐久性10000回以上 回路単極双投 電流容量3A 125VAC RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
1個
特価
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5) 操作部形状鍵操作形 保護構造IP65 端子形状M3.5ねじ端子 定格絶縁電圧(V)600 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質 定格通電電流(A)10 耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V) 端子カバー一体形 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)50以上 電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15)) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1台
2,398 税込2,638
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

リバーシブルタイプ 同一鍵番号・鍵違いがあります。
用途コンピュータ周辺機器・防犯、防火セキュリティ機器 付属品キー2本
1個
1,968 税込2,165
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
動作方式右リターン 取付穴径(Φmm)30 ノッチ数3 ノッチ角度(°)45 形状一体形 保護構造IP65 端子形状ねじ(M3.5) 操作ヘビー 接点材質銀接点 操作部形状鍵操作形 操作方式セレクタスイッチ
1個
2,998 税込3,298
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


電気式と機械式を併用したマイクロスイッチ付のキースイッチです。ソレノイドにより、キーがB点でロック状態となり、キーの回転及び、キーの抜差しができない状況になります。非常解除装置を使用することで、非常時(ソレノイドに通電できない状況)でもキーを回転することができます。キーの抜き差しはA点のみ可能(1点抜き)。キーの回転はA・B間90°回転(常時回転可能)。ただし、B・A間90°回転はソレノイドに通電させるか、非常解除装置を操作しなければ回転できません。マイクロスイッチはA位置より約80°の位置から作動します。
用途計測機器・OA機器・管理BOX等 質量(g)136 消費電力(W)1.2 定格AC125V 5A(抵抗負荷)DC 30V 4A(抵抗負荷) 定格電圧(V)ソレノイド/DC12(連続定格) 適合パネル厚さ(mm)0.8~4.5 材質/処理(錠本体・化粧ナット)C3604/Cr(取付ナット)SWCH/Zn(キー)C3713/Ni(カバー)ABS/黒色、ステンレス系ねじ キー番号K01~K20
1個
5,798 税込6,378
14日以内出荷

取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0) ノッチ数2 形状キー付(金属リング) 保護構造IP65防油形 耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作方式2ノッチ手動復帰 温度上昇40K以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性100万回 電気的耐久性100万回 取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 キー番号701 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 耐温性40℃ 93% 96時間 操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

保護構造IP65 定格絶縁電圧(V)600 ノッチ角度(°)90 ノッチ数2 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質銀接点 定格通電電流(A)10 操作方式各位置停止式 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)50以上 電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0) ノッチ数2 形状キー付(金属リング) 保護構造IP65防油形 耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作方式2ノッチ手動復帰 温度上昇40K以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性100万回 電気的耐久性100万回 取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 キー番号701 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 耐温性40℃ 93% 96時間 操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

保護構造IP65 定格絶縁電圧(V)600 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質銀接点 定格通電電流(A)10 操作部形状鍵操作形 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)50以上 電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1台
2,498 税込2,748
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

定格通電電流(A)10 ハンドル形状鍵操作形 タイプ標準タイプ 種類セレクタ 規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC 保護構造IP65(防油形) フレーム丸フレーム 耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm)Φ30.5 保存温度(℃)-40~80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 適合パネル厚さ(mm)1~6 耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)


質量(g)680 保護構造IP65(IEC60529) ケーブル長(m)5 定格絶縁電圧(V)250 ノッチ数2 絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/充電金属部-アース間:100以上(DC500Vメガにて)/充電金属部-充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/同極端子間:100以上(DC500Vメガにて) 感電保護クラスClassⅡ(IEC61140) 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.35mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm 手動ロック解除KEY 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2) 端子形状はんだづけ端子 定格絶縁電圧(V)250 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm 定格通電電流(A)3 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)25以上 電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)200 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)



電気式と機械式を併用したソレノイド付きのキースイッチです。 キーの抜き差しはA点のみ可能です(1点抜き)。ソレノイドに給電時のみキーが抜けます。
用途計測機器・OA機器等 材質C3604、SPCC、C2801、SUS304WPB、S、SUS304、C3713 形式単極切換型 定格AC250V 10A DC8V 10A(抵抗負荷) 端子形状板型半田付端子 部品名称錠本体、ブラケット、マイクロスイッチ、スイッチカム、ソレノイド、回転規制カム、スプリング、十字穴付なべ小ねじ、E形止め輪、キー 耐電圧非連続1000V、各端子とアース1500V 表面処理Cr、3価クロメート、黒色、Ni 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~+80(但し氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)15以下(初期値) 使用周囲湿度85%RH以下 機械的寿命5000万回以上 RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命30万回以上
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)止め金付キースイッチ
用途コンピュータ・電源装置 質量(g)65 付属品キー2本 仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。
1個
3,602 税込3,962
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

栃木屋キースイッチ
エコ商品
鍵違いの豊富な八万ロックタイプです。 キーの抜差はA点のみ可能です(1点抜き)。 キーはすべて同一番号です。
用途計測機器・OA機器等 材質SPCC/SUM、C3604、SPCC、ワニスクロス、SUP、SWRM、SWCH、C2801、SK、S20C 質量(g)99.8 形式単極切換型 定格AC250V 5A DC30V 5A、DC125V 0.4A 端子形状半田付端子 部品名称キ-、化粧ナット、錠、ブラケット、マイクロスペーサー、マイクロスイッチ、ワッシャー、スプリングワッシャー、ナベビス、取付ナット、ストッパーカム、スイッチカム、内歯ワッシャー、ナット 耐電圧非連続端子間AC1000V1分間、各端子と非充電金属部端子間AC1500V1分間、各端子とアース間AC1500V1分間 表面処理Ni、Cr、3価クロメート 使用周囲温度(℃)-25~+80℃(但し氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)(初期)50mΩ以下(DC6~8V1A電圧降下法) 使用周囲湿度85%RH以下 機械的寿命1000万回以上(開閉頻度60回/分) キー番号No.E6431 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V,絶縁抵抗計) RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命5万回以上(開閉頻度20回/分)(定格負荷)
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

リバーシブルキー採用 防塵シャッター付
用途コンピュータ周辺機器・各種電源スイッチ 仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。 付属品キー2本 材質本体・キー・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)(本体、ステンレスカバー付) 質量(g)55 表面仕上げ本体・シリンダー錠部/亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MZNi) R0220
1個
2,123 税込2,335
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


従来品S-8のコンパクト化 鍵違いは6,000通り
用途コンピュータ周辺機器・防犯防災のセキュリティ機器・各種電源スイッチ 仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。 付属品キー2本 材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM) 質量(g)60 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MFNi)
1個
2,936 税込3,230
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

C点まで回したキーは手を放せば自動的にB点まで戻るリターン機構付きです。 キーの抜差は、A点のみ可能です(1点抜き)。BC間はリターン区間です。
用途計測機器・OA機器等 材質C3604、C2801、ファイバ、ワニスクロス、C3603、SUS304WP、C3713 質量(g)199.6 形式単極切換型 定格AC250V 5A DC30V 5A、DC125V 0.4A 端子形状半田付端子 部品名称錠本体、化粧ナット、取付ナット、カム、ピン、スイッチ取付板、マイクロスイッチ、インシュレータ(A)、インシュレータ(B)、リターンシャフト、スプリング、ホルダー、カバー、キー 耐電圧非連続端子間AC1,000V1分間、各端子と非充電金属部端子間AC1,500V1分間、各端子とアース間AC1,500V1分間 表面処理Cr/Ni、Cr、Ni 使用周囲温度(℃)-25~+80℃(但し氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)(初期)50mΩ以下(DC6~8V1A電圧降下法) 使用周囲湿度85%RH以下 機械的寿命1000万回以上(開閉頻度60回/分) キー番号No.143 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V,絶縁抵抗計) RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命5万回以上(開閉頻度20回/分)(定格負荷)
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

取付が容易です。
用途計測機器・OA機器等 仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き) 形式単極切換型 定格AC250V/5A、DC30V/5A、DC125V/0.4A(抵抗負荷COSΦ≒1.0) 端子形状半田付端子 耐電圧非連続端子間AC1000V1分間、各端子と非充電金属部端子間AC1500V1分間、各端子とアース間AC1500V1分間 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V,絶縁抵抗計) 使用周囲温度(℃)-25~+80(但し氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)<初期>50以下(DC6~8V1A電圧降下法) 使用周囲湿度85%RH以下 電気的寿命(定格負荷)5万回以上(開閉頻度20回/分) 機械的寿命1000万回以上(開閉頻度60回/分) キー番号142 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
3,598 税込3,958
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0) ノッチ数3 形状キー付(金属リング) 保護構造IP65防油形 耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作方式3ノッチ手動復帰 温度上昇40K以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性100万回 電気的耐久性100万回 取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 キー番号701 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 耐温性40℃ 93% 96時間
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

保護構造IP66 端子形状ねじ(M3.5) 本体形状分離形 取付穴径(Φmm)22.3 接点材質銀接点 操作部形状鍵操作形 操作方式セレクタスイッチ
1台
3,998 税込4,398
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0) ノッチ数2 形状キー付(金属リング) 保護構造IP65防油形 耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作方式2ノッチ手動復帰 温度上昇40K以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性100万回 電気的耐久性100万回 取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 キー番号701 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 耐温性40℃ 93% 96時間 操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
86日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)22 保護構造IP66 端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形) ノッチ角度(°)90 ノッチ数2 接点材質銀接点 ベゼルサイズ(mm)Φ28 鍵抜け左抜け
1個
3,198 税込3,518
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

端子形状はんだづけ端子 定格絶縁電圧(V)250 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm 定格通電電流(A)3 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)25以上 電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)200 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0) ノッチ数3 保護構造IP65防油形 耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作方式3ノッチ手動復帰 温度上昇40K以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性100万回 電気的耐久性100万回 取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 キー番号701 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 耐温性40℃ 93% 96時間
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

パネル穴明けはS-8と同寸法です。
用途各種電源スイッチ 仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。 付属品キー2本 材質本体・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)(本体、ステンレスカバー付)、キー/黄銅板(C2801P) 表面仕上げ本体/亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
1個
2,793 税込3,072
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


マルヤス電業25Φ キースイッチ 3ノッチ
エコ商品
取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0) ノッチ数3 形状キー付(金属リング) 保護構造IP65防油形 耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作方式3ノッチ手動復帰 温度上昇40K以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性100万回 電気的耐久性100万回 取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 キー番号701 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 耐温性40℃ 93% 96時間
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途各種コンピュータ・電源装置 付属品キー2本
1個
2,638 税込2,902
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
6,998 税込7,698
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)