ダイヤル錠付きで、ダイヤル・鍵のどちらでも開閉可能な鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。
キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。
本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。
材質(本体)スチール、(ハンガーフレーム)PP、(キーホルダー)PP+スチール
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×360×90
設置方式壁掛け型
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
施錠方法ダイヤル錠・シリンダー錠
取扱説明書(0.8MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×90×360
ビル管理に必要な鍵を集中管理できます。家庭、事務所、倉庫などの鍵を収納するのに最適なキーボックスです。壁に掛けることができます。又、壁に掛けたまま開閉が出来ます。キーボックスの扉は施錠できます(錠2個付き)。
材質/仕上スチール
設置方式壁掛け型
鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。持ち運びに便利な取っ手付き。本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
材質スチール
仕様携帯壁掛け兼用タイプ
付属品鍵2本
こんなお得な商品も!

キーボックス
モノタロウ
¥2,888~
税込¥3,177~
壁掛けや持ち運びも出来る便利でシンプルなキーボックスです。
持ち運びに便利な取っ手付き。
キーリングで取付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。
色分類できるキーホルダーが便利です。
また、キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。
設置方式壁掛け・携帯兼用
施錠方法シリンダー錠
鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。
キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。
本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。
材質本体/スチール、ハンガーフレーム/PP、キーホルダー/PP+スチール
設置方式壁掛け型
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
施錠方法シリンダー錠
取扱説明書(1.9MB)
こんなお得な商品も!

キーボックス
モノタロウ
¥2,888~
税込¥3,177~
壁掛け・携帯ができるキーボックスです
鍵の管理
強力ネオジム磁石により扉がしっかり閉まります
取っ手付きで持ち運びも便利です
壁に取付・取り外しができるネジ付きです
本体キー2本付です
材質(本体)スチール
ホルダー数1
設置方式壁掛け・携帯兼用
入数1
施錠方法シリンダー錠
鍵はすべて共通です。同商品を複数購入時も同じ鍵で開閉可能です。背面は化粧仕上げ。単品でも組み合わせてもお使いいただけます。ホワイトカラーのシンプルな家具なので、置く場所を選びません。扉すべてに鍵がついておりますので、大切なものの収納にも便利です。
材質プリント紙化粧繊維板
鍵あり
こんなお得な商品も!

キーボックス
モノタロウ
¥2,888~
税込¥3,177~
持ち運びに便利な取っ手付。また、ネジ付なので、壁に掛けて使用することもできます。独自のキーハンガー設計:落としたり、逆さにしてもキーホルダが外れにくく、保管状態に影響されません。
色アイボリー
奥行(mm)53
把手高(mm)35
複数の鍵はもちろんカードキーやタグ付きキーを収納できる大容量のボックス付南京錠です。防犯性にも優れておりカギの受け渡しや、倉庫や展示場など共有するカギの保管に最適です。ダイヤル「ゼロストップ機能」搭載!!ダイヤルは上方向に回すと「0」で止まるので、夜間などの視界が悪い時でもダイヤルが合わせやすい!。ダイヤル目隠しカバーが解錠番号を人目から隠す!。大容量の収納力、大きなダイヤル・優れた操作性、防犯性に優れた頑強設計、レバーハンドル対応
用途留守中でのカギの保管・受け渡し。物件管理や倉庫、工場などの共有するカギの保管。伝言メモや、小物類の受け渡しなど
ロックダイヤル式
付属品取扱説明書
材質ツル:ハーデンド(PVC被膜)、本体:亜鉛ダイカスト、レバーハンドル用リング:ナイロン、ダイヤルカバー:アクリル
リング寸法(mm)(レバーハンドル用)Φ27
収納寸法(mm)縦約112×横約72×深さ約28
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
こんなお得な商品も!

キーセイフティボックス
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
安全に収納できるボックス付き南京錠。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。お好きな4桁の番号を設定することができます。ダイアルは「0」でストップになります。夜間でも合わせやすくなっております。
用途留守中でのカギの保管・受け渡しに。スタッフ内の共有物の管理に。その他、ガレージの施錠・管理、住宅展示場や倉庫、工事現場などの共有するカギの保管、伝言メモや、小物類の受け渡しなどに。
ロックダイヤル式
材質(ツル)ハーデンド鋼
こんなお得な商品も!

キーセイフティボックス
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。
住宅展示場等、不動産業の物件管理に。
緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。
ダイヤルは自分で設定可。番号は10000通り。
カギ紛失防止フック付。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。
伝言メモ等色々大切な小物の受け渡しに。
材質(本体)亜鉛ダイカスト
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×65×182
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×22×105
ロックダイヤル式
材質(ツル)スチール(焼入れ処理)
クリアランス(縦×横)(mm)約42×38
暗証番号で解錠する鍵保管庫。収納に便利なコンパクト設計。36本掛け。キーハンガー6個、キーホルダー36個。テンキー錠・非常解錠。鍵2本付き。
用途事務所、オフィスのセーフティーボックス、セーフティボックス、鍵保管、鍵収納、鍵管理として。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×97×328
色ライトグレー
仕様【キーハンガー】6個、【キーホルダー】36個
質量(kg)2.9
電源単3形アルカリ乾電池×4
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)218×97×328
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
安全に収納できるボックス付き南京錠です。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。お好きな4桁の番号を設定することが可能です。
用途ガレージの施錠や管理、倉庫、工事現場などの鍵の受け渡しに
付属品取付ビス×4本、スリーブ×4本、、取付クランプセット
質量(g)150
ロックダイヤル式
収納スペース内は鍵以外にも、カードや印鑑、硬貨やメモなどの保管が可能です。本体内部に保管できるため、外観からは保管物が見えなく、屋外に取り付けても安心してご使用いただけます。また、本体は衝撃に強いアルミニウム合金製。耐腐食性、対候性が高くより安全にご使用いただけます。4桁のダイヤル錠は可変式でお好きな番号を組み合わせて選べます。10,000通りの番号を選べるので高いセキュリティを維持します。ダイヤル部を目隠しできるダイヤルカバー付きです。カバーを閉めることでほこりの侵入も防ぎます。初期暗証番号は「0000」のため、変更してご使用ください。定期的にパスワードを変更することで、より安全にご使用いただけます。
付属品壁取り付け用ネジ×4、プラグ×4
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。
握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。
ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は任意に設定できます。
U字型金具部分にはキズ防止のためビニルで被覆しています。
ダイヤル位置が上にあり、数字も大きいので非常に使いやすいです。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。
ロックダイヤル式
付属品ダイヤル設定ピン×1
材質本体:亜鉛メッキ、側面滑り止め:NBR、U型金具:ステンレス(SUS303)、U型金具保護:PVC
色ブラック
質量(g)約474(本体のみ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×34×170
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×32×70
金具高さH(mm)51
金具幅(mm)42
金具径(Φmm)約8
取扱説明書(3.8MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
通帳、判子、鍵などの貴重品を収納できるBOXです。
3桁のダイヤル式ロック。
お好みの番号を設定できます。
付属の鍵でも開錠できます。
U字金具ではなく、カバー付きの太いワイヤーになっており、伸縮も可能です。
縦方向になっているので、洋服ダンスのハンガーに隠して使用できます。
仕様暗証番号桁数:3桁
付属品取扱説明書、鍵×2本
色ワイヤー:ブラック
色(本体)ブラック
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
スタッキング可能なスチール製ロッカー。付属の連結ネジで上下左右連結が可能です。(最大4段まで積み上げ可)
ボディはスチール製だから耐久性に優れています。
セキュリティはダイヤル錠4桁で任意に設定可能です(10000通り)。暗証番号を変更したい場合は何度でも変更可能です。
もし暗証番号を忘れてしまった場合でもシリンダーキーがマスターキーになっているので開錠することができます。
棚板は1枚で高さを2段階調節できます。
背面に配線用の穴が開いているからスマホやパソコンなどを保管しながら充電できます。
組立は個人差がありますが10分程度で組立ることができます。
別売りのベース(SB550)がアジャスタータイプになっているため、段差や傾きがあるところでも水平に設置することができます。(アジャスター高さ9mm)
耐荷重(kg)天板/50、棚板/5、底板/30
付属品接続用ボルト、接続用ナット、壁固定用アンカー、壁固定用ビス、棚板、鍵、取扱説明書
材質本体・扉・棚板/スチール(エポキシ・ポリエステル粉体塗装)
質量(kg)約7.3(組合わせ時)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×350(組合わせ時、突起部含まず)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×323×343
鍵ダイヤル錠(4桁)、シリンダー錠
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350×350×350(組合わせ時、突起部含まず)
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)316×323×343
こんなお得な商品も!

キーボックス ダイヤル式
モノタロウ
¥5,998~
税込¥6,598~
手軽にカギ管理
暗証番号を合わせるだけの簡単操作
暗証番号は自由に設定、何度でも変更可能
ビスまたはマグネットシートで簡単取り付け
カードやメモなども収納できるケース付き
用途カギの保管、管理を要する全ての場所に最適。
カードやUSB認証キーなどの保管。
オフィス、工場、学校、駐車場、マンション共有部
設置方式壁掛け
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法ダイヤル錠
鍵付き扉の付いた樹脂製の収納ボックスです。
内部に棚板が1枚標準装備です。
背面部にはケーブル口があります。(初期の状態は塞がれています。切れ込みがありますので、お客様にて抜いていただきます。もとには戻せません)。
こどもやペットに触られたくない、無線ルーターなどを収納させておくことが来ます。
各ボックスを連結させて、収納箇所をふやすことができます。上下左右連結可能です(上下は4段程度まで)
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否 個口数:1個口
付属品鍵×2個(10種類)、連結パーツ×4個
材質PP樹脂
色ホワイト
耐荷重(kg)10
キャスターなし鍵番号:101~110
フレーム色ホワイト
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
アジャスターなし
組立人数1
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ダイヤル錠タイプの携帯・壁掛兼用キーボックス(鍵保管収納庫)です。自由に持ち運べる様に、U型フックでキープレートが外れにくくなっております。4桁の暗証番号は自由に設定可能で、メカ式の為、電池や電源は必要ありません。
仕様中扉:両面にキーハンガーが付いてます。
材質スチール製
色アイボリー
タイプ壁掛・携帯兼用型
錠前ダイヤル錠(4桁暗証番号)
施錠方法ダイヤル錠(4桁暗証番号)
鍵2本付。2面、80個掛用(追加不可)。壁面に取付可能なフック用穴付き。マイナンバー管理用商品。
材質スチール
質量(kg)5
サイズ(mm)322×54×590
数量(個)キーハンガー:80
1台
¥46,400
税込¥51,040
翌日出荷
2面、20個掛用(追加不可)。壁面に取付可能なフック用穴付き。マイナンバー管理用商品。
材質スチール
質量(kg)2.2
サイズ(mm)212×54×310
数量(個)キーハンガー:20
1台
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
鍵2本付。2面、40個掛用(追加不可)。壁面に取付可能なフック用穴付き。マイナンバー管理用商品。
材質スチール
質量(kg)2.8
サイズ(mm)322×54×310
数量(個)キーハンガー:40
1台
¥34,300
税込¥37,730
翌日出荷
持ち運びに便利な取っ手、鍵に詳細を記載して本体に貼れるシール付き。鍵を吊り下げるタグには記載可能な用紙が入っています。壁面に取付けるためのネジ付属。付属の鍵で、蓋をロックして鍵を守ります(鍵2本付属)。色:ライトグレー
対応マスターキー:非対応
扉付きタイプシューズロッカーです。
材質スチール
色セミホワイト
鍵なし
グリーン購入法適合
扉付きタイプシューズロッカーです。
材質スチール
色セミホワイト
鍵なし
グリーン購入法適合
高い耐久性をもつ頑丈なアルミチェッカー製ツールボックスです。大切な工具や道具、電動器具を安心して保管できます。持ち運びに便利な取っ手が両側に付いています。大型なので大きな工具を入れるのにも便利!。鍵付きだから盗難の心配もないため、屋外に置いても安心です。
用途トラックの荷台に道具箱として・庭に置いて収納ボックスとして・作業現場で道具/資材置場として
付属品カギ×2
質量(kg)5.5
フタ上開き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×34×25
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
扉付きタイプシューズロッカーです。
材質スチール
色セミホワイト
鍵なし
グリーン購入法適合
扉付きタイプシューズロッカーです。
材質スチール
色セミホワイト
鍵なし
グリーン購入法適合
扉付きタイプシューズロッカーです。
材質スチール
色セミホワイト
鍵付き
グリーン購入法適合
鍵、貴重品、小物等を収納し、複数人で共有できるキーボックス
関連資料(1.32MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
扉付きタイプシューズロッカーです。
材質スチール
色セミホワイト
鍵有り
グリーン購入法適合
扉付きタイプシューズロッカーです。
材質スチール
色セミホワイト
鍵有り
グリーン購入法適合
扉付きタイプシューズロッカーです。
材質スチール
色セミホワイト
鍵なし
グリーン購入法適合
鍵付きで、積み重ねることができます。1つの鍵で全ての段数をロックできます。
材質ABS樹脂
扉付きタイプシューズロッカーです。
材質スチール
色セミホワイト
鍵付き
グリーン購入法適合
高い耐久性をもつ頑丈なアルミチェッカーボックスです。防水構造なので屋外に最適!大切な工具や道具、電動器具をオールシーズン安心して保管できます。全天候アルミ縞板大型収納ボックスです。2ヶ所の鍵付きなので盗難対策もバッチリ。フタは油圧式のため、開けた状態で固定されて指を挟む心配もありません。
用途トラックの荷台に道具箱として・庭に置いて収納ボックスとして・作業現場で道具/資材置場として
付属品カギ×4
質量(kg)22
フタ上開き・油圧ダンパー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)150×60×50
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ