キャビネットや引き出し(A4)にすっきり納まるサイズなので、オフィスでの仕様に最適です。
必要に応じて出し入れできる取っ手がついているので持ち運びも簡単です。
付属のキーホルダー型名札を収容可能。鍵はスライドするだけでロックができ、持ち運んでも脱落しません。
用途デスクの鍵やマスターキーなどが、デスクの下段(A4)引き出しにスッキリ収まる。
種別フタタイプ
材質本体・ロック部分/ABS、ヒンジ部/PP、クリップ/POM、キーホルダー/PP
施錠方法スライドロック
鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。
キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。
本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。
材質本体/スチール、ハンガーフレーム/PP、キーホルダー/PP+スチール
設置方式壁掛け型
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
施錠方法シリンダー錠
取扱説明書(1.9MB)
ビル管理に必要な鍵を集中管理できます。家庭、事務所、倉庫などの鍵を収納するのに最適なキーボックスです。壁に掛けることができます。又、壁に掛けたまま開閉が出来ます。キーボックスの扉は施錠できます(錠2個付き)。
材質/仕上スチール
設置方式壁掛け型
●アルミの高級感と軽量堅固さを兼ねそなえたツールケースです。●内側はEVA樹脂で全面表面加工してあり、傷がつきにくく収納物を衝撃から守ります。●バックル部分には鍵をかけれるので、大切なものも収納できます。
用途●工具の収納や、事務所内の整理保管などの使用に便利です。
材質アルミニウム、MDF、EVA
こんなお得な商品も!
キーボックス
モノタロウ
¥2,888~
税込¥3,177~
壁掛けや持ち運びも出来る便利でシンプルなキーボックスです。
持ち運びに便利な取っ手付き。
キーリングで取付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。
色分類できるキーホルダーが便利です。
また、キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。
設置方式壁掛け・携帯兼用
施錠方法シリンダー錠
引き出し式のキーボックス(鍵保管収納庫)です。小型書庫の上に置けるよう、 奥行を380m/mにしてあります。引出し内の整理番号と引出し番号の組合せで、いくつでも整理できます。
仕様キープレート:30mm×100mmと大型で玉クサリ付(整理用ステッカー付)
材質スチール製
色アイボリー
タイプ引出し式、据え置き型
奥行(mm)380
錠前シリンダー錠(子鍵2本付)
施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)(約)29×39×105
こんなお得な商品も!
キーボックス
モノタロウ
¥2,888~
税込¥3,177~
持ち運びに便利な取っ手付。また、ネジ付なので、壁に掛けて使用することもできます。独自のキーハンガー設計:落としたり、逆さにしてもキーホルダが外れにくく、保管状態に影響されません。
色アイボリー
奥行(mm)53
把手高(mm)35
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。
握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。
ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は任意に設定できます。
U字型金具部分にはキズ防止のためビニルで被覆しています。
ダイヤル位置が上にあり、数字も大きいので非常に使いやすいです。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。
ロックダイヤル式
付属品ダイヤル設定ピン×1
材質本体:亜鉛合金、側面滑り止め:NBR、U型金具:ステンレス(SUS303)、U型金具保護:PVC
色ブラック
質量(g)約474(本体のみ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×34×170
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×32×70
金具高さH(mm)51
金具幅(mm)42
金具径(Φmm)約8
取扱説明書(1.4MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ホルダーの色がカラー分類されているので、鍵の保管・整理がスムーズです。開閉がワンタッチ(シリンダーロック付)ワンタッチで開閉できる二段式ロックで手軽に開閉できます。
材質本体/スチール、メラミン焼付塗装、キーホルダー、ハンガー部材/スチロール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
自由に持ち運べるよう、U型フックでキープレートが外れにくくなっています。扉はマグネットでピタリ、錠前も付いています。キーハンガーに整理見出しがついていて、必要な鍵が一目でわかります。テプラ・ネームランド等の18mmテープも使えます。シリンダー錠の鍵は2本付いています。
用途鍵の保管、整理に
色アイボリー
設置方式携帯・固定兼用
施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
ダイヤル錠付きで、ダイヤル・鍵のどちらでも開閉可能な鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。
キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。
本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。
材質(本体)スチール、(ハンガーフレーム)PP、(キーホルダー)PP+スチール
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×360×90
設置方式壁掛け型
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
施錠方法ダイヤル錠・シリンダー錠
取扱説明書(0.8MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×90×360
【耐荷重80kg】カギ付きの多目的収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。フタの内側にはパッキン材を使用していますので、内部に雨水やホコリが入りにくくなっています。底部にはベルト穴付きで、バイクの荷台等に固定可能で落下防止に。鍵付きなので中身の盗難防止にも。同商品でスタッキング可能。
用途屋外・屋内の収納に
付属品鍵2本
材質バックルワイヤー部:ステンレス、カギ:スチール、パッキン:EVA
質量(kg)2.12
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)80
外寸法・幅(mm)455
外寸法・高さ(mm)351
関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
外寸法・奥行(mm)361
有効内寸法・奥行(mm)285
有効内寸法・高さ(mm)290
有効内寸法・幅(mm)360
収納効率に優れた丈夫なスチール製キーボックスです。
コンパクトサイズなので、省スペースでの保管が可能です。
カラフルなキーホルダーは用途別に鍵を分類して管理でき、ネームシートがついているので掛け間違いや取り間違いを防ぎます。
保管の際は鍵をかけておけるので安心です。
本体裏側には壁掛け用の穴があり、付属のネジとコンクリートプラグにより壁に取り付けられます。
仕様壁掛け用穴付(3ヶ所)
材質SPCC、PP
設置方式壁掛け用
施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
収納スペース内は鍵以外にも、カードや印鑑、硬貨やメモなどの保管が可能です。本体内部に保管できるため、外観からは保管物が見えなく、屋外に取り付けても安心してご使用いただけます。また、本体は衝撃に強いアルミニウム合金製。耐腐食性、対候性が高くより安全にご使用いただけます。4桁のダイヤル錠は可変式でお好きな番号を組み合わせて選べます。10,000通りの番号を選べるので高いセキュリティを維持します。ダイヤル部を目隠しできるダイヤルカバー付きです。カバーを閉めることでほこりの侵入も防ぎます。初期暗証番号は「0000」のため、変更してご使用ください。定期的にパスワードを変更することで、より安全にご使用いただけます。
付属品壁取り付け用ネジ×4、プラグ×4
こんなお得な商品も!
キーボックス
モノタロウ
¥2,888~
税込¥3,177~
扉はマグネットでぴったり閉じます。キーホルダーが着脱可能。
キーハンガーに整理見出しが付いていて必要な鍵が一目でわかります。
用途鍵の保管、整理に
材質スチール
色ホワイトグレー
間口(mm)350
設置方式携帯・固定用
施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
鍵に詳細を記載して本体に貼れるシール付。
鍵を吊り下げるタグには記載可能な用紙が入っています。
壁面に取付けるためのネジ付属。
付属の鍵で、蓋をロックして鍵を守ります(鍵2本付属)。
多くの鍵をひとまとめに管理出来ます。
ネームプレート付のため鍵の見分けも容易です。
ネームプレート付スナップが追加できます。
奥行(mm)15
材質リング部・スナップ/鉄(ニッケル)、ねじ部/真鍮
引き出し式のカードキー用ボックス(カードタイプキー保管収納庫)です。整理カードにより一目で使用箇所がわかります
高さ(mm)160
間口(mm)265
奥行(mm)380
色アイボリー
仕様整理カード付
材質スチール製
質量(kg)6.8
タイプ引出し式、据え置き型
間口W×奥行D(mm)(引出し内部の升目)65×28
収納枚数(カードキー)33
錠前シリンダー錠(子鍵2本付)
施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)265×380×160
1台
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
ダイヤル錠タイプの携帯・壁掛兼用キーボックス(鍵保管収納庫)です。自由に持ち運べる様に、U型フックでキープレートが外れにくくなっております。4桁の暗証番号は自由に設定可能で、メカ式の為、電池や電源は必要ありません。
仕様中扉:両面にキーハンガーが付いてます。
材質スチール製
色アイボリー
タイプ壁掛・携帯兼用型
錠前ダイヤル錠(4桁暗証番号)
施錠方法ダイヤル錠(4桁暗証番号)
プッシュボタン式の鍵の収納庫。
プッシュタイプ【12ボタン】仕様、暗証番号は1桁~12桁まで設定可能!
ボタンは12個配列で見易く押し易い設計、充実の収納力!
ボタン保護カバー付なのでボタン操作時以外はカバーで雨・風・ホコリから操作部分を守ります。
大型の自動車キーやカードキー、種類によっては複数の鍵を一度に収納可能。
暗証番号は可変式で設定も簡単!1桁から12桁までお好きな番号に設定可能。
暗証番号設定は4000通り以上。
レバーハンドル用アダプター付でレバーハンドルにも取付可能!
設置場所が『ドアノブ等に引っ掛けて』の取付と『壁ににビス止め』との取付の2通り選べます。
暗証番号を『数字』と『位置』で覚えられますので、大切な暗証番号を忘れにくく、暗い場所でもご使用しやすくなっております。
用途工場、倉庫、一般家庭、不動産管理、建築現場、リフォーム現場のカギの受渡しや共有に
ロックプッシュボタン式
材質(本体)アルミダイカスト、(シャックル)スチール/焼き入れ処理、(アダプター)ナイロン樹脂、(ドアノブ取付用保護シート)EVA樹脂、(取付用ビス)スチール、(コンクリート用プラグ)ナイロン樹脂、(ボタン保護用カバー)PE樹脂、(本体シャックル穴用ゴム)EPDMゴム
質量(g)713
寸法(縦×横×奥行)(mm)20.4×8.9×5.8
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
鍵を収納できるBOXです。
4桁のダイヤル式ロック。
お好みの番号を設定できます。
U字金具ではなく、ワイヤーになっているので、様々な場所に取付けできます。
仕様暗証番号桁数:4桁
材質スチール
色ワイヤー:ブラック
保証期間初期不良のみ
色(本体)ブラック
収納寸法(mm)有効内寸:約W69×D13~26×H75~101
フレームが頑丈なスチール製でA4サイズや封筒などの収納に便利な置き型の書類収納ケースです。
付属のアジャスタ―(4個)を取り付けていただくだけの簡単構造です。
各引き出し毎に、差し込んで使えるインデックスが付属していますので、仕訳整理に便利です。
用途書類、チラシ、カタログなどの収納に。
付属品タイトルインデックス、アジャスタ―
材質本体/スチール、引き出し/PP
色オフホワイト
サイズA4
収納サイズA4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×350×845.5(アジャスター含まず)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
鍵なし
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)277×350×845.5
ワイヤー式のカギの保管ボックス。ワイヤー使用で、これまでシャックル形状では、固定できなかった「太めのパイプ」に巻いて固定したり、細いスペース(1cm程度の穴)や、イビツな形状の場所でも、ワイヤーの特徴でもある柔軟さで通したり、束ねたりして固定することが出来ます。大型の自動車キーやカードキー、種類によっては複数の鍵を一度に収納可能。施錠解錠はダイヤル式でキーは不要。ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルがあわせやすくなッおります。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます。設置方法は、ワイヤーを使用しての「束ねるような」固定方法とシャックルを使用しての「南京錠のような」固定方法2通りから選べます。伝言メモ紙等収納物の一時保存・受け渡しに最適です。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。カギ、カードキー、伝言メモ等大切な物の受け渡しや、工場、倉庫、一般家庭、不動産管理、建築現場、リフォーム現場のカギの受渡しや共有に。収納機能がついた南京錠としても使用可能です。
ロックダイヤル式
材質(本体):亜鉛ダイカスト、(ワイヤー):スチール亜鉛メッキ仕上、(シャックル):スチール焼き入れ処理、(キズ防止シート):EVA
内径(Φmm)(シャックル)約38
適合ワイヤ長さ約45×径約0.5cm(直径約14cm迄の物を巻く事が出来ます)
交換方法1、本体の暗証番号を合わせふたを開ける。2、本体中部にあるロックレバーを矢印の方向へ動かしながらワイヤーを外します。3、シャックルをワイヤーが取り付いていた穴に差し込みます。4、シッカリとロックされたことを確認して交換完了です。
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×132×50
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
実用性とインテリア性を兼ね備えたハイセンスラック。
スモークブラウンの引き出しにはB4用紙・A4ファイルが収納でき、インデックスシール付で使い勝手が良くなったオフィスインテリアです。
材質ポリプロピレン・ポリスチレン 他
収納サイズB4
鍵なし
通帳、判子、鍵などの貴重品を収納できるBOXです。
3桁のダイヤル式ロック。
お好みの番号を設定できます。
付属の鍵でも開錠できます。
U字金具ではなく、カバー付きの太いワイヤーになっており、伸縮も可能です。
縦方向になっているので、洋服ダンスのハンガーに隠して使用できます。
仕様暗証番号桁数:3桁
付属品取扱説明書、鍵×2本
色ワイヤー:ブラック
色(本体)ブラック
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
材質本体:亜鉛ダイカスト、ワイヤー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、傷防止シート:EVA
色ブラック
タイプ4段
ワイヤー長(mm)450
対応径(Φmm)140
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
鍵などの貴重品の受け渡しや保管に使う、セキュリティキーボックス。
セット内容セキュリティキーボックス、補助パーツ
材質本体:亜鉛合金、U字ブック部:PVC+鉄、補助パーツ:PVC
寸法(mm)セキュリティキーボックス:約幅76×奥行40×高さ180(ツル幅約40、ツル経約10)、ハンドル用樹脂パーツ:(ツル幅約27×厚み約16.8)
質量(g)本体:約593、ハンドル用樹脂パーツ:約16
種類セキュリティキーボックス
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
鍵付深1・浅3段 A4。仕切板対応引出しタイプ 仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です
サイズA4
仕様本体すべり止め付、タイトルシール付
トラスコ品番423-2151
材質本体/ポリプロピレン、引出し/スチロール樹脂
質量(kg)2.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×350×258
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)鍵付:238×312×81、浅:233×307×38
引出し組合せ浅型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
シンプルで用途多彩。低価格なジッパー式の取手付きソフトケースです。
色黒
材質(本体)ポリエステル、ポリプロピレン
タイプ中皿無
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵なし
容量95Lのコンテナー(ストッカー)です。18Lの灯油缶なら2個収納できます。重い物でも取り出しやすい設計。市販の南京錠が付けられる鍵穴付きで、防犯面も安心です。南京錠取付可能(ツル径Φ9mmまで)。
シンプルで用途多彩。低価格なジッパー式の取手付きソフトケースです。内装スポンジ付きで収納機器の保護機能を高める事が出来ます。
仕様内装スポンジ:スポンジ有り/10mm切目付
色黒
材質(本体)ポリエステル、ポリプロピレン、ポリウレタン
タイプ中皿無
クッションスポンジ付
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵なし
スマートキーを2個収納できる、スマートキーケースです。
スマートキー2個を横並びで収納できる薄型デザインです。
スマホと一緒に手に持ったり、鞄のポケットに収納したりするのがしやすいサイズです。
スマートキーはゴムバンドに通して収納するので、ケース内で動かず、スマートキーを傷から守ります。
スマートキー収納場所にはキーリングが付いており、スマートキーだけでなく通常の鍵も収納できます。
カードポケットが2つあり、SuicaなどICOCAなどの交通系ICカードや、電子マネーカード、ポイントカードなどの収納に便利です。
外側にもチェーン付きキーリングを装備し、通常の鍵を取り付ければ、出し入れがしやすく手間なく使えます。
外側のキーリングにカラビナフックを取り付ければ、ベルト通しやバッグなどに取付けできます。
ケース表面は、引張・引裂に強い強靭素材「BEATTEX(R)(ビートテックス)」を使用しています。
BEATTEX(R)は、タイヤの厚いゴム層の中に鋳込まれる強力ナイロン糸を使用して織られた素材です。
高い撥水性を可能にする加工が施されており、雨に濡れても安心です。
材質本体/BEATTEXRナイロン、内装/ポリエステル
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納】38×17×85
ポケット【カードポケット】内側/2枚収納可能
容量140Lのコンテナー(ストッカー)です。18Lの灯油缶なら4個収納できます。重い物でも取り出しやすい設計。市販の南京錠が付けられる鍵穴付きで、防犯面も安心です。大容量なので、屋外用品の収納にも非常に便利です。灯油缶の上げ下げは腰が痛くなり、非常に大変ですが、この商品はその苦労を軽減させます。南京錠取付可能(ツル径Φ9mmまで)。
暗証番号で解錠する鍵保管庫。収納に便利なコンパクト設計。36本掛け。キーハンガー6個、キーホルダー36個。テンキー錠・非常解錠。鍵2本付き。
用途事務所、オフィスのセーフティーボックス、セーフティボックス、鍵保管、鍵収納、鍵管理として。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×97×328
色ライトグレー
仕様【キーハンガー】6個、【キーホルダー】36個
質量(kg)2.9
電源単3形アルカリ乾電池×4
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)218×97×328
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
鍵収納可能本数(80本)。持ち運びに便利な取っ手、鍵に詳細を記載して本体に貼れるシール付き。鍵を吊り下げるタグには記載可能な用紙が入っています。壁面に取付けるためのネジ付属。付属の鍵で、蓋をロックして鍵を守ります(鍵2本付属)。色:ライトグレー
対応マスターキー:非対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
仕切板対応引出しタイプ仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です
※鍵付き引き出しは仕切り板を使用できません。
エコマーク取得商品
仕様●サイズ(W×D×H)mm:278×350×258●引出し:A4鍵付深型×1A4浅型×3●材質:本体:ポリプロピレン引出し:スチロール樹脂●重量:2.2kg●付属品:タイトルシール付本体すべり止め付
アズワン品番65-2291-29
1台
¥7,190
税込¥7,909
当日出荷
鍵収納可能本数(56本)。持ち運びに便利な取っ手、鍵に詳細を記載して本体に貼れるシール付き。鍵を吊り下げるタグには記載可能な用紙が入っています。壁面に取付けるためのネジ付属。付属の鍵で、蓋をロックして鍵を守ります(鍵2本付属)。色:ライトグレー
対応マスターキー:非対応
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
IP65規格適合商品ですので防塵性・防水性を備えており、高耐久・高密閉ですので道具・精密機器の保管・移送に最適です。
ウレタンフォーム付きなので収納物を衝撃から守ります。
施錠用のカギ穴付きです。
用途道具・精密機器の収納・保護に
色黒
タイプウレタンフォームあり
クッションウレタンフォームあり
防塵防水性能IP65
鍵施錠用のカギ穴付き
アステージ製の信頼できる品質のアルミツールケースです。軽くて丈夫なアルミ製ボディー。内側にはクッション材(EVA)を貼っているので傷が付きにくくなっています。DIY工具やA4サイズ書類、ファイルの収納に便利です。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。大切な収納物を守るカギ付き(2個)。
材質(本体)アルミ、(内装部)EVA樹脂
色シルバー
材質(本体)アルミ合金
関連資料商品使用方法(0.7MB)
鍵鍵付
鍵、貴重品、小物等を収納し、複数人で共有できるキーボックス。鍵、貴重品、小物等を収納し、複数人で共有できるキーボックス。 暗証番号で解錠できるため、暗証番号を知る人のみで鍵を共有できます。4桁ダイヤル錠(暗証番号 任意設定可能)。防塵カバー付
付属品取り付け用ネジ・プラグ 各4本
色ブラック
質量(g)560、(ネジ等付属品)11
ワイヤー長(mm)400
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×120×40
設置方式吊り下げ式
関連資料(14.83MB) 商品パンフレット(8.39MB)
施錠方法ダイヤル錠
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×120×40
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ