1,564件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮 ロックキー式
1個
728 税込801
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮 種類同一キー ロックキー式 材質(吊)真鍮
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
1個
479 税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。 材質(本体)真鍮 種類同一キー キー数3 ロックキー式 材質(吊)真鍮
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
256 税込282
当日出荷

キー1本で複数箇所の施錠・開錠が出来るので便利です。
用途ケースやロッカーにご使用下さい。 材質真鍮 種類同一キー 寸法(幅W×高さH)(mm)【本体】40×32、【吊内径】21×21 吊径(mm)6
1セット(2個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル等と同じキーNo.0200で施開錠ができます。 ワンタッチロックタイプ。吊金を奥まで押込むと施錠します。
材質吊金:銅合金(C3602BD) 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本 質量(g)125 寸法H(mm)34 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、吊金:ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード24547
1個
1,913 税込2,104
当日出荷

用途に応じた豊富なバリエーション
材質(本体)真鍮 ロックキー式 材質(吊)鉄・ニッケルメッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
418 税込460
当日出荷

封印具 AL型 LAMP(スガツネ) 動画あり
封印状態が一目でわかります。ワイヤーを切断しないと開封できません。品番AL-35は、C-TPAT(米国政府と民間企業が協力して設立した、貿易港湾の警備強化基準)、ISO17712(コンテナを安全に封印するための封印具規格)の適合製品です。ケーブルは航空機で使われる特殊な亜鉛合金製ケーブルを使用しています。一度締めると緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。ステンレス鋼製コーナーファスナーSTF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナー WB-900984と合わせて使用できます。
用途キャビネット、コンテナ、アミューズメント機器、水道・ガス・電気などのメーター、投票箱など 使用温度範囲(℃)-40~110 材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理・レッド 材質(ワイヤー部)亜鉛合金/光沢クロメート処理 ワイヤー長(mm)300 タイプ厳重封印タイプ
1セット(10個)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
563 税込619
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

左右両止めで吊をロック。衝撃や切断に強く、防犯性に優れた機構。サビに強いSUS304ステンレス鋼を使用。
材質本体:真鍮、吊:ステンレス(SUS304) キー数3本付 材質(本体)真鍮 種類別キー ロックシステムダブルロック ロックキー式 材質(吊)ステンレス(SUS304)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

二本針ミシンによる縫製により、丈夫な造りとなっております 軽くて扱いやすい タフタ生地を使用し、かさばらず扱いやすいカバーです リーズナブルで高品質 シンプル設計でリーズナブル、縫製は他のカバーと同じく二本針による縫製で丈夫 汚れからガード 粉塵・ホコリ・鳥糞・猫のいたずらからバイクを守ります ロックを通せる鍵穴付 40mmのアイレットでワイヤーロックもOK
用途盗難防止、マンション等の駐輪場で自転車からの傷防止にもおすすめ 材質ポリエステル シルバー 生地タフタ生地(75デニール相当) 仕様【風飛び防止】センターのひもを結んで固定、【ロックホール】前輪部40mmアイレット
1袋
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プッシュボタン式の南京錠で、解錠番号4桁は変更不可です。
用途ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。 ロックプッシュボタン式 材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮 材質(本体)亜鉛ダイカスト 仕上クロームメッキ 材質(ツル)真鍮
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デスク下にすっきり収まる!キャスター付き3段チェスト。3段式のシンプルなキャビネット。各段取り出しやすいフルスライドレール。A4サイズのファイルも収納可能。鍵をかけるとすべての引き出しが同時にロックされるオールロック式。鍵は2本付きなので万一の紛失も安心。ペントレー付き。下段のお好みの位置にセットできる仕切板付き。1段ずつのみ開閉可能。
用途デスク周りの整理に。 サイドワゴン サイドチェスト サイドキャビネット サイドラック デスクワゴン デスクキャビネット ファイルワゴン オフィスワゴン ワゴン チェスト キャビネット 脇机 袖机 3段 三段 引き出し 鍵 カギ カギ付き キャスター スチール製 収納 収納家具 収納ワゴン 収納チェスト 収納アイテム 収納グッズ デスクサイド収納 便利グッズ オフィス家具 オフィス収納 デスク下 スリム 事務所 テレワーク 片付け 整理 整理整頓 材質本体:スチール、キャスター:ナイロン 段数3 キャスターあり 高さ(cm)60 奥行き(cm)50 施錠あり(オールロック)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
付属品キー2個 材質(本体)真鍮 種類別キー ロックキー式 材質(吊)焼き入れ鉄 キー番号個別キー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前輪部に鍵穴付き(Φ40mmアイレット) 中央下部の紐による風飛び防止対策 二本針ミシンによる堅牢縫製 70デニールのポリエステル糸を使用 直射日光を反射するシルバーコーティング撥水加工
用途二本針ミシンによる縫製により、丈夫な造りとなっております。 盗難防止、マンション等の駐輪場で自転車からの傷防止にもおすすめします。 材質ポリエステル シルバー 生地タフタ生地 関連資料適合車種 適応表 寸法
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付けカンタン! 外カギ、内カギ付室内錠。 ステンレスノブでビス止めタイプ。
用途木製室内ドア、軽量ドア 付属品ビス8本・ストライク・鍵3本 適合COW 材質ラッチ:亜鉛ダイカスト 寸法(mm)(フロント)57×22.5 ヘアーライン 材質(ノブ)ステンレス 適合扉厚(mm)25~40 ビスピッチ(mm)(フロント)42 バックセット(mm)60
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

1個
39,100 税込43,010
翌日出荷

ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。
ロックキー式 材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ 材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス) 材質(ツル)SUS304
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラスチックカバーのダイヤル南京錠。 PVC製カバーにより強い衝撃から保護。 カバーは6色の中から選べます。 ツルは熱処理した鋼鉄。 ダブルレバーロッキング機構を採用。 何時でも何処でも番号変更が可能です。 カギ管理不要のキーレス錠。
材質(本体)黄銅 材質(ツル) 質量(g)210 桁数ダイアル3桁 幅W×厚さ×高さH(mm)46×33×41 材質(カバー)プラスチック クリアランス(mm)23×18 ツル径(Φmm)8
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き) レバーのガタつきを抑えるコイルばねを内蔵。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外カギ、内カギ付室内錠。 室内、室外から施錠できます。 デザイン性に優れた室内用レバー錠。
用途木製室内ドア、軽量ドア バックセット(mm)60 寸法(mm)(フロント)57×22.5 ビスピッチ(mm)(フロント)42 適合扉厚(mm)30~40 材質ラッチ:亜鉛ダイカスト 付属品ビス8本・ストライク・鍵3本 適合GIA
1セット
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。 アンカー金具はペンチなどでひねるだけで外枠に取り付け可能な簡単施工。 樹脂タイル仕様は3mm・モルタル仕様は12mmまでの仕上材に使用可能。
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(g)79 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×18.5×140.5 アズワン品番64-0895-40 関連資料取扱説明書・組立説明書(1.2MB)
1個
2,598 税込2,858
欠品中

取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0) ノッチ数2 形状キー付(金属リング) 保護構造IP65防油形 耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作方式2ノッチ手動復帰 温度上昇40K以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性100万回 電気的耐久性100万回 取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 キー番号701 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 耐温性40℃ 93% 96時間 操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)キースイッチ S-300
C-133-1-300、C-134-1-300、C-332-1、C-332-2、KA-1140と鍵番号を共通にできます。
用途各種コンピュータ・電源装置 付属品キー2本 材質錠前/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅板(C3713P) 耐電圧(50/60Hz、1分間)、非連続端子間AC1000V、各端子と非連続金属部間AC1500V、各端子とアース間AC1500V 使用周囲温度(℃)-25~+85(氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと) 最小適合負荷DC15V・0.1A(抵抗負荷) 接点材質銀めっき 耐振動カタ振幅0.75mm、10~55Hz接点開離1ms以下 耐久性機械的1,000万回以上、電気的5万回以上 絶縁抵抗100MΩ以上(500VDC) 表面仕上げ錠前/クロムめっき(MBCr)キー/ニッケルめっき 300 耐衝撃294m/s2以上(接点開離1ms以下)
1個
3,888 税込4,277
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

備考41フクム 部品名称ワイヤハーネス(キースイツチ) 関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.46MB) 展開図3(1.5MB) 展開図4(1.47MB) 展開図5(1.53MB) 展開図6(1.46MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.21MB) 図解NoMS755DR6SF-K(13) デンソウヒン部品_No.41、MS753DR6S-2Y -A エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.41、MSV615DR4CSL-Y(11.5 エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.40、MSV615DR4CSL-Y(10) エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.40、MS755DR6SF-K(13) デンソウヒン部品_No.40、MS753DR6S-3Y エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.41、MS615DR4CSL-Y(10) エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.40、MSA755DR6S-Y(13) エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.40
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷


全てのトレーを1度に施錠・開錠できます。遮断率が高く大切な薬を保護します。薬剤や医療材料の保管・管理に適しています。一つの鍵でオートロック可能です。
付属品鍵×2本、仕切板(各トレー×1枚)、見出し紙(各トレー×1枚) 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、トレー/PC(ポリカーボネート)再生樹脂、仕切板/再生ポリスチレン樹脂 仕切板取り付け間隔60mm(1トレー最大3枚取り付け可能) 紫外線防御率(%)約65%(遮光タイプのみ・通常トレーとの比較値) トレー内寸(mm)114×240×70mm
1台
67,980 税込74,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3段型7通りから5段型31通りの回路構成ができます。 2接点型なのでON・OFFの確認が確実 コンパクトでスペースを取りません。
用途コンピュータ周辺機器・警報装置 仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。お問合せください。 材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P) 質量(g)40 定格DC30V/0.5A(抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC) 使用周囲温度(℃)-15~+70℃(氷結しないこと) 使用周囲湿度60%RH以下(結露しないこと) 最小適合負荷DC5V/50mA(抵抗負荷) 接点材質銀めっき 耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm 耐久性機械的:3万回以上、電気的:1万回以上 抵触抵抗(初期値)100mΩ以下 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) J250(標準型)※別売 耐電圧(V/min)(50/60Hz)非連続端子:AC500V、各端子と非充電金属部間:AC500V 耐衝撃30G以上
1個
4,554 税込5,009
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマベースストッカ本体鍵穴
ストッカー本体と前板が工具不要で取付可能。本体は樹脂製なので、軽量で取り回し良好。什器のベースに設置するストッカーBOX。キャスター付きで商品の取り出しをスムーズに行えます。売れ筋をストックしておくのに便利です。
1枚
5,698 税込6,268
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信和自動車工業丸落とし鍵 小
材質ステンレス(SUS304) 質量(g)(本体)110、(受け)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)90×12×40、(受け)20×12.5×40
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

備考98フクムキーツキ 部品名称キースイツチASSY(キーツキ) 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.46MB) 展開図3(1.5MB) 展開図4(1.47MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.53MB) 展開図12(1.46MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(1.14MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(0.95MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(0.95MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(1.09MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(1.21MB) 展開図48(1.21MB) 図解NoMS753DR6T-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.97、MS613DNR-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.97、MS650RCY-3 RC装置部品_No.74、MS653DR4T-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.97、MS513DNR-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.97、MSV615DR4CSL-Y(10) エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.38、MS615DR4CSL-Y(10) エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.38、MS551DR6T-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.97、MS753DNR-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.97、MS753DFR-Y エンジン クランクケース部品_No.97、MS755DR6SF-K(13) デンソウヒン部品_No.39、MS613DA-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.97など
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

タチバナ製作所キーボックス鍵
ダイヤル錠タイプの携帯・壁掛兼用キーボックス(鍵保管収納庫)です。自由に持ち運べる様に、U型フックでキープレートが外れにくくなっております。4桁の暗証番号は自由に設定可能で、メカ式の為、電池や電源は必要ありません。
仕様中扉:両面にキーハンガーが付いてます。 材質スチール製 アイボリー タイプ壁掛・携帯兼用型 錠前ダイヤル錠(4桁暗証番号) 施錠方法ダイヤル錠(4桁暗証番号)
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0) ノッチ数2 形状キー付(金属リング) 保護構造IP65防油形 耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作方式2ノッチ手動復帰 温度上昇40K以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性100万回 電気的耐久性100万回 取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 キー番号701 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 耐温性40℃ 93% 96時間 操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0) ノッチ数3 形状キー付(金属リング) 保護構造IP65防油形 耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作方式3ノッチ手動復帰 温度上昇40K以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性100万回 電気的耐久性100万回 取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 キー番号701 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 耐温性40℃ 93% 96時間
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


解錠は抜差しキー(C-1007-K)にて操作します。 オートロックタイプなので鍵の掛け忘れがありません。 ロック時は取付けねじを外せない防犯構造 振動等で外れにくいロック機構です。 ステンレスで耐食性に優れています。
用途計測機器・振動機器・特装車 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)