鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。
キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。
本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。
材質本体/スチール、ハンガーフレーム/PP、キーホルダー/PP+スチール
設置方式壁掛け型
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
施錠方法シリンダー錠
取扱説明書(1.9MB)
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。
握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。
ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は任意に設定できます。
U字型金具部分にはキズ防止のためビニルで被覆しています。
ダイヤル位置が上にあり、数字も大きいので非常に使いやすいです。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。
ロックダイヤル式
付属品ダイヤル設定ピン×1
材質本体:亜鉛合金、側面滑り止め:NBR、U型金具:ステンレス(SUS303)、U型金具保護:PVC
色ブラック
質量(g)約474(本体のみ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×34×170
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×32×70
金具高さH(mm)51
金具幅(mm)42
金具径(Φmm)約8
取扱説明書(1.4MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ダイヤル錠付きで、ダイヤル・鍵のどちらでも開閉可能な鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。
キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。
本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。
材質(本体)スチール、(ハンガーフレーム)PP、(キーホルダー)PP+スチール
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×360×90
設置方式壁掛け型
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
施錠方法ダイヤル錠・シリンダー錠
取扱説明書(0.8MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×90×360
キャビネットや引き出し(A4)にすっきり納まるサイズなので、オフィスでの仕様に最適です。
必要に応じて出し入れできる取っ手がついているので持ち運びも簡単です。
付属のキーホルダー型名札を収容可能。鍵はスライドするだけでロックができ、持ち運んでも脱落しません。
用途デスクの鍵やマスターキーなどが、デスクの下段(A4)引き出しにスッキリ収まる。
種別フタタイプ
材質本体・ロック部分/ABS、ヒンジ部/PP、クリップ/POM、キーホルダー/PP
施錠方法スライドロック
こんなお得な商品も!
キーボックス
モノタロウ
¥2,888~
税込¥3,177~
持ち運びに便利な取っ手付。また、ネジ付なので、壁に掛けて使用することもできます。独自のキーハンガー設計:落としたり、逆さにしてもキーホルダが外れにくく、保管状態に影響されません。
色アイボリー
奥行(mm)53
把手高(mm)35
ビル管理に必要な鍵を集中管理できます。家庭、事務所、倉庫などの鍵を収納するのに最適なキーボックスです。壁に掛けることができます。又、壁に掛けたまま開閉が出来ます。キーボックスの扉は施錠できます(錠2個付き)。
材質/仕上スチール
設置方式壁掛け型
こんなお得な商品も!
キーボックス
モノタロウ
¥2,888~
税込¥3,177~
壁掛けや持ち運びも出来る便利でシンプルなキーボックスです。
持ち運びに便利な取っ手付き。
キーリングで取付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。
色分類できるキーホルダーが便利です。
また、キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。
設置方式壁掛け・携帯兼用
施錠方法シリンダー錠
こんなお得な商品も!
キーボックスダイヤル式 小サイズ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。
住宅展示場等、不動産業の物件管理に。
緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。
ダイヤルは自分で設定可。番号は10000通り。
カギ紛失防止フック付。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。
伝言メモ等色々大切な小物の受け渡しに。
材質(本体)亜鉛ダイカスト
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×65×182
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×22×105
ロックダイヤル式
材質(ツル)スチール(焼入れ処理)
クリアランス(縦×横)(mm)約42×38
ワークから普段使いまで活躍してくれる小物ケースです。ジッパー付き収納で脱落を防止します。2段ポケットでコインと鍵を別々に収納できます。高級感のあるフックで携帯が可能です。
用途小銭・鍵などの収納
材質ポリエステル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×120×30
キーボックスの扉は施錠できる専用鍵付き。
ラベル面を見やすく収納。
持ち運び時にキーホルダーの脱落がしにくい形状です。
用途手軽に社内のセキュリティ強化。
鍵の保管・情報保護対策に最適。
持ち運びしやすい取っ手付き。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×58×426
材質(本体)スチール・ABS、(キーホルダー)PP・スチール
質量(g)2300
内容本体・専用キーホルダー36個(赤・青・黄・緑 各9個)・取り付けネジ4本・鍵2本
ホルダー数36
設置方式壁掛け
アズワン品番64-8822-38
施錠方法シリンダー錠
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)291×58×426
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
CDプラケース、不織布ケースが収納できる引出しタイプのケースです。
仕切板付きで、ジャンル別に分けてメディアを収納することができます。
鍵付きでセキュリティも安心です。
ケースはスタッキングすることができます。
引き出し部分にはスタッキングした際にメディアの分類・検索に便利なインデックスカードが取付けできます。
セット内容本体、鍵×2個、仕切板×5枚、ゴムシート×4枚、インデックスカード、インデックスカードカバー、連結キット
材質PS
色ホワイト
質量(g)1050
タイプ本体
収納量不織布(最大75枚)、10mmプラケース(最大20枚)(※メーカー品番200-FCD007WHにCDを2枚収納した場合ディスクとして最大150枚収納)
収納枚数(枚)最大75
取扱説明書なし(JANラベルに記載)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
オートロックで閉め忘れなし。
1~8の桁暗証番号で複数の使用者で安心して管理できる。
操作音や警告音が鳴り、音で誰かが操作していることを知らせます。
緊急解錠キー(2個付)暗証番号をなくしても安心です。
ホルダー数48
仕様壁面設置可能(設置用ネジ3本付属)
材質本体/PP・スチール・ABS、キーホルダー名札/PMMA・スチール
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)253×360×98
使用電池単三電池4個(別売)
設置方式壁掛け型
施錠方法テンキー式
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
鍵などの貴重品の受け渡しや保管に使う、セキュリティキーボックス。
セット内容セキュリティキーボックス、補助パーツ
材質本体:亜鉛合金、U字ブック部:PVC+鉄、補助パーツ:PVC
寸法(mm)セキュリティキーボックス:約幅76×奥行40×高さ180(ツル幅約40、ツル経約10)、ハンドル用樹脂パーツ:(ツル幅約27×厚み約16.8)
質量(g)本体:約593、ハンドル用樹脂パーツ:約16
種類セキュリティキーボックス
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
鍵の管理がしやすいマグネット式キーハンガー。1枚ずつ抜き差し可能なネームシート付。スチール面に付けられるマグネット付でキーハンガー単体での使用が可能。CKB-20/40/60/80の本体に装着可能
セット内容キーハンガー グレー×1個入、キーホルダー 赤×3、青×3、橙×2、緑×2個入、ネームシート
質量(g)140
対応機種CKB-20/40/60/80
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)247×23×62(キーホルダー含むH130)
関連資料(0.9MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
自由に持ち運べるよう、U型フックでキープレートが外れにくくなっています。扉はマグネットでピタリ、錠前も付いています。キーハンガーに整理見出しがついていて、必要な鍵が一目でわかります。テプラ・ネームランド等の18mmテープも使えます。シリンダー錠の鍵は2本付いています。
用途鍵の保管、整理に
色アイボリー
設置方式携帯・固定兼用
施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
収納効率に優れた丈夫なスチール製キーボックスです。
コンパクトサイズなので、省スペースでの保管が可能です。
カラフルなキーホルダーは用途別に鍵を分類して管理でき、ネームシートがついているので掛け間違いや取り間違いを防ぎます。
保管の際は鍵をかけておけるので安心です。
本体裏側には壁掛け用の穴があり、付属のネジとコンクリートプラグにより壁に取り付けられます。
仕様壁掛け用穴付(3ヶ所)
材質SPCC、PP
設置方式壁掛け用
施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
小物類を収納できるボックス付南京錠です。
ボックス部分と「つる」に4桁の番号可変式ダイヤル錠付です。
用途住宅展示場や倉庫のキー保管・受け渡しに、伝言メモや小物類の受け渡しなど。
ロックダイヤル式
仕様ダイヤル/4桁
トラスコ品番292-8329
幅(mm)68
質量(g)360
寸法B(mm)41
寸法C(mm)33
つる径(Φmm)10
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ダイヤル鍵式:キーボックスの鍵をもつ必要がなくなります。より安全で便利な鍵の管理がおこなえます。持ち運びに便利な取っ手付。また、ネジ付なので、壁に掛けて使用することもできます。独自のキーハンガー設計:落としたり、逆さにしてもキーホルダが外れにくく、保管状態に影響されません。
その他ダイヤル錠の番号変更はできません。
付属品名刺ホルダー:鍵を取り付けるホルダー番号シール:1~50までの番号シール名刺カード:「番号」「階数」「取付場所」を記入できるカード整理カード:鍵を番号順に分類できる整理カード
色アイボリー
タイプダイヤル錠式
奥行(mm)53
把手高(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。
商品をより際立たせて陳列できます。
用途腕時計やアクセサリー、ブランド品などのディスプレイに最適。
材質アクリル樹脂
色透明
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×200
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
収納スペース内は鍵以外にも、カードや印鑑、硬貨やメモなどの保管が可能です。本体内部に保管できるため、外観からは保管物が見えなく、屋外に取り付けても安心してご使用いただけます。また、本体は衝撃に強いアルミニウム合金製。耐腐食性、対候性が高くより安全にご使用いただけます。4桁のダイヤル錠は可変式でお好きな番号を組み合わせて選べます。10,000通りの番号を選べるので高いセキュリティを維持します。ダイヤル部を目隠しできるダイヤルカバー付きです。カバーを閉めることでほこりの侵入も防ぎます。初期暗証番号は「0000」のため、変更してご使用ください。定期的にパスワードを変更することで、より安全にご使用いただけます。
付属品壁取り付け用ネジ×4、プラグ×4
ダイヤル錠タイプの携帯・壁掛兼用キーボックス(鍵保管収納庫)です。自由に持ち運べる様に、U型フックでキープレートが外れにくくなっております。4桁の暗証番号は自由に設定可能で、メカ式の為、電池や電源は必要ありません。
仕様中扉:両面にキーハンガーが付いてます。
材質スチール製
色アイボリー
タイプ壁掛・携帯兼用型
錠前ダイヤル錠(4桁暗証番号)
施錠方法ダイヤル錠(4桁暗証番号)
GTSA-KEY61は、61鍵キーボードを空輸・長距離移動でも安心して守るTSA承認ハードケース。堅牢性と操作性を兼ね備えたプロ仕様の信頼モデル。・61鍵キーボードに対応したユニバーサル設計。・ATA規格準拠のミリタリーグレードPE(ポリエチレン)製シェルで高耐久・高耐衝撃性。・TSA承認ロックラッチを2箇所搭載し、空港検査にもスムーズに対応。・内部はプラッシュ素材と2種類のパッドでキーボードをしっかり固定。・人間工学設計のラバーグリップハンドルとスプリング内蔵ハンドルで快適な持ち運び。・耐荷重90kgのインラインホイール付きで移動もスムーズ。・ブラックパウダーコーティングのハードウェアで高級感と耐腐食性を両立。・ATA認定の堅牢な構造で海外ツアーや空輸にも最適。・内寸:約1115mm(幅)×445mm(奥行)×155mm(高さ)。・外寸:約1230mm(幅)×530mm(奥行)×230mm(高さ)。・重量:約10.82kg。・型番:GTSA-KEY61。・JANコード:0716408539508。・ブランド:Gator Cases(ゲーター)。・シリーズ:GTSA(TSA承認ハードケース)。GTSA-KEY61は、ライブ現場やツアー、空輸を伴う移動に最適なキーボードケースです。高い保護性能と操作性を兼ね備え、プロの現場でも安心して使用できる信頼のモデルです。
引出し3列・6面。キャビネットタイプ。鍵2本付。
材質スチール
質量(kg)18
サイズ(mm)275×450×518
数量(個)キーハンガー:240
1台
¥165,300
税込¥181,830
翌日出荷
カードキー10枚(赤・黄・緑・青・黒、各2枚)付。キーボックス用鍵2本付。キーハンガー・ラベルシール付。壁掛け式。カードキーの抜き差しで、共用カギの使用状況を把握・管理できます。オフィス内の共用カギを誰が使用しているのか管理、把握できるキーボックスです。カードキーを差し込むことでカギを取ることができます。カギ使用中はカードキーが常にキーハンガーに差し込まれているので、カギ使用者を把握できます。カードキーは全種共通です。カードキーEA956VE-31~-35が使えます。
材質スチール
質量(kg)1.6
サイズ(mm)215×52×370
数量(個)キーハンガー:10
グリーンマーク認定
1個
¥22,800
税込¥25,080
翌日出荷
付属品:キーリング×48個、識別ラベル、鍵×2本、取付金具。どんなインテリアにもマッチする美しいマットブラック仕上げ。付属の識別ラベルにより、ボックス内のすべての鍵の位置を分類できます。壁掛け式。
材質スチール
質量(kg)1.31
サイズ(mm)178×74×250(H)
数量(個)キーハンガー:48
1個
¥7,140
税込¥7,854
翌日出荷
鍵2本付。2面、80個掛用(追加不可)。壁面に取付可能なフック用穴付き。マイナンバー管理用商品。
材質スチール
質量(kg)5
サイズ(mm)322×54×590
数量(個)キーハンガー:80
1台
¥46,400
税込¥51,040
翌日出荷
2面、20個掛用(追加不可)。壁面に取付可能なフック用穴付き。マイナンバー管理用商品。
材質スチール
質量(kg)2.2
サイズ(mm)212×54×310
数量(個)キーハンガー:20
1台
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
引出し2列・4面。キャビネットタイプ。鍵2本付。
材質スチール
質量(kg)13.7
サイズ(mm)194×450×518
数量(個)キーハンガー:160
1台
¥114,200
税込¥125,620
翌日出荷
カードキー20枚(赤・黄・緑・青・黒、各4枚)付。キーボックス用鍵2本付。キーハンガー・ラベルシール付。壁掛け式。カードキーの抜き差しで、共用カギの使用状況を把握・管理できます。オフィス内の共用カギを誰が使用しているのか管理、把握できるキーボックスです。カードキーを差し込むことでカギを取ることができます。カギ使用中はカードキーが常にキーハンガーに差し込まれているので、カギ使用者を把握できます。カードキーは全種共通です。カードキーEA956VE-31~-35が使えます。
材質スチール
質量(kg)2.4
サイズ(mm)375×52×370
数量(個)キーハンガー:20
グリーンマーク認定
1個
¥26,500
税込¥29,150
翌日出荷
付属品:プラスチックキータグ×20個、識別ラベル、鍵×2本、取付金具。どんなインテリアにもマッチする美しいマットブラック仕上げ。付属の識別ラベルにより、ボックス内のすべての鍵の位置を分類できます。壁掛け式。
材質スチール
質量(kg)0.72
サイズ(mm)158×73×200(H)
数量(個)キーハンガー:20
1個
¥5,100
税込¥5,610
翌日出荷
鍵2本付。2面、40個掛用(追加不可)。壁面に取付可能なフック用穴付き。マイナンバー管理用商品。
材質スチール
質量(kg)2.8
サイズ(mm)322×54×310
数量(個)キーハンガー:40
1台
¥34,300
税込¥37,730
翌日出荷
鍵付深1・浅3段 A4。仕切板対応引出しタイプ 仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です
サイズA4
仕様本体すべり止め付、タイトルシール付
トラスコ品番423-2151
材質本体/ポリプロピレン、引出し/スチロール樹脂
質量(kg)2.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×350×258
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)鍵付:238×312×81、浅:233×307×38
引出し組合せ浅型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
やわらかい曲線のフォルムと落ち着いた仕上がりで、和風建築の建物などにも違和感なく溶け込みます。
材質スチール
奥行(mm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:スチール、引出し:スチロール樹脂
寸法(mm)277(W)×336(D)×263(H)
質量(kg)3.0
色ホワイト
引出し内寸法(mm)浅型:233(W)×307(D)×36(H)、深型:233(W)307(D)80(H)
引出し組合せ浅型+深型
アズワン品番64-2290-29
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
暗証番号で解錠する鍵保管庫。収納に便利なコンパクト設計。36本掛け。キーハンガー6個、キーホルダー36個。テンキー錠・非常解錠。鍵2本付き。
用途事務所、オフィスのセーフティーボックス、セーフティボックス、鍵保管、鍵収納、鍵管理として。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×97×328
色ライトグレー
仕様【キーハンガー】6個、【キーホルダー】36個
質量(kg)2.9
電源単3形アルカリ乾電池×4
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)218×97×328
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
色ブラック
材質(本体)強化ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)-20~60
保護等級IP65
防塵防水性能IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
鍵1つで、一括施錠できるレターケースです。A4フラットファイルが収まります。
サイズA4
材質ケース:ステンレス 、 ハンドル:亜鉛ダイカスト
付属品ベロ(1梱) 、 M5×8ばね座金付きなべ小ねじ(1本) 、 M4×6なべ小ねじ(2本)
仕上ケース:ヘアライン 、 ハンドル:サチライトクロム
取手ケース取手
TSAロック錠付きで、セキュリティーの必要な機器や、空輸する機器の収納に最適な防水ハードケースです。
色ブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)760×186×409
RoHS指令(10物質対応)対応
過去に販売している川口技研「G座」「F座」「HL座」「HS座」の取替えが可能です。
従来ご使用の座よりもひと回り大きいサイズです。
交換しても面板の取付痕が見えることはありません。
取替用だけではなく、新規としてもお使いいただけます。
仕様LSミニケース錠
タイプHT26長座
仕様1フロントプレート:角
適合扉厚(mm)28~40
バックセット(mm)B/S51
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ