学校や公共施設で「相談ポスト」としても多数採用されています。
投入口はハガキサイズ。鍵付。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×100×310
仕様取手付、シリンダーロック付、壁面取付用穴2ヶ所、壁面取付用ネジ2本付
材質スチール 合成樹脂焼付塗装
高さ(mm)310
本体質量(kg)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)110×13
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
材質亜鉛メッキ鋼板
種別ダイヤル錠、A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
関連資料ポストの取付穴位置
スリットが入っているため、施錠されたまま重要書類を入れることができます。
A4書類はもちろんクリアファイルに入れたままでも入るように挿入幅がゆったりとられています。
ダイヤル錠式で3桁の数字をお客様自身で任意で決められます。
付属のセキュリティワイヤーを付けることにより、人の多い共有スペースなどでの持ち去り防止効果が期待できます。
サイズA4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×253×80
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)357×247×70
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
使い勝手を考えたシンプル設計。シックなブラックボディ。守秘義務を守るため外からは一切見えないブラックで統一。アンケートやご意見カードの回収箱として最適です。
。前面にはA6(ハガキ)サイズの印刷物が入るように透明のケースがついていますので、使用目的に応じて説明文やPR等フリーに使えます。ロック用の穴(Φ5)が空いていますので情報流出を防止します。
材質PVC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×150×150
投入口幅(mm)110
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
関連資料ポストの取付穴位置
「タテ型・前入前出」タイプです。
用途屋内・屋外仕様です。
材質SUS304
投函タイプ前入れ前出し
角2封筒、A4回覧板、A4サイズ、四折新聞が入ります。ネームシール付き。
材質(投入口)樹脂成型品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×100×365
取付場所外掛壁掛
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)277×50
表札ネームシール
ABS樹脂製の小型開閉式ボックスです。
トップカバーはヒンジ方式でワンタッチ開閉タイプです。
卓上使用や壁取付けなど屋内設置に最適な用途の広い汎用タイプです。
材質ABS(UL94HB)
温度範囲(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
こんなお得な商品も!

ポスト ステンレス304製 ダイヤル錠
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
さびにくいステンレスポスト。
A4封筒が入る
ハガキが取出しやすいエンボス付
材質18-8ステンレス
色シルバー
種別A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
関連資料ポストの取付穴位置
付属品鍵
材質木製
投入口幅(mm)130
投入口の隙間(mm)4
表面仕上げ生地塗
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)175×85×320
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
アンケートボックス、ご意見箱、募金箱など多用途にご使用いただけます。
トレー部のみクリアにしている為、内側を確認できます。
付属品文字シール×1枚
穴径(Φmm)約8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×105×200
TKG品番9-2584-1501
投入口サイズ(mm)125×14
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
付属品木ねじ×3
質量(kg)1.2
穴径(Φmm)(鍵穴)6.5
関連資料ポストの取付穴位置
こんなお得な商品も!

ポスト ステンレス304製 ダイヤル錠
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。
材質18-8ステンレス
色シルバー
種別A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
材質スチール
関連資料ポストの取付穴位置
多目的に使える便利なBOX。
のり付けや、テープ貼りなどの作業がなく、簡単に素早く組立ができます。
白無地なのでメディアシールを貼ったり、イラストやメッセージ等をデコレーションできます。
大のみ抽選箱用Φ90丸穴あります。 募金箱用投入口用フタが付属しております。
材質段ボール白E段
色白無地
コンパクトなのでレジ横にもピッタリです。少しのスペースがあれば設置できます。シールが付属しているので様々な用途で使用できます。
材質アクリル
タイプ透明
色ゴールド
エスコ品番EA956V-84
材質本体:アクリル、鎖:アルミ
全長(mm)240(アクリル本体からリング先端まで)、【鎖】60
質量(g)56
線径(Φmm)【鎖】約2、【リング】3、【D環】3
本体寸法(mm)18×18×150
リング内径(Φmm)13
1個
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
さびにくいステンレスポスト。A4封筒が入れやすいサイズ。ダイヤル錠付き。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
投函タイプ前入れ前出し
色シルバー
質量(kg)約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×90×310
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
錠前ダイヤル錠付
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)335×40
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ポストぐちタイプの郵便受けです。
錠前のラッチロックは市販の南京錠により施錠することが出来ます。
大型の郵便物や大量の新聞にも対応できる大容量です。
用途屋内用
投函タイプ前入れ後出し
材質【差入ロブレート】アルミダイキャスト(ADC1)焼付塗装ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.8t
質量(kg)7.3
材質(本体)ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.8、壁仕上面ラス貼り
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)390×390×330
材質(扉)ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.8t、フラップステーワンタッチロック機構付
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)350×40
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
多機能ボックス・宅配ボックスのデザインを統一することでエントランスを演出します。メイルボックスと組み合わせることで、エントランスの省スペース化、多機能化を図ります。店屋物返却用リターンボックスは鍵がありませんので、いつでも自由にご利用いただけます。
用途箱本体:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ダークグレー 棚・底板/ステンレス 0.8t。扉:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ライトグレー 日塗工U22-50B 透明アクリル樹脂。ロック機構:マグネットキャッチ
材質(本体)スチール
1台
¥99,980
税込¥109,978
16日以内出荷
多機能ボックス・宅配ボックスのデザインを統一することでエントランスを演出します。メイルボックスと組み合わせることで、エントランスの省スペース化、多機能化を図ります。店屋物返却用リターンボックスは鍵がありませんので、いつでも自由にご利用いただけます。
用途箱本体:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ダークグレー 棚・底板/ステンレス 0.8t。扉:ステンレス0.8t ヘアライン仕上 クリアー焼付塗装 透明アクリル樹脂。ロック機構:マグネットキャッチ
材質(本体)スチール
1台
¥139,800
税込¥153,780
16日以内出荷
関連キーワード