1個
¥1,180
税込¥1,298
当日出荷
携帯に便利な折りたたみ式
革(レザー)カバー付
仕様●全長:370mm●刃長:180mm●重量(g):350●材質:刃先:特殊刃物鋼柄:ゴムグリップ付椎材
アズワン品番65-2165-67
1本
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
稲刈り時の鋸鎌の紛失防止に。ナタ・折込鋸の収納に。足固定ヒモや熊鈴を取り付け穴に装着可。吊り下げカン付きでベルトに簡単脱着
用途ナタ・折込鋸・鋸鎌・剪定鋏などの携帯に
材質(本体)帆布、(吊り下げカン・カシメ)スチール
形状2段
寸法(mm)H:約360×W:約135
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
刃先に刃の形に沿った透明のビニールカバーがついています。
エスコ品番EA650BB-12
刃先形状造林鎌
材質(刃)刃物鋼(白紙2号)
全長×刃長(mm)1390×210
1個
¥9,870
税込¥10,857
翌日出荷
材質本革
寸法(mm)200×50
適合サイズ(mm)薄鎌・中厚鎌:165・180・195、木鎌・厚鎌:150・165・180、信州薄鎌・中厚鎌:180・195
ベルト通し幅(mm)50
アズワン品番64-7949-13
開口幅(mm)85
1個
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
使用頻度の激しい部分に補強をしてあります。
寸法(mm)H275×W95×D40
質量(g)70
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ベルト幅41mmまで対応。丈夫で長持ち。
質量(g)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×45×280
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
雑木刈り用の鎌です。刃重量230gで、軽く振るだけで作業が行えます。R刃でしっかり、対象物に喰い込みます。刃抜け防止に鋲が2つと桂でしっかり固定しております。
用途雑木刈り用
付属品刃カバー付
質量(g)【刃】230
刃長(mm)約135
ハトメ数2鋲
柄長さ(mm)約365
切刃形状両刃、R刃
アズワン品番64-3665-65
1本
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
硬い草用です。刃抜け防止に鋲が2つと桂でしっかり固定しております。
用途硬い草用
付属品簡易刃カバー付
刃長(mm)約160
ハトメ数2鋲
柄長さ(mm)約330
切刃形状両刃
アズワン品番64-3665-01
1本
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
鎌はステンレス板4枚合せで、強度・耐久性に優れています。
用途シャッター・引戸
付属品キー2本・受座
材質本体:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)、冷感圧延鋼板(SPCC)(ステンレスカバー付)、シリンダー錠部:亜鉛合金(ZDC)
質量(g)470
表面仕上げ本体:ヘアライン仕上亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、シリンダー錠部:クロムめっき(MZCr)
1個
¥8,782
税込¥9,660
当日出荷
一般園芸からアウトドアーにも!
刃長(mm)180
柄長さ(mm)-
刃の種別鋼付
1本
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
コンパクトに折りたたんで持ち運びできます。ベルト装着可能なうしろクリップ付き
用途山菜取りや農作業・園芸作業にお勧めです。
全長(mm)約170
刃長(mm)76
材質(グリップ)合成樹脂
材質(刃)ステンレス鋼
アズワン品番64-3219-14
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
携帯しやすい折りたたみ式です。山菜採りや野菜の収穫に使えます。ロープ切断にも便利に使いこなせます。
刃長(mm)100
刃幅(mm)21
柄長さ(mm)140
全長(mm)225
材質刃/ステンレス鋼、ハンドル/合成樹脂
質量(g)約165
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
刃部は薄鋼材仕上げ。しなる刃先がローターカバーの奥まったアールに沿って泥土に喰い込み、硬くなった泥を落とすことができます。狭い場所でもOK。刃先のカーブでさらに作業効率アップ。
刃厚(mm)0.8
職人が一つ一つ鍛造しています。強度を持たせながらも、軽く使いやすく、切れ味良く仕上げています。
用途枝打・竹割用。
刃長(mm)170
刃幅(mm)36
全長(mm)390
トラスコ品番404-8911
材質刃:高炭素刃物鋼(白紙)、柄:樫
質量(g)520
1丁
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
引戸用戸当りクッションと鎌錠を併用する際に必要な鎌部分の切欠を簡単に行う為の治具です。
治具の上に当て木をして木槌などで叩くと、きれいに穴を開けることができます。
付属品保護カバー、当て木
材質鋼
寸法(幅W×高さH)(mm)10×60
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
持ち運びに便利な小型・軽量の湿式タイプグラインダーです。
包丁・はさみ・鎌などの家庭用品からあらゆる刃物の研ぎに。
用途包丁の研磨、鎌などのR状の刃物も上手に研げます。
定格電圧(V)100
電流(A)1.7/1.6
定格消費電力(W)170/160
コード長さ(m)1.8
使用時間(分)30
粒度WA1000
仕様しぶきなどがかかりにくい保護カバー付、外方向回転、水量調整コック付
周波数(Hz)50/60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×235×420
質量(kg)約10
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。
内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。
扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。
扉開時はカマやトリガーが突出せず、フラットになります。
用途木扉用。
適合扉厚(mm)33~45
質量(g)1050
付属品六角穴付き皿ボルトM4(扉取付用)、六角穴付き皿ボルトM3(カバー取付用)
仕様表示器付 PAT
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。
内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。
扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。
表示器には緊急時に、室外から開錠できる機能が付いています。中心部をコインなどで90°回転して開錠します。
適合板厚(mm)10~12.7
付属品【扉取付用】六角穴付き皿ボルト(M4×20)×3、【カバー取付用】六角穴付皿ボルト(M3×10)×1、六角穴付皿ボルト(M3×8)×2
仕様ガラス扉用
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L
1セット
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。
内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。
扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。
扉開時はカマやトリガーが突出せず、フラットになります。
用途ガラス扉用。
適合扉厚(mm)10~12.7
質量(g)1050
付属品六角穴付き皿ボルトM4(扉取付用)、六角穴付き皿ボルトM3(カバー取付用)
仕様表示器付 PAT
刈払機チップソーの研磨に最適!電着製法による使いやすさ抜群の万能研磨用ダイヤモンドホイールです。
切断でご使用ください。
グラインダー、専用切断機でご使用下さい。
スピードコントローラーを併用して下さい。
カバー付グラインダー・切断機をご使用下さい。
最高使用周速度・最高使用回転数以下で使用して下さい。
正しいサイズのフランジを使用して下さい。補強無し1/3以上 補強有り1/4以上
作業時は安全保護具を着用して下さい。
用途超硬(丸形草刈刃、木工用、チップソー各種ドリル等)の研磨
農工具(刈払刃、コンバインの刃、草刈鎌等)の研磨
ガラス、セラミック、石材、タイル等の研磨
刃先R(mm)15
サイズ(mm)100×0.8×20(15)
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌日出荷
面付けタイプで取り付けが簡単。非常解錠装置付。ハンドルが大きく操作がスムーズです。バックセット:25mm
材質外側表示プレート、内側ケースカバー:ステンレスSUS304/ハンドル、鎌:亜鉛ダイカスト
適合扉厚(mm)28~40
面付けタイプで取り付けが簡単。ハンドルが大きく操作がスムーズです。バックセット:25mm
材質内側ケースカバー:ステンレスSUS304/ハンドル、鎌:亜鉛ダイカスト
適合扉厚(mm)28~40
関連キーワード