20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1台
36,980 税込40,678
13日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
5,498 税込6,048
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
1次電圧(V)200-220-240(0V端子共用) 2次電圧(V)100-115(0V端子共用) 仕様RoHS指令対応 周波数(Hz)50/60 耐電圧AC1.5kV 出力電圧(V)100 入力電圧(V)200 接続方法ネジ端子台
1台
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


現場で安定した電気が、手軽にとれます。
用途200V電源から100V製品が使えます。 入力電圧(V)200 容量(kVA)2(30分定格)、1.5(連続) 出力電圧(V)100(コンセント2個) タイプ降圧 付属品20A-250Vプラグ付 質量(kg)9.5 周波数(Hz)50/60Hz(降圧前の周波数) コード長さ(m)2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×165×176 取扱説明書(2.3MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

1次電圧0~200/220V 2次電圧0~24/26V 仕様複巻 端子形状P型/端子台式 取付穴(mm)Φ4.5×10 周囲温度-5~40℃ 相対湿度45~85% 使用環境標高が1000m以下
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台で昇圧・降圧に対応した兼用型の現場へ持ち運び可能な変圧器です。電気製品のパワー不足解消に最適です。電圧降下対策に最適です。
用途現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時に、電圧ドロップ現象による工具のパワー不足の解消に 入力電圧(V)100・200 容量(kVA)3 出力電圧(V)100・115 タイプ降圧・昇圧兼用 仕様屋内型 トラスコ品番764-4639 質量(kg)14.5 電流(A)30 入力プラグ三相200V接地3P20A 入力/出力100・200/100・115V 電線仕様(一次)3.5mm2×2m 保護機能安全ブレーカー30A
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-380-400-440 2次電圧(V)0-200-220 装備静電シールド/接地端子 形状TB 仕様複巻 シールド一次・二次間シールド付き(E) 接地端子
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1台
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源高圧等に
仕様複巻 適合規格JIS C 5310・6436 シールド一次・二次間シールド付き(E)
1台
4,598 税込5,058
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V)200 2次電圧(V)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1台
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-380-400-440 2次電圧(V)0-100-110 装備静電シールド/接地端子 形状TB
1台
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
種別単相複巻変圧器
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)