「鎖 巻き」の検索結果

490件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIGM(丸山製作所)チエーンハリマトメ
関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.71MB) 図解NoMSC1-103DW-1 巻取駆動部品 チエーンハリマトメ_No.13、MSC1-102DW 巻取機駆動部品 チエーンハリマトメ_No.7、MSC1-105S 巻取機駆動部品 チエーンハリマトメ_No.5、MSC1-62 巻取機駆動部品_No.7、MSC1-73HW 巻取機駆動部品_No.7、MSC1-102D 巻取機駆動部品_No.7、MSC1-103DW 巻取駆動部品 チエーンハリマトメ_No.13
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

チェーンスタンド(トラスコ T-CSシリーズ)に取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。 テープは本体に収納が可能です。(手巻式) 7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。 標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。 本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。
用途工場内、工事現場、店舗等の区域仕切りに グレー テープ長さ(m)5 シート幅(mm)60 材質本体:ABS樹脂、ジョイント部:ポリエチレン(PE)、テープ:ポリエチレン(PE) 質量(g)270 寸法(幅W×高さH)(mm)98×255 シート厚さ(mm)0.1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



円盤状でクランクに取り付けるタイプのチェーンガードです。 ズボンの裾などをチェーンの汚れや巻き込みから守ります。
用途自転車のチェーンカバー 付属品取付金具 材質樹脂 ブラック
1個
特価
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)30 表面処理電気メッキ チェーン長(m)30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。 超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。 巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなりました。 JIS規格品(JISB8802)です。
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプリール巻き 種類ローラーチェーン 列数1 チェーン形式ラムダチェーン
1個
159,800 税込175,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ハンドウィンチ 横引き専用 モノタロウ 動画あり
オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。 材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー 質量(kg)3.4 寸法A(mm)133 寸法F(mm)240 寸法D(mm)51.5 寸法E(mm)260 寸法B(mm)158 寸法C(mm)88 定格荷重(kg)500 寸法G(mm)11.5 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20 比率4.1:1(ギヤ) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

【シャッター点検後、時間のかかる巻上作業を簡単に!シャッター巻上用チェーンホイールマッキー・チェーン】 電動ドリルに取り付け、シャッター巻上チェーンを回す専用工具です。 シャッターの点検後の巻上作業用。 早期撤収に貢献! 汎用品の為様々なサイズに対応します。
用途防火シャッターの巻上げ作業に 全長(mm)約109×102 全質量(g)約280
1個
7,998 税込8,798
当日出荷





1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)



チェーンレンチ モノタロウ 動画あり
チェーンを巻き付けて締め・緩め作業ができるので、円形や四角形以外の形でもつかむことができます。
用途パイプレンチなどが使えない狭い場所での締め・緩め作業に。 材質炭素鋼
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーン プラスチック モノタロウ 動画あり
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 工具などで簡単に切って加工ができます。用途によって長さを選べます。
用途進入禁止、境界用の仕切りとして。 材質ポリエチレン チェーン線径(Φmm)6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小形、軽量、シンプルデザイン 一体型アルミボディ構造採用で質量わずか2.4kg。 携帯性抜群、しかも手引き力が小さく作業がスムーズです。 またフックのふところが広く、用途の幅が一層広がります。 過度な負荷の巻上げを防止するオーバーロードリミッター付き CX010Lには「トンボ確認具」が搭載されています。トンボとは、ダブルタイプのシタフックでチェーンにねじれが生じた状態です。搭載されたトンボ確認具をご使用になることで、従来よりトンボの判別が容易になりました。
用途高いところの設置もラクラク! ふところが広いから掛けやすい 使用温度範囲(℃)-40~60 使用湿度範囲100%RH以下でお使いください。
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「つばき」の経験と技術を駆使し、カップリング用に強固に製作した2列ローラチェーンを、2個のスプロケットに巻きつけたフレキシブルカップリングです。 回転力は、かみ合っている強力なローラチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。 ローラチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。 チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。
許容偏角(°)1 材質炭素鋼 種類本体のみ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・潤滑不要 一切、潤滑不要のため、油を使う雰囲気(食品、繊維、物流、包装、クリーンルーム、他)に最適です。 ・フレキシビリティー チェーンとスプロケットのかみ合わせによる各部品間の遊びが、心出し時の大きな許容ミスアライメント(角度誤差、平行誤差)を可能にします。 ・取扱いが容易 スプロケットに樹脂製チェーンを巻付けた構造なので、ピン1本の抜差しだけで容易に取付け・取外しができます。 ・環境にやさしい エンプラと金属の組合せですから静粛運転で、白色のチェーンがクリーン感を高め、耐食性に優れています。
許容偏角(°)0.5 許容偏心(mm)0.1 種類セット品 材質(ハブ)炭素鋼
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


ズボン巻込み防止、油汚れ付着防止に効果的です。コンパクトサイズでさりげなくフィットします。
チューブ径(Φmm)(取付シートチューブ)28~48 ガンメタ 材質ポリカーボネート
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーエッチ工業電動チェーンホイスト
本体が軽量なので、持ち運びに便利で取扱いも簡単。設置場所を選ばない単相100V仕様。ブレーキ付ギヤードモーター採用の安心設計。巻取り過ぎを防ぐ、上限リミット付。メッキ仕様のロードチェーンなので、サビに強く汚れにくいです。
電源コード(m)3 定格時間(分)5
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロングスパン(10m)対応の手動式チェーンゲートです。 簡単な操作でチェーンの巻上げと降下が可能で、専用キーで操作管理しますのでいたずら対策も安心です。 使用していない時はチェーンを全て本体内に巻き取り収納しますので、美観の向上と環境改善につながり、思わぬ事故も防ぎます。 シンプルデザイン&コンパクト設計&耐久性・美観性に優れたオールステンレス製で設置環境を選びません。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,病院 材質ステンレス 形状巻取収納式(手動) タイプチェーンマキトリゲート
1台
419,800 税込461,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ローラーチエーン
規格DID4047リンク 部品名称ローラーチエーン 関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.13MB) 図解NoCSD-600NR 自動整列巻取装置部品_No.47、CGA-6 自動整列巻取装置部品_No.48、CGD-610NR 整列巻取機(1)部品_No.47
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ローラチエーン
規格RS3587リンク 関連資料展開図1(1.19MB) 図解NoMSC1-105S 巻取機駆動部品 ローラチエーン_No.15、MS410ENL-K 自動整列巻取装置部品_No.51
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ローラチエーン
規格RS35155リンク 部品名称ローラチエーン 関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.9MB) 図解NoCGM-610NR 整列巻取機(1)部品_No.60、CGM-610HNR 200M 整列巻取機(1)部品_No.60
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ローラチエーン
規格RS3589リンク 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.71MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.14MB) 図解NoMSV613-K-A スライダクミタテ部品_No.29、MSC1-102DW 巻取機駆動部品 ローラチエーン_No.17、MS510RC-2K 自動整列巻取装置部品_No.50、MSV613R2-M-A(13X130M) スライダクミタテ部品_No.37、MSV613L(13) スライダクミタテ部品_No.39、MSV615R2L(11.5) スライダクミタテ部品_No.39、MSV615R2L(13) スライダクミタテ部品_No.39、MSV615L(13) スライダクミタテ部品_No.39、MSV613R2-K-A スライダクミタテ部品_No.37、MSV615L(11.5) スライダクミタテ部品_No.39、MSC1-103DW 巻取駆動部品 ローラチエーン_No.23、MSV613-K-A(13×130M) スライダクミタテ部品_No.29、MSV613-M-A(13×130M) スライダクミタテ部品_No.29、MSV613R2L(11.5) スライダクミタテ部品_No.39、MSV613-M-A スライダクミタテ部品_No.29、MSC1-103DW-1 巻取駆動部品 ローラチエーン_No.23、MSV613R2L(13) スライダクミタテ部品_No.39、MSC1-102D 巻取機駆動部品_No.17、MSV613R2-M-A スライダクミタテ部品_No.37、MSV613L(11.5) スライダクミタテ部品_No.39、MS510RC-2M 自動整列巻取装置部品_No.50、MSV613R2-K-A(13X130M) スライダクミタテ部品_No.37
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

小型・軽量タイプ。巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群。先端部が短い、最新型上下安全フックには、横ずれ防止の外れ止めを装備。本体とフックには、耐衝撃性、耐蝕性、密着性に優れた粉体塗装。ロードチェーン、ハンドチェーンは耐蝕性に優れた特殊防錆処理チェーンを採用。
1台
56,100 税込61,710
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


BIGM(丸山製作所)ローラチエーン
規格RS35X79リンク 部品名称ローラチエーン 関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.28MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(1.59MB) 展開図14(1.59MB) 展開図15(1.42MB) 展開図16(1.42MB) 展開図17(1.18MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.59MB) 展開図21(1.42MB) 展開図22(1.18MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1.5MB) 展開図29(1.5MB) 展開図30(1.42MB) 展開図31(1.42MB) 展開図32(1.21MB) 展開図33(1.21MB) 展開図34(1.18MB) 展開図35(1.5MB) 展開図36(1.42MB) 展開図37(1.46MB) 展開図38(1.18MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(0.99MB) 図解NoMSA413R3-K-A(8.5) スライダクミタテ部品_No.34、MSA755DR6S-K(13) セイレツマキクミタテ部品_No.20、MSA515R4C-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.53、MS410ENA-3K 自動整列巻取装置部品_No.57、MSA415R4C(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.53、MSA413R4C 8.5 セイレツマキクミタテ部品_No.47、MSA753DR6S-3Y セイレツマキクミタテ部品_No.20、MS415R4CF(10) セイレツマキクミタテ部品_No.53、MSA755DR6S-Y(13) セイレツマキクミタテ部品_No.20、MS755DR6SF-K(13) セイレツマキクミタテ部品_No.20、MSA413R3-2M-A(8.5) スライダクミタテ部品_No.37、MSA415R4CS-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.50、MS515R4CFS-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.53、MS653DR6S-K -A スライダクミタテ部品_No.37など
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ローラチエーン
規格RS35127リンク 部品名称ローラチエーン 関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1MB) 図解NoMS510RC-6K ホース巻取機部品_No.55、MS510RC-6M ホース巻取機部品_No.55、MS511RC-K ホース巻取機部品_No.24、MS511RC-M ホース巻取機部品_No.24、CBM-520A 整列巻取機部品_No.96
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ローラーチエーン
規格RS3597リンク 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.98MB) 図解NoMSA410ENR-2M 自動整列巻取装置1部品_No.69、MS410ENR-S 自動整列巻取装置1部品_No.69、MS410ENR-2K 1990ネン 自動整列巻取装置1部品_No.69、MS410RC-K3 チェーンケース部品_No.62、MS410ENR-2M-1 自動整列巻取装置1部品_No.69、MSC1-104L ドラムクミタテ、ハイカンクミタテ部品 ローラーチエーン_No.43、MS410DNR-2K 自動整列巻取装置2部品_No.38、MS450RCY-2Y 自動整列巻取装置(2)部品_No.63、MS410ENR-2K 1994ネン 自動整列巻取装置1部品_No.69、MS513DNR-Y ホースガイド組立、バッテリ部品_No.36、MS450DNR-2K 自動整列巻取装置2部品_No.38、MS450RC-2K 自動整列巻取装置(2)部品_No.63、MS450DNR-2Y 自動整列巻取装置2部品_No.38、MSC1-104-1 ドラムクミタテ、ハイカンクミタテ部品 ローラーチエーン_No.41、MSC1-104L-GH ドラムクミタテ、ハイカンクミタテ部品 ローラーチエーン_No.43、MS413DNR-Y ホースガイド組立、バッテリ部品_No.36、MS410DNR-2Y 自動整列巻取装置2部品_No.38、MS410RC-M3 チャーンケース部品_No.62
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

備考3~56フクム 部品名称チエーンケースクミタテ 関連資料(0.97MB) 図解NoCGD-610NR 整列巻取機(1)部品_No.2
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

超軽量タイプ。長寿命のホイスト専用ロードチェーン採用。ハイレベルの剛性構造・機構保持。過負荷防止機能付き。
仕様線径×ピッチ:【荷鎖】Φ4.3×12【手鎖】Φ4.5×23 その他【手巻力量】26kg【試験荷重】150% 質量(kg)6.2 長さ(m)【手鎖】2.5 揚程(m)2.5 フック口開き(mm)14・19 定格荷重(kg)500 昇降移動距離手鎖(mm/m)33 荷鎖掛数1 荷鎖等級V フック間最小距離(mm)275
1台(1台)
40,900 税込44,990
翌日出荷

BIGM(丸山製作所)ローラチエーン
規格RS35101リンク 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.71MB) 図解NoMS510RC-6M チェーンケース部品_No.60、MS511RC-M チェーンケース部品_No.62、MS510RC-5M 自動整列巻取装置1部品_No.60、MSC1-105S 走行駆動部品 ローラチエーン_No.24、MSC1-102DW 巻取機駆動部品 ローラチエーン_No.14、MSC1-103DW-1 巻取駆動部品 ローラチエーン_No.20、MS510RC-5K 自動整列巻取装置(1)部品_No.60、MS511RC-K チェーンケース部品_No.62、MSC1-102D 巻取機駆動部品_No.14、MSC1-105S 巻取機駆動部品 ローラチエーン_No.12、MS510RC-6K チェーンケース部品_No.60
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)チエーンケースマトメ
部品名称チエーンケースマトメ 関連資料(1.13MB) 図解NoCSD-600NR 自動整列巻取装置部品_No.3
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷