69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
狭い場所の作業が効率よくでき、仕上げ、艶出し作業にも最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 狭い場所、細かい作業、手直し作業に適した小さい鏝です。実用新案登録です。
用途住設、水道配管工事、造園等の押さえ、補修用の鏝。 質量(g)85 材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木 全長(mm)200 高さ(mm)86 タイプ元首 首高 刃長(mm)120 板厚(mm)0.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

土間の隅部分の塗付け、押さえに使用します。リベットレス式です。背金自体にリベットに代わる突起を持たせ、こて板に背金を直接圧着することにより、強度を格段にアップしています。板厚0.5mmで長持ちします。実用新案登録です。
用途モルタル押さえ、土間押さえ、補修、修正用の鏝。 仕様リベットレス圧着 材質鏝板:焼入鋼、柄:木柄 板厚(mm)0.5 中首
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができ、材料押さえに最適です。 高品質の強力な接着剤ですので使用後、有機溶剤(シンナー類)に浸けて洗ってもはがれることがありません。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。 背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途土間の補修と押さえ、土間ならし用の鏝。 材質鏝板:焼入鋼 仕様ハードトランダム接着 タイプ柄:中首 板厚(mm)0.7 材質(柄部) 仕上本焼
1丁
6,198 税込6,818
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緑長(ミドリカネチョウ)油焼中塗鏝
粘り強く、高耐久な油焼き仕上げの中塗鏝です。焼き入れ処理、焼き戻し加工を行っている為硬度が高く、粘り強い高耐久品です。表面研磨仕上げを行っています。
用途モルタル等の塗りつけ。壁塗りなどの中塗り作業用。 仕様油焼き加工処理 材質鏝刃部:鉄材、柄部:木 パッケージビニールサック入り
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラスチックバケツ(ロープ付き、金具付) バケツ内側面に目盛付(目安として、ご使用ください)
グリーン 材質ポリエチレン
1個
1,398 税込1,538
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細い場所の作業が効率よくでき、仕上げ、艶出し作業にも最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 左官・電気設備・水道配管・造園・土木等のプロの現場で活躍する巾70mmの超細巾モデルです。実用新案登録です。
用途土間の補修、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。 材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木 幅(mm)70 奥行(mm)70 板厚(mm)0.3 材質(柄部)中首
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細かく狭くて塗りにくい場所やすくい鏝に使用などサッと使える万能鏝です。焼入れ仕様なので使いやすい!
材質本焼、木柄 全長(mm)260 質量(g)135 横幅(mm)50 丈(mm)145
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

アローライン工業本焼シゴキ鏝 0.5mm
エコ商品
シゴキや補修に抜群な使い良さ、理想的な背金のしなり。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途モルタル押さえ、仕上げ、補修、修正、上塗り、シゴキ用の鏝。 板厚(mm)0.5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができ、材料押さえに最適。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途土間の補修と押さえ、土間ならし用の鏝。 材質鏝板:焼入鋼 柄:木 板厚(mm)0.7 材質(柄部)中首
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

立ったままの状態で土間のナラシ後の最終仕上げや機械作業後の波消し等が楽にできます。サイズが890mmなので、ナラシ部分に鉄筋などが出ていても当たりにくく、小回りが利きやすい!。防水、レベリング下のコンクリート金鏝作業、張り物下のコンクリート仕上げ作業、トップコート仕上げ作業などに!。固定式のたち鏝くん横型です。(角度を変える事は出来ません)。柄はネジ式ですが取り外しも可能です。簡易的ですが、コテ部を守るカバーは付属しております。
長さ(mm)(コテ)890 柄長さ(mm)1300~2200
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アローライン工業本焼極薄先丸鏝 0.3mm
先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができます。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途土間の補修、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。 材質鏝板:焼入鋼 柄:木 高さ(mm)67 板厚(mm)0.3 材質(柄部)中首
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アローライン工業本焼先丸鏝 0.3
先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができる。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途土間の補修、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。 材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木 高さ(mm)67 板厚(mm)0.3 材質(柄部)中首
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)マンボ外丸面引鏝
壁の入隅用に
質量(g)68 刃長(mm)75 刃厚(mm)0.3
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

ガタつかない、柄が抜けない一体成型で木鏝の10倍以上の長寿命です。 塗仕上がりは裏面の点線溝が中心より左右に使用中引掛るよう製作していますので塗表面の凹凸むらが取れ平面塗が簡単に出来ます。
用途モルタル、コンクリート、土壁塗り作業。 材質本体:プラスチック 柄:木
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固定式ではなく、180°フリーに動かせるタイプのたち鏝です。鏝部分を縦に置き、片方のコテ部を浮かし左右に均すように使用します。角度が180°自在に動くので、狭い場所や入りにくい場所などのコテ作業に!。ベタ基礎などで鉄筋が出ていても入りやすく、立ったままの状態で作業が楽にできます。柄取り付け部は、お客様取り付け仕様です。(取り付けはネジを入れて止めるのみで簡単です)。蝶ボルト式・固定式があります。(どちらのボルトも入っております)。柄の取り外しも可能です。(蝶ボルト式)。簡易的ですが、コテ部を守るカバーは付属しております。
長さ(mm)(コテ)600 柄長さ(mm)1300~2200
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

黒塗り角柄仕様で高級感があり、薄くてしなり、耐久性抜群の本職向け先丸鏝です。ハードトランダム接着で、有機溶剤に対して耐久性があります。独自の背金形状により鏝板が常に一定して摩耗するため、長時間使用しても使い良さが変わりません。
用途薄塗り仕上げ作業。 板厚(mm)0.3 仕様黒塗り角柄、ハードランダム接着 材質(柄部)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。センイ壁、速乾性セメントに最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業。 材質コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アローライン工業本焼極薄シゴキ鏝 0.3mm
エコ商品
シゴキや補修に抜群な使い良さ、理想的な背金のしなり。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途モルタル、補修、修正、上塗り、シゴキ、艶出し、波消し用の鏝。 板厚(mm)0.3
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴールドをアクセントにおしゃれなグリーンシリーズ土・肥料等の移植作業にグレードアップにリフレッショ。
材質本体:スチール製(静電焼付塗装)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ) 全長(mm)420
1個
689 税込758
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:スチール製(静電焼付塗装)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ)
1個
569 税込626
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

古壁を軟化させ、容易に剥がせる剥離材。改装時の古壁除去に。けいそう壁、聚楽壁、砂壁、繊維壁に使用できます。
使用方法1:きれいなパッケージに水9~10Lを入れ、ハクリパック・Aの粉末を入れてよく練ります。(すぐに増粘します。)2:鏝板に取り、古壁にすり込むように厚塗りします。3:20~30分放置して十分に浸透させ、古壁をやわらかくします。4:乾燥しないうちに、鏝、ヘラなどでやわらかくなった古壁をかき取って剥がします。 危険物の類別非危険物
1袋(40g)
459 税込505
欠品中

先が剣先形状になっているので、隅部分などの角のある場所に最適。 シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。 背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。 実用新案登録です。
用途モルタル押さえ、仕上げ、補修、修正、上塗り用の鏝 材質(鏝板)焼入鋼、(柄)木柄 仕様ハードトランダム接着 板厚(mm)0.5 材質(柄部)中首
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建物の基礎の天端ならしに使用。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。 背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途基礎天端ならし用の鏝。 板厚(mm)0.5
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイル貼り付け前の接着剤の目切に使用。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。 背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途タイル工事全般、床とこ工事全般用の鏝。 材質鏝板:焼入鋼 柄:木 板厚(mm)0.5 材質(柄部)中首
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭い場所の作業が効率よくでき、仕上げ、艶出し作業にも最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 狭い場所、細かい作業、手直し作業に適した小さい鏝です。実用新案登録です。
用途住設、水道配管工事、造園等の押さえ、補修用の鏝。 材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木 幅(mm)120 高さ(mm)55 質量(g)65 板厚(mm)0.5 材質(柄部)中首
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁部分や狭い場所、小さい場所に使用します。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途仕上げ、補修、修正、クロス押さえ、艶出し用の鏝。 材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木 高さ(mm)60 板厚(mm)0.5 材質(柄部)中首
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メンテナンスが楽な作業性抜群のテフリック加工のクシメ鏝です。 背金式タイプで背金は特殊接着剤で取り付けているため、シンナー系の溶剤でも取れません。 鏝部はフッ素加工を施しており、作業中は材料離れ良く、使用後のメンテナンスも楽々です。 背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。
用途タイル貼り付け前の接着剤の目切。 仕様背金式ハードトランダム接着・フッ素加工 材質鏝板:焼入鋼 柄首:SPHC 柄:天然木
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あらゆる現場作業に活躍! カネシカ ニューモルタル 仕上鏝。裏面のディンプルソールが塗り面の美しい仕上がりを実現。■ハードタイプ(スリット有り):。背金に業界初のレーザースリットを入れ、自然なしなりを実現。薄塗り仕上げや、波消し等の繊細な作業に最適です。■ソフトタイプ(スリット無し):。壁材の塗り付けや補修、塗り伸ばす作業に最適です。
用途塗面仕上げに。ハードタイプ:薄塗り仕上げや、波消し等の繊細な作業に最適。ソフトタイプ:壁材の塗り付けや補修、塗り伸ばす作業に最適。 材質プラスチック 板厚(mm)2
1丁
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁部分や狭い場所、小さい場所に使用。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途仕上げ、補修、修正、波消し、艶出し用の鏝。 材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木 板厚(mm)0.2 材質(柄部)中首
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フッ素樹脂加工で悩みを解決、手入れが簡単です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。フッ素加工を施しているため、すべりがよく使い易く、手入れも歓談です。実用新案登録です。
用途土間の補修、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。 仕様ハードトランダム接着 材質鏝板:焼入鋼、柄:木柄 板厚(mm)0.3 加工フッ素樹脂加工 中首
1丁
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro D-SubRS Pro では、新しい D-Sub コネクタをご用意しています。メーカーの D-Sub コネクタは、頑丈な設計の高品質素材で製造されており、コンピュータ、モニタ、計測器、又は基板で一般的に使用され、デバイス間で電源とポイントツーポイント通信を行うために使用されています。RS Pro では、ビデオポート、パラレルプリンタポート、 RS232 シリアルポートへの接続をサポートする幅広い D-sub コネクタを提供しています。それらは、オス又はメスコネクタとして使用でき、 2 列の平行ピン又はソケットで構成され、 D 字形の金属製シェルで囲まれていて、機械的な支持を提供し、取り付け時に正しい位置に配置されるようにします。取り付け業務用として設置する場合は、作業中にコネクタが固定されていることを確認してください。はんだカップの深さを使用して、どのくらい絶縁を除去する必要があるかを計り、各ワイヤの端の被覆を剥きます。露出したより線にはんだごてで予備はんだし、はんだカップに少しはんだを入れます。カップの縁にはんだごてを当て、はんだを溶かします。予備はんだしたワイヤの端をカップに挿入し、はんだが固まるまでそのまま保持します。 別名:D タイプコネクタ D-Subコネクタ 標準D-Sub特長と利点堅牢設計 Durable スズめっきスチールシェル 優れたEMI / RFI保護 ねじ穴付きパネル取り付け スズめっきはんだカップ終端でシンプルなワイヤ接続 向き:ストレート仕様シェル: SPCC 材質、ニッケルめっきの前面、スズめっきの背面 絶縁体 P.B.T+30 % ガラス繊維( UL94V-0 ) コンタクト仕上げ:コンタクト部分に金フラッシュ、はんだテールにスズめっき、ニッケルめっきの下 コンタクト材質:黄銅 ねじ 12L14 、ニッケルめっき ジェンダー:オス又はメス 取り付け:パネル取り付け 適合規格: ROHS電気仕様動作温度: -50 → +105 ° 定格電流: 5 A 耐電圧: 1000 V ( 1 分間) 接触抵抗 : 最大 20m Ω 絶縁抵抗:最小 1000 M Ω @ 500 V dcRS Pro D-Sub コネクタオスバリアントです9 ピン、 RS 品番 (: 218-4249) : 218-4249 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4250) : 218-4250 15 ピン、 RS 品番 (: 217-7796) : 217-7796 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7798) : 217-7798 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7799) : 217-7799RS Pro D-Sub コネクタ、メス9 ピン、 RS 品番 (: 218-4251) : 218-4251 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4252) : 218-4252 15 ピン、 RS 品番 (217-7797) 217-7797 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7800) : 217-7800考慮すべきアクセサリRS Pro はんだステーションはんだごてスタンド、 RS 品番 (146-6442) 146-6442用途このD-Subコネクタは堅牢な設計と高い信頼性を備え、さまざまな産業及び業務用途の通信及びネットワークポートで使用できます。主な用途:コンピュータ、モニタ、スキャナ ネットワーク及び通信機器 データ処理装置 産業機器 計測器
仕様極数 = 9オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付け用ハードウェア = ねじ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 30.81mm幅 = 12.55mm深さ = 11mm寸法 = 30.81x12.55x11mm端子サイズ = 1.09mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
899 税込989
翌々日出荷

アローライン工業本焼クシメ鏝10mm目
タイル貼り付け前の接着剤の目切に使用します。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途タイル工事全般、床とこ工事全般用の鏝。 仕様ハードトランダム接着、【目】10mm 材質鏝板:焼入鋼、柄:木柄 板厚(mm)0.5 中首
1丁
2,298 税込2,528
翌々日出荷

RS Pro D-SubRS Pro では、新しい D-Sub コネクタをご用意しています。メーカーの D-Sub コネクタは、頑丈な設計の高品質素材で製造されており、コンピュータ、モニタ、計測器、又は基板で一般的に使用され、デバイス間で電源とポイントツーポイント通信を行うために使用されています。RS Pro では、ビデオポート、パラレルプリンタポート、 RS232 シリアルポートへの接続をサポートする幅広い D-sub コネクタを提供しています。それらは、オス又はメスコネクタとして使用でき、 2 列の平行ピン又はソケットで構成され、 D 字形の金属製シェルで囲まれていて、機械的な支持を提供し、取り付け時に正しい位置に配置されるようにします。取り付け業務用として設置する場合は、作業中にコネクタが固定されていることを確認してください。はんだカップの深さを使用して、どのくらい絶縁を除去する必要があるかを計り、各ワイヤの端の被覆を剥きます。露出したより線にはんだごてで予備はんだし、はんだカップに少しはんだを入れます。カップの縁にはんだごてを当て、はんだを溶かします。予備はんだしたワイヤの端をカップに挿入し、はんだが固まるまでそのまま保持します。 別名:D タイプコネクタ D-Subコネクタ 標準D-Sub特長と利点堅牢設計 Durable スズめっきスチールシェル 優れたEMI / RFI保護 ねじ穴付きパネル取り付け スズめっきはんだカップ終端でシンプルなワイヤ接続 向き:ストレート仕様シェル: SPCC 材質、ニッケルめっきの前面、スズめっきの背面 絶縁体 P.B.T+30 % ガラス繊維( UL94V-0 ) コンタクト仕上げ:コンタクト部分に金フラッシュ、はんだテールにスズめっき、ニッケルめっきの下 コンタクト材質:黄銅 ねじ 12L14 、ニッケルめっき ジェンダー:オス又はメス 取り付け:パネル取り付け 適合規格: ROHS電気仕様動作温度: -50 → +105 ° 定格電流: 5 A 耐電圧: 1000 V ( 1 分間) 接触抵抗 : 最大 20m Ω 絶縁抵抗:最小 1000 M Ω @ 500 V dcRS Pro D-Sub コネクタオスバリアントです9 ピン、 RS 品番 (: 218-4249) : 218-4249 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4250) : 218-4250 15 ピン、 RS 品番 (: 217-7796) : 217-7796 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7798) : 217-7798 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7799) : 217-7799RS Pro D-Sub コネクタ、メス9 ピン、 RS 品番 (: 218-4251) : 218-4251 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4252) : 218-4252 15 ピン、 RS 品番 (217-7797) 217-7797 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7800) : 217-7800考慮すべきアクセサリRS Pro はんだステーションはんだごてスタンド、 RS 品番 (146-6442) 146-6442用途このD-Subコネクタは堅牢な設計と高い信頼性を備え、さまざまな産業及び業務用途の通信及びネットワークポートで使用できます。主な用途:コンピュータ、モニタ、スキャナ ネットワーク及び通信機器 データ処理装置 産業機器 計測器
仕様極数 = 9オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 30.81mm幅 = 12.55mm深さ = 11mm寸法 = 30.81x12.55x11mm端子サイズ = 1.09mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
899 税込989
翌々日出荷

RS Pro D-SubRS Pro では、新しい D-Sub コネクタをご用意しています。メーカーの D-Sub コネクタは、頑丈な設計の高品質素材で製造されており、コンピュータ、モニタ、計測器、又は基板で一般的に使用され、デバイス間で電源とポイントツーポイント通信を行うために使用されています。RS Pro では、ビデオポート、パラレルプリンタポート、 RS232 シリアルポートへの接続をサポートする幅広い D-sub コネクタを提供しています。それらは、オス又はメスコネクタとして使用でき、 2 列の平行ピン又はソケットで構成され、 D 字形の金属製シェルで囲まれていて、機械的な支持を提供し、取り付け時に正しい位置に配置されるようにします。取り付け業務用として設置する場合は、作業中にコネクタが固定されていることを確認してください。はんだカップの深さを使用して、どのくらい絶縁を除去する必要があるかを計り、各ワイヤの端の被覆を剥きます。露出したより線にはんだごてで予備はんだし、はんだカップに少しはんだを入れます。カップの縁にはんだごてを当て、はんだを溶かします。予備はんだしたワイヤの端をカップに挿入し、はんだが固まるまでそのまま保持します。 別名:D タイプコネクタ D-Subコネクタ 標準D-Sub特長と利点堅牢設計 Durable スズめっきスチールシェル 優れたEMI / RFI保護 ねじ穴付きパネル取り付け スズめっきはんだカップ終端でシンプルなワイヤ接続 向き:ストレート仕様シェル: SPCC 材質、ニッケルめっきの前面、スズめっきの背面 絶縁体 P.B.T+30 % ガラス繊維( UL94V-0 ) コンタクト仕上げ:コンタクト部分に金フラッシュ、はんだテールにスズめっき、ニッケルめっきの下 コンタクト材質:黄銅 ねじ 12L14 、ニッケルめっき ジェンダー:オス又はメス 取り付け:パネル取り付け 適合規格: ROHS電気仕様動作温度: -50 → +105 ° 定格電流: 5 A 耐電圧: 1000 V ( 1 分間) 接触抵抗 : 最大 20m Ω 絶縁抵抗:最小 1000 M Ω @ 500 V dcRS Pro D-Sub コネクタオスバリアントです9 ピン、 RS 品番 (: 218-4249) : 218-4249 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4250) : 218-4250 15 ピン、 RS 品番 (: 217-7796) : 217-7796 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7798) : 217-7798 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7799) : 217-7799RS Pro D-Sub コネクタ、メス9 ピン、 RS 品番 (: 218-4251) : 218-4251 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4252) : 218-4252 15 ピン、 RS 品番 (217-7797) 217-7797 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7800) : 217-7800考慮すべきアクセサリRS Pro はんだステーションはんだごてスタンド、 RS 品番 (146-6442) 146-6442用途このD-Subコネクタは堅牢な設計と高い信頼性を備え、さまざまな産業及び業務用途の通信及びネットワークポートで使用できます。主な用途:コンピュータ、モニタ、スキャナ ネットワーク及び通信機器 データ処理装置 産業機器 計測器
仕様極数 = 15オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 39.2mm幅 = 12.55mm深さ = 11mm寸法 = 39.2x12.55x11mm端子サイズ = 1.09mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

土間の隅部分の塗付け、押さえに使用します。リベットレス式です。背金自体にリベットに代わる突起を持たせ、こて板に背金を直接圧着することにより、強度を格段にアップしています。板厚0.5mmで長持ちします。実用新案登録です。
用途モルタル押さえ、土間押さえ、補修、修正用の鏝。 材質鏝板:焼入鋼、柄:木柄 板厚(mm)0.5 中首
1丁
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アローライン工業超極薄シゴキ鏝 0.2
シゴキや補修に抜群な使い良さ、理想的な背金のしなりがあります。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途モルタル、補修、修正、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。 高さ(mm)67 板厚(mm)0.2 材質(柄部)中首
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アローライン工業本焼万能鏝 極薄0.3
エコ商品
先が剣先形状になっているので、隅部分などの角のある場所に最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途モルタル、仕上げ、補修、修正、上塗り、艶出し、波消し用の鏝。 板厚(mm)0.3
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RS Pro D-SubRS Pro では、新しい D-Sub コネクタをご用意しています。メーカーの D-Sub コネクタは、頑丈な設計の高品質素材で製造されており、コンピュータ、モニタ、計測器、又は基板で一般的に使用され、デバイス間で電源とポイントツーポイント通信を行うために使用されています。RS Pro では、ビデオポート、パラレルプリンタポート、 RS232 シリアルポートへの接続をサポートする幅広い D-sub コネクタを提供しています。それらは、オス又はメスコネクタとして使用でき、 2 列の平行ピン又はソケットで構成され、 D 字形の金属製シェルで囲まれていて、機械的な支持を提供し、取り付け時に正しい位置に配置されるようにします。取り付け業務用として設置する場合は、作業中にコネクタが固定されていることを確認してください。はんだカップの深さを使用して、どのくらい絶縁を除去する必要があるかを計り、各ワイヤの端の被覆を剥きます。露出したより線にはんだごてで予備はんだし、はんだカップに少しはんだを入れます。カップの縁にはんだごてを当て、はんだを溶かします。予備はんだしたワイヤの端をカップに挿入し、はんだが固まるまでそのまま保持します。 別名:D タイプコネクタ D-Subコネクタ 標準D-Sub特長と利点堅牢設計 Durable スズめっきスチールシェル 優れたEMI / RFI保護 ねじ穴付きパネル取り付け スズめっきはんだカップ終端でシンプルなワイヤ接続 向き:ストレート仕様シェル: SPCC 材質、ニッケルめっきの前面、スズめっきの背面 絶縁体 P.B.T+30 % ガラス繊維( UL94V-0 ) コンタクト仕上げ:コンタクト部分に金フラッシュ、はんだテールにスズめっき、ニッケルめっきの下 コンタクト材質:黄銅 ねじ 12L14 、ニッケルめっき ジェンダー:オス又はメス 取り付け:パネル取り付け 適合規格: ROHS電気仕様動作温度: -50 → +105 ° 定格電流: 5 A 耐電圧: 1000 V ( 1 分間) 接触抵抗 : 最大 20m Ω 絶縁抵抗:最小 1000 M Ω @ 500 V dcRS Pro D-Sub コネクタオスバリアントです9 ピン、 RS 品番 (: 218-4249) : 218-4249 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4250) : 218-4250 15 ピン、 RS 品番 (: 217-7796) : 217-7796 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7798) : 217-7798 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7799) : 217-7799RS Pro D-Sub コネクタ、メス9 ピン、 RS 品番 (: 218-4251) : 218-4251 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4252) : 218-4252 15 ピン、 RS 品番 (217-7797) 217-7797 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7800) : 217-7800考慮すべきアクセサリRS Pro はんだステーションはんだごてスタンド、 RS 品番 (146-6442) 146-6442用途このD-Subコネクタは堅牢な設計と高い信頼性を備え、さまざまな産業及び業務用途の通信及びネットワークポートで使用できます。主な用途:コンピュータ、モニタ、スキャナ ネットワーク及び通信機器 データ処理装置 産業機器 計測器
仕様極数 = 15オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付け用ハードウェア = ねじ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 39.2mm幅 = 12.55mm深さ = 11mm表面処理:コンタクト = 金フラッシュmm動作温度 Max = +105℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷