板面の洗面所、風呂、トイレなどに鏡を取り付ける時に使用します(ネジ止め)耐久性、耐侯性に優れています
材質本体:SUS430、仕上げ:研磨
幅(mm)30
高さ(mm)28
1セット(4個)
¥418
税込¥460
当日出荷
用途鏡止め用、スポンジ付です。
付属品取付ビス×4本
材質ステンレスSUS430
寸法(mm)30×28×10
色生地
1パック(4個)
¥429
税込¥472
当日出荷
5ミリ厚の鏡に対応
用途鏡を壁面に固定するための金具です。
付属品木ネジ、アンカープラグ
材質ステンレスSUS430
1パック(4個)
¥479
税込¥527
当日出荷
1セット
¥899
税込¥989
翌々日出荷
1本
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
板面の洗面所、風呂、トイレなどに鏡を取り付ける時に使用します(ネジ止め)耐久性、耐侯性に優れています
材質本体:真鍮 仕上げ:ニッケルメッキ
1セット(4個)
¥489
税込¥538
翌々日出荷
1袋(4個)
¥219
税込¥241
当日出荷
板面の洗面所、風呂、トイレなどに鏡を取り付ける時に使用します(ネジ止め)耐久性、耐侯性に優れています
材質本体:ポリエチレン、仕上げ:ホワイト
石こうボードに画びょう感覚。おしゃれなボタン型フック。額や鏡をしっかり取付
静止荷重(kg)8(ネジ)/3(ピン)
材質フック:樹脂
付属品石膏ボード用ピン/木壁用ネジ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×18×15
電柱を利用して道路反射鏡を設置する場合に取付ける金具です。付属の取付ベンドで130mmΦ~390mmΦの柱に取付が可能です。
付属品取り付けバンド×2本
材質炭素鋼鋼管・鋼板(SS400)
適合径(Φmm)【電柱】130×390
電柱を利用して道路反射鏡を設置する場合に取付ける金具です。付属の取付ベンドで130mmΦ~390mmΦの柱に取付が可能です。
用途電柱に取付たい場合に。
付属品取り付けバンド2本付
セット内容取り付けバンド×2本
材質/仕上炭素鋼鋼管・鋼板(SS400)
適合径(Φmm)電柱:130×390
支柱や電柱取付金具などに鏡面を2面取り付ける場合に必要となる金具です。支柱・電柱取付金具・壁面取付金具・吊下金具に取り付けできます。
用途カーブミラーの設置に。
ミラーが、S-3、S-4、S-5(各色)の2面鏡の使用で電柱、角柱、又は丸パイプなどに取付ける為の専用パーツです。
仕様二面鏡電柱用取付金具
付属品厚板ベルト付(取りはずし可能)
材質スチール
適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
適合品番TMK11K3、YMK13K2、YM408、YM409、YM415
支柱や電柱取付金具などに鏡面を左右2面取り付ける場合に必要となる金具です。支柱・電柱取付金具・L型壁金具・吊下金具に取り付け出来ます。
用途アンゼンミラーと組み合わせて使用
材質炭素銅銅管、鋼板(SS400)、ユニクロメッキ
支柱や電柱取付金具などに鏡面を左右2面取り付ける場合に必要となる金具です。支柱・電柱取付金具・L型壁金具・吊下金具に取り付け出来ます。
用途アンゼンミラーと組み合わせて使用
材質炭素銅銅管、鋼板(SS400)、ユニクロメッキ
適合支柱Φ34.0~Φ48.6mm
1組
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
長さ(mm)3000
仕上HL
長穴(mm)5×15
見付(mm)13
1本
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
内視鏡システムのパイプ支柱やカートに取り付けてお使いいただく、処置具ハンガーです。ポリ袋も取り付けて使用できます。未使用時は、フック部と袋取付け部をたたむことができ省スペースです。リングがない処置具も固定できます。「処置中の器具交換や動線をスムーズにしたい」「内視鏡室内にスペースがなく困っている」、そんな声にお応えしてラインナップを充実しました。
材質ステンレス(SUS304)
付属品袋固定金具×4個付き
適合パイプ径(Φmm)25~30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×346×600
アズワン品番7-878-01
1本
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
丸パイプに取り付けて、ポリ袋をセットできます。ポリ袋を取り付けて、液だれをキャッチできます。ポリ袋を金具で簡単に固定できます。
付属品袋固定金具×8個付き
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)袋固定部:150×300×25
適合パイプ径(Φmm)16~32
アズワン品番7-7670-01
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
壁面に鏡・アクリル板などを取り付ける際の装飾用キャップです。ワンポイントで目立たせたい時に最適です。
用途飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。
2018年トラスコ掲載ページ2 0420
材質ステンレス(SUS304)
メタクリル樹脂製の明るく鮮明なカーブミラーです。(反射率約85%)。
角度は調節可能。
道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
用途死角対策・駐車場の安全対策・出会い頭事故防止対策・カーブ地点での視界確保 ・交差点での視界確保
型式丸型
付属品600Φミラー1枚、支柱(径76.3Φ、オレンジ色)3.6m、「注意」板、支柱取り付け金具
アンゼンミラーをコンクリート壁などにアンカーボルトで取付する場合に必要となる金具です。また壁面に二面鏡を取り付けする場合にも使用します。
材質炭素銅銅管、鋼板(SS400)、溶融亜鉛メッキ
電柱を利用して道路反射鏡を設置する場合に取り付ける金具です。付属のバンドでΦ130~Φ390の柱に取り付け可能です。
用途カーブミラーの設置に。
屋内/屋外 = アウトドア。材質 = 軟鋼。。道路反射鏡壁面取り付けブラケット. 亜鉛めっき軟鋼
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
1本
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
新4K8K衛星放送に対応したBS・110度CSアンテナです。耐風速仕様です。右旋・左旋円偏波に対応。アンテナ有効径は45cm。反射鏡に風穴を設け、金具等を強化することにより、受信可能風速は、従来タイプ20m/sに対して2.5倍の50m/s。復元可能風速は従来タイプ50m/sに対して1.2倍の60m/sを実現。電気性能は従来タイプと変わらず高性能。日本地図シールでアンテナの角度調整が簡単。対応マスト径は32mm~49mm。JEITA SHマーク認証済。
新4K8K衛星放送に対応したBS・110度CSアンテナです。耐風速仕様です。右旋・左旋円偏波に対応しています。アンテナ有効径は45cm。反射鏡に風穴を設け、ポール押え金具を強化。コンバーターアームは厚みをアップし、ブラケットで反射鏡に固定。2ヶ所で取付金具に固定することにより、受信可能風速は従来タイプ20m/sに対して2.5倍の50m/s、復元可能風速は従来タイプ50m/sに対して1.2倍の60m/sを実現(破壊風速は70m/s)。近年、風速が強くなっている台風にも耐えます。反射鏡に風穴を設けていますが、電気性能は従来タイプと変わらず高性能。上下角度調整範囲は23°~68°(マスト中間取付の場合は、23°~56°) 。日本地図シールでアンテナの角度調整が簡単。対応マスト径はΦ32mm~49mm。Φ32mm未満の細いマストには使用できません。JEITA SHマーク(スーパーハイビジョンマーク)認証済。付属品:F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1
付属品F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付)×1
質量(kg)1.7
消費電力(W)(コンバーター)2.4以下(DC15V入力時)
有効径(Φmm)(アンテナ)450
出力インピーダンス(Ω)(コンバーター)75(F形)
角度調整範囲(上下)マスト先端取付時:23~68°、マスト中間取付時:23~56°
電源(DC-V)(コンバーター)DC13.2~16.5V(ケーブル重畳)
受信周波数右旋 11.71~12.75GHz / 左旋 11.73~12.73GHz
適合マスト径(Φmm)32~49
耐風速(m/s)受信可能風速:50、復元可能風速:60、破壊風速:70
性能指数G /T(dB/K)[BS]14.8(BS標準)、[CS]15.2(BS標準)
コンバーター雑音指数(dB)0.45(標準)
局発位相雑音(dBc/Hz)(コンバーター)-55(1KHzオフセット)以下、-73(5KHzオフセット)以下、-83(10KHzオフセット)以下
取扱説明書(6.03MB) (5.31MB)
アンテナ利得(dB)[BS]33.9(BS標準)、[CS]34.3(BS標準)
偏波右旋・左旋円偏波
コンバーター利得(dB)53(標準)
最小出力周波数(MHz)(コンバーター)右旋1032~2072/左旋2224~3224MHz
認証マークSHマーク(スーパーハイビジョンマーク)
1個
¥22,980
税込¥25,278
50日以内出荷
形状長方形
壁面に鏡・アクリルボード等を取り付ける際の装飾用キャップです。飲食店・美容室などのメニューボードや室内案内板などに多く使用されます。
材質(座金)真鍮
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナ本体(BC453S)に、取り付け・方向調整をスムーズに行うためのレベルインジケーター、ベランダ用取付金具、同軸ケーブル、設置用スパナをセットにした、さらに便利なアンテナセットです。本体の組み立ては、反射鏡へコンバーターアームをボルト1本で取り付けるだけ。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
WEB販売専用モデルです。コンバーターアームは、1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの方向調整用に簡易レベルチェッカーを同梱。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。BS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。付属品:F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、JEITA統計分類:60cm未満BS・CS右左旋アンテナ
仕様コンバーター局部発振位相雑音(dB/Hz):-55以下(1kHzオフセット)、-73以下(5kHzオフセット)、-83以下(10kHzオフセット)
付属品F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1
質量(kg)4.3
電源(V)コンバーター:DC13.2~16.5(ケーブル重畳)
消費電力(W)コンバーター:2.4以下(DC15V入力時)
有効径(Φmm)アンテナ:450
出力インピーダンス(Ω)コンバーター:75(F形)
周波数(MHz)コンバーター(出力):1032~2072/2224~3224
適合マスト径(Φmm)25~49
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)受信可能風速20、復元可能風速50、破壊風速60
周波数(GHz)受信:11.71~12.75/11.73~12.73、局部発振:10.678/9.505
性能指数G /T(dB/K)BS(右旋・左旋):14.8(標準)、CS(右旋・左旋):15.2(標準)
コンバーター雑音指数(dB)0.45(標準)
受風面積(m2)0.2
アンテナ利得(dB)BS(右旋・左旋):33.9(標準)、CS(右旋・左旋):34.3(標準)
偏波受信:右旋円偏波/左旋円偏波
コンバーター利得(dB)53(標準)
上下角度調整23~68度(中間取付時23~56)
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナ本体(BC453S)に、ベランダ用取付金具、同軸ケーブル、設置用スパナをセットにした便利なアンテナセットです。本体の組み立ては、反射鏡へコンバーターアームをボルト1本で取り付けるだけ。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
WEB販売専用モデルです。コンバーターアームは、1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。BS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。付属品:F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、JEITA統計分類:60cm未満BS・CS右左旋アンテナ
仕様コンバーター局部発振位相雑音(dB/Hz):-55以下(1kHzオフセット)、-73以下(5kHzオフセット)、-83以下(10kHzオフセット)
付属品F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1
質量(kg)4.2
電源(V)コンバーター:DC13.2~16.5(ケーブル重畳)
消費電力(W)コンバーター:2.4以下(DC15V入力時)
有効径(Φmm)アンテナ:450
出力インピーダンス(Ω)コンバーター:75(F形)
周波数(MHz)コンバーター(出力):1032~2072/2224~3224
適合マスト径(Φmm)25~49
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)受信可能風速20、復元可能風速50、破壊風速60
周波数(GHz)受信:11.71~12.75/11.73~12.73、局部発振:10.678/9.505
性能指数G /T(dB/K)BS(右旋・左旋):14.8(標準)、CS(右旋・左旋):15.2(標準)
コンバーター雑音指数(dB)0.45(標準)
受風面積(m2)0.2
アンテナ利得(dB)BS(右旋・左旋):33.9(標準)、CS(右旋・左旋):34.3(標準)
偏波受信:右旋円偏波/左旋円偏波
コンバーター利得(dB)53(標準)
上下角度調整23~68度(中間取付時23~56)
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
壁面にインテリアメッシュを取り付ける時に使用します。 コンクリート壁、タイル等にも取り付け可能なプラグ付き。
材質スチール製
幅(mm)23
高さ(mm)32
質量(g)6
奥行(mm)12
TKG品番9-0810-0501
TKG品番(2017)6-0722-0501
1セット(4個)
¥389
税込¥428
当日出荷
・鏡端面の縁に耐湿加工した浴室/洗面所用の水に強い鏡です・取り付ける壁により3種類の取り付け方法(ネジ、接着剤、石膏ピン)が選べます
用途専用取付金具で3種類の取付方法が選べる耐湿鏡
付属品木ネジ、石膏ピン、変性シリコーン接着剤
材質ガラス(銀引/端面耐湿加工)
材質(取付金具)ABS樹脂、ステンレス
1パック(4個)
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
壁面に鏡・アクリル板などを取り付ける際の装飾用キャップです。ワンポイントで目立たせたい時に最適です。
用途飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。
2018年トラスコ掲載ページ2 0420
関連キーワード
1
2
次へ