74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0.5mm厚の薄さ。ハサミ等で簡単にカット! 粘着タイプで簡単に取り付け。 耐衝撃性の高いポリカーボネート樹脂製で、割れにくく安全性も高く便利にご使用いただけます。
用途浴室、家具等に。 厚さ(mm)0.5 材質/仕上ポリカーボネート/アルミ蒸着メッキ 仕様粘着テープ付き 粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途浴室鏡・ガラス用
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無添加品の為、鏡面体の包装に向いています。 柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性、防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。 耐薬品性に優れています。 断熱性に優れているため、保温材、保冷材としての使用も有効です。
用途ガラス・陶磁器の包装緩衝材 家具・インテリア等の表面保護材 ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シート等の雑貨用 建築用の断熱材・養生シート 救命胴衣等の浮揚材 その他、畳用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しっかりついて落ちにくい。すべりにくい。 安全安心な素材だから、倒れても割れません。 スチールパネルにも簡単取付可能。 従来の鏡よりも、くっきり自然に映る。
厚さ(mm)20 質量(kg)1.7 寸法(幅W×高さH)(mm)450×1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無添加品の為、鏡面体の包装に向いています。 柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性、防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。 耐薬品性に優れています。 断熱性に優れているため、保温材、保冷材としての使用も有効です。
用途ガラス・陶磁器の包装緩衝材 家具・インテリア等の表面保護材 ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シート等の雑貨用 建築用の断熱材・養生シート 救命胴衣等の浮揚材 その他、畳用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。 高さ(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100枚)
719 税込791
当日出荷

特殊加工した高精度のポリエステルフィルムをパネル状にしたグラスレスミラーです。 表面鏡に匹敵するほどの高い反射率を持ちながら、重さはわずかに6分の1。軽くて割れない安全性。 従来の鏡では成しえなかった空間演出をも可能にし、全く新しい鏡の世界を創造しました。
型式角型 材質表面:ポリエステルフィルム、フレーム:アルミニウム、芯材:硬質ウレタン、化粧枠:アルミニウム
1枚
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

「やさしさ」と「汚れ落ち」を兼ね備えたフロア用ドライシート 無添加(ノン流動パラフィン) 厚手ふわふわシートだから、髪の毛から粒ゴミまでしっかり取れる! 床以外の拭き掃除にも使える(家電周辺、棚や隙間、鏡やガラス、照明のシェード等)
用途住宅用掃除 商品タイプ取替シート 仕様フロア用ドライシート36枚入 トラスコ品番786-5520 材質ポリエステル、ポリプロピレン タイプドライシート
1袋(36枚)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウロコ落としZERO ハード 撥水道場 動画あり
今まで除去が困難とされていたガラスや鏡の頑固なウロコ(鱗状)被膜を落とす研磨剤です。限りなくガラスの硬さに近い大きな粒子を配合することで汚れを砕きながら磨き上げ、傷をつけずに汚れだけを取り除きます。業務用として鉄道車輌や温泉施設などのメンテナンス業向けに作られた製品なので、市販品では落ちない強固で強力なウロコでも確実に除去します。人・環境・ガラス、全てにやさしい天然素材のクリーナーです。
用途車(乗用車・トラック・バス)や鉄道車輛の窓ガラス・ガラス製ミラー・風呂場や温泉施設のガラス・鏡のウロコ・水あか・カルキ・ウォータースポットの除去 使用方法(1)ガラス面の砂や泥等を洗い流してください。(2)本品をバフ(またはスポンジ)に適量とり、30cm角に塗り広げます。(3)霧吹き等で補水しながら、ポリッシャーの低速回転で研磨します。(手磨きの場合は専用スポンジでハガキ1枚分を目安に研磨し、除去できたら次の箇所に移行してください。)(4)液剤が残らないよう水できれいに洗い流してください。(5)強固な汚れの場合は(2)(3)を繰り返してください。 種類液状 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(60g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊加工した高精度のポリエステルフィルムをパネル状にしたグラスレスミラーです。 表面鏡に匹敵するほどの高い反射率を持ちながら、重さはわずかに6分の1。軽くて割れない安全性。 従来の鏡では成しえなかった空間演出をも可能にし、全く新しい鏡の世界を創造しました。
タイプ壁掛式
1枚
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

撥水道場機械用ソフトパッド
エコ商品
浴室のガラスや鏡のウロコ落としに。 「ウロコ落としZEROハード」と一緒にご使用下さい。
仕様鱗除去用 危険物の類別非危険物 サイズ(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

しっかりついて落ちにくい。すべりにくい。 安全安心な素材だから、倒れても割れません。 スチールパネルにも簡単取付可能。 従来の鏡よりも、くっきり自然に映る。
寸法(幅W×高さH)(mm)400×1500 厚さ(mm)20 質量(kg)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新コート剤の開発により強い接着力を実現いたしました。 高pHバッファーにおける前処理工程(M/W、オートクレーブ)にも安定した接着力を発揮します。染色液等のバックグラウンド発生を軽減しました。平坦性、透過率に優れ、自発蛍光の少ないファインガラスを採用。自動免疫染色装置との適合性にも優れた製品です。医療機器品質マネジメントシステムであるISO13485認証の対象となる製品です。
仕様フロストカラー:ピンク 厚さ(mm)0.9~1.2 入数(枚)100 大きさ76×26mm RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(フロスト部)(mm)15×26
1箱(100枚)
2,998 税込3,298
6日以内出荷

しっかりついて落ちにくい。すべりにくい。 安全安心な素材だから、倒れても割れません。 スチールパネルにも簡単取付可能。 従来の鏡よりも、くっきり自然に映る。
厚さ(mm)20 質量(kg)1.2 寸法(幅W×高さH)(mm)300×600 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

撥水道場ウロコ落としZERO ソフト
エコ商品
小さな粒子でキズをつけずに磨き上げ、鏡やガラスにクリアな輝きを取り戻します。油膜や古いコーティング膜も、こするだけで瞬時に除去が可能。フロントガラスやサイドガラス、サイドミラーにも使えます。
用途車(乗用車・トラック・バス)や鉄道車輛の窓ガラス・ガラス製ミラ-の油膜・軽微なウロコ・水あか除去 使用方法(1)ガラス面の砂や泥等を洗い流してください。(2)本品を研磨パッドに適量とり、対象物に塗り広げます。(3)霧吹き等で軽く補水しながら研磨します。(4)液剤が残らないよう水できれいに洗い流してください。(5)強固な汚れの場合は(2)(3)を繰り返してください。※ポリッシャーを使用する場合はシングルポリッシャー+ウールバフをご使用ください。 種類液状 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(50g)ほか
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.633-658.0 ウォーターバキュームクリーナー WV 2 Black Edition ケルヒャー 動画あり
窓やガラス、鏡などを手軽で簡単にキレイに掃除ができる、コードレスのクリーナーです。フラットな面の水をサッと吸引するので、カビの原因となる浴室の壁・床の水滴取りや冬場の結露取り、テントやタープの夜露の処理、雨上がりのガーデンテーブルなど、季節を問わず毎日活躍します。洗車後の窓の拭き上げにも便利です。手を濡らさず、汚さず、さまざまな水分を吸い取ります。手荒れが心配な方にもおすすめです。
用途滑らかな面/窓ガラス/鏡/タイル/ガラステーブル/シャワー室 付属品充電アダプター、マイクロファイバー製ワイプパッド付スプレーボトル、窓用バキュームクリーナー専用洗浄剤(20mL) 質量(kg)0.6(アクセサリーを含まない) 電源(V)100-240(50-60Hz) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×280×320 本体質量(kg)0.6 清掃幅(集塵幅)(mm)280 機能交換可能なワイパーヘッド タンク容量(mL)100 充電時間(分)230 ヘッド幅(mm)280 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ケルヒャーおすすめウォーターバキュームクリーナー用アクセサリー(0.6MB) 最大面積(m2)105(窓35枚分) 稼働時間(分)35
1台
12,880 税込14,168
当日出荷

データシステムサイドアンダーカメラキット
エコ商品
サイドアンダーカメラキットは、左サイドの死角をモニターに映して安全運転をサポートする、角度調整機能付きカメラキットです。車種別専用設計のカメラカバーによりスマートに取り付けできます。明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい高画質カメラを採用。安全確認をしっかりサポートします。本製品を装着する際に直前直左鏡(ガッツミラー)を取り外しますので、本製品と共に別途フロントカメラも装着して直前直左の視界を確保し保安基準に適合させる必要があります。 また、取り外した直前直左鏡(ガッツミラー)は廃棄せず大切に保管してください。本製品のみを装着してもガッツミラーの代わりにはなりません。よって保安基準に適合しません。保安基準に適合させるためには水平画角180°のフロントカメラも必ず装着してください。
用途200系ハイエース専用設計で目視できない左サイドを確認 仕様(映像信号)NTSC 付属品カメラ本体、カメラカバー、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、正像/鏡像映像切替コネクター、取付部材一式、取付/取扱説明書、保証書 適合トヨタ ハイエース(KDH2□□・TRH2□□・GDH2□□ H16.8~) 電源(V)DC12 有効画素数約40万画素 解像度(水平)約480TV本 防塵防水性能IP67準拠 映像素子1/4CMOS ヒューズ1A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 画角【水平】180/【垂直】110 出力タイプ正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
1箱
17,980 税込19,778
7日以内出荷

品番4835557 - 曲げ半径35 mm. RS Proナイロン製エアホース. RS Proがお届けするナイロン製エアホースシリーズです。正確で安全な接続を必要とする用途に適しています。タイプ11とタイプ12の両バージョンが用意されており、低毒性及び食品安全設備が必要な分野に対応するソリューションを提供します(タイプ11)。また、さまざまな環境に最適な標準ホースも用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 柔軟、軽量、幅広い温度範囲に渡る耐久性 鏡のように滑らかな内面でフローを改善 公差が正確な熱 / 光安定化タイプ12ナイロン製 幅広い化学薬品に対する耐性あり 吸湿に対する高い耐性 シリコンフリー 優れた耐摩耗性 安全係数: 4:1. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。. このホースはどこで使用しますか.. ゴム製エアホースは、適切に設置することで、バーベキューやフットポンプなどで活用できます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所に設置されています。たとえば、次のような用途があります。 トラック、バス、その他のHGV用のエアブレーキ ワークショップ用エアコンプレッサと塗装スプレー 燃料ポンプ ジャックハンマ及びその他のヘビーデューティ用建設工具 タイヤ充填ポンプ - コネクタが両端に装着されています
仕様外径ホース = 5mm内径ホース = 3.3mmカラー = 緑材料 = ナイロン長さ = 30m最高使用圧力 = 24バールメーカーシリーズ = NMF動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃特殊機能 = 高い柔軟性チューブの数 = 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
7,898 税込8,688
5日以内出荷

品番4835557 - 曲げ半径35 mm. RS Proナイロン製エアホース. RS Proがお届けするナイロン製エアホースシリーズです。正確で安全な接続を必要とする用途に適しています。タイプ11とタイプ12の両バージョンが用意されており、低毒性及び食品安全設備が必要な分野に対応するソリューションを提供します(タイプ11)。また、さまざまな環境に最適な標準ホースも用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 柔軟、軽量、幅広い温度範囲に渡る耐久性 鏡のように滑らかな内面でフローを改善 公差が正確な熱 / 光安定化タイプ12ナイロン製 幅広い化学薬品に対する耐性あり 吸湿に対する高い耐性 シリコンフリー 優れた耐摩耗性 安全係数: 4:1. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。. このホースはどこで使用しますか.. ゴム製エアホースは、適切に設置することで、バーベキューやフットポンプなどで活用できます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所に設置されています。たとえば、次のような用途があります。 トラック、バス、その他のHGV用のエアブレーキ ワークショップ用エアコンプレッサと塗装スプレー 燃料ポンプ ジャックハンマ及びその他のヘビーデューティ用建設工具 タイヤ充填ポンプ - コネクタが両端に装着されています
仕様外径ホース = 10mm内径ホース = 7mmカラー = 赤材料 = ナイロン長さ = 30m最高使用圧力 = 22バールメーカーシリーズ = NMF動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃特殊機能 = 耐摩耗性チューブの数 = 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

品番4835557 - 曲げ半径35 mm. RS Proナイロン製エアホース. RS Proがお届けするナイロン製エアホースシリーズです。正確で安全な接続を必要とする用途に適しています。タイプ11とタイプ12の両バージョンが用意されており、低毒性及び食品安全設備が必要な分野に対応するソリューションを提供します(タイプ11)。また、さまざまな環境に最適な標準ホースも用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 柔軟、軽量、幅広い温度範囲に渡る耐久性 鏡のように滑らかな内面でフローを改善 公差が正確な熱 / 光安定化タイプ12ナイロン製 幅広い化学薬品に対する耐性あり 吸湿に対する高い耐性 シリコンフリー 優れた耐摩耗性 安全係数: 4:1. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。. このホースはどこで使用しますか.. ゴム製エアホースは、適切に設置することで、バーベキューやフットポンプなどで活用できます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所に設置されています。たとえば、次のような用途があります。 トラック、バス、その他のHGV用のエアブレーキ ワークショップ用エアコンプレッサと塗装スプレー 燃料ポンプ ジャックハンマ及びその他のヘビーデューティ用建設工具 タイヤ充填ポンプ - コネクタが両端に装着されています
仕様外径ホース = 10mm内径ホース = 7mmカラー = 半透明材料 = ナイロン長さ = 30m最高使用圧力 = 22バールメーカーシリーズ = NMF動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃特殊機能 = 高い柔軟性チューブの数 = 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

品番4835557 - 曲げ半径35 mm. RS Proナイロン製エアホース. RS Proがお届けするナイロン製エアホースシリーズです。正確で安全な接続を必要とする用途に適しています。タイプ11とタイプ12の両バージョンが用意されており、低毒性及び食品安全設備が必要な分野に対応するソリューションを提供します(タイプ11)。また、さまざまな環境に最適な標準ホースも用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 柔軟、軽量、幅広い温度範囲に渡る耐久性 鏡のように滑らかな内面でフローを改善 公差が正確な熱 / 光安定化タイプ12ナイロン製 幅広い化学薬品に対する耐性あり 吸湿に対する高い耐性 シリコンフリー 優れた耐摩耗性 安全係数: 4:1. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。. このホースはどこで使用しますか.. ゴム製エアホースは、適切に設置することで、バーベキューやフットポンプなどで活用できます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所に設置されています。たとえば、次のような用途があります。 トラック、バス、その他のHGV用のエアブレーキ ワークショップ用エアコンプレッサと塗装スプレー 燃料ポンプ ジャックハンマ及びその他のヘビーデューティ用建設工具 タイヤ充填ポンプ - コネクタが両端に装着されています
仕様外径ホース = 8mm内径ホース = 5.5mmカラー = 赤材料 = ナイロン長さ = 30m最高使用圧力 = 22バールメーカーシリーズ = NMF動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃特殊機能 = 耐摩耗性チューブの数 = 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

品番4835557 - 曲げ半径35 mm. RS Proナイロン製エアホース. RS Proがお届けするナイロン製エアホースシリーズです。正確で安全な接続を必要とする用途に適しています。タイプ11とタイプ12の両バージョンが用意されており、低毒性及び食品安全設備が必要な分野に対応するソリューションを提供します(タイプ11)。また、さまざまな環境に最適な標準ホースも用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 柔軟、軽量、幅広い温度範囲に渡る耐久性 鏡のように滑らかな内面でフローを改善 公差が正確な熱 / 光安定化タイプ12ナイロン製 幅広い化学薬品に対する耐性あり 吸湿に対する高い耐性 シリコンフリー 優れた耐摩耗性 安全係数: 4:1. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。. このホースはどこで使用しますか.. ゴム製エアホースは、適切に設置することで、バーベキューやフットポンプなどで活用できます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所に設置されています。たとえば、次のような用途があります。 トラック、バス、その他のHGV用のエアブレーキ ワークショップ用エアコンプレッサと塗装スプレー 燃料ポンプ ジャックハンマ及びその他のヘビーデューティ用建設工具 タイヤ充填ポンプ - コネクタが両端に装着されています
仕様外径ホース = 6mm内径ホース = 4mmカラー = 赤材料 = ナイロン長さ = 30m最高使用圧力 = 24バールメーカーシリーズ = NMF動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃特殊機能 = 高い柔軟性チューブの数 = 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

品番4835557 - 曲げ半径35 mm. RS Proナイロン製エアホース. RS Proがお届けするナイロン製エアホースシリーズです。正確で安全な接続を必要とする用途に適しています。タイプ11とタイプ12の両バージョンが用意されており、低毒性及び食品安全設備が必要な分野に対応するソリューションを提供します(タイプ11)。また、さまざまな環境に最適な標準ホースも用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 柔軟、軽量、幅広い温度範囲に渡る耐久性 鏡のように滑らかな内面でフローを改善 公差が正確な熱 / 光安定化タイプ12ナイロン製 幅広い化学薬品に対する耐性あり 吸湿に対する高い耐性 シリコンフリー 優れた耐摩耗性 安全係数: 4:1. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。. このホースはどこで使用しますか.. ゴム製エアホースは、適切に設置することで、バーベキューやフットポンプなどで活用できます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所に設置されています。たとえば、次のような用途があります。 トラック、バス、その他のHGV用のエアブレーキ ワークショップ用エアコンプレッサと塗装スプレー 燃料ポンプ ジャックハンマ及びその他のヘビーデューティ用建設工具 タイヤ充填ポンプ - コネクタが両端に装着されています
仕様外径ホース = 12mm内径ホース = 8.5mmカラー = 青材料 = ナイロン長さ = 30m最高使用圧力 = 24バールメーカーシリーズ = NMF動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃特殊機能 = 高い柔軟性チューブの数 = 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

品番4835557 - 曲げ半径35 mm. RS Proナイロン製エアホース. RS Proがお届けするナイロン製エアホースシリーズです。正確で安全な接続を必要とする用途に適しています。タイプ11とタイプ12の両バージョンが用意されており、低毒性及び食品安全設備が必要な分野に対応するソリューションを提供します(タイプ11)。また、さまざまな環境に最適な標準ホースも用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 柔軟、軽量、幅広い温度範囲に渡る耐久性 鏡のように滑らかな内面でフローを改善 公差が正確な熱 / 光安定化タイプ12ナイロン製 幅広い化学薬品に対する耐性あり 吸湿に対する高い耐性 シリコンフリー 優れた耐摩耗性 安全係数: 4:1. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。. このホースはどこで使用しますか.. ゴム製エアホースは、適切に設置することで、バーベキューやフットポンプなどで活用できます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所に設置されています。たとえば、次のような用途があります。 トラック、バス、その他のHGV用のエアブレーキ ワークショップ用エアコンプレッサと塗装スプレー 燃料ポンプ ジャックハンマ及びその他のヘビーデューティ用建設工具 タイヤ充填ポンプ - コネクタが両端に装着されています
仕様外径ホース = 10mm内径ホース = 7mmカラー = 黄材料 = ナイロン長さ = 30m最高使用圧力 = 22バールメーカーシリーズ = NMF動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃特殊機能 = 高い柔軟性チューブの数 = 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

品番4835557 - 曲げ半径35 mm. RS Proナイロン製エアホース. RS Proがお届けするナイロン製エアホースシリーズです。正確で安全な接続を必要とする用途に適しています。タイプ11とタイプ12の両バージョンが用意されており、低毒性及び食品安全設備が必要な分野に対応するソリューションを提供します(タイプ11)。また、さまざまな環境に最適な標準ホースも用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 柔軟、軽量、幅広い温度範囲に渡る耐久性 鏡のように滑らかな内面でフローを改善 公差が正確な熱 / 光安定化タイプ12ナイロン製 幅広い化学薬品に対する耐性あり 吸湿に対する高い耐性 シリコンフリー 優れた耐摩耗性 安全係数: 4:1. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。. このホースはどこで使用しますか.. ゴム製エアホースは、適切に設置することで、バーベキューやフットポンプなどで活用できます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所に設置されています。たとえば、次のような用途があります。 トラック、バス、その他のHGV用のエアブレーキ ワークショップ用エアコンプレッサと塗装スプレー 燃料ポンプ ジャックハンマ及びその他のヘビーデューティ用建設工具 タイヤ充填ポンプ - コネクタが両端に装着されています
仕様外径ホース = 10mm内径ホース = 7mmカラー = 青材料 = ナイロン長さ = 30m最高使用圧力 = 22バールメーカーシリーズ = NMF動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃特殊機能 = 耐摩耗性チューブの数 = 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

品番4835557 - 曲げ半径35 mm. RS Proナイロン製エアホース. RS Proがお届けするナイロン製エアホースシリーズです。正確で安全な接続を必要とする用途に適しています。タイプ11とタイプ12の両バージョンが用意されており、低毒性及び食品安全設備が必要な分野に対応するソリューションを提供します(タイプ11)。また、さまざまな環境に最適な標準ホースも用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 柔軟、軽量、幅広い温度範囲に渡る耐久性 鏡のように滑らかな内面でフローを改善 公差が正確な熱 / 光安定化タイプ12ナイロン製 幅広い化学薬品に対する耐性あり 吸湿に対する高い耐性 シリコンフリー 優れた耐摩耗性 安全係数: 4:1. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。. このホースはどこで使用しますか.. ゴム製エアホースは、適切に設置することで、バーベキューやフットポンプなどで活用できます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所に設置されています。たとえば、次のような用途があります。 トラック、バス、その他のHGV用のエアブレーキ ワークショップ用エアコンプレッサと塗装スプレー 燃料ポンプ ジャックハンマ及びその他のヘビーデューティ用建設工具 タイヤ充填ポンプ - コネクタが両端に装着されています
仕様外径ホース = 8mm内径ホース = 5.5mmカラー = Black材料 = ナイロン長さ = 30m最高使用圧力 = 22バールメーカーシリーズ = NMF動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃特殊機能 = 耐摩耗性チューブの数 = 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

品番4835557 - 曲げ半径35 mm. RS Proナイロン製エアホース. RS Proがお届けするナイロン製エアホースシリーズです。正確で安全な接続を必要とする用途に適しています。タイプ11とタイプ12の両バージョンが用意されており、低毒性及び食品安全設備が必要な分野に対応するソリューションを提供します(タイプ11)。また、さまざまな環境に最適な標準ホースも用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 柔軟、軽量、幅広い温度範囲に渡る耐久性 鏡のように滑らかな内面でフローを改善 公差が正確な熱 / 光安定化タイプ12ナイロン製 幅広い化学薬品に対する耐性あり 吸湿に対する高い耐性 シリコンフリー 優れた耐摩耗性 安全係数: 4:1. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。. このホースはどこで使用しますか.. ゴム製エアホースは、適切に設置することで、バーベキューやフットポンプなどで活用できます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所に設置されています。たとえば、次のような用途があります。 トラック、バス、その他のHGV用のエアブレーキ ワークショップ用エアコンプレッサと塗装スプレー 燃料ポンプ ジャックハンマ及びその他のヘビーデューティ用建設工具 タイヤ充填ポンプ - コネクタが両端に装着されています
仕様外径ホース = 8mm内径ホース = 5.5mmカラー = 半透明材料 = ナイロン長さ = 30m最高使用圧力 = 22バールメーカーシリーズ = NMF動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃特殊機能 = 耐摩耗性チューブの数 = 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

品番4835557 - 曲げ半径35 mm. RS Proナイロン製エアホース. RS Proがお届けするナイロン製エアホースシリーズです。正確で安全な接続を必要とする用途に適しています。タイプ11とタイプ12の両バージョンが用意されており、低毒性及び食品安全設備が必要な分野に対応するソリューションを提供します(タイプ11)。また、さまざまな環境に最適な標準ホースも用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 柔軟、軽量、幅広い温度範囲に渡る耐久性 鏡のように滑らかな内面でフローを改善 公差が正確な熱 / 光安定化タイプ12ナイロン製 幅広い化学薬品に対する耐性あり 吸湿に対する高い耐性 シリコンフリー 優れた耐摩耗性 安全係数: 4:1. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。. このホースはどこで使用しますか.. ゴム製エアホースは、適切に設置することで、バーベキューやフットポンプなどで活用できます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所に設置されています。たとえば、次のような用途があります。 トラック、バス、その他のHGV用のエアブレーキ ワークショップ用エアコンプレッサと塗装スプレー 燃料ポンプ ジャックハンマ及びその他のヘビーデューティ用建設工具 タイヤ充填ポンプ - コネクタが両端に装着されています
仕様外径ホース = 4mm内径ホース = 2.5mmカラー = 黄材料 = ナイロン長さ = 30m最高使用圧力 = 26バールメーカーシリーズ = NMF動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃特殊機能 = 耐摩耗性チューブの数 = 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

品番4835557 - 曲げ半径35 mm. RS Proナイロン製エアホース. RS Proがお届けするナイロン製エアホースシリーズです。正確で安全な接続を必要とする用途に適しています。タイプ11とタイプ12の両バージョンが用意されており、低毒性及び食品安全設備が必要な分野に対応するソリューションを提供します(タイプ11)。また、さまざまな環境に最適な標準ホースも用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 柔軟、軽量、幅広い温度範囲に渡る耐久性 鏡のように滑らかな内面でフローを改善 公差が正確な熱 / 光安定化タイプ12ナイロン製 幅広い化学薬品に対する耐性あり 吸湿に対する高い耐性 シリコンフリー 優れた耐摩耗性 安全係数: 4:1. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。. このホースはどこで使用しますか.. ゴム製エアホースは、適切に設置することで、バーベキューやフットポンプなどで活用できます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所に設置されています。たとえば、次のような用途があります。 トラック、バス、その他のHGV用のエアブレーキ ワークショップ用エアコンプレッサと塗装スプレー 燃料ポンプ ジャックハンマ及びその他のヘビーデューティ用建設工具 タイヤ充填ポンプ - コネクタが両端に装着されています
仕様外径ホース = 6mm内径ホース = 4mmカラー = 半透明材料 = ナイロン長さ = 30m最高使用圧力 = 24バールメーカーシリーズ = NMF動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃特殊機能 = 耐摩耗性チューブの数 = 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

品番4835557 - 曲げ半径35 mm. RS Proナイロン製エアホース. RS Proがお届けするナイロン製エアホースシリーズです。正確で安全な接続を必要とする用途に適しています。タイプ11とタイプ12の両バージョンが用意されており、低毒性及び食品安全設備が必要な分野に対応するソリューションを提供します(タイプ11)。また、さまざまな環境に最適な標準ホースも用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 柔軟、軽量、幅広い温度範囲に渡る耐久性 鏡のように滑らかな内面でフローを改善 公差が正確な熱 / 光安定化タイプ12ナイロン製 幅広い化学薬品に対する耐性あり 吸湿に対する高い耐性 シリコンフリー 優れた耐摩耗性 安全係数: 4:1. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。. このホースはどこで使用しますか.. ゴム製エアホースは、適切に設置することで、バーベキューやフットポンプなどで活用できます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所に設置されています。たとえば、次のような用途があります。 トラック、バス、その他のHGV用のエアブレーキ ワークショップ用エアコンプレッサと塗装スプレー 燃料ポンプ ジャックハンマ及びその他のヘビーデューティ用建設工具 タイヤ充填ポンプ - コネクタが両端に装着されています
仕様外径ホース = 4mm内径ホース = 2.5mmカラー = 赤材料 = ナイロン長さ = 30m最高使用圧力 = 26バールメーカーシリーズ = NMF動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃特殊機能 = 耐摩耗性チューブの数 = 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

品番4835557 - 曲げ半径35 mm. RS Proナイロン製エアホース. RS Proがお届けするナイロン製エアホースシリーズです。正確で安全な接続を必要とする用途に適しています。タイプ11とタイプ12の両バージョンが用意されており、低毒性及び食品安全設備が必要な分野に対応するソリューションを提供します(タイプ11)。また、さまざまな環境に最適な標準ホースも用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 柔軟、軽量、幅広い温度範囲に渡る耐久性 鏡のように滑らかな内面でフローを改善 公差が正確な熱 / 光安定化タイプ12ナイロン製 幅広い化学薬品に対する耐性あり 吸湿に対する高い耐性 シリコンフリー 優れた耐摩耗性 安全係数: 4:1. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。. このホースはどこで使用しますか.. ゴム製エアホースは、適切に設置することで、バーベキューやフットポンプなどで活用できます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所に設置されています。たとえば、次のような用途があります。 トラック、バス、その他のHGV用のエアブレーキ ワークショップ用エアコンプレッサと塗装スプレー 燃料ポンプ ジャックハンマ及びその他のヘビーデューティ用建設工具 タイヤ充填ポンプ - コネクタが両端に装着されています
仕様外径ホース = 4mm内径ホース = 2.5mmカラー = ナチュラル材料 = ナイロン長さ = 30m最高使用圧力 = 26バールメーカーシリーズ = NMF動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃特殊機能 = 高い柔軟性チューブの数 = 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
5,798 税込6,378
7日以内出荷

品番4835557 - 曲げ半径35 mm. RS Proナイロン製エアホース. RS Proがお届けするナイロン製エアホースシリーズです。正確で安全な接続を必要とする用途に適しています。タイプ11とタイプ12の両バージョンが用意されており、低毒性及び食品安全設備が必要な分野に対応するソリューションを提供します(タイプ11)。また、さまざまな環境に最適な標準ホースも用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 柔軟、軽量、幅広い温度範囲に渡る耐久性 鏡のように滑らかな内面でフローを改善 公差が正確な熱 / 光安定化タイプ12ナイロン製 幅広い化学薬品に対する耐性あり 吸湿に対する高い耐性 シリコンフリー 優れた耐摩耗性 安全係数: 4:1. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。. このホースはどこで使用しますか.. ゴム製エアホースは、適切に設置することで、バーベキューやフットポンプなどで活用できます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所に設置されています。たとえば、次のような用途があります。 トラック、バス、その他のHGV用のエアブレーキ ワークショップ用エアコンプレッサと塗装スプレー 燃料ポンプ ジャックハンマ及びその他のヘビーデューティ用建設工具 タイヤ充填ポンプ - コネクタが両端に装着されています
仕様外径ホース = 10mm内径ホース = 7mmカラー = 緑材料 = ナイロン長さ = 30m最高使用圧力 = 22バールメーカーシリーズ = NMF動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃特殊機能 = 高い柔軟性チューブの数 = 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

品番4835557 - 曲げ半径35 mm. RS Proナイロン製エアホース. RS Proがお届けするナイロン製エアホースシリーズです。正確で安全な接続を必要とする用途に適しています。タイプ11とタイプ12の両バージョンが用意されており、低毒性及び食品安全設備が必要な分野に対応するソリューションを提供します(タイプ11)。また、さまざまな環境に最適な標準ホースも用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 柔軟、軽量、幅広い温度範囲に渡る耐久性 鏡のように滑らかな内面でフローを改善 公差が正確な熱 / 光安定化タイプ12ナイロン製 幅広い化学薬品に対する耐性あり 吸湿に対する高い耐性 シリコンフリー 優れた耐摩耗性 安全係数: 4:1. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。. このホースはどこで使用しますか.. ゴム製エアホースは、適切に設置することで、バーベキューやフットポンプなどで活用できます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所に設置されています。たとえば、次のような用途があります。 トラック、バス、その他のHGV用のエアブレーキ ワークショップ用エアコンプレッサと塗装スプレー 燃料ポンプ ジャックハンマ及びその他のヘビーデューティ用建設工具 タイヤ充填ポンプ - コネクタが両端に装着されています
仕様外径ホース = 10mm内径ホース = 7mmカラー = Black材料 = ナイロン長さ = 30m最高使用圧力 = 22バールメーカーシリーズ = NMF動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃特殊機能 = 耐摩耗性チューブの数 = 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
23,980 税込26,378
翌々日出荷

品番4835557 - 曲げ半径35 mm. RS Proナイロン製エアホース. RS Proがお届けするナイロン製エアホースシリーズです。正確で安全な接続を必要とする用途に適しています。タイプ11とタイプ12の両バージョンが用意されており、低毒性及び食品安全設備が必要な分野に対応するソリューションを提供します(タイプ11)。また、さまざまな環境に最適な標準ホースも用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 柔軟、軽量、幅広い温度範囲に渡る耐久性 鏡のように滑らかな内面でフローを改善 公差が正確な熱 / 光安定化タイプ12ナイロン製 幅広い化学薬品に対する耐性あり 吸湿に対する高い耐性 シリコンフリー 優れた耐摩耗性 安全係数: 4:1. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。. このホースはどこで使用しますか.. ゴム製エアホースは、適切に設置することで、バーベキューやフットポンプなどで活用できます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所に設置されています。たとえば、次のような用途があります。 トラック、バス、その他のHGV用のエアブレーキ ワークショップ用エアコンプレッサと塗装スプレー 燃料ポンプ ジャックハンマ及びその他のヘビーデューティ用建設工具 タイヤ充填ポンプ - コネクタが両端に装着されています
仕様外径ホース = 8mm内径ホース = 5.5mmカラー = 黄材料 = ナイロン長さ = 30m最高使用圧力 = 22バールメーカーシリーズ = NMF動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃特殊機能 = 耐摩耗性チューブの数 = 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

品番4835557 - 曲げ半径35 mm. RS Proナイロン製エアホース. RS Proがお届けするナイロン製エアホースシリーズです。正確で安全な接続を必要とする用途に適しています。タイプ11とタイプ12の両バージョンが用意されており、低毒性及び食品安全設備が必要な分野に対応するソリューションを提供します(タイプ11)。また、さまざまな環境に最適な標準ホースも用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 柔軟、軽量、幅広い温度範囲に渡る耐久性 鏡のように滑らかな内面でフローを改善 公差が正確な熱 / 光安定化タイプ12ナイロン製 幅広い化学薬品に対する耐性あり 吸湿に対する高い耐性 シリコンフリー 優れた耐摩耗性 安全係数: 4:1. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。. このホースはどこで使用しますか.. ゴム製エアホースは、適切に設置することで、バーベキューやフットポンプなどで活用できます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所に設置されています。たとえば、次のような用途があります。 トラック、バス、その他のHGV用のエアブレーキ ワークショップ用エアコンプレッサと塗装スプレー 燃料ポンプ ジャックハンマ及びその他のヘビーデューティ用建設工具 タイヤ充填ポンプ - コネクタが両端に装着されています
仕様外径ホース = 8mm内径ホース = 5.5mmカラー = 緑材料 = ナイロン長さ = 30m最高使用圧力 = 22バールメーカーシリーズ = NMF動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃特殊機能 = 高い柔軟性チューブの数 = 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

品番4835557 - 曲げ半径35 mm. RS Proナイロン製エアホース. RS Proがお届けするナイロン製エアホースシリーズです。正確で安全な接続を必要とする用途に適しています。タイプ11とタイプ12の両バージョンが用意されており、低毒性及び食品安全設備が必要な分野に対応するソリューションを提供します(タイプ11)。また、さまざまな環境に最適な標準ホースも用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 柔軟、軽量、幅広い温度範囲に渡る耐久性 鏡のように滑らかな内面でフローを改善 公差が正確な熱 / 光安定化タイプ12ナイロン製 幅広い化学薬品に対する耐性あり 吸湿に対する高い耐性 シリコンフリー 優れた耐摩耗性 安全係数: 4:1. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。. このホースはどこで使用しますか.. ゴム製エアホースは、適切に設置することで、バーベキューやフットポンプなどで活用できます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所に設置されています。たとえば、次のような用途があります。 トラック、バス、その他のHGV用のエアブレーキ ワークショップ用エアコンプレッサと塗装スプレー 燃料ポンプ ジャックハンマ及びその他のヘビーデューティ用建設工具 タイヤ充填ポンプ - コネクタが両端に装着されています
仕様外径ホース = 6mm内径ホース = 4mmカラー = 黄材料 = ナイロン長さ = 30m最高使用圧力 = 24バールメーカーシリーズ = NMF動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃特殊機能 = 耐摩耗性チューブの数 = 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
8,298 税込9,128
7日以内出荷

品番4835557 - 曲げ半径35 mm. RS Proナイロン製エアホース. RS Proがお届けするナイロン製エアホースシリーズです。正確で安全な接続を必要とする用途に適しています。タイプ11とタイプ12の両バージョンが用意されており、低毒性及び食品安全設備が必要な分野に対応するソリューションを提供します(タイプ11)。また、さまざまな環境に最適な標準ホースも用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 柔軟、軽量、幅広い温度範囲に渡る耐久性 鏡のように滑らかな内面でフローを改善 公差が正確な熱 / 光安定化タイプ12ナイロン製 幅広い化学薬品に対する耐性あり 吸湿に対する高い耐性 シリコンフリー 優れた耐摩耗性 安全係数: 4:1. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。. このホースはどこで使用しますか.. ゴム製エアホースは、適切に設置することで、バーベキューやフットポンプなどで活用できます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所に設置されています。たとえば、次のような用途があります。 トラック、バス、その他のHGV用のエアブレーキ ワークショップ用エアコンプレッサと塗装スプレー 燃料ポンプ ジャックハンマ及びその他のヘビーデューティ用建設工具 タイヤ充填ポンプ - コネクタが両端に装着されています
仕様外径ホース = 6mm内径ホース = 4mmカラー = Black材料 = ナイロン長さ = 30m最高使用圧力 = 24バールメーカーシリーズ = NMF動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃特殊機能 = 耐摩耗性チューブの数 = 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

品番4835557 - 曲げ半径35 mm. RS Proナイロン製エアホース. RS Proがお届けするナイロン製エアホースシリーズです。正確で安全な接続を必要とする用途に適しています。タイプ11とタイプ12の両バージョンが用意されており、低毒性及び食品安全設備が必要な分野に対応するソリューションを提供します(タイプ11)。また、さまざまな環境に最適な標準ホースも用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 柔軟、軽量、幅広い温度範囲に渡る耐久性 鏡のように滑らかな内面でフローを改善 公差が正確な熱 / 光安定化タイプ12ナイロン製 幅広い化学薬品に対する耐性あり 吸湿に対する高い耐性 シリコンフリー 優れた耐摩耗性 安全係数: 4:1. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。. このホースはどこで使用しますか.. ゴム製エアホースは、適切に設置することで、バーベキューやフットポンプなどで活用できます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所に設置されています。たとえば、次のような用途があります。 トラック、バス、その他のHGV用のエアブレーキ ワークショップ用エアコンプレッサと塗装スプレー 燃料ポンプ ジャックハンマ及びその他のヘビーデューティ用建設工具 タイヤ充填ポンプ - コネクタが両端に装着されています
仕様外径ホース = 4mm内径ホース = 2.5mmカラー = Black材料 = ナイロン長さ = 30m最高使用圧力 = 26バールメーカーシリーズ = NMF動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃特殊機能 = 耐摩耗性チューブの数 = 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
5,798 税込6,378
翌々日出荷

品番4835557 - 曲げ半径35 mm. RS Proナイロン製エアホース. RS Proがお届けするナイロン製エアホースシリーズです。正確で安全な接続を必要とする用途に適しています。タイプ11とタイプ12の両バージョンが用意されており、低毒性及び食品安全設備が必要な分野に対応するソリューションを提供します(タイプ11)。また、さまざまな環境に最適な標準ホースも用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 柔軟、軽量、幅広い温度範囲に渡る耐久性 鏡のように滑らかな内面でフローを改善 公差が正確な熱 / 光安定化タイプ12ナイロン製 幅広い化学薬品に対する耐性あり 吸湿に対する高い耐性 シリコンフリー 優れた耐摩耗性 安全係数: 4:1. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。. このホースはどこで使用しますか.. ゴム製エアホースは、適切に設置することで、バーベキューやフットポンプなどで活用できます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所に設置されています。たとえば、次のような用途があります。 トラック、バス、その他のHGV用のエアブレーキ ワークショップ用エアコンプレッサと塗装スプレー 燃料ポンプ ジャックハンマ及びその他のヘビーデューティ用建設工具 タイヤ充填ポンプ - コネクタが両端に装着されています
仕様外径ホース = 12mm内径ホース = 8.5mmカラー = Black材料 = ナイロン長さ = 30m最高使用圧力 = 21バールメーカーシリーズ = NMF動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃特殊機能 = 耐摩耗性チューブの数 = 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
31,980 税込35,178
翌々日出荷

品番4835557 - 曲げ半径35 mm. RS Proナイロン製エアホース. RS Proがお届けするナイロン製エアホースシリーズです。正確で安全な接続を必要とする用途に適しています。タイプ11とタイプ12の両バージョンが用意されており、低毒性及び食品安全設備が必要な分野に対応するソリューションを提供します(タイプ11)。また、さまざまな環境に最適な標準ホースも用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 柔軟、軽量、幅広い温度範囲に渡る耐久性 鏡のように滑らかな内面でフローを改善 公差が正確な熱 / 光安定化タイプ12ナイロン製 幅広い化学薬品に対する耐性あり 吸湿に対する高い耐性 シリコンフリー 優れた耐摩耗性 安全係数: 4:1. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。. このホースはどこで使用しますか.. ゴム製エアホースは、適切に設置することで、バーベキューやフットポンプなどで活用できます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所に設置されています。たとえば、次のような用途があります。 トラック、バス、その他のHGV用のエアブレーキ ワークショップ用エアコンプレッサと塗装スプレー 燃料ポンプ ジャックハンマ及びその他のヘビーデューティ用建設工具 タイヤ充填ポンプ - コネクタが両端に装着されています
仕様外径ホース = 6mm内径ホース = 4mmカラー = 緑材料 = ナイロン長さ = 30m最高使用圧力 = 24バールメーカーシリーズ = NMF動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃特殊機能 = 耐摩耗性チューブの数 = 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

品番4835557 - 曲げ半径35 mm. RS Proナイロン製エアホース. RS Proがお届けするナイロン製エアホースシリーズです。正確で安全な接続を必要とする用途に適しています。タイプ11とタイプ12の両バージョンが用意されており、低毒性及び食品安全設備が必要な分野に対応するソリューションを提供します(タイプ11)。また、さまざまな環境に最適な標準ホースも用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 柔軟、軽量、幅広い温度範囲に渡る耐久性 鏡のように滑らかな内面でフローを改善 公差が正確な熱 / 光安定化タイプ12ナイロン製 幅広い化学薬品に対する耐性あり 吸湿に対する高い耐性 シリコンフリー 優れた耐摩耗性 安全係数: 4:1. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。. このホースはどこで使用しますか.. ゴム製エアホースは、適切に設置することで、バーベキューやフットポンプなどで活用できます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所に設置されています。たとえば、次のような用途があります。 トラック、バス、その他のHGV用のエアブレーキ ワークショップ用エアコンプレッサと塗装スプレー 燃料ポンプ ジャックハンマ及びその他のヘビーデューティ用建設工具 タイヤ充填ポンプ - コネクタが両端に装着されています
仕様外径ホース = 4mm内径ホース = 2.5mmカラー = 緑材料 = ナイロン長さ = 30m最高使用圧力 = 26バールメーカーシリーズ = NMF動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃特殊機能 = 高い柔軟性チューブの数 = 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
5,798 税込6,378
7日以内出荷