無可塑剤タイプですので、鏡面への耐汚染性に優れています。
「両面テープ併用工法」(セキスイダブルタックテープ#532ETF)による施工で、現場での作業工程が短縮されます。
刺激臭が少なく、金属を腐食しないので、建築用途に適しています。
硬化物は、高い弾力性を保ち、衝撃や振動に強く、被着材同士の膨張・収縮の応力を吸収し、耐久性に優れています。
高粘度のマスチック型ですので、凹凸面への充てん接着剤としても、使用できます。
JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途鏡と合板の接着。
床仕上げ工事における木質フロア(MDF系を含む)と、木質材料(パーティクルボード)との接着。
色ホワイト
トラスコ品番392-7644
使用温度範囲(℃)-30~90
主成分変成シリコーンポリマー
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★
危険物の類別非危険物
1本(330mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!
染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。
そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。
また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。
カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。
まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
アクリル板にスプレーすると反射面がミラーになる!部分的なミラー加工がより簡単にできます。
1本(80mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
密着の悪い非鉄金属に下塗りしますと、上塗りの密着が向上します。
用途ステンレス、クロームメッキ板、アルミニウム、亜鉛メッキ板、ブリキ、銅など各種非鉄金属やメッキ板の下塗りに。ガラス、鏡にも。
色透明
主な用途ステンレス、クロームメッキ板、アルミニウム、亜鉛メッキ板、ブリキ、銅、ガラス、鏡
乾燥時間(分)約20(夏30℃)、約40(冬10℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.15L
標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.6~1.8
油性 or 水性油性
特性密着性
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥669
税込¥736
当日出荷
UFIXITだけの4点ポジショニングツールを採用。初めての方でも作業がしやすくきれいに仕上がります。
浸透性に優れた特殊レジンがキズに浸透・硬化することで、キズに広がりを防ぎ、目立たなくします。
紫外線&付属フィルムで硬化させる特殊レジンを採用しているため、焦らず自分のペースで作業ができます。
内容量は補修作業約5回分です。
成分UV硬化レジン、添加剤
トラスコ品番776-5363
質量(g)1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×112×25
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.07L
危険物の性状非水溶性
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
置物や装飾品が豪華なメッキ調に仕上がります。
タレにくく、きれいに仕上がります。
ガス抜きキャップ付き。
用途屋内装飾品の木部、鉄部、ガラス、プラスチック(硬質塩ビ、アクリルなど)。
主な用途屋内の木部、鉄部、ガラス、プラスチック
使用場所屋内用
危険物の類別第四類
油性 or 水性油性
塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.5
乾燥時間夏期/20~30分、冬期/40分~1時間
危険物の性状非水溶性
フロントガラスに飛び石でできてしまった小さいキズ、ヒビ割れなど簡単に修理できるセットです。
真空エアー抜き方式で綺麗な仕上がり。補修1回用です。補修液は0.8mL入りです。
用途合わせガラス用
セット内容両面テープ付き穴あきシール、プラスチック製台座、集光用フィルム、圧縮用シリンジ、押しピン、補修液(0.8mL)入りボトル 各1個
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.8mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
取扱説明書(0.6MB)
危険物の性状非水溶性
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
スプレーするだけで、塗る面の下地の色合いによって多彩に光るラメ模様になります。
用途紙・木・金属・プラスチック(ポリエチレン・ポリプロピレンは除く)・ガラス・鏡・布(リボン・Tシャツなど)・レジャー用品などに
主な用途紙・木・金属・プラスチック・ガラス・鏡・布・レジャー用品
使用場所屋内用
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)約20分(夏30℃)、約1(冬10℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.03L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.15~0.2
危険物の性状非水溶性
独自のナノテク&密着技術で、素材の奥まで塗料の粒子が浸透して強力に密着しますので一度塗ってしまえば、引っ張ってもねじっても塗装面は割れたり剥がれたりしません。
また素材の質感も変えないので、まるで染めたような仕上がりになります。独自の密着技術により従来は塗装の困難だった皮革・布やABS樹脂・PVC素材にも塗装ができます。
何故剥がれないのか通常の塗料の場合一見平らに見える素材の表面も、電子顕微鏡レベルで細かく見てみると実はデコボコしています。
通常の塗料はそのデコボコの深部まで入れないので、塗料と素材との接地面は図のように赤い部分のみなのです。
接地面が少ないということはそれだけ剥がれやすいと言う事になります。
EA942DM-1/-9の場合、独自の技術により粒子を超微粒化し、素材のデコボコの深部にまで浸透します。
この浸透力のおかげで素材への接地面が大幅に増え、いくらひっぱっても割れない柔軟性を生んでいるのです。
また、耐摩耗性が優れているのもこの浸透力に理由があります。
何かの衝撃で表面が削れても、デコボコの山のてっぺんの塗料が剥がれるだけなので、見た目には全く色が剥がれていない様に見えるのです。
F☆☆☆☆認証日本塗料協会から最高の等級のF☆☆☆☆を認証。
F☆はホルムアルデヒド放射量等級を表示しますが、F☆☆☆☆が一番放射量が少ないので、制限無く使用できるということです。
RoHS認証RoHSはEU連合で、2006年7月から施行された電子部品に関連する法令です。
鉛、ポリ臭化ビフェニール、クロム、ポリ臭化ジフェニルエーテル、水銀、カドミウムの人体に悪影響を与える6種類の物質の使用を禁止されています。
RoHS指令も全て合格しています。
用途本革、ビニールレザー、合成皮革、プラスチック、木材等に
色クリアー
成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
エスコ品番EA942DM-7
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量132mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌々日出荷
嫌なニオイの少ない、環境にやさしいアルコール硬化タイプのシリコーンシーラントです。
優れた防カビ性能を有しています。
洗面所や水周りの防水・すきま補修に広く使えます。
アクリルやポリカーボネートへの接着性に優れ、割れやくもりが起きにくいです。
マスキングテープ・ヘラ・ノズル・絞り器がセットになっているので、これ1つで補修できます。
硬化後は柔軟性を持つゴム状になり防水性能を保ちます。
用途浴室や水まわり目地の防水補修に。
洗面台目地、タイル目地、排水管の水漏れ補修、サッシまわり、シャワーヘッドの水漏れ補修など。
付属品マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズル
セット内容マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器
主成分シリコーン系シーリング材
耐熱温度(℃)-40~120
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
特性防カビ、耐湯、耐熱、耐寒、高耐久
被着材の素材タイル、ガラス、プラスチック(アクリル、ポリカーボネート対応)、金属等
こんなお得な商品も!

酸化セリウム研磨剤
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ガラセリウムの成分である酸化セリウムがガラス表面と科学反応を起こし表面のデコボコを除去。ガラスの水垢やキズが取れる。
用途傷、キズ、水垢、水アカ、水あかに。
成分酸化セリウム
質量(kg)0.12
容量(g)100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×54×54
1缶
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
スプレーするだけで、メッキのような光沢のある仕上がりに。
美しい輝き。スプレーするだけで、メッキ調に。ゴージャスに生まれ変わります。
様々な素材に。陶器・木製品などの様々な装飾品に。
使用方法(1)使用前に、缶を良く振ります。(2)素材から20~30cm程度離し手を少し早めに動かして、薄くスプレーしてください。(3)2~3分程度乾燥させ、2回目のスプレーをします。(4)24時間乾燥させます。
主な用途木
指触乾燥時間(分)15
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(1回塗り)(m2)0.7~1.2
乾燥時間(完全)24時間
危険物の性状非水溶性
スプレーするだけで鏡面に近い輝きのあるシルバー系メッキ色が得られます。暴露環境下で自然に褪色していく設計で、色調の変化を伴う亜鉛メッキの化粧直しや補修後の色合わせ(メッキ調仕上げ)に最適です。
用途亜鉛メッキ調仕上げ塗装。
トラスコ品番404-7427
材質主成分:高輝性アルミ顔料、樹脂、溶剤
色メッキ調シルバー
容量(mL)420
質量(g)400
乾燥時間(分)30分(23℃)
耐熱温度(℃)(塗布乾燥後)90
主な用途亜鉛メッキ、鏡
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.16L
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗り面積(1回塗り)(m2)3
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
鮮やかで美しいメタリック色。(つやありラッカータイプ)
速乾で霧が細かいので綺麗に塗れます。
用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(アクリル、ABS)など
主な用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック
使用場所屋内外兼用
特性速乾
種別ラッカー
指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60
希釈剤不要
危険物の類別第四類
危険物の数量0.045L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.2~0.4
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
セット内容反射鏡(1個)+なべタッピンねじ M3×8mm(2本)
対応機種RFT-A・RFT-C・RFT-D・RFT-E型シリーズ/RFV-F型シリーズ
1個
¥3,698
税込¥4,068
23日以内出荷
技術不要!誰にでも簡単に作業できます。
飛び石などによるキズを目立たなく補修可能。
ほとんどのキズ、ヒビも補修OK!
作業は簡単!
わずか20~40分で完了!
セット内容溶剤、注射器具、画鋲、刃、透明シート、取扱説明書
危険物の類別非危険物
1個(1.5mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
【セルフクリーニング】
鏡面にハイドロクリーン加工を施しており、表面に排ガスや粉塵などが付着しても、降雨により流れ落ちます。
【曇り止め機能】
ハイドロクリーン加工により、表面に水滴が付着せず、明け方などにも曇り止め効果を発揮します。
カーブミラーの角度は調節可能。
道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
用途死角対策・駐車場の安全対策・出会い頭事故防止対策・カーブ地点での視界確保 ・交差点での視界確保 ・ミラーと取付金具の交換・補修・既設支柱への取付
型式丸型
材質ステンレス
メタクリル樹脂製の明るく鮮明なカーブミラーです。(反射率約85%)。
角度は調節可能。
道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
用途死角対策・駐車場の安全対策・出会い頭事故防止対策・カーブ地点での視界確保 ・交差点での視界確保 ・ミラー単体の交換補修用途
型式丸型
材質アクリル
独自のナノテク&密着技術で、素材の奥まで塗料の粒子が浸透して強力に密着しますので一度塗ってしまえば、引っ張ってもねじっても塗装面は割れたり剥がれたりしません。
また素材の質感も変えないので、まるで染めたような仕上がりになります。独自の密着技術により従来は塗装の困難だった皮革・布やABS樹脂・PVC素材にも塗装ができます。
何故剥がれないのか通常の塗料の場合一見平らに見える素材の表面も、電子顕微鏡レベルで細かく見てみると実はデコボコしています。
通常の塗料はそのデコボコの深部まで入れないので、塗料と素材との接地面は図のように赤い部分のみなのです。
接地面が少ないということはそれだけ剥がれやすいと言う事になります。
EA942DM-1/-9の場合、独自の技術により粒子を超微粒化し、素材のデコボコの深部にまで浸透します。
この浸透力のおかげで素材への接地面が大幅に増え、いくらひっぱっても割れない柔軟性を生んでいるのです。
また、耐摩耗性が優れているのもこの浸透力に理由があります。
何かの衝撃で表面が削れても、デコボコの山のてっぺんの塗料が剥がれるだけなので、見た目には全く色が剥がれていない様に見えるのです。
F☆☆☆☆認証日本塗料協会から最高の等級のF☆☆☆☆を認証。
F☆はホルムアルデヒド放射量等級を表示しますが、F☆☆☆☆が一番放射量が少ないので、制限無く使用できるということです。
RoHS認証RoHSはEU連合で、2006年7月から施行された電子部品に関連する法令です。
鉛、ポリ臭化ビフェニール、クロム、ポリ臭化ジフェニルエーテル、水銀、カドミウムの人体に悪影響を与える6種類の物質の使用を禁止されています。
RoHS指令も全て合格しています。
用途本革、ビニールレザー、合成皮革、プラスチック、木材等に
色コスミックブルー
成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
エスコ品番EA942DM-5
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量132mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌々日出荷
強化ガラス製の明るく鮮明なカーブミラーです。(反射率約80%)。
角度は調節可能。
道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
耐汚染性に優れます。
用途死角対策・駐車場の安全対策・出会い頭事故防止対策・カーブ地点での視界確保 ・交差点での視界確保 ・ミラー単体の交換補修用途
型式丸型
材質強化ガラス
強化ガラス製の明るく鮮明なカーブミラーです。(反射率約80%)。
角度は調節可能。
道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
耐汚染性に優れます。
用途死角対策・駐車場の安全対策・出会い頭事故防止対策・カーブ地点での視界確保 ・交差点での視界確保 ・ミラー単体の交換補修用途
型式丸型
材質強化ガラス
独自のナノテク&密着技術で、素材の奥まで塗料の粒子が浸透して強力に密着しますので一度塗ってしまえば、引っ張ってもねじっても塗装面は割れたり剥がれたりしません。
また素材の質感も変えないので、まるで染めたような仕上がりになります。独自の密着技術により従来は塗装の困難だった皮革・布やABS樹脂・PVC素材にも塗装ができます。
何故剥がれないのか通常の塗料の場合一見平らに見える素材の表面も、電子顕微鏡レベルで細かく見てみると実はデコボコしています。
通常の塗料はそのデコボコの深部まで入れないので、塗料と素材との接地面は図のように赤い部分のみなのです。
接地面が少ないということはそれだけ剥がれやすいと言う事になります。
EA942DM-1/-9の場合、独自の技術により粒子を超微粒化し、素材のデコボコの深部にまで浸透します。
この浸透力のおかげで素材への接地面が大幅に増え、いくらひっぱっても割れない柔軟性を生んでいるのです。
また、耐摩耗性が優れているのもこの浸透力に理由があります。
何かの衝撃で表面が削れても、デコボコの山のてっぺんの塗料が剥がれるだけなので、見た目には全く色が剥がれていない様に見えるのです。
F☆☆☆☆認証日本塗料協会から最高の等級のF☆☆☆☆を認証。
F☆はホルムアルデヒド放射量等級を表示しますが、F☆☆☆☆が一番放射量が少ないので、制限無く使用できるということです。
RoHS認証RoHSはEU連合で、2006年7月から施行された電子部品に関連する法令です。
鉛、ポリ臭化ビフェニール、クロム、ポリ臭化ジフェニルエーテル、水銀、カドミウムの人体に悪影響を与える6種類の物質の使用を禁止されています。
RoHS指令も全て合格しています。
用途本革、ビニールレザー、合成皮革、プラスチック、木材等に
色ロイヤルグレー
成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
エスコ品番EA942DM-4
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量132mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌々日出荷
独自のナノテク&密着技術で、素材の奥まで塗料の粒子が浸透して強力に密着しますので一度塗ってしまえば、引っ張ってもねじっても塗装面は割れたり剥がれたりしません。
また素材の質感も変えないので、まるで染めたような仕上がりになります。独自の密着技術により従来は塗装の困難だった皮革・布やABS樹脂・PVC素材にも塗装ができます。
何故剥がれないのか通常の塗料の場合一見平らに見える素材の表面も、電子顕微鏡レベルで細かく見てみると実はデコボコしています。
通常の塗料はそのデコボコの深部まで入れないので、塗料と素材との接地面は図のように赤い部分のみなのです。
接地面が少ないということはそれだけ剥がれやすいと言う事になります。
EA942DM-1/-9の場合、独自の技術により粒子を超微粒化し、素材のデコボコの深部にまで浸透します。
この浸透力のおかげで素材への接地面が大幅に増え、いくらひっぱっても割れない柔軟性を生んでいるのです。
また、耐摩耗性が優れているのもこの浸透力に理由があります。
何かの衝撃で表面が削れても、デコボコの山のてっぺんの塗料が剥がれるだけなので、見た目には全く色が剥がれていない様に見えるのです。
F☆☆☆☆認証日本塗料協会から最高の等級のF☆☆☆☆を認証。
F☆はホルムアルデヒド放射量等級を表示しますが、F☆☆☆☆が一番放射量が少ないので、制限無く使用できるということです。
RoHS認証RoHSはEU連合で、2006年7月から施行された電子部品に関連する法令です。
鉛、ポリ臭化ビフェニール、クロム、ポリ臭化ジフェニルエーテル、水銀、カドミウムの人体に悪影響を与える6種類の物質の使用を禁止されています。
RoHS指令も全て合格しています。
用途本革、ビニールレザー、合成皮革、プラスチック、木材等に
色サンイエロー
成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
エスコ品番EA942DM-6
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量132mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌々日出荷
独自のナノテク&密着技術で、素材の奥まで塗料の粒子が浸透して強力に密着しますので一度塗ってしまえば、引っ張ってもねじっても塗装面は割れたり剥がれたりしません。
また素材の質感も変えないので、まるで染めたような仕上がりになります。独自の密着技術により従来は塗装の困難だった皮革・布やABS樹脂・PVC素材にも塗装ができます。
何故剥がれないのか通常の塗料の場合一見平らに見える素材の表面も、電子顕微鏡レベルで細かく見てみると実はデコボコしています。
通常の塗料はそのデコボコの深部まで入れないので、塗料と素材との接地面は図のように赤い部分のみなのです。
接地面が少ないということはそれだけ剥がれやすいと言う事になります。
EA942DM-1/-9の場合、独自の技術により粒子を超微粒化し、素材のデコボコの深部にまで浸透します。
この浸透力のおかげで素材への接地面が大幅に増え、いくらひっぱっても割れない柔軟性を生んでいるのです。
また、耐摩耗性が優れているのもこの浸透力に理由があります。
何かの衝撃で表面が削れても、デコボコの山のてっぺんの塗料が剥がれるだけなので、見た目には全く色が剥がれていない様に見えるのです。
F☆☆☆☆認証日本塗料協会から最高の等級のF☆☆☆☆を認証。
F☆はホルムアルデヒド放射量等級を表示しますが、F☆☆☆☆が一番放射量が少ないので、制限無く使用できるということです。
RoHS認証RoHSはEU連合で、2006年7月から施行された電子部品に関連する法令です。
鉛、ポリ臭化ビフェニール、クロム、ポリ臭化ジフェニルエーテル、水銀、カドミウムの人体に悪影響を与える6種類の物質の使用を禁止されています。
RoHS指令も全て合格しています。
用途本革、ビニールレザー、合成皮革、プラスチック、木材等に
色ブリリアントレッド
成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
エスコ品番EA942DM-3
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量132mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌々日出荷
メタクリル樹脂製の明るく鮮明なカーブミラーです。(反射率約85%)。
角度は調節可能。
道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
用途死角対策・駐車場の安全対策・出会い頭事故防止対策・カーブ地点での視界確保 ・交差点での視界確保 ・ミラー単体の交換補修用途
材質アクリル
【セルフクリーニング】
鏡面にハイドロクリーン加工を施しており、表面に排ガスや粉塵などが付着しても、降雨により流れ落ちます。
【曇り止め機能】
ハイドロクリーン加工により、表面に水滴が付着せず、明け方などにも曇り止め効果を発揮します。
カーブミラーの角度は調節可能。
道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
用途死角対策・駐車場の安全対策・出会い頭事故防止対策・カーブ地点での視界確保 ・交差点での視界確保 ・ミラーと取付金具の交換・補修・既設支柱への取付
型式角型
付属品76.3Φ用取付金具
材質ステンレス
こんなお得な商品も!

フロントガラス簡単補修セット
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
可視光硬化型レジン&加圧減圧注入器の採用により、きれいにガラスキズの補修をします。カミソリ・ピンなど補修用器具フルセット入り。容量:可視光硬化型レジン×1g。製品内容:ガラス補修液・注入器・ノズル・ピン・カミソリ・透明保護フィルム×各1個
用途ガラスのキズ補修セット
成分可視光硬化型レジン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こんなお得な商品も!

酸化セリウム研磨剤
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。
従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。
研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。
ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材ガラス・鏡
成分酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス・鏡・ポリカーボネートについた頑固なウロコ状の汚れを除去します。
用途ガラスに付着したウロコ状の白い汚れを除去。ポリカ(ポリカーボネート)についた頑固な汚れを除去します。バスタブ、洗面台に付着した白い環状ウロコを除去します。
使用工具(塗付)ステップモップ等(擦り洗い)ガラス/スポンジ研磨材、ポリカ・鏡/手磨きダイヤガラス用(#4)(ふき取り)ウエス等
主成分乳酸
標準使用量40~60g/m2
ボトル形状トリガー付
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
嫌なニオイの少ない、環境にやさしいアルコール硬化タイプのシリコーンシーラントです。
洗面所や水周りの防水・すきま補修に広く使えます。
アクリルやポリカーボネートへの接着性に優れ、割れやくもりが起きにくいです。
マスキングテープ・ヘラ・ノズル・絞り器がセットになっているので、これ1つで補修できます。
硬化後は柔軟性を持つゴム状になり防水性能を保ちます。
用途浴室や水まわり目地の防水補修に。
洗面台目地、タイル目地、排水管の水漏れ補修、サッシまわり、シャワーヘッドの水漏れ補修など。
付属品マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズル
セット内容マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器
主成分シリコーン系シーリング材
耐熱温度(℃)-40~120
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
特性耐湯、耐熱、耐寒、高耐久
被着材の素材タイル、ガラス、プラスチック(アクリル、ポリカーボネート対応)、金属等
「クロムもドキッ!」は軽くスプレーするだけでクロムもドキッとする位のクロムめっきに近い金属光沢に仕上がるため、手軽に美しいクロムもどきの塗膜が得られます。
用途金属、プラスチック、ガラス、コート紙、木、石など。
簡易な補修、ドレスアップ、一時的なイメージチェンジなど。
主な用途金属、紙、プラスチック、ガラス
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
ジャンボサイズクリンビュー。ノンアルコールだから車内でも快適。オリジナルボタンで簡単噴射。サビに強いアルミ缶ボディー。つなぎ目のないシームレス缶だから熱や圧力に強い。窒素ガスとLPGガスの二段充填でオールシーズン強力噴射。油膜や白残の原因となるシリコンやコンパウンドを一切使用していません。
用途車のフロントガラス、リア・サイドガラスのくもり止めと油膜取り。車のサイドミラーの消滴。浴室の鏡の汚れ落し。
適合油膜
特性くもり止め
成分陰イオン系界面活性剤・アルカノールアミン・LPG・N2
液性弱アルカリ性
危険物の類別非危険物
1本(300mL)
¥779
税込¥857
当日出荷
ノンアルコールだから車内でも快適。オリジナルボタンで簡単噴射。サビに強いアルミ缶ボディー。つなぎ目のないシームレス缶だから熱や圧力に強い。窒素ガスとLPGガスの二段充填でオールシーズン強力噴射。油膜や白残の原因となるシリコンやコンパウンドを一切使用していません。
用途車のフロントガラス、リア・サイドガラスのくもり止めと油膜取り。車のサイドミラーの消滴。浴室の鏡の汚れ落し。
適合油膜
特性くもり止め
成分陰イオン系界面活性剤・アルカノールアミン・LPG・N2
液性弱アルカリ性
危険物の類別非危険物
1本(170mL)
¥549
税込¥604
当日出荷
亜鉛メッキ補修塗料。亜鉛メッキのヤケの補修や、色調あわせに最適な化粧塗料です。
鏡面光沢仕上げ、+Zn(亜鉛)効果。
用途亜鉛メッキ鋼材のヤケの補修。
亜鉛メッキ鋼材の不めっき箇所、溶接部、切断面など、補修後の周囲との色調あわせに。
成分リン片状亜鉛金属粉末、光輝性アルミ粉末、特殊混合樹脂、添加剤、有機溶剤、噴射剤(DME/LPG)
トラスコ品番855-0800
色メタリックシルバー
主な用途亜鉛メッキ、鋼、鏡
危険等級Ⅱ
アズワン品番64-8536-38
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.189L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)4.0
危険物の性状非水溶性
亜鉛末含有量2%
1本(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ノンシリコーン製。油膜になったり光を乱反射することなく汚れを落とします。
ガラスに付着したタバコのヤニ・手垢等を素早く除去します。
家庭の鏡・ガラス等にも使用することができます。
用途自動車、家庭の鏡、ガラスのクリーニング。
適合タバコのヤニ・手垢等
寸法(Φ×高さH)(mm)66×225
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量422mL
危険物の性状水溶性
1本(480mL)
¥489
税込¥538
当日出荷
オイルフィルターはオイル内にたまった不純物を除去し、エンジンを保護するためのものです。オイルが古くなると、エンジン部品に損傷を与え、オーバーヒートなどの症状がでます。適切にオイルを濾過することによって、一定したオイル流量が確保できます。
ACデルコ オイルフィルターは、顕微鏡下でしか見えないほどの微細な物質まで濾過します。
フィルターは、セルロースとの合成繊維をフェノール樹脂と混合した素材を使用し、髪の毛よりも細かな25ミクロン以下の不純物質粒子を除去します。金属製のエンドキャップは、紙素材と完全なシールを実現しています。センターチューブは75psiの圧力に耐え、スチール製のシェルのバースト強度は通常の動作圧力の5倍です。バイパスバルブには特殊な設計のゴム製シートを使用し、バルブとエンドキャップ間のバイパスを確実に防止します。
すぐに、強力に、長期間、クギを打つように接着。クギ代わりとしてはもちろん、使えない「場所」や「素材」にも利用できます。「つかむ力(初期接着力)」が非常に強いため、接着した位置をキープ。ヘンケル独自のFlextec技術を採用。耐水性・耐UV性・耐衝撃性・柔軟性に優れた高機能型のポリマー系接着剤で、各種製作活動やDIY、補修など屋内・屋外問わず幅広い用途にご活用いただけます。24時間で完全硬化。住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合
用途鏡やセラミック、金属、コンクリート、レンガやプラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリ塩化ビニールは除く)、石膏、アルミニウム、木材、ガラスに使用可能です。
成分変性シリコーン樹脂(12%)、無機物(65%)、可塑剤(20%)、その他(3%)
色白
種類変性シリコーン系接着剤
使用温度範囲(℃)-20~80
主な用途鏡、金属、コンクリート、プラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリ塩化ビニールは除く)、石膏、アルミニウム、木材、ガラス
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水、耐UV、耐衝撃
1個(142g)
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
関連キーワード
1
2
次へ