種別半ねじ
材質鉄
表面処理ユニクロームメッキ
頭部形状六角
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
寸切ボルトの別名は長ねじや全ねじと呼ばれており頭部の無いねじです。一般的な長さは285mm(定尺)や1000mmですが、必要な長さのサイズもあります。
用途必要に応じて現場で好きな長さに切断して使用。両側をナットにして長さを調整して使用。天井からねじを吊るしたい場合に使用。建築・設備関連など用に。
材質材質:鉄、表面処理:ユニクロ
ねじの呼びW1/2
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
山数12
長さ(mm)125
種別半ねじ
寸法S(mm)21
寸法e(mm)24.2
頭部形状六角
寸法k(mm)9
寸法(ねじの呼びd×長さL)(inch×mm)W1/2 ×125
有効ねじ長さB(mm)42
ねじの呼びM12
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
ねじピッチ1.75
種別半ねじ
寸法S(mm)19
寸法e(mm)21.9
頭部形状六角
寸法k(mm)8
ねじ山種類メートル並目
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品六角ナットM12×1個
規格Zマーク金物
種別全ねじ
材質SS400相当
全長(mm)1000
表面処理ユニクロ(六価クロム)
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ
材質ステンレス
ねじ長さ(mm)50
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。導電性に優れています。
用途電気部品などに。
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。高温用の合金鋼ボルト材です。
用途プラント・発電所などに。
RoHS指令(10物質対応)対応
六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。
シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
材質(クサビ)SUM24L
長さ(mm)508
六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。
シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
長さ(mm)508
材質(本体)A7075
種別全ねじ
材質ポリカーボネート
長さ(mm)300
ねじ山種類メートル並目
段付きボルト(AK7808)を中間に接続し長尺にてご使用可能なセットです。(ジョイントポールは単品でもご使用可能です)
マリンロープカッターと接続可能です。
材質FRP
種別全ねじ
材質ポリカーボネート
長さ(mm)300
呼び径M12
ねじの呼びM12
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
種別全ねじ
材質レニー(高強度ナイロン)
長さ(mm)300
種別全ねじ
材質レニー(高強度ナイロン)
長さ(mm)300
ねじ山種類メートル並目
寸切ボルトの別名は長ねじや全ねじと呼ばれており頭部の無いねじです。一般的な長さは285mm(定尺)や1000mmですが、必要な長さのサイズもあります。
用途必要に応じて現場で好きな長さに切断して使用。両側をナットにして長さを調整して使用。天井からねじを吊るしたい場合に使用。建築・設備関連など用に。
トラスコ品番240-9849
材質材質:鉄、表面処理:ユニクロ
長さ(mm)180
ねじ径M12
1本
¥149
税込¥164
9日以内出荷
材質SS400ユニクロメッキ
全長(mm)1000
ねじ山種類ウイット
寸切ボルトの別名は長ねじや全ねじと呼ばれており頭部の無いねじです。一般的な長さは285mm(定尺)や1000mmですが、必要な長さのサイズもあります。
用途必要に応じて現場で好きな長さに切断して使用。両側をナットにして長さを調整して使用。天井からねじを吊るしたい場合に使用。建築・設備関連など用。
トラスコ品番242-1080
材質材質:S45C、表面処理:生地
長さ(mm)1000
ねじ径M16
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
寸切ボルトの別名は長ねじや全ねじと呼ばれており頭部の無いねじです。一般的な長さは285mm(定尺)や1000mmですが、必要な長さのサイズもあります。必要に応じて現場で好きな長さに切断して使用。両側をナットにして長さを調整して使用。天井からねじを吊るしたい場合に使用。建築・設備関連など用。
両面テープ貼付けタイプで施工が簡単。タイヤが薄くスッキリとした仕上り。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ
仕様高強度両面テープ付(タイヤ)
付属品フラットエンドタイヤ付
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)2
穴数7個穴
仕上ヘアライン
穴の有無小頭用穴あけ加工済み
適合ビス[小頭タッピングビス] 75-237、[小頭ピーレスアンカー] 75-427
穴ピッチ(mm)両端100、中約300
両面テープ貼付けタイプで施工が簡単。タイヤが薄くスッキリとした仕上り。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ
仕様高強度両面テープ付(タイヤ)
付属品フラットエンドタイヤ付
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
穴数7個穴
仕上シルバー
穴の有無小頭用穴あけ加工済み
適合ビス[小頭タッピングビス] 75-237、[小頭ピーレスアンカー] 75-427
穴ピッチ(mm)両端100、中約300
両面テープ貼付けタイプで施工が簡単。
タイヤが薄くスッキリとした仕上りになり、後付けでも段差ができにくい納まりに。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ
仕様高強度両面テープ付(タイヤ)
付属品フラットエンドタイヤ付
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)2
穴数7個穴
仕上ヘアライン
穴の有無小頭用穴あけ加工済み
適合ビス[小頭タッピングビス] 75-237、[小頭ピーレスアンカー] 75-427
穴ピッチ(mm)両端100、中約300
寸切ボルトの別名は長ねじや全ねじと呼ばれており頭部の無いねじです。一般的な長さは285mm(定尺)や1000mmですが、必要な長さのサイズもあります。必要に応じて現場で好きな長さに切断して使用。両側をナットにして長さを調整して使用。天井からねじを吊るしたい場合に使用。建築・設備関連など用。
両面テープ貼付けタイプで施工が簡単。
タイヤが薄くスッキリとした仕上りになり、後付けでも段差ができにくい納まりに。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ
仕様高強度両面テープ付(タイヤ)
付属品フラットエンドタイヤ付
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
穴数7個穴
仕上シルバー
穴の有無小頭用穴あけ加工済み
適合ビス[小頭タッピングビス] 75-237、[小頭ピーレスアンカー] 75-427
穴ピッチ(mm)両端100、中約300
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304J3)
ねじ山種類メートル並目
ハンマー不要で安全施工!。内部コーンをインパクトドライバーで締付ることにより引張強度を確保します。コーン挿入量を検尺することで設置完了を管理可能です。施工時間の短縮、熟練度によらない安定した施工、使用後のアンカー撤去を実現。引張強度 25.8KN。再使用可能(付属のコーションシートに記載の通り、再使用前にはアンカーのチェックが必要です)。日本製
用途仮設足場取り付け、設備取り付けなど。
その他【設置工具】インパクトドライバ AC100V/充電式14.4V以上を推奨、六角ビット (対辺6mm)、トルクレンチ等
ねじ径W1/2
ねじ長さ(mm)20
ドリル径(Φmm)18
外径(Φmm)16.8
埋め込み深さ(mm)52
関連資料メーカーカタログ(1.55MB) 再利用コーションシート(1MB)
取扱説明書(1.55MB)
1箱(25個)
¥24,480
税込¥26,928
翌々日出荷
ステンレス鉄筋 SUS304-SD
用途基礎コンクリートや補強用アンカー、屋外環境での一般利用
成分C0.08以下 Si1.00以下 Mn2.00以下 P0.045以下 S0.030以下 Ni8.00~10.50 Cr18.00~20.00 Mo- N- Nb-
材質SUS304-SD
形状横節(竹節)
全長(mm)1990前後/本
規格JIS G4322
切断方法高速カッター切断
切断公差±40mm
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。段積みした際、天地に穴が開いたパネル同士を固定。メタルフォーム定規と型枠の連結に使用。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカー定規を固定する金具。鋼製型枠の段積み時、天地に穴が開いたパネル同士を固定。メタルフォーム定規と型枠の固定
材質亜鉛めっき
長さ(mm)64
厚さ(mm)型枠:45、50
関連資料(0.09MB)
径(mm)10
関連キーワード
1
2
3
4
次へ