「長 針」の検索結果
こんなお得な商品も!

ニードル 汎用
モノタロウ
¥4,898~
税込¥5,388~
強靭で耐摩耗性のある超特殊鋼銅線。
用途作業対象面凹凸に追従するニードル束がはくり作業に威力を発揮。
針長(mm)180
太く、長く、丈夫です。
高品質ぬい針。キルティング地などにも。ニッケルメッキ後、クロバー独自の先付研磨(先直し)で、針先から0.5mmくらいの所を円すい状に研削し、尖った針先を強化。鋭く、強く、布通りのよい針先にしています。
長さ(mm)66.7
太さ(mm)0.97
1パック(6本)
¥399
税込¥439
当日出荷
糸通し・穴あけに最適です。糸通し・縫い付け・穴あけに使えます。使用糸:直径約3.5mmまで。
用途タタミ用。
高さ(mm)150
幅(mm)3
質量(g)20
奥行(mm)3
材質(針)炭素工具鋼
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
特殊鋼使用の為強靭で長寿命です。各種メーカーに対応可能な汎用性の高いニードルです。
用途空圧・電動タガネ用のニードルです。
長さ(mm)180
こんなお得な商品も!

ニードル 汎用
モノタロウ
¥4,898~
税込¥5,388~
豊富なバリエーションを揃えたジェットタガネ用針。(硬鋼線)
用途作業対象面凹凸に追従するニードル束が、はく離作業に威力を発揮。
糸通し・穴あけに最適です。糸通し・縫い付け・穴あけ・手芸・革細工に使えます。糸通し用穴付。
用途細工用セール針。
全長(mm)約75
針穴(mm)約0.85×5.0
軸径(Φmm)2.1
質量(g)10
材質(針)炭素工具鋼
1セット(5本)
¥269
税込¥296
当日出荷
糸通し・穴あけに最適です。糸通し・縫い付け・穴あけ・麻袋の補修に使えます。
用途荷造り用。
高さ(mm)155
幅(mm)3
質量(g)15
奥行(mm)3
材質(針)炭素工具鋼
1本
¥559
税込¥615
当日出荷
価格重視の汎用的なホッチキス針です。
用途紙を綴じる作業に。
幅(mm)9.4
サイズ10号針
1連接着本数50
材質軟鋼線材
針長(mm)5
こんなお得な商品も!

ニードルスケーラー エアー式
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!
毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。
軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
針径と本数(本)Φ2×29
仕様軽量タイプ
付属品ニードルΦ2×150mm×58本(内本体装着29本)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個
トラスコ品番116-6000
種別空気式高速多針タガネ
質量(kg)1.4
本体寸法(mm)158×150
空気消費量(m3/min)0.15
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
針の標準の長さ(mm)150
無負荷打撃数(min-1)4000
ピストン径(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
バイモ11シリーズホッチキス針2個パック
適合バイモ11シリーズ専用針
幅(mm)10.4
サイズ11号針
針長(mm)6
1連接着本数50
ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに 塩害などの酷い錆び落としに 溶接のスラグ落としに
無負荷打撃数(min-1)4500
付属品PT1/4カプラー、スプリング x 1PC、125mmチゼル x 5PC
全長(mm)317
質量(kg)1.98
空気使用量(L/min)99
使用空気圧力(MPa)0.62
ピストン径(Φmm)19
ニードル数19
ニードル長さ(mm)3Φ×180
関連資料よくある商品Q&A ご使用方法について
取扱説明書取扱説明書
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
小型・10号シリーズ使用針
サイズ10号針
適合HD-10NL・10/B・10NX・10D・10DES・10DB・10NLCK・HP-10
幅(mm)8.4
針長(mm)5
1連接着本数50
1箱(1000本)
¥279
税込¥307
当日出荷
携帯に便利な火口掃除針。
掃除針を本体ケースに収納できます。
バイクのキャブレターや極小径穴の清掃などにも活用できます。
用途極小径穴の清掃に
仕様掃除針:13本組(0.4~1.6mm)平ヤスリ1枚
中型ホッチキス3号シリーズ用針 針足の長さ10mm
適合HD-3D・3DFR
幅(mm)11.5
サイズ3号針
針長(mm)10
1連接着本数50
トラスコ品番423-7676
質量(g)180
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2400本)
¥539
税込¥593
当日出荷
革やキャンバス地の縫製に。
替針はグリップ部に収納可能。
仕様替糸はEA916J-11/-13
エスコ品番EA916J
セット内容針 ストレート、カーブ各1本、レンチ1個
全長(mm)125
1個
¥7,050
税込¥7,755
当日出荷
幅(mm)11.5
針長(mm)6
適合HD-35・35DF・3・3DE・3DFR・3DL・3LDⅢ・TG-H・TG-A(N)
サイズ3号針
1連接着本数50
RoHS指令(10物質対応)対応
100Vの電圧で使う電動式タガネ。
小型軽量で旧型(PF-25)よりもさらにPOWER UP。
凹凸や狭い作業箇所に効果大。
出張作業に便利。
用途船舶の錆や貝殻落とし、古い塗料剥し。
建設機材のケレン作業。
溶接後のスラグ、スパッタ落とし。溶接後のショットピーニング。
塗装前の表面処理。鋳物の砂落とし。
左官、石材、水道、電気工事等の軽作業。
付属品針(Φ3×180mm×10本)本体取付済、カギスパナ×1本、六角棒スパナ×1本、取扱説明書
質量(kg)3.9
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×90×100
針径×長さL(Φmm×mm)3×180
定格時間(分)30
振動3軸合成値(m/s2)2.5以下(準拠基準:JIS B7762-1・JIS B7762-14)
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00319000002
医薬品医療機器等法一般医療機器
貫通タイプのグリップなのでハンマーで叩いて使用できます。
錆びにくいステンレス針なので長持ちします。
持ち手部分はアルミなので軽くて使いやすいです。
用途紙や皮の穴あけ、ケガキ作業に
材質(柄部)アルミ
材質(針)ステンレス
布通りがなめらかなメッキと表面仕上げ。ウール地や厚手の木綿地などに。針孔(耳)の部分に純金メッキを施しました。これは、柔らかい金属という金の特長を活かして糸のあたりをソフトにし、糸切れをしにくくするための工夫です。
材質鋼
長さ(mm)54.5
太さ(mm)0.84
1袋(25本)
¥449
税込¥494
7日以内出荷
ウール地や厚手の木綿地などに。
針孔(耳)の部分に純金メッキを施しました。
これは、柔らかい金属という金の特長を活かして糸のあたりをソフトにし、糸切れをしにくくするための工夫です。
長さ(mm)51.5
太さ(mm)0.84
1セット(5個)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
サイズ3号U針
適合SL-M34、M36、M134、M136
材質軟鋼線材
幅(mm)11.5
針長(mm)10
1箱(2400本)
¥499
税込¥549
当日出荷
洋服針と呼ばれ、主にソーイングに使用される針。各種手芸にも使われます。
用途ウール地や厚手の木綿地などに。
長さ(mm)39.4
太さ(mm)0.76
1パック(25本)
¥399
税込¥439
当日出荷
幅(mm)10.5
適合HP-50
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードなホッチキスです。針を100本装填できます。
用途用紙のとじ作業に。
適合使用針/10号針
綴じ枚数20
質量(g)78
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)20×100×41
最大綴じ奥行(mm)53
針装てん数(本)100
1包(25本)
¥399
税込¥439
翌日出荷
こんなお得な商品も!

千枚通し アルミ柄 ステンレス針
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
軽くて丈夫なアルミ柄・貫通柄、錆びにくいステンレス針です。握りやすく使いやすいソフトグリップです。ハンマーで叩いて使用できる貫通タイプのグリップです。
用途穴あけ、ケガキ作業や水周りの作業に。
材質(柄部)アルミ
材質(針)ステンレス
大型厚綴じ用針
幅(mm)11.5
サイズ12号針
1連接着本数100
RoHS指令(10物質対応)対応
洋服針と呼ばれ、主にソーイングに使用される針。各種手芸にも使われます。
用途木綿地、麻地、ウール地などに。
長さ(mm)37.9
太さ(mm)0.71
1パック(25本)
¥399
税込¥439
当日出荷
洋服針と呼ばれ、主にソーイングに使用される針。各種手芸にも使われます。
用途絹地や薄手の木綿地などに。
長さ(mm)34.8
太さ(mm)0.56
1パック(25本)
¥399
税込¥439
翌日出荷
仕様●材質:ステンレス
アズワン品番67-7397-09
1個(500本)
¥13,266
税込¥14,593
4日以内出荷
洋服針と呼ばれ、主にソーイングに使用される針。各種手芸にも使われます。
用途薄手の木綿やウール地などに。
長さ(mm)36.4
太さ(mm)0.64
1パック(25本)
¥418
税込¥460
翌日出荷
適用品番:SL-M34・M37・M134
サイズ23/13号針
幅(mm)11.5
適合SL-M34(廃番)・M37(廃番)・M134・M137
材質軟鋼線材
針長(mm)13
1箱(1000本)
¥499
税込¥549
当日出荷
保温材を巻き付けた配管へ識別シートを固定するのに最適な鋲です。鋲の頭がグレー色なので、配管識別シートとの組み合わせで色合いがマッチします。
用途保温材付配管への識別シート固定に。
トラスコ品番442-3386
材質ステンレス
色グレー
質量(g)66
針長(mm)10
1組(100本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ