安全・安心なプラスチック製品なので、家庭用から業務用までご利用いただいております。
ヒシャク本体がポリエチレン製のため、有機溶剤にも使用出来ます。
容量(L)3.7
色ブラック
材質(体)ポリエチレン、(柄)ラワン
寸法(mm)Φ210×140
質量(g)634
柄長さ(mm)1200
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
1.2L~3.5Lと4サイズでしかも取手の長さが3サイズと用途に合わせて選べます。便利な口付です。
用途原料の移動
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
注ぐ時に、便利な口付きです。
用途原料の移動
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
柄の長さが1.2mのひしゃくです。 河川や湖沼など水辺に近づくことができない場所での採水に便利です。
材質ステンレスSUS304、柄/木製
採水量約1L
柄長(m)1.2
1組(2本)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
農作業の必需品です。軽量な樹脂製ヘッドです。軽量で水に強くなっています。
用途水やり、肥料まき用。
柄長さ(mm)約1050
材質(柄部)木
材質(ヘッド)樹脂
SUS304(18-8)の杓子です。木柄付きです。
材質(柄部)木製、(ひしゃく部)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
柄と本体が一体成型なので丈夫です。
材質ポリプロピレン(PP)
色ブルー
耐熱温度(℃)-10~120
60cmの取手付のひしゃくです。取っ手の中には鉄心が入って強度抜群!。もう1本延長棒を付ければ120cmの長さになります。
柄長さ(mm)600
1.2L~3.5Lと4サイズでしかも取手の長さが3サイズと用途に合わせて選べます。
用途原料の移動
材質ステンレス18-8(SUS304)
柄径(Φmm)25
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
取手の長い醸造用杓子です。
用途原料の移動
材質ステンレス18-8(SUS304)
タイプ丸棒
柄径(Φmm)8
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
杓子専用の木柄です。SH-600シリーズのひしゃくに適合します。
用途原料の移動
使いやすい軽量タイプで、耐薬品性にも優れ幅広い用途に使用できます。
便利な柄付きセット品です。
材質すくい部:ポリエチレン(PE)、柄:木製
色ブラック
材質直鎖型PE(ポリエチレン)
ハンドルもオールステンレスで衛生的です。
材質ステンレス(SUS304)
柄長(m)1
幅広い用途に使える万能タイプ!。水まきにお庭のお手入れに家庭菜園に
付属品木柄付
材質プラスチック
PTFE(PTFE)製の汲み上げ用ひしゃくです。強度を高める為に長さ60cmの取手には鉄心が中に入っています。別売りの延長捧を接続すると、倍の長さのひしゃくとなります。持ち手と容器は分解、洗浄可能です。
仕様60cm延長捧
1本(60cm)
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
オールステンレス製のひしゃくです。
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
用途原料の移動
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレススチール
容量(L)2.3
頭部寸法(mm)Φ210×100(H)
柄長さ(mm)300
アズワン品番64-7989-82
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
PTFE(PTFE)製の汲み上げ用ひしゃくです。強度を高める為に長さ60cmの取手には鉄心が中に入っています。別売りの延長捧を接続すると、倍の長さのひしゃくとなります。持ち手と容器は分解、洗浄可能です。
柄は空洞です。
容量(L)2
色(本体)白
材質PE
長さ(mm)70(ひしゃく部)
柄径(Φmm)約23
柄長さ(mm)240(柄ジョイントまで150)
1本
¥1,386
税込¥1,525
3日以内出荷
関連キーワード