オールシーズン対応のワンタック入りカーゴパンツです。
丈夫でシワにもなりにくいT/C素材を使用したパンツです。
同素材、同色のブルゾンと併せてご使用いただけます。
脇ゴム入りなので胴囲に幅を持たせております。
両前、両後ろ(左側ボタン付き)、両サイドにポケット付き。
混率(%)ポリエステル65、綿35
種別ワンタックカーゴパンツ
股下(cm)78
生地ツイル
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備、農作業、運送・倉庫、営業・配達
オールシーズン対応のワンタック入りのワークパンツです。
丈夫でシワにもなりにくいT/C素材を使用したパンツです。
同素材、同色のブルゾンと併せてご使用いただけます。
脇ゴム入りなので胴囲に幅を持たせております。
両前、両後ろ(左側ボタン付き)にポケット付き。
混率(%)ポリエステル65、綿35
種別ワークパンツ
股下(cm)78
生地ツイル
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備、農作業、営業・配達
自然のやさしさそのままに。綿100%。抗菌防臭加工。
独自開発した柔軟剤を配合し、通常品より柔らかく仕上げています。
また、洗濯を繰り返すと柔軟剤が落ちていき、生地が硬くなってしまいます。
これを防ぐため、耐久性に優れたバインダーを採用することで、その柔らかな
風合いが長く続くことに成功しました。
材質本体:綿100%、裾口ゴム部:綿60%、ポリエステル40%
色ホワイト
機能抗菌・防臭
再生紙使用マーク適合
心地よいフィットをサポートします。ワーク、スポーツシーンにストレスを感じさせないコンプレッションパンツです。汗を吸収、拡散し、衣服内をドライに保ちます。肌に吸い付くような優しい履き心地です。身体にフィットし、快適な動作をサポートします。気になる紫外線から体を守ります。
用途ワークウェア(パンツ)。
混率(%)ポリエステル85、ポリウレタン15
機能吸汗、UVカット
タイプロングパンツ
仕様左足反射プリント
ウエストゴムでゆったり履きやすい!
後ろ右部分にポケット付。
防風撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!
シワになりにくく、丸洗いOK!。東レ国内素材使用の作業服です。優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続きます。
その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別ツータックパンツ
シリーズボディファインBF-500シリーズ
混率(%)ポリエステル:80、綿:20
JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品
対応シーズン春夏
生地オーウィッシュ(東レ国内素材)
RoHS指令(10物質対応)対応
裾上げ可
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備、営業・配達
股下あたりまで水に浸かれる便利な胴付長靴です。
長靴本体部と胴付部の繋ぎ目は熱溶着加工しており防水性を高めております。
サスペンダーはワンタッチバックル仕様なので、脱ぎ履きが簡単です。
サスペンダーの背中側に伸縮性を持たせているので、伸び縮みして動きやすくなっています。
用途水産加工や土木作業など
色ネイビー×ライトネイビー
材質(本体)PVC、(サスペンダー部)ポリエステル、ポリプロピレン
足幅3E
丈夫な生地でシワになりにくいT/C素材を使用したカーゴパンツです。
オーソドックスなデザインで幅広く着用していただけます。
生地は綿とポリエステル混合なのでシワになりにくくて乾きやすいです。
用途鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業等に。
混率(%)ポリエステル65、綿35
種別カーゴパンツ
機能T/C素材
東レ国内素材使用で、シワになりにくく丸洗いOKです。
帯電防止素材を使用しています。
JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品
混率(%)ポリエステル90、綿10
生地ルアナ(東レ国内素材・制電裏綿)
裾上げ可
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、運送・倉庫、自動車・バイク整備、営業・配達
シンプルデザインで頑丈な作業服。ワンタック付
股下(cm)78
その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別ワンタックパンツ
シリーズ511シリーズ
混率(%)ポリエステル65、綿35
生地ツイル
裾上げ可
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備、農作業
シングルファンでも全体に風がまわる爽快設計!。ケーブルレスなので断線の心配がなく扱いやすいです。オールシーズンカバーに切り替えることでカーゴパンツが1年中使用できます。
用途暑さ対策空調ズボン
セット内容カーゴパンツ、ケーブルレス一体式大ファン×1個(電池一体式バッテリー容量:3200mAh)、充電用ケーブル×1本
色ドット・ネイビー
混率(%)ポリエステル97・レーヨン3
股下(cm)80
バッテリー電圧(V)3.6
バッテリー容量(mAh)3200
電池使用時間(時間)風量強:約3.3/風量中:約5/風量弱:約9.3
シングルファンでも全体に風がまわる爽快設計!。ケーブルレスなので断線の心配がなく扱いやすいです。オールシーズンカバーに切り替えることでカーゴパンツが1年中使用できます。
用途暑さ対策空調ズボン
セット内容カーゴパンツ、ケーブルレス一体式大ファン×1個(電池一体式バッテリー容量:3200mAh)、充電用ケーブル×1本
色チャコールグレー
混率(%)ポリエステル97・レーヨン3
股下(cm)80
バッテリー電圧(V)3.6
バッテリー容量(mAh)3200
電池使用時間(時間)風量強:約3.3/風量中:約5/風量弱:約9.3
YAMASHIN 神風YGP長ズボンのみ(ファン無し)
用途暑さ対策空調ズボン(ズボンのみ)
セット内容長ズボンのみ
色チャコールグレー
混率(%)ポリエステル97・レーヨン3
股下(cm)80
YAMASHIN 神風YGP長ズボンのみ(ファン無し)
用途暑さ対策空調ズボン(ズボンのみ)
色ドット・ネイビー
セット内容長ズボンのみ
混率(%)ポリエステル97・レーヨン3
股下(cm)80
古の心を現代まで脈々と受け継いだ日本の祭り。
祭りと男たちの心意気のかたちほとばしる情熱を賭けるそのスピリッツをシンプルな黒と白に表現。
粋に、いなせに着こなして、男振りをあげていこう。
混率(%)綿100
仕様後ろゴム仕様
種別ズボン
股下(cm)74
おなかにやさしいウエストゴム仕様です。
仕様●色:グレー●規格:男女兼用●サイズ:LL●ウエスト:94~104cm●ヒップ:125cm●股下:61cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・軽量・防透
アズワン品番68-4562-32
1枚
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
ウエストが総ゴムです。ゆったり仕様ですのでズボン下を着用されても、楽に作業できます。
右後ろポケットあり。(ベルトループ有り)
用途食品工場、給食センター、フード関連の作業時の異物混入対策に。
色白
仕様腰総ゴム、抗菌、消臭、制電、厚手
混率(%)ポリエステル65、綿35
機能制電、抗菌
生地ツイル
性別男性用
油に強いPVC胴付長靴。
ビニール長靴にズボンを接合。
裏面は滑りの良いポリエステルで着脱が容易。
表面はビニール加工した生地で、優れた耐引き裂き性、耐油底。
質量(kg)2.5
厚地スムース素材の綿100%インナー
材質本体:綿100%、裾口ゴム部:綿60%、ポリエステル40%
色ホワイト
再生紙使用マーク適合
綿高混率でシャリ感があり爽やかな肌触りのカーゴパンツです。ウエストは脇ゴム仕様となっておりますのでサイズ合わせも楽です。両足に機能的なカーゴポケットが付いております。同シリーズで長袖シャツ、半袖シャツ、ベスト、スラックスとあり、上下セットで着用いただけます。
混率(%)綿60、ポリエステル40
種別カーゴパンツ
生地平織り
シンプルデザインで頑丈な作業服。ワンタック付。カーゴポケット内携帯電話ポケット付
股下(cm)78
その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別ワンタックカーゴパンツ
シリーズ511シリーズ
混率(%)ポリエステル65、綿35
生地ツイル
裾上げ可
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備、農作業
ウエストが総ゴムです。ゆったり仕様ですのでズボン下を着用されても、楽に作業できます。
右後ろポケットあり。(ベルトループ有り)
用途食品工場、給食センター、フード関連の作業時の異物混入対策に。
色白
仕様腰総ゴム、抗菌、消臭、制電、厚手
混率(%)ポリエステル65、綿35
機能制電、抗菌
生地ツイル
性別女性用
YAMASHIN 神風YGP長ズボンのみ(ファン無し)
用途暑さ対策空調ズボン(ズボンのみ)
セット内容ハーフパンツのみ
色ドット・ネイビー
混率(%)ポリエステル97・レーヨン3
異物混入を抑制するHACCP対応仕様です。
吸汗速乾性に優れたさわやかな着心地と、肌にまとわりつかずサラッととした肌触りで履き心地がいいです。薄手ながら透けにくく、耐久性にも優れたクーリップ生地を採用。チリやホコリを寄せつけない静電気防止素材。
腰回りにはインナーが付いており、下着の透けを防止します。
総ゴム紐付きタイプ、ポケットなし、裾口フライス仕様で。異物落下を防ぐ為、安心して着用できます。
用途食品工場や給食サービス、食品製造業、異物混入を嫌う作業場に
仕様総ゴム+ひも付、裾スライス、腰インナー
材質ポリエステル100%
色白
混率(%)ポリエステル100
機能吸汗速乾、制電、透け防止
性別男女兼用
ロング丈なのに涼しい美シルエットパンツ
仕様脇ハギアリ
種別スエットパンツ
混率(%)ポリエステル100
目付(g/m2)150、4.4oz
素材ポリエステル
生地裏メッシュ
UV除菌機能付きコンパクト衣類乾燥機。4つの乾燥モードで用途に合わせて使用可能。チャイルドロックで誤作動防止。2重フィルターでホコリを低減。見やすいタッチパネルで操作も簡単。錆やカビに強いステンレスドラム。【温風運転モード】低温で乾燥します。運転時間は設定できます。【スマートモード】高温乾燥/低温乾燥を設定できます。【速乾モード】高温で短時間乾燥させます。【ウールモード】ウールの素材の衣類を乾燥させる設定です。【除菌モード】乾燥は行わずUV除菌のみを行います。【タイマーモード】衣類の乾燥時間と温度を設定できます。【1度に乾燥できる目安】Tシャツの場合:9枚、靴下の場合:15足、ハンカチの場合:9枚、長ズボンの場合:2枚
用途洗濯物の乾燥に。梅雨の時期や、すぐに乾かしたい時に。衣類乾燥機 小型 コンパクト 工事不要 タッチパネル
付属品排気管
材質スチール、ABS樹脂、ポリプロピレン
質量(kg)15.4
消費電力(W)900
電源AC100V(50/60Hz)
容量(kg)標準乾燥:3
ヒーターPTC
保証期間メーカー:1年
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)48×40×57
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

レインスーツ 透湿 軽量
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
快適性と耐久性を両立された、上下異素材を使用したレインウェア
【ジャケット 】軽量透湿素材 透湿度 7,000g/m2・24h 耐水圧 20,000mm 着脱式メッシュ付フード(ボタンで着脱) 汗のかきやすい背中には換気機能(ベンチレーション)を装着 夜間に安全な反射素材付 正面からの雨や雪などの侵入を前立て+ZIP(ジップ)等で防ぐ「フロントフラップ」機能 ジャケットの裾後方を長くし、バイクや屈み姿勢でも背中が濡れにくい「スラントカット」機能 袖口は、マジックベルトによる調整が可能
【パンツ】丈夫なPVC素材 ヒップ部分は、水の侵入リスクを極力減らすため、特殊な裁断方式により防水性をUP 膝部分は、立体縫製で屈伸がスムーズ パンツ裾の両サイドのボタンで、丈の長さが調整可能(約-6cm or 約-9cmの二段階)
上下メッシュ付
※パンツは、膝下丈
キャリーポーチ付
耐水圧(mm)20000
セット内容上下
混率(%)ジャケット:ポリエステル100/PUコーティング、パンツ:ポリエステル100/PVCコーティング、裏地(上下メッシュ)ポリエステル100
機能総裏メッシュ(ズボンは膝下まで)付、上着は透湿性でフードボタン脱着式、背中反射材+ベンチレーション付、ズボンはボタンによる長さ調節可能
透湿度(g/m2)7000
(耐油性アッパー)。耐油性に優れた特殊配合PVCを使用しています。汚れがつきにくいシンプル意匠です。 。(履口フード)。履口からの異物侵入を防止できます。(フィット性抜群)。新設計ラストの採用により、フィット性に優れ長時間の使用でもつかれにくい!。(ズボン止め)。長ぐつの中にズボンを入れてもズボンがズレ上がりにくい!。(インソール)。靴底の凹凸により足裏をマッサージします。取り外しが可能です。(抗菌加工裏地)。抗菌加工で雑菌の繁殖を防止します。吸汗素材で足ムレを改善しました。(耐油性アウトソール)。水切りが良く滑りにくい底意匠設計です。
用途食品関連
色ホワイト
足幅3E
形状ハイカット
種類作業靴
長さ(cm)31.5、(フード部)7.5(26の場合)
材質(アッパー)PVC
材質(ソール)PVC
標準質量(g/片足)600
機能耐油性、抗菌加工、吸汗ムレ防止、耐滑性
RoHS指令(10物質対応)対応
かかとからの長さ(cm)315+75(フード部)(26.0の場合)
靴タイプ長靴
この軽さ、想定外。ミズノが作ると、半長靴もこんなに軽くなる。長時間履いても負担少なく、より快適な作業環境を足元から提供。この半長靴、自信作。まず手にとってみてほしい。とにかく軽い。ベルト部の長さを調整することで、履く人それぞれの足にフィットする快適な履き心地をつくれます。ズボンの裾が出にくい。内側のふくらはぎ部分にゴム留めを設置。脱ぎ履きしやすい3本ベルトタイプ(長さ調整可能)
用途建築業・製造業
形状ハイカット
規格JSAA規格A種
材質(甲)人工皮革
材質(底部)合成底
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ長靴
極太バー採用で掛けジワ、型くずれ防止!極太バー採用でスーツ・スラックスを美しく保つ。バーの幅は30mmと太く、長時間ズボンを掛けた時に生じる折りジワがつかない。
滑り止め加工のバーでスラックスの滑り落ちを防ぐ。
摩耗や引き裂きに3倍強い丈夫なオックス生地を全面に採用。頭の動きと連動して動くフード採用。雨風の侵入を防ぐ2重袖。ズボン長さ調節機能付。高輝度ワッペン。臀部シームレス構造。
用途ハードな現場、厳しい環境下においてハードワークを最強サポート
耐水圧(mmH2O)10000以上
材質(表地)ポリエステル100%、PVCラミネート撥水(水をはじきやすい)
材質(裏地)ポリエステル100%(メッシュ)
耐油性に優れた特殊配合PVCを使用しています。つま先への衝撃や圧迫からつま先部を保護する鋼製先芯入りです。抗菌加工で雑菌の繁殖を防止します。長靴の中にズボンを入れてもズボンがズレ上がりにくいズボン止めを採用しています。
用途土木・農林・食品関連。
質量(kg)2.6
サイズ(cm)30
材質(アッパー)PVC
材質(ソール)PVC
機能抗菌・耐油
足幅EEE
材質(先芯)鋼
太いポリエステル長繊維を使用し、高周波ウェルダー加工による無縫製で仕上げた丈夫な胸付ズボンです。長繊維の特長から、しなやかで軽くて強い商品です。また耐寒性、防水性、速乾性に優れています。内ポケット付き。手袋着用時でも使いやすいバックルと脱ぎ着し易いホック付き。小用時にズボンが落ちない仕掛けを施しました。(生地厚0.35mm)
用途軽作業・デリバリー・水産業・建築業
仕様防水・内ポケット
セット内容パンツのみ
色ブラック/MADARA
質量(g)(Lサイズ)680
材質(裏)ポリエステル100%
材質(表)PVC
・締め付けないけど超安定。立体加工のシリコーンがひざの曲げ伸ばしをサポート。・医療現場で活躍のシリコーン(タフシロン)が膝のお皿周りの筋肉を強力サポート!!。・生地内側にダウンストップ加工。長時間歩いてもズレ落ちない!。・生地が薄いからズボンの中でも履けて、通気性も抜群。長時間使用してもムレない!。・日本製の安心品質。
材質サポーター布部:ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン、シリコーン加工部:シリコーン(タフシロン)
色ベージュ
リーズナブルな価格帯の軽量ワイヤーロック
ワイヤーの太さ10mm、長さ600mmの最もスタンダードなサイズ設計
施錠はギボシを差し込むだけのワンタッチロック
シリンダーサイズも無駄がなく、ワイヤーを二重にすることでズボンのポケットにも入るコンパクトサイズ
キー3本付属
ワイヤー長(mm)600
色スモーク
付属品キー3本
質量(g)120
太さ(mm)10
1個
¥599
税込¥659
欠品中
柔らかクッション付で腰の痛み・疲れを和らげます。クッションがベルトの締め付けを和らげ、従来品にありがちだったナイロンベルトの角部の食い込みによる痛みを軽減します。クッション付の為、体への着用感がソフトで、作業ズボンのベルト通しにダメージを与えません。ベルトの長さ調整部に、便利なホールキーホルダーが付いています(2重リング1ケ付)。
用途腰道具を携帯する作業に最適なベルト。
仕様ワンタッチタイプ
材質PP樹脂加工ベルト、発泡ポリエチレン、840Dナイロン地(裏ビニール加工)
上質な”快適”をあなたに!肌をゆったりと包み込む着心地と嫌な汗もしっかり吸い込む清潔感で、これまでに無い上質な快適さを実現。綿のやさしい着心地が気持ちいい。快適工房の「綿100%」シリーズ。体型に合わせたゆったり設計です。厳選した良質綿をふんだんに使用。1年を通じて快適工房の気持ちのよい着心地を体感していただけます。耐久性に優れ、洗濯を重ねても自然なやわらかさが持続します。繊維上の細菌の増殖を抑制し、防臭効果を示します。
色ホワイト
混率(%)綿100
機能耐久性・丸洗い可・防臭
関連キーワード
1
2
次へ