高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質ステンレス(SUS304)
高さ(長さ)が大きい六角ナットです。
用途ねじの継手用、長さ調節用として使用。
建築材料に。
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
ねじの呼びM10
材質SUM22L、四三酸化鉄被膜(黒)
寸法L(mm)67
エスコ品番EA948EB-10
長さ(mm)67
寸法L1(mm)31
寸法B(mm)17
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
用途ねじの継ぎ手や長さの調節に!
材質SUS304相当材
●高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途●ボルトとボルトの締結に使用します。
材質鉄
材質/仕上鉄/ユニクローム
ねじ山種類メートル並目
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
材質鉄
ねじ全ねじ(貫通)
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
表面処理ユニクローム
ねじ山種類ウイット
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
材質鉄
長さL(mm)30
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル細目
用途ねじの継ぎ手や長さの調節に!
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。
用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。
材質/仕上ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。
用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。
材質/仕上鉄/ユニクロムメッキ
三価ユニクロメッキに電着塗装を施しているため、錆に強い。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
用途全長が長い6角ナットです。
材質スチール
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
材質SUS304
寸法(mm)L:125、A:30、B:12
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7961-61
入数1本
1本
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
1個
¥820
税込¥902
翌日出荷
1袋(10個)
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
材質ステンレス
高さ(mm)20
ピッチ(mm)1.5
入数2個
ねじサイズM10
1袋
¥750
税込¥825
当日出荷
1袋(10個)
¥715
税込¥787
翌日出荷
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め
エスコ品番EA948DS-3
寸法A(mm)30
寸法B(mm)17
寸法CM10
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
材質ステンレス
高さ(mm)30
ピッチ(mm)1.5
入数2個
ねじサイズM10
1袋
¥975
税込¥1,073
翌日出荷
1袋(5個)
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
材質ステンレス
高さ(mm)40
ピッチ(mm)1.5
入数1個
ねじサイズM10
1袋
¥680
税込¥748
翌日出荷
1袋(10個)
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
材質ステンレス
高さ(mm)25
ピッチ(mm)1.5
入数2個
ねじサイズM10
1袋
¥840
税込¥924
翌日出荷
材質ステンレス
高さ(mm)50
ピッチ(mm)1.5
入数1個
ねじサイズM10
1袋
¥930
税込¥1,023
当日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)
高さ(mm)20
ピッチ(mm)1.5
入数8個
ねじサイズM10
1袋
¥885
税込¥974
翌日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)
高さ(mm)30
ピッチ(mm)1.5
入数8個
ねじサイズM10
1袋
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)
高さ(mm)50
ピッチ(mm)1.5
入数8個
ねじサイズM10
1袋
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
高ナットは通常の六角ナットに比べ全長が長いナットで、長ナットと呼ばれることもあります。
全長が長い事以外は基本的に六角ナットと同等のため、同じ工具で締め付けは可能です。
平径(二面幅)が違う規格があるため注意が必要です。
用途用途によってはスペーサーと呼ばれる事もある。前後に2つの雄ねじを取り付け、長さを調整する事ができる。プリント基板などを部材から浮かせるために使用できる。
トラスコ品番215-7865
材質材質:ステンレス
高さ(mm)50
ねじピッチ(mm)1.5
呼び径M10
二面幅(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
リギンスクリュー. 信頼のRS Proブランドがお届けするこの亜鉛めっきスチール製リギンスクリューは、両端にジョーを備えています。各ジョーのロックナットで最大限の安全性を確保します。ボディの中心部を捻じると、ユニットの長さを増減させることができます。. 特長と利点. 両端ジョーのリギンスクリュー. 密閉型でボディの中心が回転. 2つの荷重の固定用
仕様材質 = スチール表面処理 = 亜鉛めっきエンドフィッティング = ジョー / ジョー ネジサイズ = M10作業荷重制限 = 7.5cwt重量 = 470g眼診断 = 8mmクローズド長さ = 235mmエンドAのフィッティング = ジョーエンドBのフィッティング = ジョーはしご全長 = 349mm
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ